取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに
材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系
色ホワイト
幅(cm)21.3
長さ(cm)50~69.8
高さ(cm)14.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(6.4MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
天井や壁の汚れを低減!吹出し方向選択形給気グリル。
吹出方向選択形。天井板狭み込み据付(5~25mmまで対応)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×163×130
適合ダクトP-05D・05DS
穴径(Φmm)100
取付場所壁・天井
材質プラスチック製
付属品吹出方向調整板付(4方向・3方向・2方向)、風量調節機構付(ボックス内部)
天井吹出口としては最もポピュラーな吹出口です。
高誘引作用により1次空気と2次空気を早期に混合させる拡散型吹出口です。
温風、冷風吹出しを中コーンを上下させることにより、気流を天井に沿う水平吹出下方に向ける垂直吹出に変更できます。
風量調整用SEDダンパーを併用することにより、空気分配を容易にいたします。
拡散範囲及び到達距離の調整が自在。
風量調整機構付き。
気流方向可変。
吸込口としても使用可能。
有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
仕様羽根可動型
材質ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t
吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。
二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。
フィルターは、サラン又はフィレドンをご指定下さい。
取付フレームが付いているので、取付が容易です。
冷・暖房時に合わせ気流方向を設定できます。
低圧損、優れた静音性能
用途ホールや体育館等の高天井空間の壁面
仕様手動風向可動型
材質本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
吹出しパターン可動軸流吹出
軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。
付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。
寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/160×500、アダプター/40×340
本体質量(kg)0.32
風向上下180°左右45°まで可能
1台
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
エアカーテンとして最適。
優れた静音性能。
吸込口としても使用可能。
用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
型式#6
羽根枚数4
寸法W(mm)117
吹出方向垂直吹出
大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
両方向水平吹出が可能。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
寸法W(mm)(ダクト内寸)120
吹出方向水平・斜め・垂直と180°任意に設定可能
エアコンの直撃風を軽減し、やさしい風を循環させてお部屋の温度ムラをなくす。夏の冷え過ぎ、冬の足元の寒さや、直撃風による乾燥を軽減し、快適なリビング空間を実現。簡単ワンタッチ取付。ネジや穴あけも不要。セッティングする位置に付属のアダプターを貼り付け、差し込み口へ本体ジョイント部分をセットするだけ。自在な風向設定で不快な直撃風も解消。エアコン各種タイプに対応(壁掛けタイプ/天井埋め込みカセットタイプ/円型吹き出しタイプ/天吊りタイプ/床置きタイプ/壁面吹き出しタイプ)。夏も冬もオールシーズンで使える(冷房・暖房)。冷房時は遠くに、暖房時は足元に風を送ることで空気を効率的に循環。取り付け簡単ワンタッチ。付属アダプターで各種エアコンに設置可能。照明の光を遮らないに半透明タイプ。落下防止のセキュリティキットを標準装備。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。
付属品アダプター、セキュリティキット、断熱マット
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.265
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×150
丸アネモの主流製品/気流方向可変
簡単な取付・取外し(施工時)
落下防止ワイヤー付
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等
型式C2 型
吹出方向水平吹出・垂直吹出
材質外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
仕様可動式
中ノズルがある為、奥が見えにくくなっております。
スパイラルダクトに直付けも可能です。
吹き出した冷房用の風の一部がエアガイドに導かれ、パンカールーバーの球体の外周部に吹き出されます。
球体の周囲の暖かい空気は押し出され結露の発生を大幅に低減します。
これまでの植毛加工に比べコストパフォーマンスに優れています。
エアガイドは熱を伝えにくい樹脂を採用。エアガイド本体の結露も抑制します。
こんなお得な商品も!

エアコン風よけカバー
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。
簡単ワンタッチ取付け。
誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取付けできます。
ネジや穴あけも不要で天井や壁を傷める心配もありません。
効果的に空気を循環。
エアコンからの直撃風を防ぎ、空気を効率的に循環させることで、「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消します。
夏も冬もオールシーズン。
ウィング本体の向きを変えるだけで、冷房にも暖房にも対応。
1年中使えてたいへん便利です。
セット内容本体、アダプター、セキュリティーキット、結露防止用断熱マット×4
材質ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター)
色アイボリー
本体寸法(mm)160×500(取付時最大高150mm)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
表面材にグラスファイバー補強入りアルミ蒸着フィルムを採用しているため、一般的な樹脂ジャケットと比べて耐火性に優れ、表面が強く破損しても破れが広がりにくい。
内面材はポリエチレンテレフタレートフィルムを採用しているため、内側からの空気漏れがなく、表面材が破損しても空気漏れは防げる。また、水分を通さないため、加湿空気の送風にも対応できる。
らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。
必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。
施工性が良い為、飛躍的な工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途空調機吹出し部(SA)、吸気側(RA)、全熱交換機の外気取り入れ部(OA)、排気ダクトなど
長さ(m)7.6
仕様国土交通省認定(不燃材料)NM8259、ホルムアルデヒド発散等級F☆☆☆☆認定番号MFN-1836
ピッチ(mm)ガラス繊維/6、鋼線/40
使用温度範囲(℃)-17~93
基材グラスウール
基材厚さ(mm)25
風速(m/s)最大通過/20
材質(表面)アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、ガラス繊維、ポリエチレンテレフタレートフィルム
最小曲半径R=1/2Dia
材質(内層)アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、亜鉛メッキ鋼線Φ1.2mm、ポリエチレンテレフタレートフィルム
気流方向可変。
簡単な取付・取外し(施工時)。
落下防止ワイヤー付。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等
型式Cp 型
吹出方向水平吹出・垂直吹出
材質外コーン及び中パン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
仕様可動式
エアコンの吹出し口幅70~90cmまで対応。
エアコンの直風による不快感を緩和し、効率のよい空調を実現します。
用途壁掛け型ルームエアコン用
エスコ品番EA997MZ-6
材質HIPS・ABS樹脂など
羽根寸法(cm)70~90×8
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
独自の特殊多重構造により、スポット空調の先端に取り付けるだけで、使用者の体感温度を下げることができます。
体感温度を同等とした場合は、空調機器の設定温度を上げることができるため、省エネにも貢献します。
工場における暑熱対策の方法としては、能力の大きい空調機器の導入や増設、建屋の断熱性を上げるなど様々な方法がありますが、それらには工事が必要です。
本製品は施工工事の必要がなく、簡単に取り付けることができるため、工事に伴う費用面、稼働停止などの心配もありません。
用途体感温度を下げるための空調ダクト用吹出し口
関連資料商品の特徴(0.69MB) (0.68MB)
取扱説明書(0.51MB) (0.68MB)
1個
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアコン風よけカバー
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
エアコンの風向きをコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
角アモネの主流製品/気流方向可変
簡単な取付・取外し(施工時)。
落下防止ワイヤー付。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等
型式E2 型
吹出方向水平吹出・垂直吹出
仕様可動式
レーザーポイント機能付です。
消費生活用製品安全法(PSC)適合品です。
放射温度、周囲環境温度、放射温度と周囲環境温度の差分温度を同時に表示できます。
最大値、最小値、平均値機能付です。
用途空調設備吹き出し口の温度測定に
放射率0.10~1.00(0.01ステップ)
仕様校正書類:発行可能
トラスコ品番167-2438
セット内容取扱説明書兼保証書、単4乾電池(モニター用)×2本、ストラップ、保護カバー
材質ABS樹脂
幅(mm)50
高さ(mm)116.6
質量(g)128
奥行(mm)20.6
電源単4乾電池×2本
測定範囲(℃)-30~+550
温度表示最小:0.1℃
アズワン品番65-2021-41
距離対測定範囲比(D対S)6対1
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ボタンひとつで簡単に風速の測定が可能です。
バックライト機能付で見やすいです。
風速と温度の同時測定・同時表示が可能です。
MAX/MIN値ホールド機能付です。
Android用、iOS用アプリはそれぞれGoogle Play、App Storeより無料ダウンロードして使用可。
用途空調設備の吹き出し口風速測定に。ダクトの風速測定に。
トラスコ品番787-9776
質量(g)152
電源積層型9V乾電池×1本(別売)
測定項目風速、温度
精度±(3%rdg+0.4m/s)
測定方式ベーン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38×175
分解能0.1(m/s)
温度測定範囲(℃)0~50
風速測定範囲(m/s)1.0~30.0
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
再生式フィルタは、外気処理や中高性能フィルタのプレフィルタとして最適です。
数回の洗浄(水洗、真空クリーナ、スプレー洗浄)が可能で簡単に再生できます。
温度が変化しても、塵埃保持量、諸物性(強度、収縮)は変わりません。
難燃性に優れています。(JIS-1091の燃焼テスト、区分3に該当します)
エアハンドリングユニット、パッケージ型空調器、吹き出し口、外気取り入れ口、その他広範囲にてご使用可能です。
2チャンネルのクリップセンサーで2カ所の温度測定が可能。最高温度、最低温度表示、リラティブ表示(相対値表示)、T1-T2表示(温度差表示)の各機能があります。ホールド機能でT1とT2の温度値を同時に固定表示できます。オートパワーオフ機能付き(30分)
用途エアコンなどの空調設備の吹き出し温度測定
付属品収納ケース、CR2032コイン電池×1個(内蔵)、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約 180 (電池、収納ケース含む)
測定範囲(℃)T1:-50~+100/T2:-50~+100
センサータイプサーミスタ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】61×114×14
コード長さ(mm)1500
センサー寸法(mm)【センサー】25×67(クリップ部)、Φ6(温度感知部)
分解能(℃)0.1
電源(個)CR2032コイン電池 × 1
サンプリング約2 回 / 秒
使用温湿度範囲【温度】0~+50℃【湿度】80%RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ約30分(解除可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)±1(-20.0~+60.0/±2(-50.0~-20.1、+60.1+100.0、(本体温度:23±5の時)
風速と温度の同時表示・同時測定が可能です。
最大値、最小値、平均値機能付です。
オートパワーオフ機能付です。
バックライト機能付です。
用途空調設備の吹き出し口風速測定に、ダクトの風速測定に
トラスコ品番217-9327
セット内容取扱説明書、保護カバー、ストラップ
材質ABS樹脂
質量(g)135
温度測定範囲(℃)-10~50
風速測定範囲(m/s)0.4~20
アズワン品番65-1969-46
分解能(m/s)0.1
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
空調機器の吹き出し口、吸い込み口等、風向がわかっている場所の測定に適しています。50m/sまでの高速風速域にも対応しております。
種別風量計用 風速、風温センサー 指向性
アズワン品番61-4483-10
1セット
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
セパレートセンサー(センサーケーブル長約80cm)で離れた場所の温度測定が可能。金属プローブセンサーで中心温度(芯温)の測定が可能。上限/下限温度アラーム機能で温度管理が可能。温度プローブ先端はΦ2.2mmの極細温度センサー
用途加熱調理食品、材料の中心温度(芯温)測定、食用油やお菓子作りの温度測定、農作物の地温(土壌温度)測定、理化学実験、研究の温度測定、空調設備の吹き出し口などの温度測定
空調機器の吹き出し口や換気口の風速・風温の測定ができるベーン式センサ内蔵のスマートプローブ
小型で携帯性に優れており、Bluetooth通信によりスマートフォンやタブレットで測定値を確認出来ます。
専用アプリを使用することで、グラフや表形式での測定値の表示が可能です。
付属品単4乾電池×3、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)43×154×21
質量(g)117.8
精度±(0.2m/s+測定値の2%)(0.4~20m/s範囲)
温度測定範囲(℃)-20~+60
分解能(℃)0.1
ハウジングプラスチック
バッテリー単4電池×3
測定速度(m/s)0.4~30
動作温度(℃)-20~+50
保管温度(℃)-20~+60
径(mm)ベーン:30
バッテリー寿命130時間
測定精度(℃)±0.5
分解能(m/s)0.1
適合システムiOS 11.0以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R)4.0搭載のモバイルデバイスが必要
1セット
¥35,980
税込¥39,578
30日以内出荷
ATシリーズは先端の熱容量を小さくした空気温度専用の温度センサです
用途エアコン吹き出し口の温度計測、空調設備の温度管理
コード長さ(m)1
耐熱温度(℃)240
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度0.3秒
プラグ形状標準プラグ
被覆材シリコン
空調・冷凍機器類からのバックプレッシャーが掛からず、冷媒の吹き出しがないため、安全に着脱ができます。
指先で軽く開閉が行えます。
センターポート機構により適確に中心を捕らえます。
接続口径UNF1/2-20×UNF1/2-20(5/16inch×5/16inch)
冷媒R410A
エスコ品番EA104AD-21
使用方法時計方向に回すとバルブコアが押され同時にバルブが開きます。反時計方向に回すとバルブコアが開放され同時にバルブが閉じます。
全長(mm)57~62
1個
¥4,330
税込¥4,763
当日出荷
粉塵等の空調服内での循環低減、首元からの吹き出しを低減します。裏面粘着加工で剥離紙をはがし貼るだけで使用できます。圧力損失が低く、捕集効率に優れたフィルターです。難燃性の不織布を使用しています。空調ファン内の汚れの付着を低減します。<用途>、冷却衣服の電動ファン用フィルターです。衣服内部に砂塵、粉塵の吸引を減少します。
仕様●難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)●標準風速:1.5m/s●裏面粘着タイプ●材質:難燃性ポリエステル、粘着剤●※貼付け前に取付部分の脱脂を十分に行ってください。●※フィルターが汚れてきたら取り換えてください。●※フィルターをはがした際にのり残りが発生しますが、市販のシール剥がしや中性洗剤で拭取れます。
空調・冷凍機器類からのバックプレッシャーが掛からず、冷媒の吹き出しがないため、安全に着脱ができます。指先で軽く開閉が行えます。センターポート機構により適確に中心を捕らえます。
接続口径UNF7/16-20×UNF7/16-20(1/4inch×1/4inch)
冷媒R12、R22、R502
エスコ品番EA104AD-24
使用方法時計方向に回すとバルブコアが押され同時にバルブが開きます。反時計方向に回すとバルブコアが開放され同時にバルブが閉じます。
全長(mm)57~62
1個
¥4,330
税込¥4,763
当日出荷
仕様(取付可能空調)天井吹き出し口(丸形・角形)、システム天井(照明間)吹き出し口
適合機種小カセット 4方向(正方形)サイズ:680~780mm × 680~780mm
材質羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミ、取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:鉄
寸法(mm)直径 900×高さ 117(突起部含まず)、可変範囲 直径 700~900
質量(g)本体:約680、大型用取付金具を使用した場合:約320
1個
¥27,900
税込¥30,690
3日以内出荷
エアコンの直撃風を解消。冷暖房のムラを撹拌し空調効果がUP。オフィスの天井カセット型エアコンなど、様々な吹き出し口に対応。電気料金とCO2が約20%削減可能。取り付け・取り外しはプラスドライバー1本で簡単設置。
色ハーフクリア
外径(Φmm)700~900
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
ラウンドフロータイプのエアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。エアーウイング スクエア1辺モデルです。1辺ずつでも使用可でワイドに風向きを調整致します。
用途エアコンの直撃風防御、風向き調整に。空調の暑すぎ、冷えすぎの温度ムラ解消に。省エネに。幅広吹き出し口に。
付属品アダプター(長1本、短2本)×1セット、断熱マット4枚×1セット、セキュリティ(落下防止)キット3本×1セット
トラスコ品番116-1247
材質本体(主体、側面):ポリプロピレン、アダプター(長、短):ABS樹脂
色アイボリー
縦(mm)160
横(mm)主面体500、側面体250
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録!。EV・HV向けモータ, インバータの評価に。高速・絶縁入力でノイズの少ない安定した測定が可能。空調設備の効率測定・性能評価に。複数の吹き出し口の入出力や内部部品の温度など、多点同時測定に対応。電子機器内部部品の温度測定、性能評価に。風速変換機を組み合わせることで、装置内の冷却効率測定が可能。
仕様●チャンネル数:アナログ/10ch+パルス/4ch●測定範囲:±100mV~60V●分解能:5μV●最大入力電圧:AC/30Vrms DC/60V●記録間隔:10ms~1時間、19設定(記録間隔内に全入力チャネルをスキャン)●ディジタルフィルタ:OFF/50Hz/60Hz(カットオフ周波数を自動設定)●メモリ容量:内部3.5Mワード、CFカード/USBメモリ●電源:AC100V~240V(50/60Hz)●サイズ:176(W)×41(D)×101(H)mm●重量:550g●インターフェイス:USB2.0シリーズミニB ×1、CFカード内の測定データをPCへ転送(USBメモリ内のデータをUSB通信でPCへ転送不可)CFカード/USBメモリのドライブ間コピー可能●表示体:4.3型WQVGA-TFTカラー液晶(480×272ドット)●機能:CFカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値演算、他●付属品:測定ガイド×1、CD-R(データ収集アプリソフトLogger Utility, 取扱説明書PDF版)×1、USBケーブル×1、ACアダプタ×1●リアルタイム記録中にメディア交換可能●熱電対測定の確度アップ(例/50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃)●全チャネルで10msの最高サンプリングが可能●ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上●持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載
アズワン品番65-9276-18
仕様(取付可能空調)天井吹き出し口(丸形・角形・長方形)、システム天井(照明間)吹き出し口
材質羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミ、取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:鉄
寸法(mm)直径 700×高さ 111(突起部含まず) 、可変範囲 直径 500~700
色タイプ C/W(羽根:ハーフクリアー、スポーク:シルバー、センターメンバー:ホワイト)
質量(g)本体:約530、取付金具:約255
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌々日出荷
季節やシーンに合わせて、かしこく除湿コントロール。プレミアム冷房。しつど・温度をコントロールして、設定温度に達したあとも蒸し暑さを感じにくい冷房運転をお届けします。さらら除湿(ハイブリッド方式)。季節やシーンに合わせて除湿能力を細かく制御。肌寒さを抑えて快適な除湿を行います。全クラスで「区分(い)」。全クラスで「区分(い)」ZEHにもおすすめ!。エネルギー効率を高め、冷房定格エネルギー消費効率の区分「い」を満たす能力を発揮。普及が進むZEH※にもおすすめなエアコンです。※ZEH[ゼッチ: ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス]…住宅の外皮(外壁)の断熱性能向上と高効率設備・システムや太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入により、年間の一次エネルギー消費量の収支が実質ゼロとなることを目指した住宅です。エアコンの風がからだに直接あたりにくく快適。天井気流(風ないス運転)。エアコンが吹き出した気流を上方へ持ち上げ、風がからだに直接あたりにくい快適空調をお届けします。エアコン内部を水で洗浄。水内部クリーン(結露水洗浄)。結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。
仕様【高低差】最大15m
色ホワイト
種類【冷媒】R32
配管長尺配管20m(チャージレス15m)
電源タイプ室内電源タイプ
地球温暖化係数(GWP)675
仕様(取付可能空調)天井カセット型エアコン(1方向吹き出しタイプ)
材質羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミ、取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:スチール
寸法(mm)直径 700×高さ 150.4(突起部含まず)、可変範囲 直径 500~700
質量(g)本体:約570、取付金具:約143
1個
¥27,900
税込¥30,690
8日以内出荷
関連キーワード