30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。 封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。 防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。 内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。 光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。 平成15年4月施行の建築物衛生法関連政省令に対応。
仕様エンビ管用、水平取付型 種別フロートボール式空気逆流防止弁
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。 水平取付型。 封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。 防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。 小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。 内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。 光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。
タイプエル型
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。
タイプストレート型
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。 材質本体/ABS軸/ステンレス弁/PP
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。
タイプ短エル型 寸法B(mm)55
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。 二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。 簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。 内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明色で内部確認が可能です。 弁の動作ができるように、点検口が付いています。 直付・浮かし・再施工可能。 縦方向のみ。 ドライバなどで弁の点検を行ってください。
材質ABS樹脂
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
寸法H(mm)t3 寸法D(mm)31
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

排水管(塩ビ管専用)の中間に垂直に取り付ける(接着する)商品です。静圧が-1000Paまでです。
耐熱温度(℃)70
1個
特価
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。 透明ケーシングで内部の状態を確認できます。 点検口から弁の動作を確認できます。
(ケーシング)透明、(弁)アイボリー 材質(ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。 色調クリアー 適合(配管)DHQ-14/DHQ-16 トラスコ品番761-2796 材質アクリル樹脂
1個
589 税込648
当日出荷

個別空調用の小型空調機では、ドレン管からの空気の逆流を防止する措置が講じられていない事例が多いのが現状です。C・トラップを空調機毎に取り付けることによって、ドレン管を通じての空気の逆流を防止し、室内環境の汚染を防止することができます。自動エアー抜き弁の排水や電気温水器の膨張水排水等のトラップとして、様々な用途にご使用頂く事ができます。
耐熱温度(℃)90 アズワン品番64-1052-23
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

オーケー器材ドレンホース用逆止弁
エコ商品
材質溶融亜鉛メッキ 寸法(mm)【エアコン固定寸法】W=328~877、D=215~410 質量(kg)23 取付絶縁・防振ゴム、段差対応、防振フレーム取付可 積載荷重(kg)最大200 寸法A(mm)845~895 グリーン購入法適合 対応勾配0~6°(水平~1.1/10)
1個
889 税込978
欠品中

フロート式スチームトラップに駆動圧力によるアシスト機能(ポンピングトラップの機能)を備えたドレン排出装置です。 空調機や加熱装置などのドレン排出装置として最適です。
仕様●適用流体:蒸気ドレン・その他非危険流体●駆動用流体:蒸気・空気●最高使用圧力:0.5MPa●駆動圧力:0.03~0.5MPa●作動圧力差:(背圧+0.03MPa)~0.5MPa●最高使用温度:160℃●入口側チャッキ弁:製品内部(スイング式)●出口側チャッキ弁:視品外付け アズワン品番68-0467-39
1個
329,800 税込362,780
8日以内出荷

フロート式スチームトラップに駆動圧力によるアシスト機能(ポンピングトラップの機能)を備えたドレン排出装置です。 空調機や加熱装置などのドレン排出装置として最適です。
材質要部:SUS、フロート(P):SUS 質量(kg)17 材質(本体)FCD450 種類アシストトラップ 形式フロート式 使用温度範囲(℃)160 寸法L(mm)299 寸法H(mm)284 寸法W(mm)204 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)160 適合流体蒸気 作動圧力差範囲(MPa)(背圧+0.03)~0.5 圧力(MPa)駆動:0.03~0.5
1個
269,800 税込296,780
5日以内出荷

「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を備えたベローズ式スチームトラップです。 バイパス機能を備えており、配管・施工費が大幅に低減できます。 飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。 背圧の影響を受けずトラップチェックが可能です。 ストレーナ内蔵タイプです。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
用途蒸気主管の管末や空調機器に。 材質弁体・弁座/ステンレス鋼 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 使用温度範囲(℃)183 寸法H(mm)118 接続方式JIS Rc 最高圧力(MPa)(適合)1.0 最高使用温度(℃)183 最低動作圧力(MPa)0.03 適合流体蒸気ドレン
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。 質量(kg)1.1 呼び径15A 使用流体圧縮空気 ドレン排出フロート式 周囲温度(℃)5~60 オートドレン仕様オートドレン 入口ねじの種類Rc 入口管接続口径Rc1/2 出口ねじの種類G 出口管接続口径G1/4
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検・清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍・冷蔵保管庫など、屋内の排水管に最適です。
適合【塩ビ継手】DVDS30 材質ABS/シリコン 呼び径【塩ビ管】20A/25A 静圧(Pa)【対応機内】-850
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

使用範囲:機内静圧0~-500Pa。封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流を防止。防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。排水管の末端にはUトラップ等取付の必要がありません。
耐熱温度(℃)120
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管が可能です。 主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上しております。 高圧ベローズ式エアベントを採用しました。 ストレーナ内蔵タイプです。
用途適用流体:蒸気ドレン 蒸気ヘッダーケミカル製品製造装置空調機・食品生産装置に。
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・ジャケット釜・熱風乾燥機・空調機・シリンダードライヤーなど 材質(本体)ダクタイル鋳鉄 (FCD450) タイプフリーフロート式 使用温度範囲(℃)220以下 接続方式ねじ込み 寸法W(mm)108 接続ねじ込みRc(PT) 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220 取付方向水平配管 スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など 材質(本体)CV鋳鉄(FCV410) タイプフリーフロート式 使用温度範囲(℃)220以下 接続方式フランジ形 寸法W(mm)80 接続フランジ 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220 取付方向水平配管 スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

流入するドレンにあわせてフロート(フリーフロート)が浮き沈みして、ドレンを排出し蒸気が流入すれば閉弁します。 エアベントであるX-エレメントが、低温空気だけでなく高温空気も排気します。その結果、装置内の蒸気室が蒸気のみの空間になり、装置が持つ加熱性能をフルに発揮できます。 フロートが高精度な真球なので、回転して球体の広範囲な面がシール面となるので長寿命です。 J3S-X、J5S-Xはボディー本体材質もステンレス製とし、さらに耐久性を高めました。 X-エレメントは故障時でも、弁を開弁するようにできています(フェイルオープン構造)。
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など 材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8) タイプフリーフロート式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法W(mm)80 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220 取付方向水平配管 スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・ジャケット釜・熱風乾燥機・空調機・シリンダードライヤーなど タイプフリーフロート式 使用温度範囲(℃)220以下 接続方式フランジ 寸法W(mm)108 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220 取付方向水平配管 スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

バイパス弁内蔵のため、別途バイパスラインを作る必要がなく、トラップ設置に場所を取りません。 バイパスバルブや配管が不要になり、コストを削減できます。 フリーフロート構造です。弁口は水封され、さらにフロート3点支持により、蒸気の漏洩を防ぎます。 あらゆる面でシールすることが可能な高精度なフロートを採用しているため長寿命です。 トラップ部は4つのボルトで蓋が外れるため簡単に分解清掃ができ、配管したままでもメンテナンスが可能です。 J3S-X-BV/J3S-X-MB/J3S-X-PBおよびJ3S-X-RVは本体と内部部品が全てステンレス製です。ドレン回収配管系統のステンレス化に対応します。 J3S-X-RVは、0-100%の開度表示プレートに従い手動調節弁の開度を調節することで、誰でも確実に設備の条件に応じたスチームロッキング対策が可能です。
用途立上げ時に大量のドレンが発生しやすい蒸気輸送配管・一般装置・暖房・空調・タンクヒーティングなど 材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8) タイプフリーフロート式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法W(mm)80 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220 スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


空調機ドレーン排水管(塩ビ管専用)の末端に差し込み垂直に接続する商品です。静圧が-1000Paまでです。
耐熱温度(℃)90
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

438-059-25、438-060-25:VP管呼20・25兼用(アダプター付き) DV継手呼30用 R1/2ソケット付き(1個) 438-059-50、438-060-50:VP・VU管呼40・50兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍、冷蔵機器のドレン配管用 自己閉鎖膜にて完全臭気止め 弁体を取外し点検・清掃が容易にできます。 縦引き・横引き兼用です。
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番786-8189 材質本体:ABS/軸:ステンレス/弁:PP 質量(g)240 寸法A(mm)135 寸法e(mm)85 寸法b(mm)92 適合サイズVP-50 寸法c(mm)68
1個
6,398 税込7,038
当日出荷