形状パイプ
電着カッター
適合材塩ビパイプ、トミジ管、ボイド管
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20(付属リング:15)
1枚
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
空調ドレンの最適管材。
長さL(mm)4000
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。
防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。
優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。
また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。
防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。
フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。
施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
用途防音排水管
厚さ(mm)防音材:6
関連資料音ナインカタログ(1.28MB)
取扱説明書(0.76MB)
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状90°エルボ
タイプDV
使用流体排水
形状ソケット
材質PVC
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
こんなお得な商品も!
塩ビパイプ VP管 4M
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。
JIS規格JIS K6741
長さ(m)4
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状パイプ
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)0.98
こんなお得な商品も!
塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
耐熱温度(℃)1600
厚さ(mm)4.0
化学組成Al2O3/44%、SiO2/46%
耐熱温度(℃)1100
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質Al2O3(純度99%)
耐熱温度(℃)1300(常用)
厚さ(mm)約3.35
曲げ強さ(MPa)>390
密度(g/cm3)3.9
ロックウェル硬度86HRA
形状90°Y
形状ソケット
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
仕様本体のみ
高耐火度、急熱急冷性、耐食性に優れた金属溶解用るつぼです。
使用温度(℃)最高1900
化学組成SiO2:0.6%、Al2O3:99%
関連キーワード