41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLUS(プラス)[文具]豆型穿孔機(速貫式)
エコ商品
速貫式の豆型穿孔機。穿孔能力:PPC用紙約110枚。穿孔径:3.8mm。穴奥行:7~30mm(無段階)。材質:鋼材、50%再生樹脂(底板=50%再生ポリエチレン(PE))。※針を刺して穴を開ける為、開口部はくり抜かれません。
穿孔能力(枚)約110(PPC用紙) 材質鋼材、50%再生樹脂(底板:50%再生ポリエチレン(PE)) 外形寸法(mm)W98×D214×H215 穿孔径(mm)3.8(穴奥行7~30無段階) グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

P-67 錐(オートパンチ用) リヒトラブ 動画あり
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)穿孔器
エコ商品、RoHS
穿孔能力(枚)110(PPC用紙) 仕様針1穴式 穴径(Φmm)3.8 奥行(mm)(パンチ)7~30 穴数1 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×211×262 アズワン品番64-8262-18 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

大量書類にもラクラク穴あけ スーパーパンチ(ロット錐)。紙をセットしてレバーを引くだけで、最大PPC用紙約55枚(5mm)まで穴あけできます。穴数は1穴。※紙専用パンチです。紙以外のもの(金属・プラスチック・ゴム・繊維・革等)には使用しないでください。
穿孔能力(枚)約55(PPC用紙) 材質鋼材、50%再生樹脂(底板:50%再生ポリエチレン(PE)) 質量(kg)1 穴径(Φmm)5(穴奥行2.5~23無段階) 外形寸法(mm)W85×D185×H150 穴数1 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1台
234,000 税込257,400
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)スーパーパンチ
エコ商品、RoHS
穿孔能力(枚)55(PPC用紙) 仕様ロッド錐1穴式 穴径(Φmm)5 奥行(mm)(パンチ)2.5~23.5 穴数1 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×185×228 アズワン品番64-8262-19 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

コアドリル径(標準)14.5~120、(最大)160 ストローク(mm)323 回転数(min-1[r.p.m])950 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1330 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 穴あけ能力(mm)(最大)160、(標準120) コアビット取付ねじM27 付属品キャリングケース、水処理パッド、取っ手、片口スパナ(36mm) 質量(kg)8.3(コードを除く)
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

ぴったりと手に馴染むハンドルは力が掛けやすく165枚の穴あけもスムーズに行えます。用紙の中央合わせに便利なダブルゲージを搭載。ダブルゲージは左右のゲージが連動して動くため、用紙を挟み込むだけで誰でも簡単に素早く用紙の位置が決められます(紙幅137~300mmに対応)。抜きカスがひと目でわかる透明クズ受けは本体から取り外せるのでクズ捨てが簡単です。紙台に予備の替刃、刃受け(別売)を収納できる消耗部品ケースを設置。刃の交換はネジをまわすと取り外せるので交換には工具などを必要としません。
穿孔能力(枚)165 2穴・穴径(mm)6 穴間隔(mm)80 トラスコ品番855-3221 質量(kg)2.7 穴数2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×338×175 穿孔厚(mm)15 穿孔奥行(mm)9 繰り返し・詰め替え対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷


Hakken(コンセック)コアドリル SPJ-123C
高効率でねばりのある新型モータ搭載 二重絶縁構造モータ+アース端子付電源コード ウレタンホース付給水コック採用 トルクリミッタ内蔵 サーキットブレーカ内蔵 ワンタッチハンドル採用にて 送りハンドルの左右取替えがワンタッチ ワンタッチロック機構 メインシャフトのブッシングの改良により、乾式切削時のオイルシールによる対磨耗性が向上 □40ポールを採用し、切り込み精度が向上 壁際への穴あけ最小径がΦ65まで可能 キャリングケースにセット梱包
ビット径(mm)標準:14.5~120、最大160 ストローク(mm)331 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)2.5 タイプ 最大出力(W)1500 掘進ストローク(mm)331 コアビット取付ねじCロッドねじ 質量(kg)8.2 電流(A)14 回転数(min-1[r.p.m])950
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

錐(ペーパードリル用) リヒトラブ 動画あり
1012・P-1013・1013K・P-1014・P-1015・P-1016・1017・1017K用
繰り返し・詰め替え対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

4面スパナ掛りです。 鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。 ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高出力、低騒音モーターを搭載しています。
用途電気、ガス、水道、空調等配管用下穴穿孔。 電源(V)100 高さ(mm)803
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業 寸法(mm)479×262×107(BSL36B18X 装着時) 質量(kg)7.2(サイドハンドル装着時) 電圧(V)36 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500 モーター直流ブラシレスモーター 最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105 最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40 シャンク形状六角シャンク 蓄電池タイプマルチボルト蓄電池 関連資料(0.75MB) 振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.4、(打撃)11.0
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊溝付き歯により、従来の製品に比べて作業がスピードアップされます。 ハンドルカバーを使用することにより、楽に孔を開けることができます。
材質PTFE( フッ素樹脂) 耐熱温度(℃)250
1組
5,920 税込6,512
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径磨耗。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 有効長(mm)50 全長(mm)116 刃数3枚刃
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

P-2002・P-2003用
穿孔能力(mm)32 繰り返し・詰め替え対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。 ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm) ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
用途皮革・繊維などの穴あけに 全長(mm)約225 仕様皮革厚さ2mmまで使用可能 材質スチール、ABS、真鍮 質量(g)約336 穴あけ寸法(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷


超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。 チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
適合材鉄板、ステンレス板など、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材) 刃径(mm)12.0 トラスコ品番796-5630 適合機種日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22) 質量(g)21 取付ねじ(シャンク)3/8-24UNF 材質(刃)超硬チップ 適合電動機チャンネル鋼穿孔機 最大加工厚(mm)6
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]No,50B用 専用替刃
豆型穿孔機NO.50B用替刃。全長:73mm。孔径:3.8mm
適合豆型穿孔機用NO.50B用専用替刃 材質鋼材 全長(mm)73 穴径(Φmm)3.8 繰り返し・詰め替え対応
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。 適合材鋼板・ステンレス板など 刃径(mm)22 適合(電動機)チャンネル鋼穿孔機 トラスコ品番379-1785 適合機種日立(BH18,BH18SA)、日東工器(AMT-18,AMW-22,AML-22) 質量(g)22 最大板厚(mm)6 取付ねじ(シャンク)3/8-24UNF
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。 トラスコ品番138-0478 適合機種日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22) 材質刃部:超硬チップ 取付ねじシャンク:3/8-24UNF 適合電動機チャンネル鋼穿孔機 加工可能板厚(mm)6 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

強力モーター搭載で穿孔速度・過負荷耐力向上! スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、回転数を一定に保つことができます。 キー付きチャック採用で先端工具を確実に保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)1.5~10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2600 電源(V)単相100 電流(A)7.2 消費電力(W)680 コード長さ(m)2心・2.5 センターハイト(mm)26 モーター単相直巻整流子モーター 仕様ドリルチャック把握部:1.5~10mm、ドリルチャック取付部:3/8"-24UNF 質量(kg)1.4(コードを除く) 電源周波数(Hz)単相交流50/60共用 付属品チャックハンドル、プラスチックケース トラスコ品番837-0840 長さ(mm)238 高さ(mm)187
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

3枚刃、5枚刃採用により性能が更にアップ! 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性を向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径摩耗。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 有効長(mm)385 全長(mm)505 機能打撃・回転 適合電動機電気ハンマードリル シャンク形状六角軸 六角軸対辺(mm)13
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減) 真円に近い穴あけを実現 少ない刃先外径摩耗 位置決め性能が向上 穿孔速度アップ デッキプレートを貫通
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 材質刃部:超硬チップ 適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

細く深い穴の清掃に最適です。
用途穿孔穴に残った切粉除去に。外径:25mm内径:30~38mm集塵機のホースに。 トラスコ品番335-5962 長さ(mm)320 幅(mm)9.5
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

「手軽に簡単、サッと穴あけ」 穿孔スピード約19%UP!※メーカー従来機比 負荷に強い550Wパワフルモーター 粉じんの侵入を抑制しモーターを保護するラビリンス風窓搭載 打撃力2段切替機構搭載でデリケート作業もカバー
用途コンクリートへの穴あけ 付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース 質量(kg)1.8 電流(A)5.8 電源(V)単相100 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1600、LOWモード/0~1100 コード長さ(m)2心・5 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~18 カーボンブラシ番号(下二桁)41 打撃数(min-1[打撃/分])NORMALモード/0~5400、LOWモード/0~3700 シャンク形状SDSプラスシャンク
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

ロングサイズ 振動専用 振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。 真円に近い穴あけが可能 位置決め性能が向上 振動ドリルでモルタル・ブロックの穴あけに コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断 引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減 鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上
1本
1,320 税込1,452
翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

クラッチ機構内蔵で、穿孔中のギア破損を防止します。低コスト2400W、サーキットプロテクターが過負荷電流からモーターを守ります。
用途モーターは安心の二重絶縁構造です。 トラスコ品番112-7531 セット内容ウォーターバット グリップアンカー 全ネジボルト(W1/2×120) 座金(W1/2) 六角ナット(W1/2) スパナ(10×13、17×19・21・36・46mm) 六角レンチ3mm ストローク(mm)520 質量(kg)15.5 高さ(mm)770 消費電力(W)2400 無負荷回転数(min-1[r.p.m])850 最大ビット径355mm
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池でAC100V並みの穿孔速度を実現しました。 軽くてスリムなガンハンドル採用で従来品よりも約200g軽量化&従来品に比べ約26%穴あけスピードUP。 抜群の取り回しとクラス最速の穴あけスピードで軽快な穴あけを実現。 本体の振動を吸収する特許技術を採用し、低振動で疲れにくく作業時の負担も軽減します。 作業内容・相手材に合わせて回転数2段階切り替え可。高輝度LEDライト搭載。 穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)3.6(サイドハンドル装着時)
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アケボノ(梱包機器)帯掛機
紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化。新型テープガイドにより、従来のフィルムテープ機では使えなかった厚さ60μにも対応し、ランニングコストの軽減が可能になりました。 スライドテーブル(巾・厚み・フレーム前)の寸法変更より、小物梱包が容易になりました。 インレットガイドが簡単に取りはずせ、かつ取り付け時の調整が不要な構造になりました。テープの交換や詰まりにも素早い対応が可能です。
仕様梱包スピード:最大30梱包/分 トラスコ品番125-6905 質量(kg)約25.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×282×238(テーブル)489(全高) 引締力(N)60μ・80μ:5~30、110μ:5~60、紙テープ:5~45 梱包物最小寸法(mm)幅30×高さ10 テープ【フィルムテープ】60~110μ・幅30mm×370~200m、【紙テープ】幅30mm×190m 供給電源単相100V 50/60Hz 250W
1台
589,800 税込648,780
翌々日出荷

高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池でAC100V並みの穿孔速度を実現しました。 軽くてスリムなガンハンドル採用で従来品よりも約200g軽量化&従来品に比べ約26%穴あけスピードUP。 抜群の取り回しとクラス最速の穴あけスピードで軽快な穴あけを実現。 本体の振動を吸収する特許技術を採用し、低振動で疲れにくく作業時の負担も軽減します。 作業内容・相手材に合わせて回転数2段階切り替え可。高輝度LEDライト搭載。 穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品予備電池、急速充電器、ケース、デプスゲージ、サイドハンドル、電池カバー、キャップ 長さ(mm)368 幅(mm)83 質量(kg)3.6(サイドハンドル装着時) 高さ(mm)278(蓄電池装着時) 電圧(V)36 無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~950、LOWモード/0~700(気温20℃満充電時) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28 バッテリーBSL36A18X バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36/18 充電器形名UC18YDL2 シャンク形状SDSプラスシャンク 打撃数(min-1)無負荷:NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 1充電当たりの作業量コンクリート穴あけΦ10.5mm×30mm:約130個
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷

超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。 適合材鋼板・ステンレス板など 刃径(mm)22 適合(電動機)チャンネル鋼穿孔機 トラスコ品番379-1793 適合機種ミタチ(SDC-150F,SDC-150FC,SDC-150F2,SDC-150W,MDC-150F3) 質量(g)22 最大板厚(mm)6 取付ねじ(シャンク)7/16-20UNF
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。
用途被削材: 適合材鉄板、ステンレス板など、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材) 刃径(mm)12.0 トラスコ品番796-5648 適合機種ミタチ(SDC-150F、SDC-150FC、SDC-150F2、SDC-150W、MDC-150F3) 質量(g)24 取付ねじ(シャンク)7/16-20UNF 材質(刃)超硬チップ 適合電動機チャンネル鋼穿孔機 最大加工厚(mm)6
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

お薬手帳ラベル印刷に最適なラベル幅4インチ対応モデル 90mm幅長尺紙テープに対応するQL-1115NWBはお薬手帳ラベル印刷に最適です。 必要な長さにカットできる長尺紙テープは、処方内容によってラベルの長さを調節できるので無駄のないラベル印刷が可能になります。 USB、USBホスト、有線LAN、無線LAN、Bluetoothを標準搭載。使用環境に合わせたスマートな現場を実現します。 本体に標準搭載されたオートカッターの寿命は、プレカット紙ラベルで約30万カット。 カット方法は「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後のみ」と使用環境に合わせて選択できます。 あらかじめカットされた「プレカット紙ラベル」や、必要な長さにカットして使える「長尺紙テープ」など23mmから102mmまで用途に応じて最適なラベルが選べます。 お薬手帳ラベルに最適な90mm幅のDTロールもご利用いただけます。 本体メモリー容量7.8MB搭載。転送可能テンプレート数は最大255テンプレート(1テンプレートあたり最大65,000行) クロップ印刷の機能を使用すると、A4サイズのPDFファイル上に規則的に配置された 同一種類の複数個のバーコードを自動的に抽出し、独立したラベルを1枚ずつ印刷することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DTロール/DKラベル/DKテープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。
付属品お試しDKラベル1本(幅90mm長尺紙テープ 6m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ロールシャフト、ロールシャフトガイド 長さ(mm)ラベル:25.4~1000 質量(kg)約1.74 消費電力(W)約90 電源入力:AC100V(50/60Hz)1.8A、出力:DC25V、3.6A 対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2、2016 ラベル幅23~102mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×222×151 テープ種類DKラベル7種類、DKテープ4種類、DTロール4種類 最大印字幅(mm)98.6(102mm幅テープ使用時) 解像度300dpi 印刷速度最高110mm/秒 印刷方式感熱方式 インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0、Bluetooth(R)v2.1+EDR対応 RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数オートカッター(フルカッタ―)プレカット紙ラベルのみ:約30万カット長尺紙テープのみ:約15万カット
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

固い尿石、モルタル、鉄管のサビ、工場配管の水を使えない頑固な汚れ取りなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に。排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。
トラスコ品番147-2672 回転数(min-1[r.p.m])出力1130V時:550~1400 安全装置非常停止機能 適合管径(Φmm)100~200 その他の機能無段階ボリューム式回転調整・アルミフレーム・安全クラッチ・一時的リバース機能
1式
2,098,000 税込2,307,800
90日以内出荷