用途突き合せ用
種類裸圧着スリーブ
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
スリーブ形状突き合せ用
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として
材質塩化ビニル
色透明
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
用途配線端子として。
材質銅
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
筒部に電線止めがあります。
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線同士を突き合わせて圧着・接続します。
質量(g)50
種類裸圧着スリーブ
質量(g/パック)50
スリーブ形状突き合せ用
種類絶縁付圧着スリーブ
特性難燃
スリーブ形状突き合せ用
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
寸法l(mm)15.0
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
CSA規格取得有
こんなお得な商品も!

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
色シルバー
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具
質量(g/パック)30
質量(g)30
RoHS対応の裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配線端子として。
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ナイロン
材質(端子)銅
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
こんなお得な商品も!

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
種類絶縁付圧着スリーブ
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
特性難燃
スリーブ形状突き合せ用
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。
圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
種類裸圧着スリーブ
規格UL listed E42024CSA LR20812JIS 689021
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ形状突き合せ用
種類絶縁付圧着スリーブ
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
JIS規格取得無
UL規格取得無
CSA規格取得有
スリーブ形状突き合せ用
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用
全長(mm)15
材質/仕上胴/すずメッキ
種類裸圧着スリーブ
定格電圧(V)600
スリーブ形状突き合せ用
種類裸圧着スリーブ
UL規格取得有
スリーブ形状突き合せ用
種類裸圧着スリーブ
材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
スリーブ形状突き合せ用
使用温度範囲(℃)-40~+105
難燃性UL94V-2
種類絶縁付圧着スリーブ
定格電圧(V)300
寸法l(mm)15.0
材質(絶縁体)ナイロン
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
特性難燃
スリーブ形状突き合せ用
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線どうしを突き合せて圧着・接続します。
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
全長(mm)15
材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)
適合工具裸圧着端子・スリープ用工具
JIS規格C2806適合
用途配線端子として。
寸法E(mm)15
寸法t1(mm)0.8
材質塩化ビニル
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)600
耐熱温度(℃)75
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。
ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途銅線の嵌合に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)推奨剥き線:7.9
異なるサイズの電線を接続させることができます。
圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。
ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途銅線の嵌合に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
定格電圧(V)600
最高使用温度(℃)75
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
材質(絶縁体)塩化ビニル
寸法l(mm)15
難燃性UL94V0
種類絶縁付圧着スリーブ
特性難燃
スリーブ形状突き合せ用
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
種類絶縁付圧着スリーブ
規格UL listed E42024CSA LR20812
スリーブ形状突き合せ用
用途配線端子として。
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ナイロン
耐熱温度(℃)105
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
仕様呼称断面積:5.5mm2
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
全長(mm)10.5
最大使用電流(A)20
1パック
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
こんなお得な商品も!

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
仕様ストレート形
種類絶縁付圧着スリーブ
材質(絶縁体)ビニル
スリーブ形状突き合せ用
種類裸圧着スリーブ
全長(mm)10.5
スリーブ形状突き合せ用
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ケーブルサイズ = 22 → 16 AWG全長 = 20.8mm直径 = 2.4mm絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンシリーズ = CEJST絶縁閉端圧着スプライス端子. 様々なワイヤに対応する、ナイロン製の絶縁閉端スプライス端子です。 これらの絶縁閉端スプライス端子には、2種類のスタイルを用意しています。詳細については、メーカーWebサイトのデータシートを参照してください。
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様呼称断面積:8mm2
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
全長(mm)10.5
最大使用電流(A)30
1パック
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
寸法l(mm)15.0
突合せ用 裸圧着端子 B型
VC-1.25
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
内径(Φmm)3.2
全長(mm)25
1個
¥189
税込¥208
欠品中
全長:25.0mm
適合電線範囲(抱合):
・より線 0.5~1.65mm2
入数:70
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。
材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート
形状B形
全長(mm)25.5
寸法L(mm)15
JIS規格×
RoHS指令(10物質対応)対応
全長:1m
Φ1mm
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
VC-2
全長(mm)25
種類絶縁付圧着スリーブ
内径(Φmm)4
スリーブ形状リングスリープ
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
材質ニッケル
全長(mm)15
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
関連キーワード
1
2
3
次へ