幅がスリムで狭いキッチンスペースでも有効に使えるラック。
突っ張り固定式なので設置でキッチンを傷めない。
調理中の「ちょっと洗ってまた使う」包丁・ザル等の調理用具の一時置きやコップ類の水切り収納、スパイスラックとして。布巾掛け、箸立て、シートまな板立て、フック、トレーがついた、コンパクトに活躍するラック。
支柱は69cmから110cmの高さに対応。また棚の高さが調節できるので収納する物に合わせて設置できる。
トレーは棚の下につければ水切りの水受けに、棚の中に置けばスパイスなど小物が安定して置ける。
トレーは着脱式なのでお手入れもしやすい。
用途狭いキッチンスペースを有効活用。まな板置き、調理用具の一時置き、コップ類の水切りなど。収納付 突っ張り固定式 スリム 突っ張りラック 突っ張りキッチンラック。
材質トレー用棚・棚・タオル掛け・箸立て・ツールフック:18-8ステンレス、トレー:18-0ステンレス、樹脂部品:ABS樹脂、支柱:スチール(クロームメッキ)
色ステンレス
タイプ組立式
耐荷重(kg)2/1段
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×180×690~1100
組立時間約10~20分
幅がスリムで狭いキッチンスペースでも有効に使えるラック。
突っ張り固定式なので設置でキッチンを傷めない。
調理中の「ちょっと洗ってまた使う」包丁・ザル等の調理用具の一時置きやコップ類の水切り収納、スパイスラックとして。布巾掛け、箸立て、シートまな板立て、フック、トレーがついた、コンパクトに活躍するラック。
支柱は69cmから110cmの高さに対応。
また棚の高さが調節できるので収納する物に合わせて設置できる。
トレーは棚の下につければ水切りの水受けに、棚の中に置けばスパイスなど小物が安定して置ける。
トレーは着脱式なのでお手入れもしやすい。
用途狭いキッチンスペースを有効活用。まな板置き、調理用具の一時置き、コップ類の水切りなど。収納付 突っ張り固定式 スリム 突っ張りラック 突っ張りキッチンラック。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×180×690~1100
材質トレー用棚・棚・タオル掛け・箸立て・ツールフック:18-8ステンレス、トレー:18-0ステンレス、樹脂部品:ABS樹脂、支柱:スチール(クロームメッキ)
耐荷重(kg)2/1段
タイプ組立式
色ステンレス
棚奥行サイズ(上)10(中)15(下)19cm
最下段の棚は折りたたみ可能
布巾が掛けれるハンガーバー付
用途給湯室などでのシンク上ラック突っ張りラック、キッチンラック、スパイスラック、調味料ラック、すき間ラックとして。
材質スチール(クロムめっき)
耐荷重(kg)(上棚)2、(中棚)3、(下棚)4
支柱(mm)(直径)12.7
組立時間約10~20分
耐荷重(g)(タオルバー)300
設置場所が柔軟な、突っ張り固定式キッチンラック
棚板を調節できる、スチールラックタイプの棚板4段式
最下段は、使わない時はたたんでスペースを広く使える跳ね上げ式
棚は全段、こぼれ止め仕様(約1.5cm)
棚板は「カチオン電着塗装」の下処理がされ、水に強い加工
左右付け替え可能なふきんハンガー、高さも調節可能
用途給湯室などでのシンク上ラック突っ張りラック、キッチンラック、スパイスラック、調味料ラック、すき間ラックとして。
組立時間約20~30分
サビにくいステンレス製 。工具を使わずに簡単に設置できる突っ張りタイプ 。ストッパー付でパイプ棚を引き出すときのすっぽ抜けがなく安心
用途キッチン出窓に設置でき収納力アップ
材質金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂・TPR
耐荷重(kg)約10(棚一枚あたり約5)
アズワン品番64-4073-63
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600~900×260×620~1000
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
つっぱり支柱でキズを付けずに簡単取付。
棚板は5cm間隔で高さ調整できます。
材質(支柱):パイプ/アルミ、金具/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン (棚):金属部/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン
耐荷重(kg)棚板1枚当り:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×197×700~1050
1個(1.58kg)
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
耐荷重:棚1段あたり約10kg付属品:フック×3、角ポケット×1、まな板受け×1、ふきん掛け×1
材質棚・フレーム・パイプ:ステンレス 樹脂:ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)517~917×240×500
TKG品番9-0797-0101
TKG品番(2017)6-0712-0101
1個
¥5,498
税込¥6,048
11日以内出荷
材質パイプ:ステンレスクラッド鋼管、樹脂部:ABS樹脂、すべり止め:PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(棚)760×260×650~1100
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
棚幅の調整が可能で取り付けも簡単。
吊戸棚下のスペースを有効活用。
穴をあけずに挟んで取り付けできるはさみタイプ。
幅約600~900mmまで調整可能。サビにくいステンレス。
ストッパー付でパイプ棚を引き出す際のすっぽ抜けがなく安心。
材質(ねじ部)ステンレス鋼、鉄(メッキ仕上げ)
材質(棚板)ステンレス鋼
材質(支柱)パイプ/鉄(エポキシ紛体焼付塗装)
材質(金具)ステンレス鋼、鉄(メッキ仕上げ)
材質パイプ:ステンレスクラッド鋼管、ネット:ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂、すべり止め:PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×260×710~1210
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
設置場所に合わせて伸縮できます。
2段の伸縮棚でもっと便利に。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス
耐荷重(kg)10(棚1枚あたり)
棚段2
材質鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
色白
高さ(mm)33
奥行(mm)235
キッチンの壁を収納スペースに変える突っ張りラック。
おたまやフライ返しなど、キッチンツールを掛けて収納できるフック6個付。
調味料を置ける大小のトレー付。
フック・トレーは設置場所を選択可能。
用途給湯室などでのシンク上ラック突っ張りラック、キッチンラック、スパイスラック、調味料ラック、すき間ラックとして。
材質スチール(クロムめっき、粉体塗装)
耐荷重(kg)(フック/1個あたり)1、(トレー/大)3、(トレー/小)2
トレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm)(大)265×45、(小)145×45
サビにくいステンレス製。
置くだけで簡単に取り付けできる置き形タイプ。
棚は棚固定式。
カンタン組立&無段階に調節が可能。
水平調整ができる便利なアジャスター付。
材質伸縮棚/ステンレス・ABS樹脂(耐熱温度80℃)、棚留めネジ/鉄・ABS樹脂(耐熱温度80℃)、アジャスター/鉄・ABS樹脂(耐熱温度80℃)、底脚/ABS樹脂(耐熱温度80℃)
棚板耐荷重(kg)5(1枚あたり)
材質(支柱)ステンレス
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約500~830×220×460
アズワン品番64-4073-62
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
コーナーラックを使用すれば、散らかりがちな洗面所や浴室内のアイテムを省スペースできれいに収納することができます。高さは約190から240センチなので、天井が高いお部屋でも設置可能で、高さ・空間を活かした収納ができます。棚は高さ調節可能で、取り付け共に調節が簡単です。お好みの高さに調節可能なので、大きいボトルを置くこともできます。棚には水切り穴がついているため、浴室内でもカビにくく衛生的です。バーは、上向き、下向きと2WAY仕様になっているので、アイテムの落下防止柵として、引っ掛け収納バーとして使えます。便利なタオル掛け付きで、自由に高さが変更できるので、タオルやお風呂用品の収納としてお使いいただけます。
用途・浴室や洗面所が散らかってしまう、狭くて棚やラックの設置が難しい、棚やラックが倒れてしまわないか心配というお悩みをお持ちの方などに。
質量(kg)1.7
幅(cm)33.8
耐荷重(kg)全体/8.5、棚1段あたり/2(付属バー1)、ハンガー/0.5
高さ(cm)190~240
奥行き(cm)25.2
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
つっぱり支柱でキズを付けずに簡単取付。
棚板は5cm間隔で高さ調整できます。
材質(支柱):パイプ/アルミ、金具/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン (棚):金属部/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン
耐荷重(kg)棚板1枚当り:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507~912×236×550~900
1個(2.05kg)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
突っぱり金具で固定式のスチールラック。すべての棚位置をお好みで選択可能。スリムな奥行き250mm仕様。
用途薄型の本棚、コミックラック、文庫本ラック、CDラック、シューズラックなどのオープンラック、多目的収納ラックとして。
1ヶ当たりの耐荷重(kg)10
材質スチール/粉体塗装・クロームめっき
組立時間40~60分
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
収納に困りがちな洗濯機周りを有効に活用できる突っ張りランドリーラックです。丈夫でさびにくいステンレス巻きパイプを使用しています。棚は小物なども落ちにくいように、仕切り付きのメッシュパネルになっています。棚の高さは自由に調節が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67~97×31×200~270
トラスコ品番512-1434
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
小物を置くのに最適な伸縮式メッシュ棚です。
用途小物の収納に
材質メッシュ部:ポリプロピレン、パイプ部:スチール
質量(kg)約1.05
寸法(幅W×奥行D)(mm)730~1120×275
耐荷重(kg)伸縮幅730mmのとき:約35kg、伸縮幅1120mmのとき:約25kg
取扱説明書(0.7MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
新設計の強力棚!
材質パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色白
高さ(mm)55
耐荷重(kg)50~30
関連キーワード