23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。 タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。 手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。 仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能 付属品フック2個/カーテンリング30個 材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(kg)3.5 タイプ組立式 耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800 組立時間約20-30分 外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810) 内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
1台
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MK-B SV/IV 突っ張り目隠しカーテン ホワイト 日本住器工業 動画あり
突っ張るだけで間仕切り工事不要。自分で出来るお手軽プチリフォーム商品です。
用途お部屋の間仕切り、目隠しにご使用ください。 材質スチール(粉体塗装、クロムメッキ)・カーテン(PET65%・綿35%) 幅(mm)1320~2300・2590~3600 質量(kg)6 アイボリー 高さ(mm)2170~2600 奥行(mm)220 組立時間20~30分
1台
10,880 税込11,968
4日以内出荷

必要な時にさっと間仕切り。 幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。 お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。 天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要 材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35% 寸法(mm)W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚 質量(kg)6
1個
20,000 税込22,000
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
11,300 税込12,430
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

L字仕様で簡易スペースを作れる突っぱり式のカーテンレール。支柱3本とレール2本のセット。 何もない空間に仕切った小部屋や間仕切りが作れる、L字型のカーテンレール。設置は工具不要でラクラク。 しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。 天井より約15cm下からカーテン設置可能。サボテン型フック3個付き。
用途カーテンレール、仕切り、目隠しとして(天井伸縮つっぱり棒間仕切りL字) 耐荷重(kg)カーテンレールバー8、フック各5、全体18 材質本体:スチール、留め具:ポリプロピレン・ABS樹脂、滑り止め:エラストマー 幅外寸(mm)1500~2730(カーテンレールバー) 幅内寸(mm)1270~2500(カーテンレールバー)
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォレストリンク防炎遮光カフェカーテン
突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。 リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。
1枚
3,490 税込3,839
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

独自のくさび構造をつかいポールの突然落下を防ぎます
用途空間の有効利用に便利です タイプ伸縮タイプ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に 材質樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.9MB)
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮レールを伸ばして突っ張るタイプのアコーデオンドア。ネジが効かない場所や天井がない場所にお取り付けできます。
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り 突っ張り
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大80着、2段式の大容量ハンガーラック。設置場所を柔軟に選べる突っ張り固定式、スプリング圧縮式で安定性バツグン。最大高さ280cmまで設置可能。横幅伸縮、ハンガーバーの高さもお好みで設定可能。引っかけ棒付属で、高い上段でもラクラク出し入れ。
用途ハンガーラック、突っ張りハンガー、突っ張りポールハンガー、突っ張りハンガーラック、ラック、パイプハンガー、ポールハンガー、クローゼットハンガー、クローゼット、ダブルハンガー、2段ハンガーとして。クローゼット収納、収納、衣類収納に。 材質スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム 質量(kg)4 耐荷重(kg)(全体)60、(1段あたり)30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)975-1660×95×1400-2800 収納の目安(シャツ)80着
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ固定装置で女性でも簡単取付。 スプリング圧縮式で安定性バツグン。 段差がある天井にも設置可能。 市販のカーテンを使用可能。 ハンガー掛け降ろし棒付。
用途ハンガーバー、ハンガーラック、簡易クローゼットとして 付属品カーテンフック×11、カーテンリング×16、カーテン×1、ハンガー掛け降ろし棒×1 材質金属(スチール)、ポリプリピレン、ABS樹脂、可塑性エラストマー、ゴム、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリエステル(カーテン) 質量(kg)3.5 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900~1330×360×1900~2600 均等耐荷重(kg)約30(ハンガーバー1本あたり)、約2(カーテンパイプ) 組立時間約30~40分
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

伸縮レールを伸ばして突っ張るタイプのアコーデオンドア。ネジが効かない場所や天井がない場所にお取り付けできます。
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り 突っ張り
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フォレストリンク完全遮光カフェカーテン
突っ張り棒で簡単に取付けできる遮光率100%で光を遮るカフェカーテン。厚手生地で遮熱・保温効果にも優れています。ヘリンボン柄(杉綾)の生地で高級感が感じられるデザイン リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。
用途西日が厳しい場所・外からの光がまぶしい時や紫外線による家具やフローリングなどの日焼け防止や安眠対策にも効果的なカフェカーテン 生地ポリエステル
1枚
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

節電対策。室内の冷暖房効率UPに。 面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。 「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。 直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。 幅(mm)150 長さ(m)2 仕様ホック2個付き 材質PVC 長さ(mm)1945 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お部屋の壁面が大容量のクローゼットに大変身できる突っ張りポールハンガーラックです。 縦も横も伸縮可能で、バーの高さも無段階で調整可能です。
用途納戸やウォーキングクローゼット内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。室内物干しハンガーラックとしても。 組立時間約10-20分 材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム 質量(kg)4
1台
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。 透明 タイプ紫外線カット 材質(シート)PVC+ポリエステル糸 芯材ポリエチレン シート厚さ(mm)0.15 裾仕上げ切りっぱなし 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.15 材質(ハトメ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮レールを伸ばして突っ張るタイプのアコーデオンドア。ネジが効かない場所や天井がない場所にお取り付けできます。
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り 突っ張り
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フォレストリンクレースハトメカーテン
オフィスや公共施設など、清潔な空間を保つ必要がある場所におススメの洗濯が簡単なウオッシャブル仕様で、シンプルかつモダンなストライプ柄がインテリアにマッチします。
用途スタイリッシュなストライプ柄が魅力のミラーレースハトメカーテンです。日中外からの視線を遮りやすいミラータイプで、スタッフルームの出入り口に突っ張り棒で簡易間仕切りをしたり、厨房との区切りにご利用いただけます。消防法に対応した防炎ラベルがすそに縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。 幅(cm)140 機能【1】ウオッシャブル【2】防炎
1枚
5,798 税込6,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【オーダー】 目隠しカーテン 遮光1級 防炎 突っ張り棒タイプ フォレストリンク カスタマイズ可
夏は外からの日差しを和らげ、冬は寒さを抑える、 遮熱機能のある遮光カフェカーテンです。 お手元の突っ張り棒に通してご利用頂くシンプルな目隠しカーテンです。 遮光1級生地で遮光率は99.99%あり、日差しをカットしてくれます。 防炎 加工がされているので消防検査にも対応した防炎ラベル付き。 1点1点国内の専用工場にてオーダー製作いたします。
用途窓や棚など、オフィスや店舗にて目隠ししたい場所 幅(cm)15~280 長さ(cm)15~220 機能防炎、遮光1級 色数全34色 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,190 税込3,509
5日以内出荷

ポッシュリビングハンガークリップ
ポールや突っ張り棒に通して、布を挟むだけで簡単にカーテンなどが出来上がります。目隠しや、お部屋の仕切りも簡単に作れます。
材質ステンレススチール 幅(cm)3 高さ(cm)6.5
1パック(12個×3セット)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポールや突っ張り棒に通して、布を挟むだけで簡単にカーテンなどが出来上がります。目隠しや、お部屋の仕切りも簡単に作れます。
1パック(6個×3セット)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

突っ張りスタンドで支えるので設置が簡単です。カーテン中央部の両方向に開閉用のファスナーが付いており出入りが簡単です。床や天井を傷つけることなく部屋や廊下の間仕切りに使えます。半透明で光ヒカリを通すので、内部が暗くなりません。
用途リフォームの作業間仕切りに。 トラスコ品番785-4005 セット内容カーテン2枚、支柱3本 材質カーテン:ポリエチレン(PE)、支柱:伸縮スチール製 半透明(カーテン)、白(支柱) 長さ(m)【支柱】1.6~2.9 寸法(幅W×長さL)(m)【カーテン】2×2.8
1セット
43,980 税込48,378
当日出荷