トラスコ品番827-5695
セット内容クリップ29Φmm用×2個、26Φ~29Φmm用(レール部兼用)×2個、ピン×4個
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
材質PA66
種類支持金具
こんなお得な商品も!

突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
上部はバネ入りの特殊パーツで安心構造の突っ張り棒。食器棚、本棚、ご家庭の背の高い家具の転倒防止に大活躍。耐圧荷重200キロ。突っ張りをサポートする大判のすべり止め付属。
用途地震対策に。突っ張り棒、突っ張りポール、つっぱり棒、防災グッズとして。
材質スチール(粉体塗装、クロムめっき)、PP,ABS
耐荷重(kg)200
組立時間10~20分
材質POM
種類支持金具
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
メタルラック専用のパーツです。メタルラックを天井に突っ張らせることができます。
ポール径(Φmm)約25
適合メタルラック・メタルシェルフ全般、メタルラックパソコンデスクMRP-615
トラスコ品番404-7761
材質スチール(クロームメッキ)、ABS樹脂、ナイロン
質量(g)1400
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)47×60×1015
1セット(2本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
かり止め・接着・圧着など色ーな用途に使える便利な工具
長さ(m)1.6~2.9
仕上クローム
荷重(kg)(制限荷重・垂直静止荷重)50まで
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色ステンレス
高さ(mm)70
奥行(mm)40
キャップサイズ(mm)40×70
パイプ径(Φmm)29.6・25.4
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番337-6036
適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N
質量(g)15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
こんなお得な商品も!

突っ張り式スタンド
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
天井部材の保持に最適。
一人での作業が可能。
45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート
耐荷重(N)約196(両ベース0°使用時)
材質SS400相当
1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途収納棚、本棚、小物置場など。壁と1X4材を固定する金具
付属品ピン×40本、ビス×25本、押し込み棒1本、取付パーツ6個入り
適合100mm以下1個/1500mm以下2個以上/1900mm以下3個以上
材質ABS樹脂
色ホワイト
1セット(6個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
突っ張りハンガーラックの下段をパンツ収納に活用できるオプションパーツ。ハンガーは一つずつ出し入れ可能、上から引っ掛けるだけのかんたん仕様。パンツ掛けに使わないエリアは、ハンガー掛けや物干しとしても活用。ボトムス以外にもマフラー、ストールやスカーフの定位置に便利。
用途スラックスハンガー、パンツハンガーとして。
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89-150×42×5.5
質量(kg)1.9
幅(cm)ハンガー:40
適合サイズ【突っ張り棒】横幅内寸:80~139cm、支柱:直径32mm
組立時間約10-20分
こんなお得な商品も!

ポール 突っ張り式
モノタロウ
¥919~
税込¥1,011~
材質鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
色白
高さ(mm)110
奥行(mm)76
キャップサイズ(mm)76×110
パイプ径(Φmm)34.0・29.6
工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に
材質樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.9MB)
方向性のない丸形のため作業性、美観ともに良好です。
ワンタッチで組み立てできます。
ベース部に接着剤塗布用の溝と穴を設けてありますので、モルタル施工までの仮止めが行えます。
従来の四角形にくらべ、モルタルが少量で済みます。
材質ポリプロピレン
色グレー
内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。
建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
設置場所を柔軟に選べる突っ張り固定式、スプリング圧縮式で安定性バツグン。最大高さ280cmまで設置可能。横幅伸縮、ハンガーバーの高さもお好みで設定可能。引っかけ棒付属で、高い上段でもラクラク出し入れ。
用途最大40着、2段式の大容量ハンガーラック。メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして。
材質スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム
質量(kg)3.5
耐荷重(kg)全体:60、1段あたり:30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600-975×95×1400-2800
収納の目安シャツ:40着(1段あたり20着)
木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズの専用パーツです。※シェルフブラケットは縦にセットした時に2本のつっぱり棒を1×4材などで繋げてシェルフにできます。※タテ用
用途棚を作って瓶、調味料などの収納、雑貨の置き場にも。
タイプタテ用
材質皿タッピングナジ:鉄、その他各パーツ:ABS樹脂
KINOBOは直径24mmの木製丸棒をDIYに活用するシリーズ
タテにセットした突っ張り棒にスリッパの収納場所を作れるパーツです
表と裏の向かい合わせで使用することもできます
適合タテ用
材質皿タッピングネジ(鉄Φ3×20mm)、その他パーツ(ABS樹脂)
工具がいらないワンタッチ固定装置で簡単取り付けできる、つっぱりハンガーラック。天井までつっぱりでき、スプリング圧縮式でしっかりした安定性。長さ200-280cmで伸縮可能。6つのフックは360度回転、位置調節可能(1本は下部につけてください)。天井、床の接地部は滑り止め付き(跡の付きにくいエラストマー素材使用)。設置奥行は7cm (床接地面サイズは4×6.5cmですが、本体中央伸縮パーツ部は奥行5.5cmあり、作業余白も含めて設置奥行7cm必要です。)。支柱が3分割式、部品を一部使わずに組み替えることで、高さ140-188cmの低い場所へも設置可能となります。
用途小物掛け、ラックなどに。ポールハンガー 玄関 キッズ 子供用 コートハンガー 一人暮らし つっぱり 突っ張りラック コンパクト 突っ張り棒 天井 隙間 すき間 収納 バッグ コート 傘かけ 傘掛け
材質スチール、ポリプロピレン、ABC樹脂
質量(kg)1.5
耐荷重(kg)(フック1個あたり)5.(全体)30
長さ(cm)フック:7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×200-280/140-188
組立時間約20-30分
ポール径(Φmm)(上部パイプ)25、(下部パイプ)28
関連キーワード