工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に
材質樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.9MB)
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
材質パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部分/ABS・PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、金具類/鉄製・メッキ仕上げ
色白
高さ(mm)70
奥行(mm)40
パイプ径(Φmm)29.6・25.4
キャップサイズ(mm)40×70
高さ(mm)34
奥行(mm)34
パイプ径(Φmm)22.0・19.0
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色ステンレス
高さ(mm)70
奥行(mm)40
キャップサイズ(mm)40×70
パイプ径(Φmm)29.6・25.4
独自のくさび構造をつかいポールの突然落下を防ぎます
用途空間の有効利用に便利です
タイプ伸縮タイプ
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
こんなお得な商品も!

突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。
書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。
突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。
公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。
設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。
また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。
種別家具転倒防止伸縮棒
高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキ
高さ(cm)4.3
奥行き(cm)7
こんなお得な商品も!

突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
上部はバネ入りの特殊パーツで安心構造の突っ張り棒。食器棚、本棚、ご家庭の背の高い家具の転倒防止に大活躍。耐圧荷重200キロ。突っ張りをサポートする大判のすべり止め付属。
用途地震対策に。突っ張り棒、突っ張りポール、つっぱり棒、防災グッズとして。
材質スチール(粉体塗装、クロムめっき)、PP,ABS
耐荷重(kg)200
組立時間10~20分
バネの力で簡単に取り付けできるスリムポールです。
材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリエチレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ)スチール(メッキ)
色ホワイト
お部屋の壁面が大容量クローゼットに大変身
タテにもヨコにも伸縮自由自在(タテ190-260cm、ヨコ91.5-160cm)
ワンタッチ固定装置で簡単取り付け
スプリング圧縮式の突っ張りで安定性バツグン
フックは楽々位置調節可能
組立てに工具不要
上段の掛け降ろしに便利なひっかけ棒付き
用途納戸やウォーキングクローゼット内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。室内物干しハンガーラックとしても。
材質スチール(PVCコート)、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)3.8
耐荷重(kg)(全体)60、(1段あたり)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915~1600×100×1900~2600
内寸幅(mm)(ハンガー)660~1360
組立時間約30~40分
収納の目安シャツ約90着(1段あたり約45着)
1台
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ポール 突っ張り式
モノタロウ
¥919~
税込¥1,011~
材質鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
色白
高さ(mm)110
奥行(mm)76
キャップサイズ(mm)76×110
パイプ径(Φmm)34.0・29.6
伸縮自在のつっぱり棒。
縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。
色グレー
パイプ径(Φmm)30
材質(パイプ)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
地震対策の必需品!工具不要で家具の転倒防止!。ネジやクギを使わないので、天井や家具を傷つけずに設置できます。スプリング付きの強力なジャッキ式で家具の転倒を防ぎます。天井に押し付けて固定するだけの簡単取付でしっかり支える!。広い設置面でしっかりと固定します。圧縮強度約200kg(2本使用時)。大型の家具や背の高い家具に。頑丈でサビにくいステンレス製。2サイズから選べます。取付範囲/M:約45~65cm、L:約65~110cm
材質ステンレス巻きスチール、ABS樹脂、TPR
こんなお得な商品も!

突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
工具不要で簡単取り付け
用途家具の天面と天井の間に取り付けることで、地震などによるリスクを軽減する防災用品です。
種別転倒防止ポール
耐荷重(kg)200
材質パイプ:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂、パッド:EVA樹脂、ねじ類:鉄・メッキ
現場作業をサポート!手間をかけずに使えます。
養生用シートの固定や荷崩れの防止に役立つスタンド。
耐荷重に応じて先端が自由に動きますので、角度のある場所でも突っ張る事ができます。
種別つっかえ棒
色アイボリー
耐荷重(kg)50(垂直静止時)
ステンレス製の伸縮棒です。工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットの収納などに
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類
パイプ径(Φmm)22
かり止め・接着・圧着など色ーな用途に使える便利な工具
長さ(m)1.6~2.9
仕上クローム
荷重(kg)(制限荷重・垂直静止荷重)50まで
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
こんなお得な商品も!

突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
押入れなど様々な場所で使える突っぱりポール。
ネジ、クギを使わず、簡単取付け!
ジャッキでガッチリ固定します。
種別つっかえ棒
耐荷重(kg)200
材質(ねじ部)鉄製(メッキ仕上げ)
パイプ径(Φmm)(外側)29.6、(内側)25.4
材質(樹脂部)ABS樹脂、EVA樹脂
材質(ポール)鉄パイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)
設置面積(幅W×奥行D)(mm)72×212
バネの力で簡単に取り付けできるスリムポールです。
材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(成形部品)ABS樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ)スチール(メッキ)
色ホワイト
関連キーワード