ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色ステンレス
高さ(mm)70
奥行(mm)40
キャップサイズ(mm)40×70
パイプ径(Φmm)29.6・25.4
工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に
材質樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.9MB)
サビに強いので、濡れたものを直接掛けても長く使えます。
用途洗濯干場のもう1本に、浴室でも使用可能です。
パイプ径(Φmm)25.3・21.5
材質パイプ:アルミニウム、アルマイト処理、バネ:ステンレス、樹脂部分:ABS樹脂、ナイロン樹脂、ASA樹脂、ねじ:メッキ
色アルマイトシルバー
バネの力で簡単に取り付けできるスリムポールです。
材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリエチレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ)スチール(メッキ)
色ホワイト
耐荷重(kg)5~1
幅(mm)1100~1900
材質鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
色白
サイズミニ3L
高さ(mm)24
奥行(mm)24
パイプ径(Φmm)13.7・10.7
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
こんなお得な商品も!

突っ張り式スタンド
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
天井部材の保持に最適。
一人での作業が可能。
45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート
耐荷重(N)約196(両ベース0°使用時)
材質SS400相当
こんなお得な商品も!

ポール 突っ張り式
モノタロウ
¥919~
税込¥1,011~
材質鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
色白
高さ(mm)110
奥行(mm)76
キャップサイズ(mm)76×110
パイプ径(Φmm)34.0・29.6
高さ(mm)34
奥行(mm)34
パイプ径(Φmm)22.0・19.0
耐荷重(kg)5~1
幅(mm)1100~1900
材質鉄製・塩ビ被覆仕上げ
色木調
サイズミニ3L
高さ(mm)24
奥行(mm)24
パイプ径(Φmm)13.7・10.7
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
材質パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部分/ABS・PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、金具類/鉄製・メッキ仕上げ
色白
高さ(mm)70
奥行(mm)40
パイプ径(Φmm)29.6・25.4
キャップサイズ(mm)40×70
伸縮自在のつっぱり棒。
縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。
色グレー
パイプ径(Φmm)30
材質(パイプ)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
こんなお得な商品も!

突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。
書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。
突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。
公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。
設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。
また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。
種別家具転倒防止伸縮棒
バネ内蔵で一人でも簡単取付け。内蔵バネでしっかり壁にくっつき、ズレ落ちも予防。階段や廊下など幅の狭い場所にも取り付け可能。
材質パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・合成ゴム、金具類/鉄(メッキ)
色白
サイズM
質量(g)(約)1200
耐荷重(kg)65~25
寸法(cm)(約)110~180×7×11
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
色白
最大80着、2段式の大容量ハンガーラック。設置場所を柔軟に選べる突っ張り固定式、スプリング圧縮式で安定性バツグン。最大高さ280cmまで設置可能。横幅伸縮、ハンガーバーの高さもお好みで設定可能。引っかけ棒付属で、高い上段でもラクラク出し入れ。
用途ハンガーラック、突っ張りハンガー、突っ張りポールハンガー、突っ張りハンガーラック、ラック、パイプハンガー、ポールハンガー、クローゼットハンガー、クローゼット、ダブルハンガー、2段ハンガーとして。クローゼット収納、収納、衣類収納に。
材質スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム
質量(kg)4
耐荷重(kg)(全体)60、(1段あたり)30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)975-1660×95×1400-2800
収納の目安(シャツ)80着
内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。
建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。
タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。
手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。
仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能
付属品フック2個/カーテンリング30個
材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)3.5
タイプ組立式
耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800
組立時間約20-30分
外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810)
内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
地震の時などに活躍する家具等の転倒を防ぐ突っ張り式のポールです。
ポールを2本(H型)にすることでより強度を高めています。
室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
用途家具の転倒防止に
耐荷重(kg)約200/2本使用
材質パイプ部:ステンレス巻きスチール、樹脂部:ABS/TPE
色白
取扱説明書(7.0MB)
ジャッキの力でしっかり固定、強力取付けタイプのつっぱりラックです。左右のポールがそれぞれ伸縮する構造、段差のある壁面にも対応します。圧着部は便利な小物フックが付いています。
材質樹脂コーティングスチールパイプΦ22/Φ19/Φ10.7mm、ABS樹脂、EVA樹脂、スチール(メッキ)
質量(kg)約1.1
色ホワイト
寸法(cm)約73~112×26.5×8
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
かり止め・接着・圧着など色ーな用途に使える便利な工具
長さ(m)1.6~2.9
仕上クローム
荷重(kg)(制限荷重・垂直静止荷重)50まで
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
関連キーワード