工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に
材質樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.9MB)
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色ステンレス
高さ(mm)70
奥行(mm)40
キャップサイズ(mm)40×70
パイプ径(Φmm)29.6・25.4
高さ(mm)34
奥行(mm)34
パイプ径(Φmm)22.0・19.0
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
材質パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部分/ABS・PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、金具類/鉄製・メッキ仕上げ
色白
高さ(mm)70
奥行(mm)40
パイプ径(Φmm)29.6・25.4
キャップサイズ(mm)40×70
最大80着、2段式の大容量ハンガーラック。設置場所を柔軟に選べる突っ張り固定式、スプリング圧縮式で安定性バツグン。最大高さ280cmまで設置可能。横幅伸縮、ハンガーバーの高さもお好みで設定可能。引っかけ棒付属で、高い上段でもラクラク出し入れ。
用途ハンガーラック、突っ張りハンガー、突っ張りポールハンガー、突っ張りハンガーラック、ラック、パイプハンガー、ポールハンガー、クローゼットハンガー、クローゼット、ダブルハンガー、2段ハンガーとして。クローゼット収納、収納、衣類収納に。
材質スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム
質量(kg)4
耐荷重(kg)(全体)60、(1段あたり)30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)975-1660×95×1400-2800
収納の目安(シャツ)80着
こんなお得な商品も!

ポール 突っ張り式
モノタロウ
¥919~
税込¥1,011~
材質鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
色白
高さ(mm)110
奥行(mm)76
キャップサイズ(mm)76×110
パイプ径(Φmm)34.0・29.6
最大135着、バー3本式の大容量ハンガーラック。ツヤのないマットな質感。支柱3本式で、壁面いっぱいの幅広仕様から、角を活用するL字仕様に使い勝手抜群。設置は工具不要でラクラク。設置場所を柔軟に選べる突っ張り固定式、スプリング圧縮式で安定性バツグン。最大高さ280cmまで設置可能。横幅伸縮、ハンガーバーの高さも110-270cmの間、お好みで設定可能。引っかけ棒付属で、高い上段でもラクラク出し入れ。
用途コートハンガーラック、衣類収納、突っ張りラック、突っ張りハンガーラックとして。ロッカー、更衣室、ウォークインクローゼットに最適。
最大積載量(kg)全体90、1段あたり30
収納の目安シャツ:135着
設置場所を柔軟に選べる突っ張り固定式、スプリング圧縮式で安定性バツグン。最大高さ280cmまで設置可能。横幅伸縮、ハンガーバーの高さもお好みで設定可能。引っかけ棒付属で、高い上段でもラクラク出し入れ。
用途最大40着、2段式の大容量ハンガーラック。メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして。
材質スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム
質量(kg)3.5
耐荷重(kg)全体:60、1段あたり:30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600-975×95×1400-2800
収納の目安シャツ:40着(1段あたり20着)
メタルラック専用のパーツです。メタルラックを天井に突っ張らせることができます。
ポール径(Φmm)約25
適合メタルラック・メタルシェルフ全般、メタルラックパソコンデスクMRP-615
トラスコ品番404-7761
材質スチール(クロームメッキ)、ABS樹脂、ナイロン
質量(g)1400
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)47×60×1015
1セット(2本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
独自のくさび構造をつかいポールの突然落下を防ぎます
用途空間の有効利用に便利です
タイプ伸縮タイプ
ねじ・クギ不要です。
強力ジャッキで圧着固定します。
こだわりのインテリアに馴染むブラックカラーです。
ポール部分は光沢を抑えたマット塗装です。
ばね内蔵で仮止め出来て、一人でも取付簡単です。
キャップ類は丸みのある手になじむ形状に設計されてます。
材質パイプ:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂・PP樹脂・合成ゴム、金具類:鉄・メッキ、ねじ類:鉄・メッキ
色マットブラック
高さ(mm)70
奥行(mm)40
バネ内蔵で一人でも簡単取付け。内蔵バネでしっかり壁にくっつき、ズレ落ちも予防。階段や廊下など幅の狭い場所にも取り付け可能。
材質パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・合成ゴム、金具類/鉄(メッキ)
色白
サイズL
質量(g)(約)1500
耐荷重(kg)55~12
寸法(cm)(約)170~280×7×11
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
バネの力で簡単に取り付けできるスリムポールです。
材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリエチレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ)スチール(メッキ)
色ホワイト
持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用
材質スチール
棒径(Φmm)25
質量(g)約800
横棒(mm)850
縦(mm)1200~3000
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
色白
壁に突っ張るだけで、便利に空間を有効活用できる伸縮棒です。
アジャスターが壁に近く、すっきりとした印象です。
インテリアに馴染みやすく、みせる収納やディスプレイとしても活用できます。
カフェカーテンに最適なサイズです。落着きのある木調仕様のパイプを採用しています。
用途バネの力で簡単に取り付けできるスリムポールです。
材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリエチレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ)スチール(メッキ)
夏は外からの日差しを和らげ、冬は寒さを抑える、
遮熱機能のある遮光カフェカーテンです。
お手元の突っ張り棒に通してご利用頂くシンプルな目隠しカーテンです。
遮光1級生地で遮光率は99.99%あり、日差しをカットしてくれます。
防炎 加工がされているので消防検査にも対応した防炎ラベル付き。
1点1点国内の専用工場にてオーダー製作いたします。
用途窓や棚など、オフィスや店舗にて目隠ししたい場所
幅(cm)15~280
長さ(cm)15~220
機能防炎、遮光1級
色数全34色
サービス分類オーダー・加工
高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
色ホワイト
高さ(cm)7.5
奥行き(cm)11
オフィスや公共施設など、清潔な空間を保つ必要がある場所におススメの洗濯が簡単なウオッシャブル仕様で、シンプルかつモダンなストライプ柄がインテリアにマッチします。
用途スタイリッシュなストライプ柄が魅力のミラーレースハトメカーテンです。日中外からの視線を遮りやすいミラータイプで、スタッフルームの出入り口に突っ張り棒で簡易間仕切りをしたり、厨房との区切りにご利用いただけます。消防法に対応した防炎ラベルがすそに縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。
幅(cm)140
機能【1】ウオッシャブル【2】防炎
工具がいらないワンタッチ固定装置で簡単取り付けできる、つっぱりハンガーラック。天井までつっぱりでき、スプリング圧縮式でしっかりした安定性。長さ200-280cmで伸縮可能。6つのフックは360度回転、位置調節可能(1本は下部につけてください)。天井、床の接地部は滑り止め付き(跡の付きにくいエラストマー素材使用)。設置奥行は7cm (床接地面サイズは4×6.5cmですが、本体中央伸縮パーツ部は奥行5.5cmあり、作業余白も含めて設置奥行7cm必要です。)。支柱が3分割式、部品を一部使わずに組み替えることで、高さ140-188cmの低い場所へも設置可能となります。
用途小物掛け、ラックなどに。ポールハンガー 玄関 キッズ 子供用 コートハンガー 一人暮らし つっぱり 突っ張りラック コンパクト 突っ張り棒 天井 隙間 すき間 収納 バッグ コート 傘かけ 傘掛け
材質スチール、ポリプロピレン、ABC樹脂
質量(kg)1.5
耐荷重(kg)(フック1個あたり)5.(全体)30
長さ(cm)フック:7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×200-280/140-188
組立時間約20-30分
ポール径(Φmm)(上部パイプ)25、(下部パイプ)28
関連キーワード