ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
材質パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部分/ABS・PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、金具類/鉄製・メッキ仕上げ
色白
高さ(mm)70
奥行(mm)40
パイプ径(Φmm)29.6・25.4
キャップサイズ(mm)40×70
工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に
材質樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.9MB)
バネの力で簡単に取り付けできるスリムポールです。
材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリエチレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ)スチール(メッキ)
色ホワイト
高さ(mm)34
奥行(mm)34
パイプ径(Φmm)22.0・19.0
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色ステンレス
高さ(mm)70
奥行(mm)40
キャップサイズ(mm)40×70
パイプ径(Φmm)29.6・25.4
こんなお得な商品も!

突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
上部はバネ入りの特殊パーツで安心構造の突っ張り棒。食器棚、本棚、ご家庭の背の高い家具の転倒防止に大活躍。耐圧荷重200キロ。突っ張りをサポートする大判のすべり止め付属。
用途地震対策に。突っ張り棒、突っ張りポール、つっぱり棒、防災グッズとして。
材質スチール(粉体塗装、クロムめっき)、PP,ABS
耐荷重(kg)200
組立時間10~20分
壁に突っ張るだけで、便利に空間を有効活用できる伸縮棒です。
アジャスターが壁に近く、すっきりとした印象です。
インテリアに馴染みやすく、みせる収納やディスプレイとしても活用できます。
独自のくさび構造をつかいポールの突然落下を防ぎます
用途空間の有効利用に便利です
タイプ伸縮タイプ
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
サビに強いので、濡れたものを直接掛けても長く使えます。
用途洗濯干場のもう1本に、浴室でも使用可能です。
パイプ径(Φmm)25.3・21.5
材質パイプ:アルミニウム、アルマイト処理、バネ:ステンレス、樹脂部分:ABS樹脂、ナイロン樹脂、ASA樹脂、ねじ:メッキ
色アルマイトシルバー
高さ(mm)23
奥行(mm)23
パイプ径(Φmm)13.0・10.0
こんなお得な商品も!

突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。
書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。
突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。
公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。
設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。
また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。
種別家具転倒防止伸縮棒
こんなお得な商品も!

ポール 突っ張り式
モノタロウ
¥919~
税込¥1,011~
材質鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
色白
高さ(mm)110
奥行(mm)76
キャップサイズ(mm)76×110
パイプ径(Φmm)34.0・29.6
地震の時に活躍する家具等の転倒防止用の突っ張りポールです。
室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
用途家具の転倒防止に
材質パイプ部:ステンレス巻きスチール、樹脂部:ABS
色白
耐荷重(kg)200/2本使用時
取扱説明書(1.2MB)
ネジやクギを使わずに壁などにしっかりと固定できる伸縮棒です。スリムタイプなので、カフェカーテンやのれんなどの取付けに最適です。
こんなお得な商品も!

突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
工具不要で簡単取り付け
用途家具の天面と天井の間に取り付けることで、地震などによるリスクを軽減する防災用品です。
種別転倒防止ポール
耐荷重(kg)200
材質パイプ:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂、パッド:EVA樹脂、ねじ類:鉄・メッキ
突っ張り棒で簡単に取付けできる遮光率100%で光を遮るカフェカーテン。厚手生地で遮熱・保温効果にも優れています。ヘリンボン柄(杉綾)の生地で高級感が感じられるデザイン
リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。
幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。
高さは生地の総丈になります。
用途西日が厳しい場所・外からの光がまぶしい時や紫外線による家具やフローリングなどの日焼け防止や安眠対策にも効果的なカフェカーテン
生地ポリエステル
高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキ
高さ(cm)4.3
奥行き(cm)7
収納場所にこまる小物や雑貨のちょっとした収納が可能な扉付き収納。
カウンター下使用時には、高さに合わせて2種類の突っ張り棒が付属されているのでしっかり固定可能で薄型でも前倒れの心配もありません。
用途食器棚 ミニキッチン棚キッチンラック収納ラックキッチンストッカーキッチン収納 収納棚 収納 棚 キッチン 引き戸 リビング収納
配線器具のない場所にも工事不要で照明を追加できる、突っ張り支柱式のスポットライト。狭い場所や部屋の隅など、直径約7cmで省スペースに設置可能(対応天井190-260cm)。有線スイッチ式でON/OFF・コード全長約3.15m、スイッチは灯具根本から約80cm、灯具は90度+根元330度で角度調整可能、設置高さは床から94cm-250cmの位置で調整可能。シェード直径7.5cm、支柱から約15cm離れているスポットタイプ。支柱はネジ回しなど不要、グイッと力を入れて操作がシンプルな突っ張り装置。天井、床の接地部は滑り止め付き(跡の付きにくいエラストマー素材使用)。支柱にはライトの他、フック2本とトレー2枚の収納アイテムが付属。トレーにはこぼれ止めも付いているので、目安4号までの鉢植えもディスプレイ可能。トレー1枚は下部(床から高さ5cm-80cm)にのみ設置可能
用途間接照明、デスクライト、ナイトスタンドとして。スポット/ライト/照明/間接照明/LED電球専用/デスクライト/寝室/ベッドサイド/クローゼット/天井/突っ張り/突っ張り棒
材質灯具:スチール、支柱:スチール(粉体塗装)/ポリプロピレン/ABS樹脂
質量(kg)3
耐荷重(kg)トレー:2、フック:4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1900~2600
電源(AC V)100(50/60Hz)
組立時間約30-40分
適合電球口金 E17、5.5W以下(明るさ40W相当)、重量50g以下、全長75mm以内、LED電球専用
配線器具のない場所にも工事不要で照明を追加できる、突っ張り支柱式のスポットライト。狭い場所や部屋の隅など、直径約7cmで省スペースに設置可能(対応天井190-260cm)。有線スイッチ式でON/OFF・コード全長約3.15m、スイッチは灯具根本から約80cm、灯具は90度+根元330度で角度調整可能、設置高さは床から94cm-250cmの位置で調整可能。シェード直径7.5cm、支柱から約15cm離れているスポットタイプ。支柱はネジ回しなど不要、グイッと力を入れて操作がシンプルな突っ張り装置。天井、床の接地部は滑り止め付き(跡の付きにくいエラストマー素材使用)。支柱にはライトの他、フック2本とトレー2枚の収納アイテムが付属。トレーにはこぼれ止めも付いているので、目安4号までの鉢植えもディスプレイ可能。トレー1枚は下部(床から高さ5cm-80cm)にのみ設置可能。フック2個とトレー1枚は上部(床から高さ95cm-250cm)に設置可能
用途間接照明、デスクライト、ナイトスタンドとして。スポット/ライト/照明/間接照明/LED電球専用/デスクライト/寝室/ベッドサイド/クローゼット/天井/突っ張り/突っ張り棒
材質灯具:スチール、支柱:スチール(粉体塗装)/ポリプロピレン/ABS樹脂
質量(kg)3
耐荷重(kg)トレー:2、フック:4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300~645×30~645×1900~2600
電源(AC V)100(50/60Hz)
組立時間約30-40分
適合電球口金 E17、5.5W以下(明るさ40W相当)、重量50g以下、全長75mm以内、LED電球専用
お部屋の壁面が大容量クローゼットに大変身
タテにもヨコにも伸縮自由自在(タテ190-260cm、ヨコ91.5-160cm)
ワンタッチ固定装置で簡単取り付け
スプリング圧縮式の突っ張りで安定性バツグン
フックは楽々位置調節可能
組立てに工具不要
上段の掛け降ろしに便利なひっかけ棒付き
用途納戸やウォーキングクローゼット内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。室内物干しハンガーラックとしても。
材質スチール(PVCコート)、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)3.8
耐荷重(kg)(全体)60、(1段あたり)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915~1600×100×1900~2600
内寸幅(mm)(ハンガー)660~1360
組立時間約30~40分
収納の目安シャツ約90着(1段あたり約45着)
1台
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
工具がいらないワンタッチ固定装置で簡単取り付けできる、つっぱりハンガーラック。天井までつっぱりでき、スプリング圧縮式でしっかりした安定性。長さ200-280cmで伸縮可能。6つのフックは360度回転、位置調節可能(1本は下部につけてください)。天井、床の接地部は滑り止め付き(跡の付きにくいエラストマー素材使用)。設置奥行は7cm (床接地面サイズは4×6.5cmですが、本体中央伸縮パーツ部は奥行5.5cmあり、作業余白も含めて設置奥行7cm必要です。)。支柱が3分割式、部品を一部使わずに組み替えることで、高さ140-188cmの低い場所へも設置可能となります。
用途小物掛け、ラックなどに。ポールハンガー 玄関 キッズ 子供用 コートハンガー 一人暮らし つっぱり 突っ張りラック コンパクト 突っ張り棒 天井 隙間 すき間 収納 バッグ コート 傘かけ 傘掛け
材質スチール、ポリプロピレン、ABC樹脂
質量(kg)1.5
耐荷重(kg)(フック1個あたり)5.(全体)30
長さ(cm)フック:7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×200-280/140-188
組立時間約20-30分
ポール径(Φmm)(上部パイプ)25、(下部パイプ)28
関連キーワード