上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。
底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
用途転倒・事故防止に
材質スチール
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
寸法(mm)約720×360×1090
架数6000Lまたは7000L×2本架け
適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
材質スチール
質量(kg)約24
色黒
アンカー穴(mm)Φ10mm×4個
アズワン品番4-2859-05
1個
¥22,800
税込¥25,080
当日出荷
●上下2段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。
●底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
材質スチール製(焼付塗装)
穴径(Φmm)(土台)13
ボンベ受けの形状がV字になっており、固定用にベルクロベルトを使用しているため、1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。
小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。
車輪は空気入りとなっているため、衝撃を緩和し、楽に運搬することができます。
用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用
仕様完成品
トラスコ品番452-7909
材質本体:スチール、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)265
高さ(mm)1140
奥行(mm)450
全幅(mm)425
耐荷重(kg)80
適合容器1500L~7000L容器
すくい板(mm)長さ200×幅215
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
2本のガスボンベをしっかり固定します。
取り付け及びボンベ固定はとても簡単です。
細径Φ150mmサイズのボンベも固定可能です。
アズワン品番8-1074-11
材質(本体)鋼板耐薬品塗装仕上、(ベルト):PP(ポリプロピレン)
適合ボンベΦ150~Φ240mm
1個
¥12,300
税込¥13,530
当日出荷
実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。
最大Φ240mmのボンベまで固定することができます。
アズワン品番9-144-01
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベルト)PA(ナイロン)ベルト締め金具付
クランプ取付幅(mm)10~45
適合径(Φmm)100
適合ボンベ直径100mm
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。
小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。
車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
7000L容器一本を運搬するのに最適です。
用途7000L容器一本を運搬する時に使用
仕様完成品
トラスコ品番452-7925
材質本体:スチール、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)345
高さ(mm)1470
奥行(mm)500
全幅(mm)470
耐荷重(kg)80
タイヤタイプノーパンクタイヤ
適合容器直径230mm(7000L容器)
すくい板(mm)長さ250×幅284
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
危険なガスボンベをしっかりと固定します。
Φ250~320mmのボンベまで固定することができます。
用途ボンベを立てかけて整理収納するためのマジックテープ式固定器です。
アズワン品番9-143-01
クランプ取付幅(mm)30~50
適合ボンベ直径250~320mm
1個
¥10,098
税込¥11,108
当日出荷
ボンベを2カ所で固定できます。
ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。
強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。
ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
アズワン品番9-145-01
材質鋼板耐薬品焼付塗装
全長(m)1
クランプ幅(mm)22~55
適合径(Φmm)250
1個
¥36,700
税込¥40,370
当日出荷
7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。
上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。
車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用
適合直径230mm(7000L容器)
材質スチール
質量(kg)20
色オレンジ
奥行(mm)480
最大積載荷重(kg)80
使用車輪(Φmm)330
全高H(mm)1460
タイヤタイプノーパンクタイヤ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
すくい板(mm)長さ245×幅284
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ガスボンベを容易に運搬でき、使用時はスタンドになり、そのまま保管も可能です。
材質(キャスター)ウレタン
金具ガードチェーン・フック方式
ボンベをスチールパイプでしっかり固定します。転倒防止チェーンを設け安全性を高めています。
材質スチール製(焼付塗装)
穴径(Φmm)(土台)13
床を傷つけることなく、ボンベを安全に運搬することができます。 KBC15とKBC70は後部キャスター部が可動式のため、折りたたんで収納できます。
材質スチール
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。
アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール
色黒
アンカー穴(mm)Φ10mm×4個
適合ボンベΦ140×H990mm)
料理の創造力を高め、より便利により魅力的にするエスプーマ。生クリームはもちろん、イチゴも海水もフォアグラも、”空気のように軽い泡"にしてしまうのがエスプーマ。2005年、日本でも亜酸化窒素ガス(N20)が、食品添加物として認められたことにより、「エスプーマアドバンス」は生まれました。今まで、ムース状にすることができなかった食材も、エスプーマアドバンスがあれば、簡単になめらかな泡が出来上がります。エスプーマなら生クリームも簡単にできる!エスプーマがあれば、生クリームは、泡立て器やミキサーを使わずに作ることが可能。生クリームに亜酸化窒素ガス(N20)を添加するだけでふんわりとしたホイップクリームが出来上がります。すぐに泡立ち、衛生的で保存もきくので、生クリームを頻繁に使うお店などで大活躍です。セット内容:ボンベスタンド 減圧弁 ガスジョイント材質:18-8ステンレス質量:約3.8kg。食品添加物亜酸化窒素(高圧ボンベ)アドバンスディスペ ンサ-は別売となります。エスプーマ アドバンス食品添加物亜酸化窒素を安全に、そしてお手軽に! 高圧ガスボンベからアドバンスディスペンサ-にガスを充填するシステムエスプーマアドバンスは高圧ガスボンベからアドバンスディスペンサーにガスを充填するシステムです。
TKG品番(2017)6-0815-0101
セット内容ボンベスタンド、減圧弁、ガスジョイント
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×255×443
TKG品番9-0923-0101
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。
空気入りタイヤを採用していることで、衝撃を緩和しながら楽に運搬することができます。
用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用
材質本体:スチール、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)255
奥行(mm)455
全幅(mm)430
積載荷重(kg)80
全高(mm)1140
適合容器1500L~7000L容器
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
底板寸法(mm)200×255
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード