60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーメイトエクスクリア 窓拭きクロス
エコ商品
超微細なミクロ繊維と繊維形状が多角形状のため、繊維が汚れをしっかりキャッチし、汚れをかきだします。一般的なクロスに比べきれいに仕上げることができます。
質量(g)70 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)4×300×300 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
539 税込593
当日出荷

ハンディ・クラウンB&Y 視界スッキリクロス 外窓用
エコ商品
外窓のガラスに最適!ハイパーマイクロファイバー+特殊ハニカム織り加工&PPパイル生地を採用!ソフトとハードのダブルフェイス加工で2WAY仕様!外窓についた頑固な汚れもスッキリかき取る!保管に便利なチャックケース
用途外側のガラスの虫・汚れ拭き取り用 材質ポリエステル・ナイロン 寸法(mm)300×350 質量(g)28 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名糸類 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
999 税込1,099
欠品中

内窓のガラスに最適!・ハイパーマイクロファイバー+特殊ハニカム織り加工採用!吸水&汚れ取り効果が大幅UP!ハニカム織り加工によりスムーズな拭き取りを実現!くもりの原因となる内窓の汚れをスッキリ落とす!保管に便利なチャックケース
用途内側のガラスのくもり・汚れ拭き取り用 材質ポリエステル・ナイロン 寸法(mm)300×350 質量(g)33 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名糸類 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

技術系災害救援NPO法人推奨!。窓ガラスや簡易養生に最適な防災用窓ガラステープ。しなやかなクロスタイプの基材を採用。引っ張っても切れない反面、良く貼りつきキレイに剥がせるため、台風や雨風の強い日の窓ガラス飛散防止にも活躍します。手切れ性抜群で作業性もアップ。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、台風、暴風雨、災害、防災、防風 主な用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、台風、暴風雨、災害、防災、防風 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプはがせる
1巻ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

拭き残しゼロの透明感。車の内窓専用エクスクリア360ワイパー!近くも遠くもコレ1本!ラクな姿勢でどんどん拭ける。 フラットに倒れてフロントガラス奥まで入る「奥までヘッド」、上下左右に動いてガラス面にしっかりフィットする「シーソージョイント」持ち替えられて拭きやすい、「ダブルグリップ」などが特徴。 市販のクロスも使えて便利。カーメイトの内窓クリーナーと相性抜群!マイクロファイバークロス付き。
用途自動車内窓の清掃用具 セット内容マイクロファイバークロス、ワイパーヘッド、ワイパーグリップ 材質グリップ:ABS、スポンジ:ポリウレタンフォーム、ゴムバンド:NBR、ポリエステルマイクロファイバー:ポリエステル85%・ナイロン15% 質量(g)155 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)122×36×36 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

撥水道場内窓クリーナー
エコ商品
内窓(車内のガラス)に付いた汚れを落とす、研磨剤入りのクリーナーです。 柔らかいクロスやスポンジに液剤を付けて軽く磨き、乾いたクロスで拭き上げて下さい。 タバコのヤニ汚れにも。
使用の目安フロントガラス約10枚分 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(40g)
899 税込989
7日以内出荷

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用 サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など タイプ両面
1巻ほか
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
寸法(mm)35.5×156×2400 付属品アングル1本/アングルビス8本/木口テープ 長さ(mm)2400
1本
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手で簡単に切れるしなやかな素材なので、養生作業が効率的に進みます。又きれいに包装できます。テープの繰り出しが軽く、包装作業が効率的に進みます。のり残りがほとんどありません。基材がポリエチレンクロスなので、テープ切断時に糸くずが発生しにくくなっています。アクリル系粘着剤を使用しているので、きれいに剥がせます。安心安全な国内生産です。
用途糊残りさせたくない場所への一時固定、窓ガラスの飛散予防、建築物の養生などに。プラスチック段ボールの封かんに。軽量梱包物の包装。プラスチック段ボールなどの包装用。宅急便や小包みの荷造り包装用などに。 トラスコ品番337-9225 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.16 透明 質量(g)200 長さ(m)25 伸び(%)14 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)4.2 引張強度(N/10mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
399 税込439
当日出荷

窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
長さ(mm)3900
1セット(2本)
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

洗車などに使用できるマイクロファイバータオルです。 手の大きい男性でも使いやすい50cm×50cmサイズ! メーカー長年ガソリンスタンドで務めているスタッフからのこだわりにより、手の大きい男性でも使いやすい50×50サイズに。 洗車後の拭き上げ中にタオルのずれにくく、四つ折りににして使用すれば1回で8面も使えます! 極細繊維加工でキズが付きにくい! ポリエステルとナイロンから作られた超極細繊維を使用しているため、愛車のボディに優しく、傷もつきにくい! 耐久性UP! 拭き上げ時の毛落ちの心配もありません。長期間長持ちします! 吸水性バツグン! 極細繊維で水をしっかりキャッチ!極細繊維の隙間で驚きの吸水力を発揮! 使い方は無限大! 洗車タオルに留まらず、家事の際も大活躍!家電製品、家具、窓ガラス、鏡、キッチンのお掃除など、幅広いシーンでご活用いただけます。
材質ポリエステル・ナイロン 寸法(mm)2×500×500 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20枚)
4,598 税込5,058
当日出荷

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など 剥離紙両面 適合用途粗面 主なワークパーツ
1箱(10巻)ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など 剥離紙両面 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1箱(20巻)ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汚れ・油膜をサッとひとふき! くもりの原因になるヤニ汚れや油膜が取れて視界がスッキリよく見えます。 厚手タイプでソフトな使い心地です。
用途車のガラス用(透明ガラス・鏡等) 特性汚れ・ヤニ・油膜取り 成分プロピレングリコール、水、エタノール、界面活性剤 材質ポリエステル、レーヨン 1枚の寸法(mm)約300×200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)
128 税込141
当日出荷

トリプル研磨粒子と特殊ファイバーパットの相乗効果でしっかり落とす。ガラス表面のウォータースポット(雨ジミ・ウロコ)、ガンコな油膜、古いガラスコート被膜を除去し、透明なガラスを復活させます。3種類の研磨粒子が油膜・雨ジミを「砕いて、剥がして、取り除きます」。特殊ファイバーパッドが研磨粒子を保持するので、「速く、確実に」磨くことができます。車外ガラス、車外ミラー専用。本品は、TOTO株式会社の技術を継承した製品です
用途自動車用車外ガラスの洗浄 特性油膜・コーティング剤落とし 付属品特殊ファイバーパッド 成分水溶性溶剤、研磨剤 種類液体 内容量(mL)100 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100mL)
979 税込1,077
当日出荷

一拭きで、視界スッキリ! 両面使える厚手シート。 ウェットタイプなので、スプレータイプのように溶剤が飛び散るようなこともありません。
用途自動車用窓ガラス内側のくもり止め及び清掃用 特性くもり止め 成分シリコーン誘導体、界面活性剤、防腐剤、エタノール、水 材質レーヨン不織布 1枚の寸法(mm)約300×200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
129 税込142
当日出荷

雨をはじき、視界スッキリ! 濡れたガラス面でもOK 水がいらず手軽に拭きとり(洗浄液含) ガラスのくもり防止効果
用途自動車用窓ガラス外側の簡易撥水 材質レーヨン、ポリエステル、ポリエチレン 成分シリコーン誘導体、エタノール、防腐剤、水 1枚の寸法(mm)約300×200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
129 税込142
当日出荷

剥離の際に基材が破れにくく、剥がしやすい養生用テープ。基材が伸びない為、まっすぐ綺麗に養生可能!。手で切った際にカ ー ルしにくい。硬質塩ビ素材に対して、粘残りがしにくい。一般的なフロア養生から各部材・ユニットのリフォーム時の養生にも使用できる内装・リフォ ー ム用のさくら色養生テープです。
用途階段、フロア、窓・サッシ枠、水回り(風呂場・台所)、ドア枠・玄関 さくら(ピンク) テープ幅(mm)50 基材ポリエチレンクロス テープ厚さ(mm)0.13 粘着剤アクリル系 主な用途内装・リフォーム養生用 保持力(mm)【SIJS 板】0.1 粘着力(N/25mm)【SUS 板】7 引張強度(N/50mm)230 引張伸度(%)12 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ弱粘着
1巻ほか
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー 強化型ハウジングTPEソフト(青)/銅
エコ商品
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途タイルの敷設、家具の製作、窓やドアの製作、木工、自動車の組立・修理、へこみの修正、修理・保守、鋳造 材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/銅、樹脂製のソケット付、硬 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒、ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成、敷石の敷設、床タイルの敷設/自然石の設置、ブロックの施工、壁の施工、模型製作、窓やドアの制作、木工 材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.513-655.0 スチームクリーナー SC 3 EasyFix W ケルヒャー 動画あり
ヒートアップ(待ち時間)約 35 秒、スチームがなくなったら給水タンクに水を入れて続けて長く使えます。忙しい方、頻繁にスチームクリーナーを使う方、 1 回の掃除時間が長い方、 SC 4 Deluxe (ハイエンドモデル)ほどの機能を求めない方におススメです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/換気フード/コンロ 付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、スケール除去剤カートリッジ、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本 質量(kg)3.1(アクセサリーを含まない) 電源(V)100(50/60Hz) タンク容量(L)1(ボイラー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×236×253 最高吐出圧(MPa)0.35 電源コード(m)4 機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可 ヒートタイム35秒 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積) 効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去 加熱能力(W)1500
1台
33,880 税込37,268
当日出荷

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園、外構工事、敷石の敷設、自然石の設置、壁の工事、修正作業、金型製作、プラント建設、家具の製作、窓やドアの製作、木工、自動車の組立・修理・保守作業 材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー 強化型ハウジングTPEソフト(青)/ナイロン(白)
エコ商品
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途タイルの敷設、へこみの修正作業、家具の製作、窓やドアの製作、木工、足場の組立、テントの設営、金型製造、自動車の組立・修理、板金、鋭い角をもつ部品の組み付け 材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園・外構工事、タイルの施工、自然石の施工、足場の組立、テントの設営、板金加工、家具の製作、窓・ドアの製作、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業 材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途敷石の敷設、タイルの敷設、家具の製作、窓やドアの製作、木工、自動車の組立・修理、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、板金、へこみの修正、ブロックの敷設、足場の組立 材質インサート:TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬/プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー 強化型ハウジングTPEミディアム(グレー)/銅
エコ商品
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成、敷石の敷設、床タイルの敷設/自然石の設置、ブロックの施工、壁の施工、位置・方向の合わせ作業、プラント建設、板金加工、模型製作、窓やドアの制作、木工、自動車の組み立て・修理、保守/修理/オーバーホール 材質インサート:TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬/銅、樹脂製のソケット付、硬 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成,敷石の敷設,床タイルの敷設/自然石の設置,ブロックの施工,壁の施工,位置・方向の合わせ作業,金型製作,プラント建設,模型製作,窓やドアの制作,木工,自動車の組み立て・修理,保守/修理/オーバーホール 材質インサート:TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドルグラスファイバー製、ゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.512-611.0 スチームクリーナー SC 2 EasyFix W ケルヒャー 動画あり
蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。スタンダードなモデルで、初めてスチームクリーナーを使う方に最適です。家中いろいろ使えてとても便利な1台。ヒートアップ(待ち時間)約6分、連続噴射時間約30分。もし30分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。家中いろいろ掃除ができるアクセサリーが付属していて、初めてスチームクリーナーを使う方にぴったりのモデルです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/ガラス家具/換気フード/コンロ 付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 個、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、取扱説明書、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本 質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない) 電源(V)100(50/60Hz) タンク容量(L)1(ボイラー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×254×260 最高吐出圧(MPa)0.32 電源コード(m)4 機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可 ヒートタイム6.5分 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積) 効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去 加熱能力(W)1500
1台
23,880 税込26,268
当日出荷

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途敷石の敷設、タイルの敷設、家具の製作、窓やドアの製作、木工、足場の組立、テントの設営、金型製造、自動車の組立・修理、板金加工、へこみの修正、ハウジングの組み付け、鋭い角をもつ部品の組み付け、部品の接合、農業機械の修理・保守 材質インサート:TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成、敷石の敷設、床タイルの敷設/自然石の設置、縁石の施工、足場の組立/テントの設営、壁の施工、板金加工、模型製作、窓やドアの制作、プレハブ住宅の施工、木工、大工作業、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み、森林の伐採 材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シールタイプガラスシート アサヒペン 動画あり
アサヒペンシールタイプガラスシート
エコ商品
特殊構造シートなので、気泡を残さず、簡単に貼れます。 水を使わずに簡単に貼れます。 貼り損じた時の貼り直しが簡単にできます。 はがす時もきれいにはがせて、ガラス面に粘着剤がほとんど残りません。 ガラスが割れても、何も貼っていないガラスと比べてガラスの破片が飛び散りにくくなります。 ※何も貼っていないガラスと比べてガラスの飛散量を軽減することを意味します。 紫外線を約99%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、凹凸ガラスの平らな面、複層ガラス(ペアガラス、合わせガラス) 材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリエステル 長さ(cm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 不適合網入りガラス、Low-Eガラス、くもりガラスのザラザラ面、凹凸ガラスのザラザラ面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外 ※ガラスが割れることがあります。
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園・外構工事、敷石の敷設、道路縁石の工事、足場の組立、テントの設営、板金加工、家具の製作、窓・ドアの製作、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事、くさびの打ち込み、木の伐採 材質インサート:プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AURORA(オーロラジャパン)シュレッダー
エコ商品
スタイリッシュシュレッター ダストボックス16L大容量 静音タイプ 窓からゴミ量が確認できる
寸法(mm)300×170×373 質量(kg)約3.5 連続使用時間(分)5(連続使用)、50(休止時間) ダストボックス容量(L)約16 裁断寸法(mm)A4コピー用紙:4×38(クロスカット)、クレジットカート:4×38(クロスカット) 給紙可能枚数A4コピー用紙6枚 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)モーター:58 裁断速度(m/min)2
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園・外構工事、敷石の敷設、縁石の工事、壁や階段の工事、足場の組立、テントの設営、鋭い角を持った部品の組立、板金加工、家具の製作、窓・ドアの製作、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事、くさびの打ち込み、木の伐採 材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー 強化型ハウジングTPEソフト(青)/ゴム(黒)
エコ商品
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成、敷石の敷設、床タイルの敷設/自然石の設置、縁石の施工、ブロックの施工、足場の組立/テントの設営、壁の施工、鋭い角をもつ部品の組み立て、模型製作、窓やドアの制作、プレハブ住宅の施工、木工、大工作業、自動車の組み立て・修理、垣根・柵の施工、保守/修理/オーバーホール 材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー 強化型鋳鉄製ハウジング 銅
エコ商品
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成、敷石の敷設、縁石の施工、足場の組立/テントの設営、位置・方向の合わせ作業、プラント建設、板金加工、模型製作、窓やドアの制作、プレハブ住宅の施工、木工、大工作業、自動車の組み立て・修理、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み、森林の伐採、保守/修理/オーバーホール 材質インサート:銅、樹脂製のソケット付、硬/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途敷石の敷設、タイルの敷設、家具の製作、窓やドアの製作、木工、道路縁石の施工、足場の組立、テントの設営、造園、板金、へこみの修正、自動車の組立・修理、車両のボディ・ワーク、ハウジングの組み付け、鋭い角をもつ部品の組み付け、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み 材質インサート:TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成、敷石の敷設、床タイルの敷設/自然石の設置、縁石の施工、ブロックの施工、足場の組立/テントの設営、壁の施工、鋭い角をもつ部品の組み立て、模型製作、窓やドアの制作、プレハブ住宅の施工、木工、大工作業、自動車の組み立て・修理、垣根・柵の施工、保守/修理/オーバーホール 材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AURORA(オーロラジャパン)オートフィードシュレッダー
エコ商品
便利ならくらく取手付き 静音タイプ 窓からゴミ量が確認できる
質量(kg)約23.4 黒/白 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×760 連続使用時間(分)オートフィード:240、手差し:30 原稿サイズA4コピー用紙 ダストボックス容量(L)約53 裁断寸法(mm)A4コピー用紙:4×12(ミニクロスカット) 給紙可能枚数オートフィード470枚(A4コピー用紙)、手差し10枚(A4コピー用紙) 細断形状ミニクロスカット RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)モーター:52(空転時) 細断可能物クレジットカード 1枚/CD 1枚 裁断速度(m/min)1.8 オートフィード機能あり
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

フリーコート アトムハウスペイント 動画あり
アトムハウスペイントフリーコート
エコ商品
つや消しタイプより汚れに強く、塗りやすい水性塗料です。従来の多用途塗料でも塗れない、「かべ紙(ビニルクロス)」にも塗装が可能な屋内外万能タイプです。つやを抑えた(3分つや)落ち着いた仕上がり感が得られますので、リノベーションや店舗内装・演出にもお奨めです。フリーコートオリジナルカラー(267色)は、0.7L・1.6L・3Lサイズでそれぞれ1缶からオーダーできます。カラーチャート貸出ご希望の方は、メーカーまでお問い合わせください。
用途屋内木部:(巾木、窓枠、家具等) 屋外木部:(ラティス、ベンチ、雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁等) 鉄部:(門扉、フェンス、物置等) ビニールクロス 仕様薄め液:通常不要・濃い時は水道水で5%以内 種別水性半つや 主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、外カベ、室内カベ、かべ紙 使用後の手入方法用具:水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期 約1、冬期 約2~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(200mL)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)