「窓の格子」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CPステッカー A4 75μm フジプラCPステッカー A4 75μmフジプラ
1,898税込2,088
1袋(20枚)
3日以内出荷
片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。原稿を挟んでラミネートし、剥離フィルムをはがせば、テープ不要ですぐに貼れます。のり面のグリッド(格子状の凹凸)加工で窓ガラスなどに貼る際に空気が抜けやすく、気泡やシワを軽減します。
用途工場・オフィス・ショップ・病院の窓や壁にしっかり貼れる強粘着タイプ。厚さ75μmで持ち運び・作業性に優れ、湾曲面にもキレイに貼れます。シール面も透明なため、窓の内側からでもキレイに掲示できます。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズや汚れから保護します。※グリッド加工は貼り付け後、目立たなくなります。寸法(mm)216×303RoHS指令(10物質対応)対応
CPステッカー A3 75μm フジプラCPステッカー A3 75μmフジプラ
3,500税込3,850
1袋(20枚)
3日以内出荷
片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。原稿を挟んでラミネートし、剥離フィルムをはがせば、テープ不要ですぐに貼れます。のり面のグリッド(格子状の凹凸)加工で窓ガラスなどに貼る際に空気が抜けやすく、気泡やシワを軽減します。
用途工場・オフィス・ショップ・病院の窓や壁にしっかり貼れる強粘着タイプ。厚さ75μmで持ち運び・作業性に優れ、湾曲面にもキレイに貼れます。シール面も透明なため、窓の内側からでもキレイに掲示できます。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズや汚れから保護します。※グリッド加工は貼り付け後、目立たなくなります。寸法(mm)303×426RoHS指令(10物質対応)対応
CPRステッカ強38μ635 フジプラCPRステッカ強38μ635フジプラ
47,980税込52,778
1箱(2本)
3日以内出荷
片面がシールになったステッカータイプのラミネートフィルムです。ポスターや掲示物をテープ不要で、ラミネート後すぐに貼り付けられます。
用途片面がシールになったステッカータイプのA1サイズ対応ホットラミネートフィルムです。表面光沢タイプ。ポスターや掲示物をテープ不要で、ラミネート後すぐに貼り付けられます。加工が難しくて手間や廃棄の多いコールドラミネートは不要です。ラミネートすることにより加工物をキズや汚れ、水から守ることができます。用紙とラミネートフィルムが全面密着するため、耐久性が大幅に向上します。加工時も加工後もホコリを寄せ付けない静電防止タイプです。ステッカーのシール面も透明なので、ガラスの内側から貼り付けることができます。ステッカーのシール面に施されたグリッド(格子状の凸凹)加工により、剥離紙からステッカーがはがしやすく、壁や窓に貼る際の空気抜けも良いため、気泡やシワを軽減します。壁や窓にもしっかり貼れる強粘着タイプです。仕様樹脂面:外巻きセット内容ステッカーフィルム(上用)1本・表面保護フィルム(下用)1本幅(mm)635長さ(m)50厚さ(μm)143(ステッカーフィルム)、38(表面保護フィルム)紙管内径(Φ)58RoHS指令(10物質対応)対応
CPRステッカ強38μ1070 フジプラCPRステッカ強38μ1070フジプラ
73,980税込81,378
1箱(2本)
3日以内出荷
片面がシールになったステッカータイプのラミネートフィルムです。ポスターや掲示物をテープ不要で、ラミネート後すぐに貼り付けられます。
用途片面がシールになったステッカータイプのB0サイズ対応ホットラミネートフィルムです。表面光沢タイプ。ポスターや掲示物をテープ不要で、ラミネート後すぐに貼り付けられます。加工が難しくて手間や廃棄の多いコールドラミネートは不要です。ラミネートすることにより加工物をキズや汚れ、水から守ることができます。用紙とラミネートフィルムが全面密着するため、耐久性が大幅に向上します。加工時も加工後もホコリを寄せ付けない静電防止タイプです。ステッカーのシール面も透明なので、ガラスの内側から貼り付けることができます。ステッカーのシール面に施されたグリッド(格子状の凸凹)加工により、剥離紙からステッカーがはがしやすく、壁や窓に貼る際の空気抜けも良いため、気泡やシワを軽減します。壁や窓にもしっかり貼れる強粘着タイプです。仕様樹脂面:外巻きセット内容ステッカーフィルム(上用)1本・表面保護フィルム(下用)1本幅(mm)1070長さ(m)50厚さ(μm)143(ステッカーフィルム)、38(表面保護フィルム)紙管内径(Φ)58RoHS指令(10物質対応)対応
CPRステッカ再38μ635 フジプラCPRステッカ再38μ635フジプラ
48,980税込53,878
1箱(2本)
3日以内出荷
片面がシールになったステッカータイプのラミネートフィルムです。ポスターや掲示物をテープ不要で、ラミネート後すぐに貼り付けられます。
用途片面がシールになったステッカータイプのA1サイズ対応ホットラミネートフィルムです。表面光沢タイプ。ポスターや掲示物をテープ不要で、ラミネート後すぐに貼り付けられます。加工が難しくて手間や廃棄の多いコールドラミネートは不要です。ラミネートすることにより加工物をキズや汚れ、水から守ることができます。用紙とラミネートフィルムが全面密着するため、耐久性が大幅に向上します。加工時も加工後もホコリを寄せ付けない静電防止タイプです。ステッカーのシール面も透明なので、ガラスの内側から貼り付けることができます。ステッカーのシール面に施されたグリッド(格子状の凸凹)加工により、剥離紙からステッカーがはがしやすく、壁や窓に貼る際の空気抜けも良いため、気泡やシワを軽減します。壁や窓からはがした後にのり残りの少ない再剥離タイプです。仕様樹脂面:外巻きセット内容ステッカーフィルム(上用)1本・表面保護フィルム(下用)1本幅(mm)635長さ(m)50厚さ(μm)143(ステッカーフィルム)、38(表面保護フィルム)紙管内径(Φ)58RoHS指令(10物質対応)対応
CPRステッカ再38μ1070 フジプラCPRステッカ再38μ1070フジプラ
76,980税込84,678
1箱(2本)
3日以内出荷
片面がシールになったステッカータイプのラミネートフィルムです。ポスターや掲示物をテープ不要で、ラミネート後すぐに貼り付けられます。
用途片面がシールになったステッカータイプのB0サイズ対応ホットラミネートフィルムです。表面光沢タイプ。ポスターや掲示物をテープ不要で、ラミネート後すぐに貼り付けられます。加工が難しくて手間や廃棄の多いコールドラミネートは不要です。ラミネートすることにより加工物をキズや汚れ、水から守ることができます。用紙とラミネートフィルムが全面密着するため、耐久性が大幅に向上します。加工時も加工後もホコリを寄せ付けない静電防止タイプです。ステッカーのシール面も透明なので、ガラスの内側から貼り付けることができます。ステッカーのシール面に施されたグリッド(格子状の凸凹)加工により、剥離紙からステッカーがはがしやすく、壁や窓に貼る際の空気抜けも良いため、気泡やシワを軽減します。壁や窓からはがした後にのり残りの少ない再剥離タイプです。仕様樹脂面:外巻きセット内容ステッカーフィルム(上用)1本・表面保護フィルム(下用)1本幅(mm)1070長さ(m)50厚さ(μm)143(ステッカーフィルム)、38(表面保護フィルム)紙管内径(Φ)58RoHS指令(10物質対応)対応
cotta ギフト箱 お菓子のおうち(ラブレター) cottacotta ギフト箱 お菓子のおうち(ラブレター)cotta
2,298税込2,528
1枚(20枚)
4日以内出荷
cottaオリジナルの、おうちの形をしたギフト箱です。 中に入れたお菓子が、窓からチラッと見えるかわいい仕様。 落ち着いたカラーと屋根の千鳥格子模様が大人っぽくかわいいデザインです。 ラブレターを運ぶハトがポイント。 焼き菓子が4~5個入ります。
寸法(mm)110×85×H120
チャニン・ライズ Paperblanks(ペーパーブランクス)チャニン・ライズPaperblanks(ペーパーブランクス)
1,998税込2,198
1冊
3日以内出荷
「アメリカビジネスのロマンティックなドラマの舞台」と説明されるニューヨークのチャニンビルは、アーウィン・S・チャニンが1920年代に建てたものです。ブロンズ製の格子窓で華麗に飾られたニューヨークを代表するアールデコ様式の最高傑作であり、ロビーは「チャンスをつかめる都市」というコンセプトと共に作られたものです.
カバーハードカバータイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケットフォーマット形式罫線
AC100V/16W 電撃殺虫器 屋内用 エスコAC100V/16W 電撃殺虫器 屋内用エスコ
12,900税込14,190
1台
翌日出荷
不快な蚊や小さな害虫を電撃で退治します。電撃面が広いので大量殺虫可能、格子が取れてエアーでのお手入れ簡単。間口が広い入り口や大きな窓など換気時に大活躍の大型電撃殺虫器です。
仕様●有効面積:約80m2●電源:AC100V●消費電力:16W●サイズ:394×92.5×913(H)mm●重量:2.7kg●誘虫ランプ:専用LED管●二次電圧:1500V●コード長:3m●吊り下げ設置専用●屋内用●薬剤不使用●吊下げ用チェーン、ブラシ(清掃用)付アズワン品番65-9306-29
猫柄 綿使用 磁石でアレンジ可能 カフェ タムタム ユニベール猫柄 綿使用 磁石でアレンジ可能 カフェ タムタムユニベール
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
綿100%のカフェカーテンです。 シンプルな格子柄と、ワンポイントのネコのシルエットが可愛い!ネコは磁石ですので、自由にアレンジできます。 収納棚や玄関先、キッチンや小窓の目隠しなど、様々な用途でお使いいただけます。
ホワイト
匠のあかり ペンダント【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)匠のあかり ペンダント【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
92日以内出荷
書院窓風の額縁、端正な桟。 秋田杉を用いた額縁と、大小異なる格子の組み合わせの妙。 窓のつくりで和らいだ表情に仕上げました。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器材質セード:側面強化和紙張り幅(mm)□630質量(kg)5.0取付引掛シーリング方式高さ(mm)189材質(本体)秋田杉・うづくり仕上フランジ丸型付電圧(V)100全高(mm)調整可能:400、565、730構造虫・ホコりの入りにくい構造色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯色(パネル)下面アクリル:乳白つや消しリモコン全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅明るさフリー特性手作り品演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ポータブルクーラー ロング窓パネル アイリスオーヤマポータブルクーラー ロング窓パネルアイリスオーヤマ
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
200cmの窓まで対応可能なポータブルクーラー用ロング窓パネルです。リビングなど高さのある窓に使用するための窓パネルです。窓パネルの高さ固定はドライバー不要で、バックル+手締めでしっかりと固定します。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。運転停止時も窓パネルを外さずに、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。窓の高さが143~200cmまで取り付け可能です。※窓の外に柵(格子)がある場合、窓と柵の間は14cm以上必要です。付属の隙間シールで、窓との隙間を埋められます。雨よけカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。
寸法(mm)約180×248×1418~2000質量(g)2600材質窓パネル:アルミニウム 雨よけカバー、ダクトエンド:HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) シャッター:ABS 隙間シール:EPDM(エチレンプロピレンゴム)対応機種IPA-2221G/2821G/3521G/2821GH/3521GH/ IPA-2222G/2822G/3522G/2822GH/3522GH/ IPA-2202G/2203G/ IPP-2221G/2222Gセット内容窓パネルA+B×1(シャッター付き)、雨よけカバー(虫よけ網付き)×1、ダクトエンド×1、隙間シール×2
水性ツヤあり建物用PRO 水性屋内外装建物用 (つやあり) カンペハピオ水性ツヤあり建物用PRO 水性屋内外装建物用 (つやあり)カンペハピオ
4,898税込5,388
1缶(3L)ほか
3日以内出荷
木部・鉄部・コンクリートなどの幅広い用途に使用できます。 防カビ・防サビ剤配合。 長期間サビ・カビの発生をガード。 臭いが少なく、乾燥が速く、塗り易い水性塗料です。
用途屋外・屋内コンクリート・モルタル壁・木部・木製品・鉄部・鉄製品・プラスチック面(硬質塩ビ・アクリル・ABS)および発泡スチロールなど主な用途屋外・屋内コンクリート・モルタル壁・木部・木製品・鉄部・鉄製品・プラスチック面(硬質塩ビ・アクリル・ABS)および発泡スチロールなど使用場所屋内/屋外特性防カビ・防サビ乾燥時間(時間)20℃:約1(塗り重ねる時は4以上)、冬期:約2(塗り重ねる時は6以上)不適合自動車・バイク・高級家具・ユニットバス・フローリング床・コンクリート床・ビニールかべ紙、食器・玩具など口に触れる危険性のある物、吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板)、鉄以外の金属(アルミ・ステンレス・メッキ・真ちゅう・銅・ホーローなど)・塩ビ鋼板、タイル・陶器・天然石、シリコン・フッ素・セラミックなど特殊加工された素材、ストーブなど高温部分、テーブル天面・荷重が掛かったり・常に衣服が接したり・高温の物を置く椅子・棚、常に水の浸かる所(プール・浴槽・浴室の床および立ちあがり・池)適合窓枠・格子・羽目板・雨戸・板べい・ドア・ガーデニング用品などの屋内外の木製品、門扉・物置・フェンス・電気・機械器具・農機具などの屋内外の鉄製品、発泡スチロール・プラスチック(硬質塩ビ・アクリル・ABS)※ポリエチレン・ポリプロピレンなどは除く、浴室・台所・洗面所・トイレなど屋内のコンクリート・モルタル壁・板壁、外かべ(コンクリート・モルタル・サイディング※セラミック系は除く)・ブロック塀危険物の類別非危険物
油性ツヤあり建物用PRO 油性屋外装建物用 (つやあり) カンペハピオ油性ツヤあり建物用PRO 油性屋外装建物用 (つやあり)カンペハピオ
5,598税込6,158
1缶(3L)ほか
3日以内出荷
木部・鉄部などの幅広い用途に使用できます。 防サビ剤配合。 長期間サビの発生をガード。
用途門扉・フェンス・物置・シャッター・電気機器器具・農機具・羽目板・板べい・雨戸・戸袋・ドア・窓わく・格子など主な用途門扉・フェンス・物置・シャッター・電気機器器具・農機具・羽目板・板べい・雨戸・戸袋・ドア・窓わく・格子など使用場所屋外乾燥時間(時間)20℃:約3、冬期:約6(塗り重ねる時は20以上)不適合自動車・バイク・高級家具・フローリング床・コンクリート床・ビニールかべ紙、鉄以外の金属(アルミ・ステンレス・メッキ・真ちゅう・銅・ホーローなど)・塩ビ鋼板、食器・玩具など口に触れる危険性のある物、ストーブなど高温部分、テーブル天面・荷重が掛かったり・常に衣服が接したり・高温の物を置いたりする椅子・棚、油・灯油などの掛かる所、吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板)、シリコン・フッ素・セラミックなど特殊加工された素材、浴室、常に水に浸かる所(プール・池)適合門扉・フェンス・物置・看板・トタン・電気・機械器具・農機具などの鉄部・鉄製品、窓枠・格子・羽目板・雨戸・戸袋・板べい・ドア・ガーデニング用品などの木部・木製品特性防サビ危険物の類別非危険物
油性鉄部木部用 (つやあり) カンペハピオ油性鉄部木部用 (つやあり)カンペハピオ
2,098税込2,308
1缶(0.7L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
一回塗りできれいに仕上がります。 さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。 エナメル調の美しいツヤに仕上がり、光沢が長期間持続する油性塗料です。 薄めずにそのまま塗れ、塗りやすくてたれにくいです。
用途門扉・フェンス・物置・鉄骨、羽目板・板べい・雨戸・戸袋・ドア・窓わく・格子・ガーデニング用品など主な用途門扉・フェンス・物置・鉄骨、羽目板・板べい・雨戸・戸袋・ドア・窓わく・格子・ガーデニング用品など使用場所屋外特性防サビ乾燥時間(時間)20℃:約4、冬期:約8(塗り重ねる時は24以上)不適合自動車・バイク・高級家具・フローリング床・コンクリート床・ビニールかべ紙、鉄以外の金属(アルミ・ステンレス・メッキ・真ちゅう・銅・ホーローなど)・塩ビ鋼板、食器・玩具など口に触れる危険性のある物、ストーブなど高温部分、テーブル天面・荷重が掛かったり・常に衣服が接したり・高温の物を置いたりする椅子・棚、油・灯油などの掛かる所、吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板)、シリコン・フッ素・セラミックなど特殊加工された素材、浴室、常に水に浸かる所(プール・池)適合門扉・フェンス・物置・看板・トタン・電気・機械器具・農機具などの鉄部・鉄製品、窓枠・格子・羽目板・雨戸・戸袋・板べい・ドア・ガーデニング用品などの木部・木製品危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ハピオセレクト カンペハピオハピオセレクトカンペハピオ
2,190税込2,409特価
1缶(1.6L)
取扱停止中
[建物の外観を美しく保ちます] 高耐久アクリルシリコン樹脂が強い塗膜を生成し、酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れをガード。 また、耐候性・耐久性もUP!色合いや風合いも長く保ちます。 [幅広い用途に使用可能] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。 [カビ・サビの発生をガード] 防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。 [ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [低VOC型環境塗料]VOC(揮発性有機化合物)含有量1%以下です。
用途[屋内外の木部・木製品]窓わく/格子/羽目板/雨戸/板べい/ガーデニング用品/ドア/戸袋など、[屋内外の鉄部・鉄製品]門扉/フェンス/物置/シャッター/トタンなど、[室内かべおよび天井]屋内コンクリート/モルタル壁・板壁など、[屋外かべ]外かべ:サンディング/ブロック塀/外カベ/コンクリート・モルタル面など、[プラスチック]発泡スチロール/プラスチック/硬質塩ビ/アクリル/ABS、[屋根]瓦屋根/セメント瓦/スレート瓦/新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど)乾燥時間(時間)【20℃】約1【冬期】約2塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4【冬期】約6特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様【うすめ液】水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)主成分アクリルシリコン樹脂主な用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなど使用場所屋内/屋外アズワン品番64-1142-52危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久・耐摩耗、耐候、さび止め、防カビ、速乾
サッシ戸車 TOSTEM(LIXIL)サッシ戸車TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(2個)
当日出荷から6日以内出荷
のぞき窓 保護カバー・格子網付 NM-Fシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)のぞき窓 保護カバー・格子網付 NM-FシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
26,980税込29,678
1個
15日以内出荷
ヘルール接続ののぞき窓(サイトグラス)です。保護カバーと格子網で窓部への衝撃を保護し、破損を防ぎます。容器等のヘルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。外部から衝撃が加わったときに、窓部が割れるのを防ぎます。また、ほこりの付着も防止します。容器内部から圧力がかかり窓が割れた場合に、それが飛散するのを防ぎます。窓部には衝撃に強い耐熱強化ガラスを使用しています。
高さ(mm)20.5
のぞき窓 一体型 保護カバー・格子網付 NMB-Fシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)のぞき窓 一体型 保護カバー・格子網付 NMB-FシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
49,980税込54,978
1個
15日以内出荷
ヘルール接続ののぞき窓(サイトグラス)です。保護カバーと格子網で窓部への衝撃を保護し、破損を防ぎます。【NMB】のぞき窓(一体型)をベースにした一体型タイプです。容器等のヘルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。【NM】のぞき窓や【NM-F】のぞき窓 保護カバー付とは異なり、ヘルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。外部から衝撃が加わったときに、窓部が割れるのを防ぎます。また、ほこりの付着も防止します。接液部はSUS316Lのため、耐食性に優れています。内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。消防法 20号タンクのサイトグラスとして使用可能です。※20号タンクにご使用の際は、必ず容器を設置する市区町村の消防署に使用可否をご確認ください。
高さ(mm)44
窓ガラス用結露吸水シート リンテックコマース窓ガラス用結露吸水シートリンテックコマース(4件のレビュー)
849税込934
1枚
当日出荷
窓の結露対策に!格子柄調でお部屋が暗くなりません!特殊粘着タイプなので貼りやすく、はがす際ものりが残りません。空気抜けしやすい粘着糊タイプなので貼りやすく簡単に貼り付けできます春になり不要になっても、のり残りなくはがすことができます
用途乾燥速度が速いから、たえず結露水を吸水できます。カーテンの結露濡れ防止に。材質シート:不織布(レーヨン・パルプ)、ポリエステル、粘着材:アクリル系横(cm)90
アルミ面格子A型(ホワイト) TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子A型(ホワイト)TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。 機能性をデザインに生かした人気のデザインです。
付属品取付けブラケット(標準仕様)適合木造材質アルミ形材ホワイト
アルミ面格子A型(ブラック) TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子A型(ブラック)TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。 機能性をデザインに生かした人気のデザインです。
付属品取付けブラケット(標準仕様)適合木造材質アルミ形材、安全キャップ/樹脂製、取付金具/ステンレスブラック
アルミ面格子A型(シャイングレー) TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子A型(シャイングレー)TOSTEM(LIXIL)
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。 機能性をデザインに生かした人気のデザインです。
付属品取付けブラケット(標準仕様)適合木造材質アルミ形材、安全キャップ/樹脂製、取付金具/ステンレスシャイングレー
アルミ面格子A型(オータムブラウン) TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子A型(オータムブラウン)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。 機能性をデザインに生かした人気のデザインです。
付属品取付けブラケット(標準仕様)適合木造材質アルミ形材、安全キャップ/樹脂製、取付金具/ステンレスオータムブラウン
アルミ面格子A型(ブロンズ) TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子A型(ブロンズ)TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。 機能性をデザインに生かした人気のデザインです。
付属品取付けブラケット(標準仕様)適合木造材質アルミ形材、安全キャップ/樹脂製、取付金具/ステンレスブロンズ
アルミ面格子井桁(ホワイト) TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子井桁(ホワイト)TOSTEM(LIXIL)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 見付、見込み方向ともに調節が可能なので、現場の状況に合わせて取付けができます。また入隅納まりも可能です(出幅調整/42~72mm、上下調整/フリー)。 洋風はもちろん和風にも映えるデザイン。無駄のないシャープなラインが気品を添えます。
適合木造材質アルミ形材、取付金具/ステンレス(SUS304)ホワイト調整範囲(mm)出幅調整/42~72、上下調整/フリー
アルミ面格子井桁(ブラック) TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子井桁(ブラック)TOSTEM(LIXIL)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 見付、見込み方向ともに調節が可能なので、現場の状況に合わせて取付けができます。また入隅納まりも可能です(出幅調整/42~72mm、上下調整/フリー)。 洋風はもちろん和風にも映えるデザイン。無駄のないシャープなラインが気品を添えます。
適合木造材質アルミ形材、取付金具/ステンレス(SUS304)ブラック調整範囲(mm)出幅調整/42~72、上下調整/フリー
アルミ面格子井桁(シャイングレー) TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子井桁(シャイングレー)TOSTEM(LIXIL)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 見付、見込み方向ともに調節が可能なので、現場の状況に合わせて取付けができます。また入隅納まりも可能です(出幅調整/42~72mm、上下調整/フリー)。 洋風はもちろん和風にも映えるデザイン。無駄のないシャープなラインが気品を添えます。
適合木造材質アルミ形材、取付金具/ステンレス(SUS304)シャイングレー調整範囲(mm)出幅調整/42~72、上下調整/フリー
アルミ面格子井桁(オータムブラウン) TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子井桁(オータムブラウン)TOSTEM(LIXIL)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 見付、見込み方向ともに調節が可能なので、現場の状況に合わせて取付けができます。また入隅納まりも可能です(出幅調整/42~72mm、上下調整/フリー)。 洋風はもちろん和風にも映えるデザイン。無駄のないシャープなラインが気品を添えます。
適合木造材質アルミ形材、取付金具/ステンレス(SUS304)オータムブラウン調整範囲(mm)出幅調整/42~72、上下調整/フリー
アルミ面格子井桁(ブロンズ) TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子井桁(ブロンズ)TOSTEM(LIXIL)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 見付、見込み方向ともに調節が可能なので、現場の状況に合わせて取付けができます。また入隅納まりも可能です(出幅調整/42~72mm、上下調整/フリー)。 洋風はもちろん和風にも映えるデザイン。無駄のないシャープなラインが気品を添えます。
適合木造材質アルミ形材、取付金具/ステンレス(SUS304)ブロンズ調整範囲(mm)出幅調整/42~72、上下調整/フリー
アルミ面格子ヒシクロス格子(ホワイト) TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子ヒシクロス格子(ホワイト)TOSTEM(LIXIL)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 見付、見込み方向ともに調節が可能なので、現場の状況に合わせて取付けができます。また入隅納まりも可能です(出幅調整/42~72mm、上下調整/フリー)。 シンプルかつお洒落な雰囲気のデザイン。洋風住宅に最適です。
適合木造材質アルミ形材、取付金具/ステンレス(SUS304)ホワイト調整範囲(mm)出幅調整/42~72、上下調整/フリー
アルミ面格子ヒシクロス格子(ブラック) TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子ヒシクロス格子(ブラック)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 見付、見込み方向ともに調節が可能なので、現場の状況に合わせて取付けができます。また入隅納まりも可能です(出幅調整/42~72mm、上下調整/フリー)。 シンプルかつお洒落な雰囲気のデザイン。洋風住宅に最適です。
適合木造材質アルミ形材、取付金具/ステンレス(SUS304)ブラック調整範囲(mm)出幅調整/42~72、上下調整/フリー
アルミ面格子ヒシクロス格子(シャイングレー) TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子ヒシクロス格子(シャイングレー)TOSTEM(LIXIL)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 見付、見込み方向ともに調節が可能なので、現場の状況に合わせて取付けができます。また入隅納まりも可能です(出幅調整/42~72mm、上下調整/フリー)。 シンプルかつお洒落な雰囲気のデザイン。洋風住宅に最適です。
適合木造材質アルミ形材、取付金具/ステンレス(SUS304)シャイングレー調整範囲(mm)出幅調整/42~72、上下調整/フリー
アルミ面格子ヒシクロス格子(オータムブラウン) TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子ヒシクロス格子(オータムブラウン)TOSTEM(LIXIL)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 見付、見込み方向ともに調節が可能なので、現場の状況に合わせて取付けができます。また入隅納まりも可能です(出幅調整/42~72mm、上下調整/フリー)。 シンプルかつお洒落な雰囲気のデザイン。洋風住宅に最適です。
適合木造材質アルミ形材、取付金具/ステンレス(SUS304)オータムブラウン調整範囲(mm)出幅調整/42~72、上下調整/フリー
アルミ面格子ヒシクロス格子(ブロンズ) TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子ヒシクロス格子(ブロンズ)TOSTEM(LIXIL)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 見付、見込み方向ともに調節が可能なので、現場の状況に合わせて取付けができます。また入隅納まりも可能です(出幅調整/42~72mm、上下調整/フリー)。 シンプルかつお洒落な雰囲気のデザイン。洋風住宅に最適です。
適合木造材質アルミ形材、取付金具/ステンレス(SUS304)ブロンズ調整範囲(mm)出幅調整/42~72、上下調整/フリー
キシラデコール アクオステージ 大阪ガスケミカルキシラデコール アクオステージ大阪ガスケミカル(1件のレビュー)
9,598税込10,558特価
1缶(3.5kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
・高い着色力によりさらなる耐久性を実現。 ・木材の内部に浸透し、内部から防腐、防カビ、防虫効果を発揮します。 ・表面に余分な塗膜を作らないため、塗膜のフクレ、ワレがおこりません。 ・色持ちの良い耐久性に優れた顔料を高濃度に配合しています。
用途・屋外木部用 ・羽目板、下見板、破風、窓枠、門扉、ウッドデッキ、戸袋、窓格子、雨戸、ヌレ縁、鼻かくし、フェンス、ルーバー、パーゴラ、ガーデンファニチャー、ログ材、木橋の高欄、ドア、軒天、ベンチ、ラティス、ウッドプランター、木柵など使用場所屋外危険物の類別非危険物
目かくしシート 通路側用 イノベックス(旧:ダイオ化成)目かくしシート 通路側用イノベックス(旧:ダイオ化成)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
目線の気になる[マンション」「アパート」の通路側や小窓の目かくしに最適!面ファスナーで取り付けることにより、さまざまな格子に対応出きるようになりました。幅はお好きなところでカット出来るので面格子の幅にピッタリ取り付け。建物の景観を損なわない、ブラウン色。
用途通路側や小窓の目かくし。長さ(m)(取付可能)2以下材質シート:ポリエチレン、面ファスナー:ナイロンブラウンRoHS指令(10物質対応)対応取付可能高さ(mm)900以下
目かくしシート 小窓用 イノベックス(旧:ダイオ化成)目かくしシート 小窓用イノベックス(旧:ダイオ化成)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
目線の気になる[マンション」「アパート」の通路側や小窓の目かくしに最適!面ファスナーで取り付けることにより、さまざまな格子に対応出きるようになりました。幅はお好きなところでカット出来るので面格子の幅にピッタリ取り付け。建物の景観を損なわない、ブラウン色。
用途通路側や小窓の目かくし。長さ(m)(取付可能)1.5以下材質シート:ポリエチレン、面ファスナー:ナイロンブラウンRoHS指令(10物質対応)対応取付可能高さ(mm)400以下
ビアンコートW ビアンコジャパンビアンコートWビアンコジャパン
23,980税込26,378
1本(1L)ほか
翌々日出荷
無機=ガラス形成塗料だから、木目が綺麗に出る浸透性も高く効果が長期継続するUVテスター2500Hで変色・退色無し雨掛りでも色抜けしない。 カビや蟻を寄せ付けない汚れが浸透しない為、後々のメンテナンスが容易。 古色(エイジング)塗装が可能
用途無垢木材(軒天、羽目板、雨戸、門扉、ルーバー、窓枠、窓格子、手摺、板塀、木柵、ベンチ、ウッドデッキなど、屋外木部全般。メンテナンスの難しい位置の木部。文化財の補修保護)仕様艶無し主な用途木、塀、ガラス危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
簡易分光器製作キット ケニス簡易分光器製作キットケニス(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1組(8個)
当日出荷
スリット・調光窓を展開図に沿って折り曲げ、回折格子シートを貼るだけで簡単に分光器が製作できるキットです。 内部にスケールが印刷されており、スペクトルの位置を読み取って、値を数式に代入すると、波長を計算で求めることができます。 〔構成〕簡易分光器本体(組立式)×8(完成品の大きさ:150×260×35mm)回折格子シート×8(レプリカ500 透過型 大きさ:35×25mm)
セット内容簡易分光器本体(組立式)×8、回析格子シート×8(レプリカ500 透過型 35×25mm)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら