冷房専用タイプの窓用エアコンです。ノンドレン(ドレンホース不要)。アルミ製標準窓枠付属。液晶リモコン付き。低振動コンプレッサー搭載で運転音は気にならない。ドレン水除菌でエアコン内部のしっかり除菌。内部乾燥モード搭載。12時間切・入タイマー付き。防カビフィルター
用途冷房専用の窓用エアコン。コロナ CORONA 窓用エアコン ウインドエアコン ウインドクーラー エアコン クーラー 冷房専用 冷房 窓用
質量(kg)21
色ホワイト
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)(50Hz)545、(60Hz)625
保証期間冷媒回路=5年、その他=1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×24×75
冷房能力(kW)(50Hz)1.4、(60Hz)1.6
適用畳数(50Hz)4-7、(60Hz)4.5-7
お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要
付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1
質量(kg)22
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
定格出力(kW)0.75
電源コード(m)約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3
消費電力(W)(50/60Hz)750/770
使用環境温度(℃)約16から35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5
電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)410
使用環境湿度(%)30から90
騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57
除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
仕様ドレンホース不要(ノンドレン)、アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱、液晶リモコン本体収納可能
質量(kg)室内機:21.5
色シェルホワイト
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)550/635
冷媒R32
サイズ(mm)室内機:高さ750・幅335・奥行240
能力(50/60Hz)(kW)1.4/1.6
期間消費電力量(kWh)350/400
適用畳数4~6畳(6~10m2)/4.5~7畳(7~11m2)(50/60Hz)
1台
¥55,800
税込¥61,380
翌々日出荷
特別な工事が不要な窓用エアコン。前面パネルを取り外して手入れもしやすい。小さなスペースに合わせた1.6kWモデル。軽くて錆びに強いアルミ取付枠。液晶リモコン。快眠タイマー搭載。適用畳数:50Hz:4~6畳(6~10m2)、60Hz:4.5~7畳(7~11m2)
幅(mm)360
質量(kg)22
高さ(mm)750
奥行(mm)230
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)【50Hz時・kW】580【60Hz時・W】660
電源コード(m)約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.4 / 1.6
適用畳数【50Hz】4~6畳(6~10m2)【60Hz】4.5~7畳(7~11m2)
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
仕様ドレン処理必要(オートドレン)、ドレンホース同梱、アルミ製標準取付枠同梱(WA-8H)
質量(kg)室内機:24.0
色ホワイト
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)冷房:640/755、暖房:630/750
冷媒R32
サイズ(mm)室内機:高さ780・幅360・奥行263
能力(50/60Hz)(kW)冷房:1.6/1.8、暖房:1.8/2.2
期間消費電力量(kWh)1316/1480
適用畳数冷房:4.5~7畳(7~11m2)/5~8畳(8~12m2)、暖房:4~5畳(7~8m2)/5~6畳(8~10m2)(50/60Hz)
1台
¥83,800
税込¥92,180
翌々日出荷
換気小窓を利用してエアコンの配管を屋外に通します。
配管が先にできる分割パネル。
窓ストッパー付。
質量(kg)0.15
色ライトグレー
使用荷重(kg)0.15
表面処理AAS製
適合高さ(mm)小窓/125~149
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
・工事不要で取り付けカンタン
壁に穴を開ける必要もなく、室外機を置くスペースがなくても大丈夫。
移動や引っ越しの際の負担も軽減できます。また、設置可能な窓の高さは777mm~2,005mmまでと、多くの住宅に対応しています。
・お部屋の空気をリフレッシュ
イオン効果で部屋の空気をリフレッシュ。フロントパネルは取り外して水洗いできるので清潔です。
・環境にやさしいR32冷媒。
・冷やしすぎを防ぐ「おやすみ運転機能」。
・見やすく使いやすい「液晶リモコン」。
付属品標準枠
種別冷房専用
質量(kg)21.5
色ホワイト
外形寸法(mm)幅335×奥行256×高さ770
消費電力(W)590/700
電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)
機能おやすみ運転
モード切替自動・冷房・ドライ・送風
排水方式ノンドレン
運転音(dB)内55/57・外64/64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。
適合床面積(鉄骨)7~8畳 (木造)4.5~5畳
風量調整自動・強・弱
冷媒R32
タイマー入/切(1~12時間)、おやすみ※おやすみタイマーの設定は8時間です。設定時間の変更はできません。
取付可能窓枠高さ(mm)[標準枠使用時]777~1410[延長枠(JA-E16E)使用時]1410~2005
リモコン液晶リモコン
冷房能力(kW)1.60/1.80
通年エネルギー消費効率(APF)2.6/2.6
期間消費電力量(kWh)416/468 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。
1台
¥59,800
税込¥65,780
7日以内出荷
冷媒や電気を一切使用しません。
圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。
噴射される冷気は大気圧です。
冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。
必要な風量、温度を設定する事ができます。
小型軽量のためセットが簡単です。
少容量で局部的な冷却に特に効果があります。
故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。
消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。
防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。
摺動部分がなく故障の心配がありません。
チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
ドレンタンクが5Lの省ドレンタイプです。
強弱の切換が可能な冷風&送風モード。
伸縮可能な蛇腹式排熱ダクト付です。
着脱が簡単なエアフィルターです。
用途工場、物流倉庫、作業場、事務所、大型施設、飲食店、厨房等での補助冷房に。
スポットエアコン。
仕様エアーフィルター:脱着式
付属品ドレンタンク(5L用)、ドレンホース(1m)、排熱ダクト(外径約Φ17cm、長さ約34~127cm)、冷風ダクト(外径約Φ12.5cm、長さ約37~42cm)、冷房ダクト用エルボ
寸法(mm)約390×430×800
質量(kg)約32
タイプ自動首振りなし(手動210°)
風量(m3/min)50Hz/60Hz(50Hz)約5.8/(60Hz)約6.6:強運転時
キャスター2か所ロック付き
電源コード(m)約1.6
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
電源電圧(V)単相100
モード切替冷風/送風
定格消費電力1.03kW/1.20kW(50/60Hz)
使用環境温度(℃)18~45
風量調整強/弱
ドレンタンク容量(L)5
冷媒R410A
取扱説明書(2.5MB)
消費電力量(kWh)約1.03/1.2(50/60Hz)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
・工事不要で取り付けカンタン
壁に穴を開ける必要もなく、室外機を置くスペースがなくても大丈夫。
移動や引っ越しの際の負担も軽減できます。また、設置可能な窓の高さは777mm~2,005mmまでと、多くの住宅に対応しています。
・お部屋の空気をリフレッシュ
イオン効果で部屋の空気をリフレッシュ。フロントパネルは取り外して水洗いできるので清潔です。
・環境にやさしいR32冷媒。
・冷やしすぎを防ぐ「おやすみ運転機能」。
・見やすく使いやすい「液晶リモコン」。
付属品標準枠
種別冷房専用
質量(kg)21.2
色ホワイト
外形寸法(mm)幅335×奥行256×高さ770
消費電力(W)480/560
電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)
機能おやすみ運転
モード切替自動・冷房・ドライ・送風
排水方式ノンドレン
運転音(dB)内55/57・外64/64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。
適合床面積(鉄骨)6~7畳 (木造)4~4.5畳
風量調整自動・強・弱
冷媒R32
タイマー入/切(1~12時間)、おやすみ※おやすみタイマーの設定は8時間です。設定時間の変更はできません。
取付可能窓枠高さ(mm)[標準枠使用時]777~1410[延長枠(JA-E16E)使用時]1410~2005
リモコン液晶リモコン
冷房能力(kW)1.40/1.60
通年エネルギー消費効率(APF)2.8/2.8
期間消費電力量(kWh)364/416 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。
1台
¥51,800
税込¥56,980
7日以内出荷
仕様110cm以上~180cmまでの窓
関連資料工事説明書(0.1MB)
特別な工事が不要な窓用エアコン。前面パネルを取り外して手入れもしやすい。軽くて錆びに強いアルミ取付枠。液晶リモコン。快眠タイマー搭載。適用畳数:50Hz:4.5~7畳(7~11m2) 60Hz:5~8畳(8~12m2)
幅(mm)360
質量(kg)22
高さ(mm)750
奥行(mm)230
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)【50Hz時・kW】660【60Hz時・W】735
電源コード(m)約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6 / 1.9
適用畳数【50Hz】4.5~7畳(7~11m2)【60Hz】5~8畳(8~12m2)
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
工事不要でいつでも涼しい
商品サイズ:W317×D402×H770mm
窓取り付けキット・ドレンホース付き
送風・冷風・除湿機能
タイマー機能付き(1~24時間)
リモコン操作
使用環境条件室温35℃以下
付属品窓取り付けキット、ドレンホース付き、リモコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×402×770
機能送風・冷風・除湿機能、タイマー機能付き(1~24時間)
タイマー時間1~24時間
1台
¥46,900
税込¥51,590
3日以内出荷
コロナ・冷房専用CWウインドエアコン用の窓枠です。テラス窓(高さ170~220cm)に設置する場合に使用します。
用途窓用エアコン用延長取付枠
取付寸法(mm)窓:1700~2200
対応機種CW-1624R、CW-1824R、CW-1623R・CW-1823R、CW-FA1624R、CW-FA1824R、CW-F1624R、CW-F1824R、CW-FA1623R、CW-FA1823R、CW-F1623R、CW-F1823R
1台
¥10,900
税込¥11,990
3日以内出荷
工事不要、取付簡単で冷風・送風(換気)・除湿をハイパワーで実現します。即日取り付け可能で設置しにくい場所、一時的に涼しくしたい方におすすめです。キャスター付きで移動が簡単なのでどの部屋にでも設置出来ます。ドライバー不要で他社と比べても部品が少なく、ワンタッチで取り外しが可能です。隙間シールの取付が不要なため取付けに手間がかかりません。虫除け網、雨よけカバー完備で換気しながらの運転も可能です。別売のパーツで200cmまでの掃き出し窓に対応します。
質量(kg)32.5
色ホワイト
タイプルーバー:上下自動
長さ(m)排気ダクト:2
切替方式風量:4段階(弱/中/強/自動)
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×393×804
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)820/1010
設定温度(℃)16~30
運転モード冷風/送風(換気)/除湿
タイマー0.5~24時間切/入
除湿能力(L/日)31.2、38.4L(50/60Hz)
適用畳数対応:8~12畳
排熱ダクト有無有
1台
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
取付工事が不要で、エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に、誰でも簡単に設置できる移動式エアコンです
付属品窓パネルA+B・Cx各1、雨除けカバー×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクトx1、ダクトエンドA・Bx各1、隙間用アタッチメント左・右×各1、リモコンx1、乾電池x2、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4
長さ(mm)ダクト:300~1550
質量(kg)24.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(冷風)900/1050
コード長さ(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×313×699
風量切替(送風):2段階(弱・強)
運転モード冷風・除湿・送風
除湿能力(L/日)(50/60Hz)26/34 /日
適用畳数(冷房)7~10畳
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
コロナ・冷房専用CWウインドエアコン用の窓枠です。テラス窓(高さ140~190cm)に設置する場合に使用します。
用途窓用エアコン用延長取付枠
取付寸法(mm)窓:1400~1900
対応機種CW-1624R、CW-1824R、CW-FA1624R、CW-FA1824R、CW-F1624R、CW-F1824R
1台
¥8,190
税込¥9,009
3日以内出荷
用途テラス窓用
適合(取付可能窓寸法)140~190cm
1個
¥9,090
税込¥9,999
翌々日出荷
付属品リモコン、取説、排気ダクト、窓パネル
質量(kg)21.5
電源単相100V (50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×300×330
騒音値(dB)【前方】49【後方】51
機能24時間タイマー、クロック
消費電力(kW)0.62/0.72
冷媒R32
風量(m3/h)255/240
除湿能力(L/h)1.74/1.94
地球温暖化係数(GWP)675
運転電流(A)6.4/7.0
冷媒封入量(kg)0.23
冷房能力(kW)2.0/2.2
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 。設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します。風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン 移動式エアコン 設置工事不要 標準窓パネル キャスター付き
付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、テラス窓枠、排水ホース
適合除湿能力:15/19L/日(50/60Hz)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)940/1080(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
騒音値(dB)約55
保証期間メーカー:1年間
使用環境温度(℃)18~35・30~90%(湿度)
設定可能温度(℃)16~31
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)290
冷房能力(kW)1.9/2.2(50/60Hz)
仕様ドレンホース不要(ノンドレン)、アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱、液晶リモコン本体収納可能
質量(kg)室内機:21.5
色シティホワイト
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)室内機:335×240×750
消費電力(W)(50/60Hz)595/700
冷媒R32
能力(50/60Hz)(kW)1.6/1.8
期間消費電力量(kWh)384/432
適用畳数4.5~7畳(7~11m2)/5~8畳(8~12m2)(50/60Hz)
1台
¥66,800
税込¥73,480
翌々日出荷
大きな窓でも取付できる。山善移動式エアコン専用 テラス窓用延長パネル。高さ72~220cm窓の取り付けに対応。(※高さ72cm超~82cm未満については、別売のエアコン本体に付属するパネルをのこぎりなどで切断して調節下さい)
用途山善移動式エアコン専用 テラス窓用延長パネル
付属品窓パネル固定用部品一式、スポンジテープ、レール用アタッチメント×2、窓パネルA、窓パネルB、窓パネルC、窓パネルD
適合機種YEC-26/YEC-J25/YEC-K22/YEC-K221/YEC-K222/YEC-P291/YEC-P292/YEC-S22/REC-S20/AE-S02SS2
1セット
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》
広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。
静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード
ハネ径(cm)23
寸法(mm)354×232×400
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)28/29
適合床面積20畳
風量調整3段階
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で上下7段階の風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
質量(g)2100
電源(V)AC100
コード長さ(m)1.4
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311
消費電力(W)(50/60Hz)49/43
適合床面積14畳
風量調整3段階
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で縦に360°風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、オフィスでのご使用にも最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積14畳
機能上下角度調節・風量調節
質量(g)1500
電源(V)AC100
コード長さ(m)1.4
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×214×293
消費電力(W)(50/60Hz)34/28
首振角度(°)上下(手動):360
風量調整3段階
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で上下6段階の風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
質量(g)1100
コード長さ(m)1.4
ハネ径(cm)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×184×256
消費電力(W)(50/60Hz)28/27
適合床面積8畳
風量調整3段階
左右首振○
仕様角度調節:縦方向/手動約360℃
電源(V)AC100
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
大きなすき間をふさぐ毛足20mmのロングタイプ。
ソフトな毛足が、バランス良くすき間をフィットします。
水やカビに強く、いつまでも長持ちします。
復元力に優れ摩擦に強く、型くずれがしません。
用途大きなすき間があるドアや引き戸、窓などに!
店舗の引き戸、窓用エアコンの窓に!
主な用途隙間用
《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で縦に360°風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積8畳
機能上下角度調節・風量調節
質量(g)1100
電源(V)AC100
ハネ径(cm)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×182×256
消費電力(W)(50/60Hz)28/27
首振角度(°)上下(手動):360
風量調整3段階
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
お好きな場所を冷風・除湿・送風が可能。ノンドレン構造 付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。冷風モード:16-32度設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。送風モード:風量3段階調整可能。便利な入/切タイマー(1時間から24時間)。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置
用途移動式エアコンとして。熱中症対策、送風に。クーラー 除湿機 大型 移動式 据付工事不要 リモコン スポットクーラー スポットエアコン スイング タイマー キャスター付き
付属品排熱ダクト×1・ダクトエンドA×1・ダクトエンドB×1・窓パネルA×1・窓パネルB×1・四角ボルト×1・蝶ナット×1・レール用アタッチメント×2・ネジ×4・キャップ×1・リモコン(単4乾電池2本使用)×1・ドレンホース×1
質量(kg)28
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)2
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.6/3.0
消費電力(W)(50/60Hz)880/1010
騒音値(dB)55/56
保証期間1年間
使用環境温度(℃)16~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71
電流(A)(50/60Hz)10.0/10.2
冷媒R410A
冷媒封入量(g)365
コンプレッサー全閉式ロータリー(出力 0.87kW)
除湿能力(L/日)約27/34
排熱ダクト有無あり
1台
¥66,998
税込¥73,698
翌々日出荷
高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利な折りたたみ脚立。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。折りたたみ時は幅約13.5cmの隙間にコンパクトに収納可能。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
収納寸法・奥行(mm)135
鳥のフン害から家を守ります。
物干し竿、ベランダ、エアコンの室外機、軒下、窓のひさしなどの鳥の止まりやすい場所に設置できます。
タテ・ヨコ連結もカンタンにでき、取り付け場所や範囲に応じて色々な組合せが可能です。
材質ポリエチレン
色ブラック
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)122×512×53(トゲ)
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
《8畳》《静音》《左右自動首振り》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
6段階の角度調整が可能です!離れた場所からでも操作できるリモコン付きです。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積8畳
機能風量調節・タイマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×176×288
電源(V)AC100
ハネ径(cm)15
風量調整3段階
タイマー切タイマー:1・2・4時間
質量(g)1700
消費電力(W)(50/60Hz)33/32
左右首振○
切タイマー○
リモコンあり
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
冷蔵庫、窓用エアコン等サービスポートのついていない機器へワンタッチでサービスポートを作れます。針の裏面にも穴をあけてあるので、流通量が多く、回収時間を短縮できます。
全長(mm)250
接続ポート径ボールバルブ付1/4フレアオス
適合銅管径1/4(6.35mm)~3/8(9.52mm)用
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
《18畳》《静音》《3Dランダム送風》
人気のボール型サーキュレーターのデザインモデルなので、店舗やオフィスでのご使用にも最適です。
リモコン付きなので、本体に近づくことなくご使用頂けます。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積18畳
質量(g)2000
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290
《14畳》《静音》《左右自動首振り》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
7段階の角度調整が可能!離れた場所からでもご使用頂ける、リモコン付きです。
シンプルなデザインなので、オフィスでのご使用にも最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積14畳
機能風量調節・タイマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311
電源(V)AC100
ハネ径(cm)18
風量調整3段階
タイマー切タイマー:1・2・4時間
質量(g)2100
消費電力(W)(50/60Hz)50/44
左右首振○
切タイマー○
リモコンあり
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
風量調整は、ダイヤル式で無段階調整可能です。
持ちやすいガンタイプです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。
一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。
キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。
本体にLEDライトがついておりますので、暗い所も奥まで照らしながら噴射可能です。
充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。
充電残量が一目で確認できるLEDを搭載しています。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
タイプ電動式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約204×56×171(ノズルあり)/約98×56×160(ノズルなし)
質量(g)約395(ノズルあり)/約390(ノズルなし)
バッテリー容量(mAh)2000
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(時間)約5
使用時間(分)最大約16/弱、最大約8/強
付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本
保証期間ご購入日より6ヶ月
仕様逆さ使用可
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています。4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策
付属品排熱ダクト
質量(kg)45
電流(A)10.6/12.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000/1250
電源コード(m)約2.0
騒音値(dB)約60(A)
保証期間メーカー:1年間
使用環境温度(℃)20~43・30~90%(湿度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×37.6×110
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷房能力(kW)3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
排熱ダクト有無あり
1台
¥69,800
税込¥76,780
翌々日出荷
お掃除・防カビこれ1本で解決!。お掃除しながら安全にカビ対策。素材を傷めず、汚れを落とす。強力に洗浄・除菌・消臭します。しかも効果が持続。化粧品に使う日本製の原料だから、肌に安心。嫌な臭いもありません。
用途バスルーム、キッチン、鏡・窓ガラス、エアコン、ペット周り、畳の拭き掃除、スニーカーや防具、マイカーの洗車、ガーデニングなどに。
液性中性
2ヵ月に1回、おすだけ1ステップの簡単防カビ!*
床やカーペットなどに潜むカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。*
空間中に漂うカビやウイルスも除去できます。*
ハウスダストの舞い上がりを抑え、除去しやすくなります。*
*使用環境により異なります。全てのカビやウイルスに効果があるわけではありません。
【使用量の目安】部屋1室に対して1回に1缶・4から10畳(6から16平方メートル)用
【品名】室内用カビ防止剤(全量噴射式エアゾールタイプ)
【ハウスダスト除去のメカニズム】
・お部屋のすみずみまで行き渡ったミクロの霧が、ハウスダストを固め、空気中への舞い上がりをおさえます。
・ハウスダストが掃除機で吸いやすくなるので、使用後はいつものお掃除をすることで、よりきれいに除去できます。
用途※使用に際しては、添付の使用説明書を必ずお読みください。
※本品はカビ取り剤ではありません。黒カビを生えにくくする商です。
【事前準備】
1)換気扇およびエアコンを止め、窓を閉めてください。
2)カビが気になる場所に薬剤が届くように、押し入れや戸棚などは開放してください。
3)ガス漏れ警報器はポリ袋などで覆いをしてください。また、ガス湯沸器や内釜式浴槽の種火、ヒーターなどは必ず消してガスの元栓は閉めてください。
<注意事項>
【室内に置いたまま使用できるもの(ただし、霧が直接かからないようにする)】
素材:プラスチック(透明以外)、アルミ、ガラス、木、ステンレス、陶磁器、塩ビ、アクリル、い草・・・製品例:机、イス、棚、窓、壁、床、カーペット、カーテン、ソファ、花瓶、畳、おもちゃ
素材:その他・・・製品例:エアコン、空気清浄器(複数の素材を含むもの)
【注意するもの(覆いをするか、室外へ出す)】
素材:真ちゅう、銅、プラスチック(透明のもの)、トタン・・・製品例:仏壇、仏具、貴金属
素材:その他・・・製品例:飲食物・食器等の口に入るもの、美術品、はく製、テレビ・パソコン・ゲーム機等の精密機器、ディスク、磁気テープ
※生き物や植物は必ず室外へ出してください。
【使用方法】
1)本品を部屋のほぼ中央の床に置いてください。(直接火災報知器に霧があたらない位置)※必ず床に置いて使用してください。
2)ボタンの「押」という刻印を手前にして、カチッと音がして固定されるまで、手でボタンを押してください。(一度押すと全量噴射されます。)※噴射口の真上に顔を近づけないように注意してください。
3)ボタンを押すと同時に薬剤が霧状になって噴射しはじめますので、すぐに部屋から出てドアを閉め、30分以上部屋を閉め切った状態にしてください。また、この間、入室することは避けてください。噴射時間は約20秒です。
【ご使用のあとで】
1)使用後は薬剤を吸い込まないように窓や扉を開け、十分に換気してください。
2)掃除機をかけると、ハウスダストをきれいに除去できます。
3)万一食器や口に入れる可能性のあるおもちゃ等が霧に触れた場合は、水洗いしてからご使用ください。
4)万一衣類やふとんに直接薬剤にかかり、薬剤臭が気になる場合は、天日干しを行ってください。
5)使用後の缶は、火気のない屋外でボタンを押し、ガスが抜けていることを確認してから、自治体の区分に従って廃棄してください。
成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、ハウスダスト除去成分、エタノール
種別エアゾール
シリーズらくハピ
香り無香料
使用場所リビング、寝室
アズワン品番64-1215-41
使用可能回数部屋1室に対して1回に1缶・4から10畳(6から16平方メートル)
使用頻度2ヵ月に1回
効果リビング、寝室のカビ予防
1個(60mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
《18畳》《静音》《左右自動首振り》
コンパクトなのにパワフル送風な、左右首振り型のサーキュレーターです。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
エアコンと併用で、冬は暖かい空気を足元へ、夏は涼しく冷気を部屋全体へ。空気循環から部屋干しまで、1年中使えます。
工具不要で前面のカバーを取り外す事ができるので、お手入れ簡単です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
機能左右自動首振り、リモコン有
適合床面積~18畳
質量(g)2000
消費電力(W)34
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×280
モード4/ターボ/リズム
タイマー(切)1・2・4
羽根寸法(cm)15
関連資料サーキュレーターラインナップ一覧(0.49MB) アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ