「窓クレセント」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアノブ振動感知アラーム HACドアノブ振動感知アラームHAC
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ドアノブにかけるだけ!工具を使わずにドアノブにかけるだけで使用可能な振動感知アラームです。扉や窓が振動すると大音量で警報が鳴ります。ドアノブや窓のハンドル・クレセントなど様々な形状に対応可能です。音量:120dbアラーム音:2種振動感知感度調節可能【キーワード】防犯 窓 ドア ドアノブ アラーム 振動感知 大音量 店舗 会社 家
セット内容本体のみ材質PP、ABS寸法(mm)本体:70×20×140
戸じまりくん スタンダード ヒナカ(旧:日中製作所)戸じまりくん スタンダードヒナカ(旧:日中製作所)
2,698税込2,968
1パック(4個)
3日以内出荷
サッシ用補助錠窓の防犯、補助としてサッシに固定して窓からの侵入を防ぎます取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です屋内用補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます
材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:28~45
戸じまりくんライト 上下安全セット ヒナカ(旧:日中製作所)戸じまりくんライト 上下安全セットヒナカ(旧:日中製作所)
999税込1,099
1パック(1組)
3日以内出荷
上下用が1セットになった補助錠、上下を固定して防犯効果UP窓、サッシの防犯補助に強化樹脂製で軽さと強さを実現!窓をしっかりロックします樹脂製で錆びないので結露に強く、浴室窓や台所など水まわりの使用でも安心ですつまみを回しすぎても空転する締めすぎ防止機能付きでサッシ窓を痛めにくい(サッシや枠の種類や状況によりつまみが空転する前に水かえし桟などが破損する場合があります、締めすぎにご注意ください)ウインドクーラーなどの中間しまりとしても使用できます下枠用は窓枠の溝内(溝枠内)に戸じまりくんを差し込み、つまみを右に回して窓を固定します上枠用は窓枠とサッシ枠の上かまちの天面の間に戸じまりくんを差し込み、つまみを回して窓を固定します屋内用補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください樹脂製ですので高温になる場所での使用はおやめください
材質(本体、ロックプレート、つまみ)繊維入りPA樹脂、(カバー)POM樹脂使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付可能:(上枠用)9~24/(下枠用)28~44
戸じまりくんライト 上枠型 ヒナカ(旧:日中製作所)戸じまりくんライト 上枠型ヒナカ(旧:日中製作所)
589税込648
1個
3日以内出荷
窓、サッシの防犯補助に強化樹脂製で軽さと強さを実現!窓をしっかりロックします樹脂製で錆びないので結露に強く、浴室窓や台所など水まわりの使用でも安心ですウインドクーラーなどの中間しまりとしても使用できます窓枠とサッシ枠の上かまちの天面の間に戸じまりくんを差し込み、つまみを回して窓を固定します屋内用補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください樹脂製ですので高温になる場所での使用はおやめください
材質(本体、ロックプレート、つまみ)繊維入りPA樹脂、(カバー)POM樹脂使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付可能:9~24
ツッパリ型戸じまりくん ヒナカ(旧:日中製作所)ツッパリ型戸じまりくんヒナカ(旧:日中製作所)
929税込1,022
1個
3日以内出荷
サッシ用補助錠窓の防犯、補助としてサッシに固定して窓からの侵入を防ぎます取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です屋内用補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます力が下枠に押し付けられるようになり防犯性能が高まります連結でつけると防犯効果が高まります窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます室内側から見て、右側の窓が手前にある窓にしか使用できません
材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:28~45
中入れ戸じまりくん ヒナカ(旧:日中製作所)中入れ戸じまりくんヒナカ(旧:日中製作所)
519税込571
1個ほか
3日以内出荷
サッシ用補助錠窓の防犯、補助としてサッシに固定して窓からの侵入を防ぎます取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です屋内用補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできますサッシ枠の中枠(溝枠内)に戸じまりくんを入れて、つまみを回して固定してください固定した後つまみを外せば防犯効果が高まります
材質(本体)ABS樹脂、亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付可能:30~41
キー付き戸じまりくん大 ヒナカ(旧:日中製作所)キー付き戸じまりくん大ヒナカ(旧:日中製作所)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
サッシ用補助錠窓の防犯、補助としてサッシに固定して窓からの侵入を防ぎます取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です屋内用補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください掃き出し窓に使える大型タイプ鍵付きなので、より防犯効果が高まります窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。固定後に鍵を抜くとつまみは空転して締める、緩める作業ができなくなります上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます鍵2本入り(合鍵作成は不可です)
材質(本体)亜鉛ダイカストアンバー使用場所推奨:掃き出し窓隙間(mm)取付:28~52
戸じまりくん ミニ ヒナカ(旧:日中製作所)戸じまりくん ミニヒナカ(旧:日中製作所)
339税込373
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
サッシ用補助錠窓の防犯、補助としてサッシに固定して窓からの侵入を防ぎます取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です屋内用補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください戸じまりくんスタンダードより本体が小さいため目立ちにくい操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます
材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:28~45
標準型戸じまりくん 上下安全セット ヒナカ(旧:日中製作所)標準型戸じまりくん 上下安全セットヒナカ(旧:日中製作所)
1,798税込1,978
1パック(1組)
3日以内出荷
サッシ用補助錠窓の防犯、補助としてサッシに固定して窓からの侵入を防ぎます取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です屋内用補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください上枠用、下枠用の上下セット操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます下枠側の取付方:窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください上枠側の取付方:窓枠と窓の上かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られますウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます
材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:(下枠側)28~45、(上枠側)8~24
キー付き戸じまりくん ヒナカ(旧:日中製作所)キー付き戸じまりくんヒナカ(旧:日中製作所)
999税込1,099
1個ほか
3日以内出荷
サッシ用補助錠窓の防犯、補助としてサッシに固定して窓からの侵入を防ぎます取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です屋内用補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください鍵付きなので、より防犯効果が高まります窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。固定後に鍵を抜くとつまみは空転して締める、緩める作業ができなくなります上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます鍵2本入り(合鍵作成は不可です)
材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:28~45
上枠型戸じまりくん ヒナカ(旧:日中製作所)上枠型戸じまりくんヒナカ(旧:日中製作所)
929税込1,022
1個
3日以内出荷
サッシ用補助錠窓の防犯、補助としてサッシに固定して窓からの侵入を防ぎます取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です屋内用補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます窓枠と窓の上かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(下側には戸じまりくんスタンダードなどを別途ご使用ください)
材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:8~24
戸じまりくんライト ヒナカ(旧:日中製作所)戸じまりくんライトヒナカ(旧:日中製作所)
1,998税込2,198
1パック(4個)
3日以内出荷
窓、サッシの防犯補助に強化樹脂製で軽さと強さを実現!窓をしっかりロックします樹脂製で錆びないので結露に強く、浴室窓や台所など水まわりの使用でも安心ですつまみを回しすぎても空転する締めすぎ防止機能付きでサッシ窓を痛めにくい(サッシや枠の種類や状況によりつまみが空転する前に水かえし桟などが破損する場合があります、締めすぎにご注意ください)ウインドクーラーなどの中間しまりとしても使用できます窓枠の溝内(溝枠内)に戸じまりくんを差し込み、つまみを右に回して窓を固定屋内用補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください樹脂製ですので高温になる場所での使用はおやめください
材質(本体、ロックプレート、つまみ)繊維入りPA樹脂、(カバー)POM樹脂使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付可能:28~44
強力型中入れ戸じまりくん ヒナカ(旧:日中製作所)強力型中入れ戸じまりくんヒナカ(旧:日中製作所)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
サッシ用補助錠窓の防犯、補助としてサッシに固定して窓からの侵入を防ぎます取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です屋内用補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできますサッシ枠の中枠(溝枠内)に戸じまりくんを入れて、つまみを回して固定してください固定した後つまみを外せば防犯効果が高まります
材質(本体)ABS樹脂、亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付可能:32~51
窓の鍵 まど守りくん ヒナカ(旧:日中製作所)窓の鍵 まど守りくんヒナカ(旧:日中製作所)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
窓の防犯補助錠クレセントをロックして防犯性を高めます窓サッシのクレセント用補助錠クレセントに取り付けてクレセントの不正解錠を防ぎますクレセントの作動を直接ロックできるので高い防犯効果があります左右勝手兼用同一キー対応はできません
材質(本体)亜鉛ダイカスト2
ダイヤル式窓の鍵 ヒナカ(旧:日中製作所)ダイヤル式窓の鍵ヒナカ(旧:日中製作所)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
窓の防犯補助錠クレセントをロックして防犯性を高めます窓サッシのクレセント用補助錠ダイヤル式で操作が簡単ですクレセントに取り付けてクレセントの不正解錠を防ぎますクレセントの作動を直接ロックできるので高い防犯効果があります左右勝手兼用暗証番号は変更できます窓サッシへの穴あけが不要で簡単に取付できます
仕様2段ダイヤル材質(本体)亜鉛ダイカストブラック
鍵付き取替クレセント ヒナカ(旧:日中製作所)鍵付き取替クレセントヒナカ(旧:日中製作所)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
壊れて使えない、古くて使いにくいクレセントの取替にクレセントに鍵が付いているので防犯効果UPさまざまなアルミサッシに取付可能窓枠のネジ穴をそのまま使うので、窓枠の加工が不要。ドライバーで簡単に取付できますスペーサーを使用してさまざまな寸法に対応できます鍵は1本付属しております、複製・追加・同一キーの対応はできかねます
材質(本体)亜鉛ダイカストサイズ【付属ネジ】M4、M5対応受け金具までの高さ20~26mm/引き寄せ寸法15~25mm/取付ネジピッチ36~64mm
窓ガラス用防犯フィルム GLOBAL JAPAN窓ガラス用防犯フィルムGLOBAL JAPAN
499税込549
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
空き巣の侵入手口で最も多い、「ガラス破り」。窓から侵入する空き巣犯はクレセント錠周りのガラスを割って開錠するので、防犯フィルムを貼って対策しましょう!「フィルムをクレセント錠を中心に窓に貼るだけ」で窓が割れにくくなり、空き巣犯が鍵を開け侵入するのを防ぎます。複層フィルムでガラス破りを防ぎます。フィルム表面はハードコート処理を施し、かすり傷などにも強い素材です。取り付けは非常に簡単で、水や中性洗剤をまぜた液体で貼り付けるだけなので接着剤は不要です。台風などの災害対策、空き巣や強盗、台風や暴風によるガラスの飛散も防ぎます。
材質PET
クレセント SUS-TP-63 ハイロジッククレセント SUS-TP-63ハイロジック
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
窓サッシ用部材サッシのクレセント破損や故障時の交換などに
仕様【クレセント受け】なし材質ステンレスブロンズ勝手L呼称B33L
クレセント SUS-TP-61 ハイロジッククレセント SUS-TP-61ハイロジック
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
窓サッシ用部材サッシのクレセント破損や故障時の交換などに
仕様【クレセント受け】なし材質ステンレスブロンズ勝手L呼称B32L
強力吸着窓ロック ハイロジック強力吸着窓ロックハイロジック
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
密着ジェルでサッシを強力固定。窓をロックしてお子様の転落防止、侵入禁止の窓防犯などに密着ジェル+圧搾レバーの吸着吸盤式の窓ストッパーですガラスに強力に密着するため、窓・サッシをがっちり固定し、窓の防犯、子供の窓開け防止に強い味方です、あるクレセント錠はなれた窓の上部へ取り付けると効果的です簡単に取り付けられ外れにくい穴あけ、ネジ止め不要でサッシを傷つけにくい洗って繰り返し使用可能ですザラザラ、凸凹しているすりガラス、片板ガラス、波形ガラスにも取付可能ですサッシを傷つけにくいスポンジ付きで衝撃を吸収します
材質(本体)ABS樹脂、ステンレス、鉄/(吸盤)熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー、ポリカーボネート寸法(mm)【吸盤】70×65
ドアノブ振動感知アラーム エピオスドアノブ振動感知アラームエピオス
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ドアノブに掛けるだけ!ドアや窓の振動時大音量で警報(120dB)が鳴ります。
用途玄関・勝手口のドアや窓のハンドルやクレセントに掛けておくと、振動を検知して警報音がなります。アラーム音2種。振動感知感度調整可能。工具不要で簡単取り付け。材質PP・ABS寸法(mm)70×20×140区分直送限定品名ドアノブ振動感知アラーム 4761電源単四電池×3本(別売)
窓ガラス用防犯フィルム グローバル・ジャパン窓ガラス用防犯フィルムグローバル・ジャパン
249税込274
1個
5日以内出荷
空き巣の侵入手口で最も多い、「ガラス破り」。窓から侵入する空き巣犯はクレセント錠周りのガラスを割って開錠するので、防犯フィルムを貼って対策しましょう!「フィルムをクレセント錠を中心に窓に貼るだけ」で窓が割れにくくなり、空き巣犯が鍵を開け侵入するのを防ぎます。複層フィルムでガラス破りを防ぎます。フィルム表面はハードコート処理を施し、かすり傷などにも強い素材です。取り付けは非常に簡単で、水や中性洗剤をまぜた液体で貼り付けるだけなので接着剤は不要です。台風などの災害対策、空き巣や強盗、台風や暴風によるガラスの飛散も防ぎます。
材質PET
窓ガラス用防犯フィルム10枚組 ファミリー・ライフ窓ガラス用防犯フィルム10枚組ファミリー・ライフ
3,198税込3,518
1セット(10枚)
9日以内出荷から12日以内出荷
窓ガラスに貼って空き巣や不審者の侵入を防ぐ!!水で窓ガラスに貼り付けるだけの簡単設置!窓を割れにくくし犯人の侵入を阻みます。空き巣の侵入手口で最も多い「ガラス破り」。窓から侵入する犯人は、クレセント錠周りのガラスを割って開錠します。ガラス破りを防ぐ複層フィルム:表面にはハードコート処理を施し擦り傷などにも強い素材を使用。台風や暴雨による飛散も防ぎますクレセント錠を中心にフィルムを貼るだけ割れにくく飛び散らない!フィルム厚約0.1mm防犯対策
材質PET厚さ(mm)約0.1クリア
マグネットスイッチ送信機(4周波切替一体型) TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチ送信機(4周波切替一体型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
本体内部にマグネットスイッチを内蔵した開閉センサー送信機です4周波数切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができますサッシのクレセント上部に取り付け両開きの窓を1台のセンサーで検知可能ですドア、窓、その他開閉部分に取り付け可能です防水構造でお風呂場でも使用可能です(IP67相当)電波到達距離:約100m(見通し距離)電池寿命は、専用リチウム電池を使用して約8年です(常温時、20回/日の送信にて)
適合空中線:内蔵型質量(g)約90(電池を含む)電源(V)専用リチウム電池 CR17450E-R-CN×1本(DC3出力10mW以下構造日常生活防水構造 IP67相当機能(付帯)送信周波数切替機能、定期送信機能、タンパー送信機能、電池切れ報知機能周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)(0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります)電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として)表示灯(赤色)窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時 :点滅(約5秒に1回)電波到達距離(m)約100(見通し距離)
防犯プレート エスコ防犯プレートエスコ
880税込968
1個
翌日出荷
両面テープ、警告シール付。クレセント周りの防犯効果アップ。防犯フィルムと一緒にご利用いただくとより防犯効果がアップします。ドライバー1本で簡単に取り付ける事が出来ます。粘着テープをお使いいただくとクレセント受金具以外の窓にもお使いいただけます。
材質SUS304寸法(mm)67×0.8×160
取替用クレセント YKK AP取替用クレセントYKK AP(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
YKKAP製住宅用引き違い窓の約9割に対応 純正部品の品質基準を満たした高意匠・省施工な取替用クレセント 適用条件に該当すれば他社製の引き違い窓にも取付可 ノブ形状・長さ:40mmに抑え、内窓やブラインドと干渉しにくい寸法
用途使いやすく堅牢なクレセントへの取替に寸法A(mm)40~60寸法B(mm)16.5~23寸法C(mm)20~30
クレセント受け (AZG*0010) TOSTEM(LIXIL)クレセント受け (AZG*0010)TOSTEM(LIXIL)
119税込131
1個
当日出荷
仕様クレセント小・中用(窓サイズ・TP-60)セット内容:受け1個
クレセント(小/窓用) L TOSTEM(LIXIL)クレセント(小/窓用) LTOSTEM(LIXIL)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
シルバー勝手L(左)適合ALC70仕様既製ねじ(M4×10バインド小ねじ)使用
かんたん取替クレセント ヒナカ(旧:日中製作所)かんたん取替クレセントヒナカ(旧:日中製作所)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
壊れて使えない、古くて使いにくいクレセントの取替に オートロック機能で防犯効果UP さまざまなアルミサッシに取付可能 窓枠のネジ穴をそのまま使うので、窓枠の加工が不要。ドライバーで簡単に取付できます。 サッシにつけたまま3方向に調整可能。施錠具合を確認しながら調整できて安心です。 施錠時、レバーを最後まで回すとパチンと音が鳴り、ロックボタンで自動で施錠されます。
対応寸法(mm)高さ18.5~30.5/引き寄せ寸法14~26/取付ネジピッチ30~64
マグネットスイッチ送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチ送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
本体内部にマグネットスイッチを内蔵した開閉センサー送信機です 4周波数切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます サッシのクレセント上部に取り付け両開きの窓を1台のセンサーで検知可能です ドア、窓、その他開閉部分に取り付け可能です
電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM1×1本(DC3V)電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として)周波数帯域(MHz)426出力10mW以下電波到達距離(m)100(見通し距離)使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)構造日常生活防水構造防塵防水性能IP67相当機能送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能質量(g)約100(電池を含む)材質樹脂表示灯【赤色】窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時:点滅(約5秒に1回)
マグネットスイッチ送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチ送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
本体内部にマグネットスイッチを内蔵した開閉センサー送信機です 4周波数切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます サッシのクレセント上部に取り付け両開きの窓を1台のセンサーで検知可能です ドア、窓、その他開閉部分に取り付け可能です
材質樹脂質量(g)約90(電池を含む)出力10mW以下電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM1×1本(DC3V)構造日常生活防水構造機能送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)防塵防水性能IP67相当電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として)表示灯【赤色】窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時:点滅(約5秒に1回)電波到達距離(m)100(見通し距離)
ターンナットビス付 若井産業ターンナットビス付若井産業(5件のレビュー)
449税込494
1パック(2セット)ほか
当日出荷
手が届かない中空材・箱物へも表面からナットが入り専用工具も不要で作業もスピーディで簡単!
用途防犯ライトや安全ミラーの取付け。、窓用、防犯補助錠やクレセント錠など鍵の取付け
後付け/薄板用 家研アンカー 家研販売後付け/薄板用 家研アンカー家研販売(13件のレビュー)
349税込384
1袋(5セット)
当日出荷
ドライバーで取付可。
用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート適合材アルミ・スチール(樹脂サッシは不可)材質SUS304奥行(mm)(框)12
締忘れ防止クレセント YKKapサッシ窓用 WAKI(和気産業)締忘れ防止クレセント YKKapサッシ窓用WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
窓がキチッと閉まっていないと、クレセントが最後まで回りません。空かけ防止 窓の閉め忘れ対策お取替の際、裏板の落下にご注意ください。
高さ(mm)24ピッチ(mm)45
締忘れ防止クレセント 右側用 WAKI(和気産業)締忘れ防止クレセント 右側用WAKI(和気産業)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
窓の閉め忘れが原因で鍵をかけ忘れたことがありませんか。 締め忘れ防止クレセントは窓が確実に閉まっていないと施錠されない機構になっています。
寸法(mm)(受け座)21.5×67、(高さ)28
締忘れ防止クレセント 左側用 WAKI(和気産業)締忘れ防止クレセント 左側用WAKI(和気産業)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
窓の閉め忘れが原因で鍵をかけ忘れたことがありませんか。 締め忘れ防止クレセントは窓が確実に閉まっていないと施錠されない機構になっています。
寸法(mm)(受け座)21.5×67、(高さ)28取付方向
断熱二重窓用クレセント ハイロジック断熱二重窓用クレセントハイロジック
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
YKKAPサッシ金具
備考サッシ名(BLサッシ(KJB)、60シリーズ)
窓ノ鍵まもるくん ハイロジック窓ノ鍵まもるくんハイロジック
839税込923
1個
3日以内出荷
窓用補助錠で防犯効果UP! ステンレスの板でクレセント錠をガード!
材質ステンレス
防犯プレート 光防犯プレート(1件のレビュー)
629税込692
1枚
当日出荷
クレセント周りの防犯効果アップ!!ドライバー1本で簡単に取り付ける事ができます。粘着テープをお使いいただくとクレセント受金具以外の窓にもお使いいただけます。
サイズ67(85)×160×0.8mm材質ステンレスSUS304付属品両面接着テープ、警告シール付
エコな簡易窓キット アクリサンデーエコな簡易窓キットアクリサンデー
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
自分で作るDIY二重窓│ロングサイズは高さ2.2mまでの窓に取り付け可能! 1.結露防止、防カビ対策 2.窓面温度を約7.7℃改善、冷え冷え解消 3.電気料金を25~35%節減、ご家庭のお財布にやさしい 4.取り付け簡単、カットして両面テープで貼るだけ 5.賃貸でも取り付け可能 ご家庭にお財布にやさしく、節電を呼びかける社会に貢献できます。原油価格高騰や社会情勢などの様々な要因を受けて電気料金の値上がりが続いています。「エコな簡易内窓」は自分で作る断熱二重窓です。窓面温度を約8℃改善することで電気代を25%~35%節減できます。 また、空気層効果で結露を抑制することができますので防カビ効果も望めます。 両面テープで簡単取り付けです。ネジを使わないので賃貸物件にも設置可能です。 ※設置期間や設置個所の材質により跡が残る場合がございます。 オールプラスチックなので金属に比べて熱伝導率が低いため、外の冷気を伝えにくく結露の発生を抑えて効率良く断熱します。 既存窓にエコな簡易内窓を取付けた場合、窓から入る音の遮音性能はJIS A4706 等級T-1に該当します。(例)救急車のサイレン音(90から120dB)は既存窓だけの場合約20dBカットし、既存窓にエコな簡易内窓を付けた場合約30dBカット。
用途幅2100×高さ2200mm以内の窓用 垂直壁面の引き違い窓 クレセント錠の持ち手部分の最突端からの窓枠の幅が30mm以上の窓 ※窓枠に著しい傷みがある窓(割れ・腐り・歪み(採寸時に寸法誤差5mm以上))には取付けできません。セット内容上レール(幅31×高さ11.5(mm))×1、下レール(幅31×高さ7.5(mm))×1、横カバー(幅34×高さ11(mm))×2、フレーム(たて用)取手付(幅30×高さ20(mm))×4、フレーム(よこ用)(幅30×高さ12(mm))×2、※レール・フレームの長さはすべて2200mmです。材質レール・フレーム:硬質塩化ビニールサイズロングサイズ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら