26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁石でガラスを挟み、外側、内側を同時に拭くことができます 。 手の届きにくい場所も拭くことができます 。 落下防止ロープ付き 清掃パッドは簡単に交換できます
用途窓ガラスのお掃除に 材質ABS、磁石 質量(g)約530 寸法(cm)約16×13.5×3.5 対応ガラス板厚(mm)3~8程度
1個
989 税込1,088
欠品中

強力磁石で水槽の中と外を挟み、手を濡らさずにヨゴレやコケを取り除く事ができるクリーナーです。
材質磁石、ABS、PS 寸法(mm)50×78×108
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


小径にかかわらず、セバレータ組み込みで磁極が同一吸着面へ集中する構造です。 両端にマグネットが付いたタイプです。
用途ドリル、タップによる作業後の鉄粉除去や、穴の中から雑鉄片を取り出しに
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今までの磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ強力磁石(ネオジム磁石)を使用した超強力タイプのマグネットフックです。磁石面にズレ止め、傷防止加工をしているので衝撃に強く、壁面を傷つけません。超強力なのでコンパクトサイズなのにしっかり固定できます。耐荷重7kgの超強力タイプです。フック部がブランコ構造になっているので、超強力なのに取り外しが簡単です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×48×82 外寸法・幅(mm)52 外寸法・高さ(mm)82 外寸法・奥行(mm)48 材質(本体)ABS樹脂、防錆処理鉄板、(磁石)ネオジム磁石、(すべり止め)合成ゴム系、(フック)防錆処理鉄線 仕様マグネット式 トラスコ品番327-5922 質量(g)410 耐荷重(kg)7 フックブランコ 質量(g/個)102.5 特性超強力
1パック(4個)
3,598 税込3,958
当日出荷

P149 内窓用グローブ ペンギンの手 PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
サッと拭くだけでくもりを速解消する、両面マイクロファイバー素材の内窓用グローブです。 毛足の長い超極細繊維の黒色クロス面は、くもりの原因となる細かな水滴を素早く吸水し視界をクリアにします。 凹凸加工のワッフル織り灰色クロス面は、内窓ガラスに付着した手アカ・ホコリ・タバコのヤニ等の汚れをしっかりかき取ることで、くもりを防止します。 また、グローブ両面先端部の「指先パット入り」により、今まで拭きにくかった内窓の隅や角も思いのままに拭き上げでき、軽いタッチで作業ができます。 左右どちらの手でも使用できます。水洗いOK。繰り返し使用できます。 指先パッド入り:実用新案 第3205384号
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリプロピレン 質量(g)54 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×190×30 危険物の類別非危険物
1個
828 税込911
当日出荷

サンワダイレクト窓掃除機
真空モーターにより空気を吸い込み、窓ガラスに張り付いて自動で掃除をします。 ガラスの表面を移動しながら2つのホイールで掃除します。 内部UPSにより、約30分間電力が供給されなくても落下を防ぐことができます。 洗浄力の高いマイクロファイバー製クロスを採用してます。 3種類の自動洗浄モードがあります。 リモコンでコントロールしながらの清掃も可能です。 1平方メートルを約3分で洗浄します。 落下防止のロープを付属しています。
セット内容本体、リモコン(単4×2本別売)、ACアダプタ(1.2m)、電源コード(1.5m)、延長コード(3.8m)、ロープ(約3.7m)、クロス、リング、説明書 質量(g)980(本体のみ) 消費電力(W)80 寸法(幅W×高さH)(mm)290×145×120 (本体のみ) 定格電圧AC100~240V(50/60Hz) 対応窓枠有りガラス(傾斜ガラス・鏡表面・曇りガラス・色付ガラスなど)※窓枠なしは対応できません。※必ず3mm以上の強度のあるガラスにご使用ください。 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-10~50 取扱説明書あり(日本語)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

S-520 しぼれる 回転 窓みがき 伸縮 LEC(レック) 動画あり
ひと拭きで、水拭きと水切りができる窓専用清掃用具。 水拭きと水切りが同時にできることで、お掃除の時間を短縮します。 クリーナーは洗剤なしで汚れを落とす「ブラシ&マイクロファイバー」!ブラシが汚れをかき出し、マイクロファイバーが汚れをキャッチする高機能クリーナーです。 ヘッドが折りたためるので、手を汚さずにクリーナーに含んだ余分な水を片手でしぼることが可能。 ヘッドは5段階に回転でき、使いやすい角度に固定できます。また、柄が回転することで、部屋の中から外窓を掃除することができます。高いとろこに届きやすい伸縮タイプ。ヘッド部分を外すとハンディタイプとしても使えます。
用途窓みがき用 仕様伸縮 材質ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミニウム合金・ABS樹脂・ポリプロピレン、ワイパー:シリコーン樹脂、クリーナー:ポリエステル80%+ナイロン20%(マイクロファイバー)、ブラシ:ポリプロピレン100% 寸法(mm)245×55×750~920H 質量(g)221 適合用途窓みがき
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


ハンドマグネットホウキ 着脱式 キャスター付 モノタロウ 動画あり
手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。 柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
用途散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別 吸着力(N[kgf])58.8[6] 材質マグネット部(永久磁石)本体部(アルミ)柄部(アルミ) 幅(mm)約400 全長(mm)720~1035 質量(kg)1.5 キャスター径(Φmm)約95 マグネット部寸法(mm)幅320 関連資料キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品Q&A
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを採用した、プロも認める高性能ワイパーです。最大約2.5mまで伸びる伸縮柄で、手の届きにくい高所の窓ガラスもお掃除できます。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄、高所用 全長L(mm)約1522~2522 材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

窓の汚れ拭きと仕上げ拭き、結露の拭き取りに。 両面仕様で、汚れ落としと仕上げ拭きを1枚で完結させます。 マイクロファイバー使用。バツグンの吸水速乾性。 拭き取り性能バツグン、拭き筋が残りにくく、毛羽も残りません。 力強い拭き取りで、頑固な汚れを落とします。 スーパークリーンルームでも採用されている日本製高性能マイクロファイバー採用。
区分新品 寸法(cm)約26×26 材質ポリエステル、ナイロン 厚さ(cm)0.2 ホワイト/グレー
1枚
829 税込912
当日出荷

室内から楽に窓掃除ができます。 高所の作業も行える伸縮ハンドルを採用。
幅(mm)約250 トラスコ品番819-0963 材質ヘッド:PP・HIPS樹脂、スポンジ:ポリウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム、グリップ:PE、ハンドル(柄):アルミ合金・スチール・ポリアセタール 全長(mm)750~1160 質量(g)350
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用 材質(先ゴム)合成ゴム 材質(スポンジ)ウレタンスポンジ、ナイロン不織布 材質(ヘッド)ABS樹脂
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットフック クルクル自在タイプ モノタロウ 動画あり
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。 上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。 工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに 特性超強力 材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石 フック自在回転
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットクリーナー KTC 動画あり
工場などの床や通路に散乱した部品や鉄くずなどを磁力で回収する掃除道具です。 キャスター付でスムーズに作業できます。 ハンドル部の操作で磁力を解除するリリース機能付きで、回収した切り粉などを安全に除去できます。 ハンドルは伸縮式で収納にも便利です。
全長(mm)720~1035 頭径(Φmm)95
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、リング:ポリプロピレン 質量(g)50 寸法(cm)ヘッド部:8Φ 全長(cm)39 耐熱温度(℃)80 アズワン品番64-8882-85
1個
689 税込758
当日出荷

拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄 長さ(mm)949~1579 材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,818 税込43,800
当日出荷

金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。 吸着力(N)40 材質マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タバコのヤニや手垢などのひどい汚れも、ひと拭きで落として、透明な仕上がりに。 二度拭きもいらず、ふきすじも残りません。小さくて軽いコンパクトサイズなので、片手でスプレーして、片手でふきとりができます。
用途ガラス類/窓・鏡・ガラスケース等その他/スチール・ビニール・プラスチック・ホーロー製品等 シリーズマジックリン
1本(350mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超極細繊維(マイクロファイバー)配合の特殊ウェットシートが気になる手あか、くもり、タバコのヤニよごれなどをしっかりかき取ります。 拭きスジが残りにくい速乾タイプでスッキリ透明な仕上がりです。 洗剤を使用していないので2度拭きいらずでベタつきません。 1枚のシートでお掃除できる目安は、約90×180cmの窓ガラス1枚分(両面)です。
用途窓用 成分水・エタノール・除菌剤 材質レーヨン・ポリエステル・ナイロン シリーズ激落ちシート シートサイズ(mm)300×200 アズワン品番64-1226-39 適合用途窓用
1パック(15枚)
239 税込263
当日出荷

RS-O 【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 プルコード式 グラミネートⅡ(遮光1級) ニチベイ カスタマイズ可
プルコード式はウェイトバーについたプルコード・グリップで操作。納まりスッキリ、腰窓や小窓におすすめ。グラミネートⅡは両面ラミネート加工が施されているため、水拭きによるお手入れも簡単です。
(部品)ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 高さ(mm)100~3000 製品幅(mm)400~2000 生地色柄見本確認。 関連資料グラミネートⅡ色柄見本 生地透過度比較(0.38MB) プルコード式取付方法とコード長さ(0.23MB) プルコード式 構造図,巻き取りパイプの違い,採寸方法、取付方法(1.44MB) グラミネートⅡ色柄見本 サービス分類オーダー・加工
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RSC-O 【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 チェーン式 グラミネートⅡ(遮光1級) ニチベイ カスタマイズ可
チェーン式はスクリーン側部にあるボールチェーンを使って昇降。立った位置で操作できるため、掃き出し窓におすすめ。なめらかな昇降が特長です。製作可能比(幅:高さ比)が1:8まで製作可能です。グラミネートⅡは両面ラミネート加工が施されているため、水拭きによるお手入れも簡単です。
(部品)ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 高さ(mm)100~4500 製品幅(mm)400~2000 生地色柄見本確認。 関連資料グラミネートⅡ色柄見本 生地透過度比較(0.38MB) チェーン式取付方法とチェーン長さ(0.24MB) チェーン式 構造図,巻き取りパイプの違い,採寸方法、取付方法(1.46MB) グラミネートⅡ色柄見本 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

車やご家庭、アウトドア、レジャーなど、様々なところで使用できる高性能マルチグローブです。手首部分が白黒2色の色分けで、用途により使い分けが可能です。洗車時のボディ、ガラスなどをソフトに洗い、汚れをシッカリ吸着し綺麗にします。窓の油膜取り&WAXやコーティング後の拭き取りにも使えます。車だけでなくアウトドア、マリンスポーツ用品などを洗う際にも使用できます。乾拭き、水拭きのどちらでも使用可能で、繰り返し使えて経済的です。コーティング車にも対応したソフトで優しい表面素材(作業面は両面可能)となっています。
用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊、ご家庭用などの様々なシーンに。 グレイブル―、白/黒の2色(手首部分) サイズ(cm)約26×18 危険物の類別非危険物
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

1個(200mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)