窓枠用の造作材です。同じ色品番でも製品、部材ごとに濃淡や木目など多少の違いがあります。
長さ(mm)3900
材質(表面)オレフィンシート
窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
長さ(mm)3900
既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料(0.92MB)
バスパネル使用の窓廻りにピッタリ、幅調整ができる用途の広い窓枠カバー。
浴室その他の窓廻りに、耐腐朽性に優れ、結露に強く、清潔感のある窓枠カバーです。
防水・防湿性に優れています(入隅カバーを付属部材として揃えています)。
寸法(mm)(長辺)200×(短辺)20
長さ(m)1.8
付属品入隅カバー×8個、両面テープ(10mm幅×7m/巻)×2巻
材質PVC
色オフホワイト
1ケース(2本)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
長さ(mm)2100
寸法(mm)(見込み)103
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
寸法(mm)35.5×156×2400
付属品アングル1本/アングルビス8本/木口テープ
長さ(mm)2400
露出で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に取り付けるときに、露出化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途露出取付時、ボックス外形の段差(半埋込ツバ)補正用
材質スチール製
色ホワイト
縦(mm)325
マンセル記号10Y9/0.5
長さ(mm)2100
寸法(mm)(見込み)75
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。
水濡れ、汚れに強い樹脂製です。
防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。
接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。
戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。
L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級F★★★★
色ホワイト
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠
長さ(mm)3900
厚さ(mm)20
基材MDF
表面オレフィンシート
既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料(0.92MB)
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
パネル2mm透明or4mm中空
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)2100
寸法(mm)(見込み)220
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
マルチユース窓枠カバー2セット(1.8m×2本)当たりシーリング材1本が目安です。
容量(mL)333
1箱(10個)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠
長さ(mm)3900
厚さ(mm)24
基材MDF
表面オレフィンシート
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質PVC
厚さ(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)2100
寸法(mm)(見込み)90
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
長さ(mm)2100
寸法(mm)(見込み)130
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
窓に取り付けることで、室内の音が外に漏れ出すのを軽減します。
用途室内の防音対策に。
仕様両面テープ付き
トラスコ品番663-8871
材質基布:ポリエステル、ラミネート:ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)1.22
色半透明(白)
長さ(m)2
幅(m)0.93
RoHS指令(10物質対応)対応
遮音値(dB)1000Hzの周波数帯域で15.1、2000Hzの周波数帯域で20.5
透光率(%)52.5
1巻
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。
水性塗料による塗装ができます。
広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。
低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。
塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。
カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。
はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比
用途一般建築の内外装目地。
モルタル・コンクリートの目地。
塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。
各種屋根材のシール。
車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
仕様【推奨プライマー】MP1000
タイプ防カビタイプ
主成分変成シリコーン樹脂
危険物の類別指定可燃物
特性高耐久性、塗装可
300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。
低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。
用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可)
比重1.09
伸び(%)300
引張強度(MPa)2.5
硬さ(デュロメータA)40
硬化方式アセトン型
外観ペースト状
タックフリータイム(分)5
色黒
タイプ耐熱
使用温度範囲(℃)-50~300
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
傷んでしまった窓枠の補修や、雰囲気に合わせての貼り換えにお使いください。 キズ・汚れに強く、日焼け・色褪せしにくい素材です。
用途窓枠の補修
材質表面材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系粘着剤
シート幅(mm)幅185
主な用途補修
シート長さ(mm)2200
傷んだ窓枠をスッポリと覆って簡単施工・簡単修繕!
既存の窓枠の上に覆いかぶせるだけなので、施工が簡単。
本体カバーの軟質材が壁面にピッタリ密着するので、チリ部の寸法調整不要。
窓枠四隅をワンタッチで納められるコーナーカバーがあるので、施工が簡単。
裏面に切断用の溝があるので、カットしやすく1mm単位で寸法調整可能。
オール樹脂製で水分に強く、また塗装やシート貼りのような剥がれの心配なし。
既存の窓枠を壊さないので、大がかりな工事にならずゴミを大幅に減らせる。
リフォームに最適。
用途居間、寝室、台所、トイレ、洗面脱衣室などの窓枠
材質PVC
規格寸法(mm)2200
別売付属品コーナーカバー100(CCV1■)、チリカバー15(TRC2■)、両面テープ(CVT520)、接着剤PC2000(PX2)、コーキングリペアカラー(CRC■)
屋外用盤の内部計器の確認に最適です。
ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。
粉体塗装のため耐食性に優れています。
裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
用途キュービクル・配電盤・分電盤
適合板厚(mm)2.0~3.2
防塵防水性能IPX5
標準色シルバー
材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金
材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)
表面仕上げ枠:粉体塗装
長さ(mm)2100
寸法(mm)(見込み)115
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
壁面、床面、左右側面の余分なフォームの切り取り作業に!。窓枠・ドア回りの側面作業に。壁面・床面・配管作業に。L字型ハンドルにより壁面に握手が触れずスムーズな切味で効率良く作業ができます。
用途フォーム切り取り作業に。
全長(mm)395
質量(g)140
板厚(mm)1.5
材質(刃)ステンレス
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
長さ(mm)2100
寸法(mm)(見込み)142
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
中央のPVC板を強く推すと内側に外れ、消火器を差し込めます。
難燃剤(UL-94 V-0)を使用。
用途配電盤、制御盤などの消火器差込口
材質枠:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、窓:透明塩化ビニール樹脂(PVC)
適合板厚(mm)1.6~2.3
防水性IPX4(試験値)
パネル穴径(Φmm)36
1個
¥485
税込¥534
4日以内出荷
出没場所にスプレーするだけ
天然由来成分で安心
スプレーするだけで持続効果約1ヶ月。
用途窓枠・網戸、通気口、洗濯物など
有効期間1カ月
成分天然植物抽出エキス
適合害虫カメムシ
利用場所屋内屋外両用
EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力があります。
中粘度。
用途特殊ゴム。
自動車用窓枠ゴム。
使用温度範囲(℃)-55~80
主成分シアノアクリレート系
剪断強度(N/mm2)18~26
粘度(mPa・s)70~110
固着時間(秒)15~30
粘度中粘度
主な用途根太
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
屋外用盤の内部計器の確認に最適です。
ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。
粉体塗装のため耐食性に優れています。
裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
用途キュービクル・配電盤・分電盤
適合板厚(mm)2.0~3.2
防塵防水性能IPX5
標準色シルバー
材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金
材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)
表面仕上げ枠:粉体塗装
長さ(mm)2100
寸法(mm)(見込み)157
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
一般に紙ヤスリと呼ばれるもので、建築物内部の手摺り、窓枠、建具、腰壁や、木製家具、教材用工作などの木質系素地の軽研磨に広く利用されています。石膏やプラスチック玩具などの塗装前の研磨にも適しています。
寸法(mm)230×280
砥材G(ガーネット)
基材Cwクラフト紙
適合材木材、石膏、プラスチックなど
接着剤グルー/グルー
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠
長さ(mm)20
幅(mm)21
厚さ(mm)0.5
タイプ裏面粘着テープ付き
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠
長さ(mm)3900
厚さ(mm)20
基材MDF
表面オレフィンシート
壁紙のつなぎめ、ドアや窓枠と壁のすき間など、気になる所にピユ~っと塗るだけ。柔らかいチューブなので片手でもラクに使える便利なコーキング剤です。
用途壁紙の充填剤です
材質アクリル樹脂エマルジョン・顔料・無機充填剤・水・防カビ剤
色ベージュ
内容量(g)200
危険物の類別非危険物
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
手磨き用のペースト研磨剤です。電動工具の入らない細かい作業に最適です。専用の磨き・拭き取りネルクロスなどの柔らかい布等に塗布し使用します。
用途アルミ製ホイール、窓枠、調理用具などの汚れ、傷をきれいに落とします。アルミ用。
材質酸化アルミニウム
容量(g)100
2018年トラスコ掲載ページ5 1301
アルミ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途アルミホイール・窓枠・アタッシュケース等の汚れ落とし・ツヤ出し。
粒度2000~4000
適合材アルミ
仕様アルミ用
材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水
容量(mL)50
1本(50cc)
¥698
税込¥768
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ