カテゴリ

  • 防犯用品(13)
  • 建築金物(13)
  • カー用品(12)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 制御機器(3)
  • 家電(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 電動工具(1)

「窓用 調整器」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯わんわんホーン 24時間センサー MTO防犯わんわんホーン 24時間センサーMTO
6,898税込7,588
1セット
予約販売
防犯対策/害獣対策に最適
用途設置も簡単 ご自宅の防犯対策や家庭菜園の害獣対策などに!仕様24時間センサー式セット内容ホーン本体/ACアダプター/2mケーブル(2本)/1.4m窓用隙間ケーブル(1本)/24時間センサー/シリコンコネクタカバー6個/クリップ/センサー稼働時間調整用ドライバー電源(AC V)100動作時間調整可能:約20秒から約300秒音量(dB)約110センサー感知範囲約3m/約120°
コードレススティッククリーナー Shark(シャーク)コードレススティッククリーナーShark(シャーク)
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
360°クリーニング。これが、掃除機の新基準。Sharkだけの360インテリジェントノズルが左右のエッジクリーニングと掃除機を後ろに引いた時の掃除力を徹底強化。従来のお掃除をパワフルに効率的に。PowerClean 360は360°クリーニングで全方位からゴミを取り除く。2.2kg以下のコードレススティック掃除機の中で、最も優れた掃除性能。IEC 62885-2, 62885-4 5.1/5.2/5.3/5.4/5.5に則りフローリング及びカーペットでの測定結果の平均値に基づき、2024年2月から2025年1月まで自社調べにおける販売台数上位10製品との比較。360°クリーニング。これが、掃除機の新基準*Sharkだけの360インテリジェントノズルが左右のエッジクリーニングと掃除機を後ろに引いた時の掃除力を徹底強化。従来のお掃除をパワフルに効率的に。60°クリーニング前からの吸引に加え、従来の掃除機では取り切れなかった左右と後ろからもしっかり吸引。前後左右、全方位どの方向からもゴミを徹底的に取り除くことでお掃除が効率的に。後ろに引いた時の掃除従来の掃除機は、床との密着性を保つことで空気の流れを作れるようヘッドの後ろが塞がっており、掃除機を引いた時にゴミが取れませんでした。PowerClean 360なら、掃除機を後ろに引くと同時にアクティブフラップが前方に倒れることで、床との密着性を保ちながら同時に空気の流れる道を作り出すことができ、後ろに引いた時もゴミの吸引を可能にしました。左右からの掃除エッジセンサーがゴミやホコリがたまりやすい部屋の角や壁際を検知して吸引力を最大2倍アップ。*しっかり吸い込み、ゴミを取り逃しません。前からの掃除 ― 掃除性能の強化iQセンサーが、検知したゴミの量に応じて吸引力を自動調整。カーペットなどに隠れた目に見えないゴミも検知。iQインジケーターでゴミの有無を確認できるので、ゴミの取り残しを防ぐことができ効率的にお掃除できます。前からの掃除 ― 掃除性能の強化フロアセンサーが床のタイプに合わせブラシの回転速度を自動調整。ゴミが残りやすいカーペットでは回転速度を上げてゴミをかき出します。新搭載 青色LEDヘッドライトでゴミを可視化し見逃さないLEDライトの光が床に残っているゴミやホコリを照らし出しゴミの取りこぼしを防ぎます。新開発のブラシロール髪の毛もペットの毛も絡まないテクノロジー*搭載ゴミ取り性能が向上。高い静音性も実現ブラシロールの素材を一新。独自のブラシロールがあらゆる床に密着し、一度に多くのゴミを取り除きます。従来の掃除機よりも、操作音が静かになりました。新しくなった自動ゴミ収集ドック面倒なゴミ捨てが月1回に*。紙パック不要、エコで経済的。掃除機本体を戻すだけで、充電しながらダストカップに溜まったゴミをドックが自動で収集。約30日分のゴミをドックに溜めておくことができます*。紙パックの交換が不要でランニングコストも抑えられます。ダストボックスは水洗い可能。ホコリが舞い上がる都度のゴミ捨てから解放ホコリが飛び散り、手が汚れてしまう掃除機本体からのゴミ捨てが不要に。従来のゴミ捨てよりもホコリが飛び散りません。HEPAフィルターで排気もキレイにHEPAフィルターが細かいホコリやアレルゲンを99.99%ドックに閉じ込める*から、排気もクリーンで衛生的です。0.3-10μmの粒子におけるASTM F1977-22に基づく。ボタンひとつで自動ゴミ収集を一時停止夜間など音が気になる時に、ボタンを押してゴミの自動収集を止めることができます。ドック上部にボタンを移したことで、かがまずボタンを押しやすくなりました。スリムに見える新デザインひし形のデザインになったことで、見た目もスマートでコンパクトに。ゴミの溜まり具合も窓から確認しやすくなりました。ヘッドがよりコンパクトに狭い場所もすっきりキレイ家具のすき間やテーブル下など、狭い場所にもすっと入り込み、狙ったゴミをしっかり取り除きます。ボタン一つでパイプが曲がるFlex機能。家具下などの低く狭い場所でも立ったまま奥までお掃除できるので、足腰に負担をかけません。最新のトレンドを意識したインテリアに馴染む上品でシンプルなデザイン簡単に取り外してそのまま強力なハンディクリーナーに早変わり家具上や狭いところのゴミも、気になった時すぐにキレイにできます。付属のアクセサリーであらゆる場所をこれ一台で<ペットマルチノズル>ブラシを付けた状態で、すき間に詰まったゴミやカーペットに絡みついた毛や糸くずなどを取り除くことができます。ブラシを外した状態で、ファブリックについたゴミも取り除くことができます。<ミニモーターヘッド>モーターが表面に密着し高速回転するフィンがゴミをかき出し髪の毛まで取り除きます。<布団ノズル>布団からソファまでファブリック上の細かいホコリを吸い取ります。<ブラシ付き隙間用ノズル>部屋の角や家具のすき間等の狭いスペースの掃除に。家をくまなくお掃除できる駆動時間ブラシロールもダストカップも簡単に外して水洗い可能。お手入れ簡単
質量(kg)コードレススティック:約2.2、ハンディ:約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック:1080×228×321、ハンディ:336×89×245、収納時:1109×230×350保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)集塵方式ダストボックス充電時間(時間)約4.5運転時間(分)コードレススティック(ブーストモード):約7、コードレススティック(iQモード):約7~38、コードレススティック(エコモード):約38、ハンディ(ブーストモード):約8、ハンディ(iQモード):約8~45、ハンディ(エコモード):約45
2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 ガラス扉 55L bitstrong2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 ガラス扉 55Lbitstrong
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
・作業机の上、下の空間に設置可能なコンパクト設計です。・結露防止ヒーター付きガス封入2重ガラス窓扉で庫内確認がしやすく、断熱性にも優れています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。質量(kg)35容量(L)55電源(V)100(50/60Hz)定格電力(W)115温度範囲(℃)2~8消費電力(kW)1.78冷媒R600a(ノンフロン)棚段数(段)2製品サイズ(mm)540×560×632庫内寸法(mm)444×440(中段最深部)×404各種認証CE、UL
1カメラドライブレコーダー SN-ST2300c ユピテル1カメラドライブレコーダー SN-ST2300cユピテル
15,980税込17,578
1台
予約販売
200万画素、2.0インチ液晶搭載、32GBmicroSDカード付属、シガープラグコードを挿せばすぐ使える超高感度センサー搭載で夜間も鮮明に記録。SDカードメンテナンスフリー。超広角記録で安心。設定する手間なく、自動で夜間鮮明日中はもちろん、夜間にも高い記録性能を発揮します。高感度センサーSTARVISを搭載したSUPER NIGHTシリーズなら、映像が不明瞭になりがちな夕方や、深夜の住宅街など、灯りの少ないシーンでも鮮明に記録可能。またユピテル独自のノウハウで映像感度を自動調整するので、昼夜問わずクリアな映像を実現しています。超広角記録で安心【対角162度】クリアな映像はドライブレコーダーにとって最も重要な要素です。本機は200万画素FULL HD高画質記録で、車両ナンバーなどの細部に確かな視認性を誇ります。また視野角は、対角162°の超広角記録。割り込みしてくる車や自転車・電動キックボードなど周囲の状況をワイドに記録します。HDR機能HDR(ハイダイナミックレンジ)搭載。日中のトンネル出入り口をはじめとした明暗差の大きい場面や、夜間、対向車のヘッドライトで生じやすい、黒つぶれや白とびを抑制します。SDカードフォーマット不要[特許出願中]メンテナンスフリーで快適に従来のドライブレコーダーでは、カード上書きの繰り返しにより書き込みエラーが発生してしまうため、定期的なSDカードフォーマット(初期化)が必要でした。本機は独自のファイルシステムにより、面倒な定期フォーマットが不要に。出発前のひと手間を省いてくれます。高耐久SDカード同梱付属SDカードとしては大容量の32GBドライブレコーダーのSDカードは、常に上書きを繰り返す過酷な環境です。そこで付属のmicroSDカードには、繰り返しの上書きに強い高耐久MLC方式を採用。付属SDカードとしては大容量の32GBなので、長く安定してご使用いただけます。SDカードチェック機能SDカードの入れ忘れや破損、不具合により記録が停止した場合、表示と音でエラーをお知らせ。記録ミスを事前に回避します。ファイル保護機能事故などで突然電源が断たれた場合でも、記録データの破損を抑え、保護するスーパーキャパシタを搭載。万が一の時にも、重要な記録映像が失われないよう対策を施しています。取付けカンタン本機の電源ケーブルはシガープラグコード付属。そのため電源は車両のシガーソケットに挿すだけで作動します。また、本体は付属の両面テープ(ブラケット貼付け済)でフロントガラスに貼り付けるだけ。買ったその日からご使用いただけます。駐車記録 (オプション対応)当て逃げ、いたずら対策に駐車中も、車両は様々なリスクに晒されています。本機はACC OFF後も記録を継続する「駐車記録オプション」対応。降車後も、あなたの大切な愛車をしっかりと見守ります。自動駐車モード切替駐車監視用 電源直結コード OP-VMU5L(オプション)を使うことで、車両のACC ON/OFFと本機が連動し、通常録画⇔駐車記録に自動で切替え。駐車時や出発時に操作する手間なく便利です。ニーズに合わせて選べる録画モードタイムラプス毎秒1コマのフレームレートで、長時間録画を可能にします。動体検知映像の変化から人や車など動体を検知した時のみイベント記録を行います。人通りの少ない場所での駐車時に、必要な部分だけ効率的に記録できます。さらに衝撃検知で自動保存当て逃げなどの衝撃を検知すると、一定時間の映像を通常録画とは別のフォルダに保存します。視界を妨げにくい小型ボディ液晶モニター搭載ながら、ドライバーの視界を遮りにくいコンパクト設計です。本機モニターで2.0インチのフルカラーTFT液晶で、記録映像を車内ですぐに確認できます。またモニターで実際の映り方を確認できるため、装着時の画角調整やセッティングもスムーズに行えます。PCビューアソフトで無料のPCビューアソフトをダウンロードいただくことで、様々な情報とともに記録映像の確認が行えます。「日時」はもちろん、GPS情報をもとにGoogleマップ上に「自車位置」や「走行軌跡」を表示。さらにGセンサーで検知した衝撃をグラフ表示する「Gセンサーグラフ」や「走行速度」などの確認が可能です。「映画&テレビ」アプリでWindows10、11搭載パソコンなら、標準アプリの「映画&テレビ」からも映像確認を行えます。安心の3年保証本機の保証期間は3年間。安心してご使用いただけます。LED信号機対応LED信号機は高速点滅しているため、ドライブレコーダーのフレームレートにより信号機が無点灯状態で記録される場合があります。本機はフレームレートを適正に調整し、西日本・東日本の周波数に対応。信号機の無点灯記録を抑えます。地デジノイズ低減設計スマホ関連や地デジ、ラジオ、車両センサーなど、車内には様々な電波が飛び交っています。本機は[ノイズ低減設計]により、それらへの影響を最小限に抑えました。手動操作でも記録通常録画中に、記録したいタイミングでボタンを押せば、その前後の映像を専用フォルダに記録できます。周囲の音声も同時に記録事故直前のクラクションやブレーキ音など、映像と一緒に周囲の音声も記録します。また、プライバシーにも配慮し、音声記録をオフにすることも可能です。安心のタイムズロードサービスが1年間無料レッカー移動やガス欠、タイヤのパンクなど日常で起こりうるトラブルに対応するタイムズクラブのロードサービス「カーレスキュー」が1年間無料でご利用いただけます。
1カメラドライブレコーダー DRY-ST1250c ユピテル1カメラドライブレコーダー DRY-ST1250cユピテル
12,980税込14,278
1台
当日出荷
200万画素、液晶搭載、16GBmicroSDカード付属、シガープラグコードを挿せばすぐ使える
用途SDカードメンテナンスフリー(定期的なフォーマット不要)その他【GPS】無 / 【Gセンサー】有(感度調整可能)付属品5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)(1)、ブラケット(1)、microSDカード <16GB>(1)、取扱説明書・保証書(1)形式【映像】MOV消費電力(W)5電源電圧DC12V(5V入力)本体質量(g)約58(microSDカード含む)対応16~128GB(Class10以上)記録方式通常録画(通常録画、タイムラプス)、ベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録(手動録画))、駐車記録(タイムラプス)※駐車記録には別途オプションが必要外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×48×38※取付ブラケット(テープ貼付)装着時84(高さ)mm(窓ガラス25°想定の場合)構成【録画ファイル】30秒、13分45秒単位(タイムプラス中のみ)記録媒体microSDカード(16GB付属)16~128GB対応(Class10以上)解像度【最大200万画素】1080P(1920×1080)、720P(1280×720)保証期間1年(消耗品は除く)画面サイズ2.0インチ フルカラーTFT液晶画質HDR(ハイダイナミックレンジ)画素数200万画素カラーCMOSフレームレート27.5コマ/秒、1コマ/秒(タイムラプス中のみ)音声ON/OFF可能画角【最大記録】対角130°(水平98°、垂直58°)※解像度により記録される視野角が変化します。また超広角レンズのため、視野角の水平、垂直と対角の比率は異なります。動作温度範囲(℃)-10 ~+60再生形式Windows標準の「映画&テレビ」または「Media Player」
レーザーライン エスコレーザーラインエスコ
37,500税込41,250
1個(1個)
翌日出荷
レーザークラス2(JIS C 6802:2014)。床、天井、窓枠などの水平出しに最適。1つの光源で水平360°照射。ライン固定モード:レーザーラインを固定して使用可能です。自動補正範囲外に傾けてもラインは点滅しません。2WAY電源、乾電池(付属)またはACアダプター(別売)100VのAC電源にも対応できます。明るい場所でも見やすいリアルグリーンレーザー。軽量、コンパクト。マグネットマウントで鉄骨などに取付きけ可能、レーザー用三脚(5/8inch)に取付きけ可能。専用脚で、3本の準備ねじで接地面の傾きに対し水平に調整できます。受光器対応(別売)。マルチクランプに取付き可能(別売)。
仕様本体+マグネットウントセットその他【ライン】水平360°たち約130°付属品収納ケース、単3アルカリ乾電池4本質量(kg)約0.5 (本体のみ、電池含)電源単3電池4本 (付属)、ACアダプター (別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)91×68×100線幅(mm)2 /5m連続使用時間約7時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)515使用距離範囲(m)【屋内使用時】10【受光器使用時】25自動補正範囲約±4°制動方式ジンバル式 (磁気制動方式)指示精度±1.5/5m三脚取付ねじ1/4”防塵・防滴IP54アラーム【傾斜】約±4°以上でレーザー光点滅およびアラーム音動作温度範囲(℃)-10~+35レーザー光色グリーンレーザー出力(mW)1以下
超小型ドライブレコーダー NEXTEC超小型ドライブレコーダーNEXTEC
7,298税込8,028
1個
予約販売
液晶モニター搭載1.5 型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をそ の場で再生できます。高解像度200 万画素の高解像度CMOS センサーを搭載。 WDR( ワイドダイナミックレンジ )明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや、黒つぶれを軽減 します。G( 加速度 ) センサー機能搭載G センサーにより設定衝撃以上を検出した場合、イベント録画として保存します。 保存ファイルの最大は SD カード容量の約 30%です。容量を超えると古いイベントファイルから上書き保存されます。データ記録用バックアップ電源内蔵衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。 DC12/24V 対応本体は DC5V( シガー電源コードにて電圧変換
仕様画像補正:WDR、GPS:非搭載、Gセンサー:有り(オフ、低、中、高)3段階調整、録画ファイル構成:1分/3分/5分、音声:ON/OFF可能、映像ファイル形式:動画MOV(H.264)、記録映像再生方式:VLCMediaPlayer等のH.264再生ソフト付属品取付けステー×1、ステー用両面テープ×1、シガー電源コード(3.5m)×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1高さ(mm)【取付けステー装着時】110(窓ガラス25°想定)突起部除く質量(g)43(microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:58電源(バックアップ)スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×50×24対応日本語/英語電源電圧(V)DC12/24(本体DC5)記録方式常時録画(連続撮影)、イベント記録(Gセンサー、手動)記録媒体microSDHCカード(32GB付属)8~32GB対応(Class10以上)解像度(記録)1920×1080(FullHD)、1280×720(HD)保証期間(商品)1年間(microSDHCカード等消耗品除く)画素数200万画素CMOS消費電流120mA(DC12V時)/60mA(DC24V時)フレームレート28fps画角レンズ:【水平】115度【垂直】60度(140度対角)/最大記録画角:【水平】110度【垂直】58度(130度対角)動作温度範囲(℃)0~+60モニターサイズ1.5
赤外線センサー付きフラッシュ・スピーカー TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー付きフラッシュ・スピーカーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
窓やフェンスなどの境界線からの侵入者を赤外線で検知して光と音で威嚇、撃退光と音で威嚇赤外線センサーに高輝度LEDと電子サイレンを搭載した、光と音の屋外威嚇機器です。制御入力による外部からの警戒/解除制御が可能制御入力により、コントローラの警戒/解除と連動して警戒中のみ威嚇動作をさせることが可能です。また制御入力は a接点/b 接点切替式です。※威嚇制御入力の状態に関わらず、警報出力は行います。電子サイレン式と録音式の選べる2機種をラインナップPBS-20T/PBS-20TA(サイレンタイプ)電子サイレンで警報音を鳴動、最大音量約90dBPBV-15T/PBV-20T/PBV-20TA(スピーカータイプ)録音式の音声合成でメッセージを鳴動最大16秒まで録音可、最大音量約80dB昼夜判別機能警報音は昼夜判別機能により、昼夜動作・夜のみ動作・昼のみ動作・動作なしの設定ができます。※設定に関わらず、警報出力は行います。PBS-20T/PBS-20TA(サイレンタイプ)鳴動時間は5秒/20秒選択式制御入力と併用する場合は制御入力が優先されます。PBV-15T/PBV-20T/PBV-20TA(スピーカータイプ)鳴動時間は単発検知時1フレーズ、連続検知時最大2分2段ビーム同時遮断方式上下2本の赤外線ビームを同時に遮断しないと検知しないAND方式の採用により、鳥の飛来や落ち葉など時間差のある瞬間的な遮光による誤動作が大幅に軽減されます。変調周波数切替機能複数の赤外線センサーで直線警戒する場合や多段警戒に威力を発揮。赤外線パルスビームの変調周波数をH/Lで切替えることにより、相互干渉や回り込みを避けることができます。遮光時間調整検知可能な遮光時間を設定できます。遮光時間の設定を遅くすることにより、落ち葉などに対しても誤動作をしにくくなります。ただし、むやみに遅くすると人間の通過を検知しなくなりますので、ご注意ください。警報出力装置警報出力を標準装備していますので、侵入警報システムの検知センサーとしても使用できます。〈その他〉電源はDC12VとAC100Vの2タイプ赤外線光軸の水平調整が可能(垂直調整は不可)フラッシュライトの動作時間は遮光時間+約1分(オフディレイ動作)
材質樹脂ワインレッド質量(g)投光器:約560、受光器:約620検出方式近赤外線パルスビーム遮断方式(2ビーム同時遮断方式)配線接続端子式電源電圧(V)DC10~18(極性なし)機能赤外線周波数切替機能(L⇔H)、AGC回路、防霜カバー、[昼夜判別機能]設定明るさ(約10~約1000lx調整可)以下を夜と判定、【威嚇制御機能】光・音の威嚇動作を外部入力で禁止が可能/外部入力:無電圧接点(a接点/b接点切替式)消費電流(mA)投光器24/受光器350使用周囲温度(℃)-25~+60(結露・氷結なきこと)フラッシュ閃光色:赤色 0.4秒の間4回点滅、0.4秒休止を繰り返す、点滅時間:遮光時間+1分(オフディレイ動作)設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当)警報出力接点定格:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:遮光時間出力(ただし2秒未満の遮光の場合、2秒間出力)表示灯【受光】赤色LED(受光器) 受光レベル減衰時:点灯、【投光】緑色LED(投光器) 投光時:点灯、【警報】赤色LED(受光器)警報出力時:点灯光軸調整範囲水平方向のみ:±90°警戒距離屋外20m以内(屋内30m以内)検知時間(秒)遮光時間:0.05~0.7(ボリュームにて可変) 標準位置:0.05s音声出力音量:無音~約80dB/1m ボリューム可変式、録音時間:16秒以下(1フレーズのみ)、単発検知時:1フレーズ鳴動、連続検知時:最長約2分間繰り返し、停止する。昼のみ動作、夜のみ動作、昼夜動作、動作なしの設定が可能。赤外線ライト近赤外発光ダイオード(LED)による二重変調パルスビーム距離余裕屋外:7.5倍(150m) 屋内:5倍(150m)
電気ケトル タイガー魔法瓶電気ケトルタイガー魔法瓶
5,898税込6,488
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
毎日使いやすい!タイガー電気ケトル史上最軽量&コンパクト設計。スピード沸とう驚きの速さでお湯が沸く!約59秒のスピード沸とうカップ1杯(約140mL)が約59秒でスピード沸とう。忙しい朝や、急な来客、忙しい家事の合間にも驚きの速さでお湯をすぐに沸かせます。ハイパワー1300W。タイガー史上、最軽量のコンパクトさを実現置き場所を選ばず、コンパクトに収納することができるため、ひとり暮らしのキッチンやお部屋でも使いやすい設計です。PCS-A080(0.8L)は約0.64kg、PCS-A100(1.0L)は約0.7kgで、持ち上げた際や注ぐ際、持ち運ぶ際の負担が少ないタイガー電気ケトル史上最軽量モデルです。もしもに備えた安全設計で、小さなお子さんやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。省スチーム設計蒸気をとっ手部分で素早く検知することができるため、余計な蒸気が発生する前に電源がオフ。蒸気の量が少ない※ので、やけどのリスクを減らし、置き場所にも困らないので、安心してお使いいただけます。転倒お湯もれ防止万一ケトルが倒れた時でも、お湯もれを最小限に抑え、やけどのリスクを減らします。カラだき防止、通電自動オフらくらく着脱ふたワンタッチで簡単にふたを取り外すことができます。くっきり内目盛りケトル本体に入れる水の量が調整しやすい目盛つき。きれいな注ぎタイガー独自の「ドリップロジック構造」で狙った場所にブレずに注げて、お湯の飛び散りも抑えます。広口内容器広口なので奥までしっかり手を入れることができ、らくにお手入れすることができます。水量窓本体側面に水量窓があるので、外からでも水量の確認や調整ができます。とっ手スイッチとっ手部分に電源スイッチがあるので、ワンタッチでお湯が沸かせ、ランプも見やすくなっています。オープンハンドル本体とハンドルの間に空間があるので、握りやすく注ぎやすい設計になっています。
消費電力(W)1300機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、給湯ロックボタン、カラだき防止、通電自動オフ、省スチーム設計、カチットロック、便利・使いやすさ:「ドリップロジック」構造、お手入れしやすさ:ワンタッチ着脱ふた、広口内容器
DC12/24V ドライブレコーダー エスコDC12/24V ドライブレコーダーエスコ
17,000税込18,700
1台
翌日出荷
付属品:取付けステー、ステー用両面テープ、シガー電源コード、microSDHCカード(32GB)、装着ステッカー、取扱説明書(保証書付)。200万画素STARVIS搭載ドライブレコーダー!視界をさえぎらないコンパクトモデル。衝撃センサー内蔵で衝撃感知による映像ファイル保護機能付。液晶モニター搭載2.7型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。高解像度Full HD 200 万画素STARVIS 搭載の高解像度CMOSセンサーを採用 。夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。フォーマットフリー機能搭載本製品は専用ファイルシステムを採用しています。保存データの破損が少なく、記録と削除の繰り返しによるSDカードの断片化を格段に抑えたファイルシステムとなっているため、基本的にフォーマットを行う必要はありません。広画角水平 約115度、垂直60度、対角140度。広範囲の撮影ができます。HDR(ハイダイナミックレンジ)明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します。G(加速度) センサー機能搭載。データ記録用バックアップ電源内蔵衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
サイズ77×20×59(H)(突起部除く) 取付ステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)質量(g)73(microSDHC カード含む) 取付ステー装着時:約86.5形式映像ファイル:動画 MOV(H.264)電源DC5V(DC12V・24V変換対応)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式/ ボタン充電池(時計用)電源電圧DC5V(シガー電源コードで変換)DC12/24V入力対応センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー、手動)構成録画ファイル:常時録画1分、イベント録画(Gセンサー、手動)2分(1分×2)記録媒体対応:microSDHCカード(8~32GB)消費電流(mA)約290(DC12時)、約165(DC24時)解像度記録:1920×1080(FullHD)視野角115°(水平)、60°(垂直)、140°(対角)画面サイズ2.7型液晶モニター言語表示日本語/英語記録画素数録画:200万画素(CMOS・STARVIS搭載)フレームレート27.5fps オプションのリアカメラは25fpc音声ON/OFF可能画像補正HDR オプションのリアカメラはWDR動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像:専用動画再生ソフト(メーカーホームページ参照)/本体モニター
GPSドライブレコーダー FIRSTCOMGPSドライブレコーダーFIRSTCOM
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
DC12V/24V対応2.7型液晶モニター搭載STARVIS搭載・200万画素HDR機能搭載フォーマットフリー機能Gセンサー機能搭載安心の日本国内生産リアカメラ増設可能GPSユニットでさらに安全※FC-DR206S PLUSスーパーキャパシタ搭載『FC-DR206S』は、どなたでも手軽に扱えるドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。Full HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。200万画素・WDR搭載のリアカメラを追加可能。前・後方を同時に高解像度録画することができます。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR206S PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付ステー(※FC-DR206S PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、シガー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1電源DC12/24V (本体DC5V)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)本体質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102(FC-DR206Sは約90)記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)有効画素数200万画素CMOS・STARVIS搭載機能Gセンサー :有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR206S PLUS は搭載、FC-DR206S はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR206S はオプション)記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約280(DC12V時) / 約150(DC24V時)解像度1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)記録ファイル形式動画 MOV(H.264)録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分画面サイズ2.7インチ液晶モニター言語表示日本語/英語フレームレート27.5fps音声ON/OFF可能画像補正HDR画角レンズ:水平約120度/垂直約68度(149度対角)、最大記録:水平約118度/垂直約66度(145度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約79×約49×約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)
GPSドライブレコーダー FIRSTCOMGPSドライブレコーダーFIRSTCOM
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
DC12V/24V対応前・後方 2カメラで安心2.7型液晶モニター搭載STARVIS搭載・200万画素HDR機能搭載フォーマットフリー機能Gセンサー機能搭載安心の日本国内生産GPSユニットでさらに安全※FC-DR226W PLUSスーパーキャパシタ搭載『FC-DR226W』は、どなたでも手軽に扱える前後2カメラのドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。フロントカメラ・リアカメラともにFull HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用(フロントのみ)し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。(※リアカメラはWDRを搭載)また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR226W PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付ステー(※FC-DR226W PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約 0.4m) ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル(約 9.4m) ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1電源DC12/24V (本体DC5V)/バックアップ スーパーキャパシタ方式 /ボタン充電池(時計用)本体寸法(mm)フロントカメラ:幅約79×高さ約49×厚さ約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:幅約55×高さ約30×厚さ約30本体質量(g)約73 (microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102 (FC-DR226Wは約90)、リアカメラ:約35(接続ケーブル含まず)記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)有効画素数フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:200万画素CMOS・STARVIS非搭載機能Gセンサー:有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR226W PLUS は搭載、FC-DR226W はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR226W はオプション)記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約370(DC12V時) / 約180(DC24V時)解像度フロントカメラ/リアカメラ:1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)記録ファイル形式動画 MOV(H.264)録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分画面サイズ2.7インチ液晶モニター言語表示日本語/英語フレームレートフロントカメラ:27.5fps|リアカメラ:30fps音声ON/OFF可能画像補正フロントカメラ:HDR|リアカメラ:WDR画角フロントカメラ:レンズ 水平約120度 垂直約68度(149度対角)/最大記録 水平約118度 垂直約66度(145度対角)、リアカメラ:レンズ 水平約115度 垂直約65度(143度対角)/最大記録 水平約110度 垂直約60度(138度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター
ドライブレコーダー FIRSTCOMドライブレコーダーFIRSTCOM
16,980税込18,678
1個
当日出荷
DC12V/24V対応2.7型液晶モニター搭載STARVIS搭載・200万画素HDR機能搭載フォーマットフリー機能Gセンサー機能搭載安心の日本国内生産リアカメラ増設可能GPSユニットでさらに安全※FC-DR206S PLUSスーパーキャパシタ搭載『FC-DR206S』は、どなたでも手軽に扱えるドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。Full HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。200万画素・WDR搭載のリアカメラを追加可能。前・後方を同時に高解像度録画することができます。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR206S PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付ステー(※FC-DR206S PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、シガー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1電源DC12/24V (本体DC5V)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)本体寸法(mm)幅約79×高さ約49×厚さ約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)本体質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102(FC-DR206Sは約90)記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)有効画素数200万画素CMOS・STARVIS搭載機能Gセンサー :有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR206S PLUS は搭載、FC-DR206S はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR206S はオプション)記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約370(DC12V時) / 約180(DC24V時)解像度1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)記録ファイル形式動画 MOV(H.264)録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分画面サイズ2.7インチ液晶モニター言語表示日本語/英語フレームレート27.5fps音声ON/OFF可能画像補正HDR画角レンズ:水平約120度/垂直約68度(149度対角)、最大記録:水平約118度/垂直約66度(145度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター
ドライブレコーダー FIRSTCOMドライブレコーダーFIRSTCOM
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
DC12V/24V対応前・後方 2カメラで安心2.7型液晶モニター搭載STARVIS搭載・200万画素HDR機能搭載フォーマットフリー機能Gセンサー機能搭載安心の日本国内生産GPSユニットでさらに安全※FC-DR226W PLUSスーパーキャパシタ搭載『FC-DR226W』は、どなたでも手軽に扱える前後2カメラのドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。フロントカメラ・リアカメラともにFull HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用(フロントのみ)し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。(※リアカメラはWDRを搭載)また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR226W PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付ステー(※FC-DR226W PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約 0.4m) ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル(約 9.4m) ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1電源DC12/24V (本体DC5V)/バックアップ スーパーキャパシタ方式 /ボタン充電池(時計用)本体寸法(mm)フロントカメラ:幅約79×高さ約49×厚さ約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:幅約55×高さ約30×厚さ約30本体質量(g)約73 (microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102 (FC-DR226Wは約90)、リアカメラ:約35(接続ケーブル含まず)記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)有効画素数フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:200万画素CMOS・STARVIS非搭載機能Gセンサー:有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR226W PLUS は搭載、FC-DR226W はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR226W はオプション)記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約400(DC12V時) / 約200(DC24V時)解像度フロントカメラ/リアカメラ:1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)記録ファイル形式動画 MOV(H.264)録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分画面サイズ2.7インチ液晶モニター言語表示日本語/英語フレームレートフロントカメラ:27.5fps|リアカメラ:30fps音声ON/OFF可能画像補正フロントカメラ:HDR|リアカメラ:WDR画角フロントカメラ:レンズ 水平約120度 垂直約68度(149度対角)/最大記録 水平約118度 垂直約66度(145度対角)、リアカメラ:レンズ 水平約115度 垂直約65度(143度対角)/最大記録 水平約110度 垂直約60度(138度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター
ドーム照明(反射光) TDシリーズ アイテックシステムドーム照明(反射光) TDシリーズアイテックシステム
72,980税込80,278
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)LEDドーム照明は、高輝度・高品質・短納期を実現ドーム型の反射板構造で、ワーク全体を均一拡散光で照射可外径Φ77~202までΦ25mm毎のサイズ構成と発光色:白、赤、緑、青、赤外850nm、940nmをラインアップ用途:光沢のある金属やフィルム、プラスチック表面や曲面のワーク表面検査(異物、汚れ、穴、文字認識等)に最適照明方法:均一な拡散光照明で幅広い用途に使用可同軸落射照明TCA型と連結可能(別売りアダプタ必要)
同軸落射照明 TCAシリーズ アイテックシステム同軸落射照明 TCAシリーズアイテックシステム
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)LED同軸落射照明は、高輝度・高品質・短納期を実現ハーフミラーによりカメラと同軸上に、光を落射させる構造で、ワークに対して均一な面状の同軸光を照射可窓径□20、35、50、75、100mmと、白、赤、緑、青、赤外850nm、赤外940nmの発光色をラインアップ用途:光沢のある金属やフィルム、プラスチック、曲面状の表面の傷や印字、文字、打痕、基板パターン検査に最適照明方法:均一な同軸光で幅広い用途に使用可ドーム照明TD型と連結可能(別売りアダプタ必要)
真空包装機_据置型_V-930シリーズ TOSEI真空包装機_据置型_V-930シリーズTOSEI
1,382,400税込1,520,640
1台
4日以内出荷
工業から食品まで業界実績No.1、小袋の複数包装に適した真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できますセンサー制御で真空度を調整できます。12個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。3の大型窓からパック作業を確認できます。チャンバーは5段階で傾斜角度を調整可能です。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。一度に複数のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。電動機(kW)2.0/2.4(50/60Hz)
真空包装機_据置型_V-856シリーズ TOSEI真空包装機_据置型_V-856シリーズTOSEI
2,115,900税込2,327,490
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
工業から食品まで業界実績No.1、厚みのある包装に適したL字シールの真空包装機です。12個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できますセンサー制御で真空度を調整できます。2つの大型窓からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。ガス封入装置はオプション対応です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。圧縮することで物流コストの削減に。厚みのある品物のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。仕様【真空ポンプ】1667/2000L/min(50/60Hz)寸法(mm)【シール下】(手前側)675、(左側)911質量(kg)325容量(L)【チャンバー】129電源AC200V3相(50/60Hz)コンセント形状3P接地・20A(ストレート)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】1070×1036×1532【チャンバー閉時】1070×994×980機能【ガス封入装置】オプション(※工場出荷時のみ対応)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】986×749×220消費電力(kW)3.3(50/60Hz)有効寸法(mm)【シール】(手前シール)820、(左シール)570電動機(kW)2.7/3.4(50/60Hz)カードスロットSDカード
真空包装機_据置型_V-856C TOSEI真空包装機_据置型_V-856CTOSEI
2,205,000税込2,425,500
1台
4日以内出荷
工業から食品まで業界実績No.1、厚みのある包装に適したコの字シールの真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できますセンサー制御で真空度を調整できます。12個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。2つの大型窓からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。厚みのある品物のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。仕様【真空ポンプ】1667/2000L/min(50/60Hz)寸法(mm)【シール下】(左右)780(シール間)、(手前側)675質量(kg)326容量(L)【チャンバー】129電源AC200V3相(50/60Hz)コンセント形状3P接地・30A(ストレート)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】1070×1036×1532【チャンバー閉時】1070×994×980内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】986×749×220消費電力(kW)4.3(50/60Hz)有効寸法(mm)【シール】(奥側)491、(左側)941電動機(kW)2.7/3.4(50/60Hz)カードスロットSDカード
真空包装機_据置型_V-856W TOSEI真空包装機_据置型_V-856WTOSEI
2,115,900税込2,327,490
1台
4日以内出荷
工業から食品まで業界実績No.1、厚みのある包装に適したダブルシールの真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できますセンサー制御で真空度を調整できます。12個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。2つの大型窓からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。ガス封入装置はオプション対応です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。厚みのある品物のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。仕様【真空ポンプ】1667/2000L/min(50/60Hz)寸法(mm)【シール下】600(シール間)質量(kg)325容量(L)【チャンバー】129電源AC200V3相(50/60Hz)コンセント形状3P接地・30A(ストレート)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】1070×1036×1532【チャンバー閉時】1070×994×980機能【ガス封入装置】オプション(※工場出荷時のみ対応)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】986×749×220消費電力(kW)3.6(50/60Hz)有効寸法(mm)【シール】(奥側)491、(左側)941電動機(kW)2.7/3.4(50/60Hz)カードスロットSDカード
磁石付G-レベル・土木用 エビス(水平器)磁石付G-レベル・土木用エビス(水平器)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
G-レベル・土木用シリーズは、衝撃に強く、機能性に優れた水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。超強力磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。 各種プロテクターが落下時の衝撃をより緩衝し、建材を傷つけません。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。超強力磁石付垂直正面測定窓付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂厚さ(mm)56高さ(mm)28感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
G-レベル・建築用 エビス(水平器)G-レベル・建築用エビス(水平器)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。水平器を定規代わりとして水平を保ったまま線を書くことができます。垂直正面測定窓付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
G-レベル・土木用 エビス(水平器)G-レベル・土木用エビス(水平器)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
G-レベル・土木用シリーズは、衝撃に強く、機能性に優れた水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。 各種プロテクターが落下時の衝撃をより緩衝し、建材を傷つけません。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。垂直正面測定窓付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂厚さ(mm)56高さ(mm)28感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
磁石付G-レベル・建築用 エビス(水平器)磁石付G-レベル・建築用エビス(水平器)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。超強力磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。水平器を定規代わりとして水平を保ったまま線を書くことができます。超強力磁石付垂直正面測定窓付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
炎・人感センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎・人感センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
炎に含まれる紫外線を検知する炎センサーと人体から放出される遠赤外線(≒体温)を検知するパッシブインフラレッド式人感センサーを一体化した屋外用炎センサーです。 「紫外線(炎)」と「遠赤外線(人体)」のAND検知により、様々な紫外線源が存在する屋外で信頼性の高い放火監視が可能です。 動作モードは【AND動作】と【個別動作】の設定ができます。また、検知出力は2出力装備しています。(検知出力1、検知出力2) 【AND動作】炎と人体の双方を検知した場合に出力するモードです。炎もしくは人体のどちらかを検知したのち、設定したAND確定時間内(10秒/60秒/10分)にもう一方を検知すると出力します。また、設定した時間(30秒/60秒)、連続して炎のみを検知した場合でも出力します。 <動作仕様> AND検知=検知出力2より出力 連続炎検知=検知出力1より出力 ※AND検知後、AND確定時間内に再度炎のみを検知した場合にも検知出力1が動作します。 【個別動作】炎と人体を個々に検知し出力するモードです。 <動作仕様> 炎検知=検知出力1より出力 人体検知=検知出力2より出力 複数のセンサーを設置されている場合でも、検知したセンサーを特定することが可能です。メモリー表示灯は、炎検知と人体検知それぞれ装備して、検知後に約50分間メモリー表示します。 ※AND動作時は炎検知のメモリーのみ表示します。
材質樹脂ブラック質量(g)約550(フランジ含む)検出方式【炎センサー部】紫外線検出方式(検出波長185~260nm)、【人感センサー部】パッシブインフラレッド方式配線接続リード線式〔コード長約0.5m〕(電源2本、検知出力4本)電源電圧(V)DC10~30(極性なし)消費電流(mA)25以下使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結なきこと)接点方式【検知出力1】無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、【検知出力2】無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)検知距離(m)【炎センサー部】15(正面にて4cm角火皿の炎:炎高約15cm)、10(正面にてライターの炎:炎高約7cm)感度調整【炎センサー部】検知タイマー:4段階(1秒、3秒、6秒、15秒)、検知感度:2段階(H〔100%〕、L〔50%〕)※感度は個別動作設定時のみ ※AND動作時はH〔100%〕固定、【人感センサー部】4段階(100%、80%、50%、20%)指向角(°)【炎センサー部】約120°の円錐状(前方立体角)設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP43相当)表示灯【炎センサー部】正面窓部(内包)、検知時:赤色点灯(検知時間+オフディレイ動作〔約2秒〕)、メモリー表示時:赤色点滅(3分間)→赤色点灯(47分間)、【人感センサー部】正面レンズ部(内包)、検知時:赤色点灯(ワンショット動作〔約2秒〕)、メモリー表示時:赤色点滅(3分間)→赤色点灯(47分間)メモリー機能検知後、表示灯が3分点滅、47分点灯オートリセット動作(炎センサー、人感センサー個々に動作)※表示灯「消灯」設定時は表示なし動作接点【検知出力1】AND動作設定時:AND検知後、「AND確定時間」内に炎を再検知した場合に出力検知時間+オフディレイ動作〔約2秒〕)または「炎連続時間」炎を検知した場合に出力(検知時間+オフディレイ動作〔約2秒〕)、個別動作設定時炎検知時出力(検知時間+オフディレイ動作〔約2秒〕)、【検知出力2】AND動作設定時:「AND確定時間」内に炎センサーと人感センサーの両方検知した場合に出力(最低2秒〔炎検知時間依存〕)、個別動作設定時:人感センサー検知時出力(ワンショット動作〔約2秒〕)検知エリア【人感センサー部】立体検知(最長部15m)接点定格【検知出力1】AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、【検知出力2】AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)
屋外・屋内用パッシブセンサ送信機(4周波切替対応型) TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外・屋内用パッシブセンサ送信機(4周波切替対応型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
無線部に4周波切替機能を搭載して、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができますので、信頼性が向上します。 検知方式は、水平エリア・下向きエリア両方が検知した場合のみ検知信号を出力するAND検知のため、犬や猫などの小動物による誤動作や、検知エリアが伸びすぎることによる誤動作を軽減し、屋外でより安定した警備が可能です。 センサーが上段・下段に2つあるため、水平180°の警戒エリアが構築できます。また、検知方式は上段・下段でのAND検知、OR検知の選択が可能です。 付属のエリアマスクシートでエリア調整することで窓の警戒が可能です。上段・下段2つのセンサーにより、1台を中心に設置して左右両側の窓が警戒できます。 防雨構造ですから屋外設置が可能です。壁及びポールに取り付けできますので、設置場所を選びません。(ポール設置の場合は別途取付金具(BP-22F)が必要です) 設置される環境や用途、動作状態に応じて感度の微調整ができる感度調整ボリュームを内蔵しています。人体を検知する感度を約30%~170%の範囲で調整できます。 検知感度調整機能(30%~170%)やカウント回数設定機能(1回/3回)、規制送信機能(10秒/120秒/300秒/900秒)を搭載していますので、環境や用途に応じた使用ができます。 警戒距離は最大2m~12m間にて10段階で設定できます。 専用リチウム電池により電池寿命は約4年になります。(1日100回送信)
仕様【規制送信】10秒、2分、5分、15分切替[スイッチにて]、【空中線】内蔵型材質樹脂質量(g)約750(電池約50g含む)電源CR17450E-R-2-CM2:1組(専用リチウム電池)/3V、またはDC-0330-C:1組(専用ACアダプター)/3V角度調整範囲水平:±90°電池専用リチウム電池 CR17450E-R-2-CM2 付属使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)検知距離(m)2~12[10段階](下向きエリアの垂直角度調整にて)電池寿命CR17450E-R-2-CM2使用時:約4年(常温時、100回/1日の送信回数として)、DC-0330-C(オプション)使用時:期間規定なし検知方式パッシブ・インフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理)動作表示灯赤色LED、ウォ-ムアップ:ウォ-ムアップ中、約1分間点滅(約1秒に1回)、ウォ-クテスト:人体検知と連動して約1秒のワンショット点灯(テストモ-ド時のみ)、電池切れ:電池切れ報知送信後、点滅(約5秒に1回)、機器異常:機器異常信号送信後、点滅(約5秒に1回)(※警戒中の人体検知時、検知送信時には表示動作なし)感度調整30%~170%[ボリュ-ムにて]設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP54相当)動作検知信号:人体検知時/ワンショット送信(規制送信による送信制御機能あり)、定期送信信号:約5時間間隔/ワンショット送信、機器異常信号:センサー異常時、検知信号にて/ワンショット送信、タンパ-信号:カバー取りはずし、取り付け時/ワンショット送信、電池切れ信号:電池電圧低下時/検知・タンパ-・定期送信により送出出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)カウント本数1回/3回[スイッチにて]検知エリア水平面警戒、最長部:12m、開き角:90°、水平:7対、下向き:7対 ×上下2段
ドライブレコーダー FC-DR205Sシリーズ FIRSTCOMドライブレコーダー FC-DR205SシリーズFIRSTCOM
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
日本製・3年保証 200万画素 高機能GPSドライブレコーダー STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途地デジノイズ干渉対策、全国LED信号対策、フォーマットフリー機能、スーパーキャパシタ、HDR機能、速度超過警告付属品取付けステー(FC-DR205S PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、 シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約73 (microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約98.5センサーGセンサー:有り(オフ/低/中/高)3段階調整電源電圧(V)DC5(シガー電源コードで変換) DC12/24 入力対応記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約320(DC12V時)/約180(DC24V時)解像度記録:1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子200万画素CMOS・STARVIS搭載記録ファイル形式【映像】 MOV(H.264)画面サイズ2.7インチ液晶モニター画素数200万画素関連資料カタログ(1.66MB)フレームレート27.5fps画像補正HDR画角【レンズ】 水平 約127度 垂直 約64度(160度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像:専用動画再生ソフト / 本体モニター寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約77×約5×約20(突起部分含まず)、取付けステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)
ドライブレコーダー FC-DR205Sシリーズ FIRSTCOMドライブレコーダー FC-DR205SシリーズFIRSTCOM
12,980税込14,278
1個
予約販売
日本製・3年保証 200万画素 高機能ドライブレコーダー STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途地デジノイズ干渉対策、全国LED信号対策、フォーマットフリー機能、スーパーキャパシタ、HDR機能、速度超過警告(※HX-GP200接続時)付属品取付けステー×1、ステー用両面テープ×1、 シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約86.5センサーGセンサー:有り(オフ/低/中/高)3段階調整電源電圧(V)DC5(シガー電源コードで変換) DC12/24 入力対応記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約290(DC12V時)/約165(DC24V時)解像度記録:1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子200万画素CMOS・STARVIS搭載記録ファイル形式【映像】 MOV(H.264)画面サイズ2.7インチ液晶モニター画素数200万画素関連資料カタログ(1.66MB)フレームレート27.5fps画像補正HDR画角【レンズ】 水平 約127度 垂直 約64度(160度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像:専用動画再生ソフト / 本体モニター寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約77×約5×約20(突起部分含まず)、取付けステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)
2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR225W FIRSTCOM2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR225WFIRSTCOM
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途地デジノイズ干渉対策、全国LED信号対策、フォーマットフリー機能、スーパーキャパシタ、HDR機能、速度超過警告付属品取付ステー(FC-DR225W PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約98.5(FC-DR225Wは約86.5)、リアカメラ:約23(接続ケーブル含まず)センサーGセンサー:有り(オフ/低/中/高)3段階調整電源電圧(V)DC5(シガー電源コードで変換) DC12/24 入力対応記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約430(DC12V時)/約240(DC24V時)最大解像度記録:水平 約115度 垂直 約60度(140度対角)、リアカメラ:水平 約101度 垂直 約58度(117度対角)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:100万画素CMOS・STARVIS非搭載記録ファイル形式【映像】 MOV(H.264)画面サイズ2.7インチ液晶モニター画素数200万画素関連資料カタログ(1.67MB)フレームレートフロントカメラ:27.5fps、リアカメラ:25fps画像補正フロントカメラ:HDR、リアカメラ:WDR画角【レンズ】フロントカメラ:水平 約127度 垂直 約64度(160度対角)、 リアカメラ:水平 約105度 垂直 約60度(120度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像: 専用動画再生ソフト / 本体モニター寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フロントカメラ:約77×約59×約20(突起部分含まず)、取付けステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:約57×約24×約27
2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR225W FIRSTCOM2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR225WFIRSTCOM
15,980税込17,578
1個
予約販売
日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能ドライブレコーダー STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途地デジノイズ干渉対策、全国LED信号対策、フォーマットフリー機能、スーパーキャパシタ、HDR機能、速度超過警告(※HX-GP200接続時)付属品取付ステー×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約98.5(FC-DR225Wは約86.5)、リアカメラ:約23(接続ケーブル含まず)センサーGセンサー:有り(オフ/低/中/高)3段階調整電源電圧(V)DC5(シガー電源コードで変換) DC12/24 入力対応記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約290(DC12V時)/約165(DC24V時)最大解像度記録:水平 約115度 垂直 約60度(140度対角)、リアカメラ:水平 約101度 垂直 約58度(117度対角)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:100万画素CMOS・STARVIS非搭載記録ファイル形式【映像】 MOV(H.264)画面サイズ2.7インチ液晶モニター画素数200万画素関連資料カタログ(1.67MB)フレームレートフロントカメラ:27.5fps、リアカメラ:25fps画像補正フロントカメラ:HDR、リアカメラ:WDR画角【レンズ】フロントカメラ:水平 約127度 垂直 約64度(160度対角)、 リアカメラ:水平 約105度 垂直 約60度(120度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像: 専用動画再生ソフト / 本体モニター寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フロントカメラ:約77×約59×約20(突起部分含まず)、取付けステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:約57×約24×約27
折畳み撮影ボックス30 調光モデル JTT折畳み撮影ボックス30 調光モデルJTT(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
被写体の色や形を正確に撮影 部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。 本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。 LEDモジュールを搭載 ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。また、明るさを調整可能な調光機能付きUSBケーブルが付属。カメラの調整範囲を広げることができるため、フリッカー対策をはじめ、映像表現の幅を広げることも可能になります。 お手軽に小物撮影 電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。 また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。 真上からの撮影も可能 撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。 簡単組み立て、コンパクト収納 組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。
材質プラスチック質量(g)730電源USB 5V/1ALED30灯×2本体寸法(cm)310×305×335
36V コードレスルータ HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスルータHiKOKI(旧:日立工機)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
「コードレスで自在×軽快」 業界初コードレス&小型軽量で取り回し抜群! AC品を超えたハイスピード切断&窓抜き作業もハイパワー ハンドル部2アクションスイッチで手元で操作可能 ベース高さの調整もハンドルから手を放さずに仮締め可能 刃先が見やすいツインLEDライト搭載 作業に合わせてダイヤルで回転速度が調整可能 スピンドルロック機構搭載 集じん機接続可能※別売りのダストコレクタセット(339380) 注文コード40529756が必要です マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材加工・切断バッテリー電圧(V)36回転数(min-1[回/分])無負荷:11000~25000ストローク上下(mm)50使用電池マルチボルト蓄電池寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)275×148×280(電池装着時)質量(kg)3.7(蓄電池装着時)1充電当たりの作業量構造用合板切断・8mmストレートビット使用 t9mm:約60m/t12mm:約45m
パーソナルインキュベーター 青光舎パーソナルインキュベーター青光舎
55,980税込61,578
1セット
翌々日出荷
庫内5面にヒーターを配置それぞれヒーターのワット密度を変えることで温度分布精度を向上しました。小型、安価で食品検査関連のシャーレ・シート状培地・イムノクロマトデバイス等の培養に最適です。熱伝導率の良いアルミ棚プレート2枚と庫内設置用温度計が標準装備断熱性に優れたメラミンホームを施し、扉には二重断熱構造で耐熱性と、強度に優れている透明ポリカーボネイト製窓付きで試料の状態が確認できます。エアージャケット自然対流式なので試料の乾燥が抑えられます。庫内は腐食しにくいステンレス製(SUS304)、棚プレートは熱伝導の良いアルミ製、硬質アルマイト処理板を採用
仕様温度調整器: 液体膨張式サーモスタット材質(棚プレート) アルミクロマイト処理 パンチング、(内槽)ステンレスSUS304温度範囲(℃)室温+5~+60方式内槽壁面加温、エアージャケット自然対流式ヒーター100(W)(シリコンコードヒーター)温度精度±1.0(℃)アズワン品番63-1267-32温度分布精度±1.0(℃)内槽SUS304磨き扉形式二重窓付き
リードスイッチ RS Pro RS PROリードスイッチ RS ProRS PRO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 円筒型スイッチタイプ = Magnetic Proximity通常の状態の構成 = 常時開ターミナルタイプ = ねじ(M8×0.75)電流 Max = 500 mA最大AC電圧 = 200V最大DC電圧 = 200Vコンタクトポジション = 常時開接触抵抗 = 200mΩトータル長さ = 28mm長さ = 28mm動作温度 Max = +85℃マグネット(品番 ; 361-7011 361-7011 )とセンサ( ; 361-4933 361-4933 )は別注です。. 黄銅、M8. 別個の同型ハウジングに取り付けられたリードスイッチとマグネット 調整用に全ねじ付き ケーブル長: 280 mm. 用途: 位置検出又はリミット検出 リニアアクチュエータ ドアと窓のセキュリティRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスタンクバキュームクリーナ 30L パオックステンレスタンクバキュームクリーナ 30Lパオック(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。環境音に合わせて運転音を抑えられる調整機能付です。大型キャスタ採用で、床にある障害物をラクラク乗り越えられ、取り回しが簡単です。7mの電源コードなので、電源プラグの差し替え要らずで、作業の時短、ストレスを軽減します。満水タンクを持ち上げなくても簡単に排水できる排水口付です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。サビに強いステンレスタンクです。ノズルやパイプをコンパクトにまとめて収納できます。
用途ベランダ・ガレージ・店舗の清掃に窓の結露取りに。定格電圧(V)AC100吸込仕事率(W)60(弱)/170(強)集塵容量(L)乾21、湿13電源コード(m)7セット内容ホース延長パイプ微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)500(弱)/1100(強)最大風量(m3/min)1.4(弱)/1.9(強)定格時間(分)30運転音(dB)78(弱)/85(強)真空度(kPa)最大:9(弱)/15(強)取扱説明書(1.18MB)
溶接溶断セット(アセチレン・サンソ) イチネンTASCO溶接溶断セット(アセチレン・サンソ)イチネンTASCO
189,800税込208,780
1セット
翌々日出荷
仕様溶接、切断作業にこれ1台!ケース窓から残圧確認ができます。 溶接で6mmの鉄板を連続1.5時間(#200番火口使用時)、切断で10mm鉄板を連続約12m切断可能(No.1火口使用時)逆火防止器付(アセチレン調整器側)730×350×215mm質量29kgサンソボンベ3.4L(0.5m3)
真中丸棒調整器 BEST[金物]真中丸棒調整器BEST[金物](2件のレビュー)
5,088税込5,597
1パック
当日出荷
開き小窓に取り付け、開く角度を調整する金具です。
材質黄銅黄銅磨き
真中七ツ目調整器 BEST[金物]真中七ツ目調整器BEST[金物]
3,498税込3,848
1パック
予約販売
開き小窓に取り付け、開く角度を調整する金具です。
材質黄銅黄銅磨き
人感スイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)人感スイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
検知距離範囲で2m~12m〔10段階〕とより近距離のみ検知が可能となりました。 検知方式は、水平エリア・下向きエリア両方が検知した場合のみ検知信号を出力するAND検知のため、犬や猫などの小動物による誤動作や、検知エリアが伸びすぎることによる誤動作を軽減し、屋外でより安定した警備が可能です。 付属のエリアマスクシートでエリア調整することで窓の警戒が可能です。 防雨構造ですから屋外設置が可能です。壁及びポールに取り付けできますので、設置場所を選びません。(ポール設置の場合は別途取付金具が必要です) 周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。 夜間のみの動作が可能です。(約10Lx~∞可変) 設置される環境や用途、動作状態に応じて感度の微調整ができる感度調整ボリュームを内蔵しています。人体を検知する感度を約30%~170%の範囲で調整できます。 センサーのカウント回数が切り替え可能なカウント回数切替機能を搭載。(1回/3回) 本体タンパー出力があります。 動作確認に便利な動作表示灯付。(赤色LED)
材質樹脂切替方式(カウント)1回/3回[スイッチにて]消費電力(W)1以下検出方式パッシブインフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理)配線接続端子式電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと)接点方式【大接点出力】無電圧接点 a接点、【小接点出力】無電圧接点 a接点/b接点切替式[スイッチにて]動作表示灯赤色、ウォームアップ時:点滅(約1分間)、検知時:大接点出力に同期して点灯感度調整30%~170%[ボリュームにて]動作モード【大接点出力】約10Lx(夜間)~∞Lx(昼夜)、【小接点出力】[昼夜判別機能]、照度に無関係に出力、動作モードの設定に連動のいずれかを選択(スイッチにて)設置場所屋内・屋外(防雨構造)(IP54相当)接点容量【大接点出力】白熱灯負荷/AC100V・300W以下、蛍光灯負荷/AC100V・50W以下(インバーター式は除く)、【小接点出力】AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)動作接点【大接点出力】オフディレイ動作、【小接点出力】ワンショット動作
人感・音感ライト TAKEX(タケナカエンジニアリング)人感・音感ライトTAKEX(タケナカエンジニアリング)
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
音も感知する人感ライトですので、あらゆる用途に対応でき、人や車や音をのがさずライトアップします。 無電圧リレー接点出力(c接点)がHA機器のコントロールを可能にしました。ライトアップと同時にカメラなどを起動させます。 防雨構造ですので室内だけでなく屋外・半屋外にも設置ができます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。 又、取付ベース部のピッチは市販の埋込ボックスに適合しておりますのでスッキリ取り付けられます。 新しいタイプの角度調整機構で上下・左右にセンサーの角度調整角度がワンタッチで可能になりました。 動作時間切替でライトの点灯時間を約2秒~約1分可変、または約1分~約10分可変のいずれかのレンジに設定することができます。 周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。夜間のみの動作が可能です。(約5lx~∞lx可変)
材質(センサー部・取付部)樹脂、(灯具部)亜鉛合金消費電力(W)2以下+使用電球出力【ライト出力(基本動作)】<動作モード>内部制御/外部制御〔スイッチで選択設定〕、<動作時間>約2秒~1分/1分~10分〔スイッチで選択設定〕、<出力動作>フラッシング:有効/無効〔スイッチで選択設定〕、【検知信号出力(基本動作)】<形態>無電圧リレー接点:c接点、<容量>AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、<動作モード>制御非連動/制御連動〔スイッチで選択設定〕、<動作時間>タイマー連動/オフディレイ約2秒〔スイッチで選択設定〕、【電球監視出力】<形態>無電圧半導体接点:b接点、<容量>AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)検出方式<人感>パッシブインフラレッド方式(スイッチで機能の選択設定)、<音感>音波集音方式(スイッチで機能の選択設定)配線接続リード線式電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと)付加機能外部制御機能、強制動作機能、電球監視機能、機器異常監視機能動作表示灯基本動作:赤色LED(検知窓部内包)、検知信号出力動作と同期、電源投入時は約1分間点滅動作感度調整<人感>約30~150%〔ボリュームで調整設定〕(中点:100%)、<音感>H(100%)/L(50%)〔スイッチで選択設定〕設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP43相当)適合電球白熱ビーム電球:各社製110V 120W以下、LEDビーム電球:東芝製 LDRシリーズ15W以下
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら