窓際に置くだけの簡単設置。ボードを立てることで室内に流れる冷気を遮断。暖房効率アップにより省エネ効果も抜群。気分で選べるリバーシブルデザイン。収納しやすい折りたたみ式。ハサミでカットし長さ調整可能。軽量なため持ち運びもラクラク。
用途断熱ボード、断熱パネルとして。寒さ対策、すきま風対策に。/断熱シート/すきま風対策/隙間風対策/冷気対策/寒さ対策/すきま風防止/隙間風防止/冷気遮断/冷風遮断/防寒/ボード/パネル/スクリーン/カーテン/暖房効率/暖房サポート/暖房補助/暖房節約/電気代節約/電気代/省エネ/eco/エコ/断熱/冷気/窓際/窓ぎわ/サッシ/リバーシブル/折りたたみ/折り畳み
材質発泡ポリエチレン、PETフィルム
耐熱温度(℃)約60
材質発泡ポリエチレン、PETフィルム
色ホワイトスノー
質量(g)175
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)40×205×0.5
1個
¥819
税込¥901
5日以内出荷
色んな場所で、足元からの冷気をストップ。広げて置くだけ、簡単設置。新スリット方法で、両側に折り返せるようになり、よりフレキシブルに使える。固定パーツ2個付き。折りたたみ式で収納も簡単。リバーシブル。
用途冷風遮断、冷気、省エネ、エコ、窓際、窓、断熱、冷気対策、冷気防止、エコ、節約、目隠しに。
材質本体:発泡ポリエチレン・PETフィルム固定パーツ:PP
地面からの熱気、冷気、湿気を遮ります。
折り畳み式で、使用時はフラットに、使用後はコンパクトに収納できます。
使用シーンに応じて、アルミ面と不織布面の使い分けが可能です。
材質発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム、PET・PE混合不織布
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電
板厚(mm)3
材質ガラス部分がポリカーボネート
セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1
色ホワイト
空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です
各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等
両面UV加工で紫外線カットします
耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です
過酷な温環境にも耐えられます
耐候性に優れ、透明感が長期間保てます
軽くて、施行が容易です
仕様UV加工
材質ポリカーボネート樹脂
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)約0.5
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
凸凹としたガラスに貼れる!遮熱シートです。鉄線の入った網入ガラス、ペアガラスとも言う複層ガラスにも貼れます。夏の日射による放射熱を室内侵入を防ぎます。室内を屋外からみえないように目かくしできます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。
材質ポリエステル、アクリル系吸着剤、保護フィルム
色ホワイト
耐熱温度(℃)80
横(cm)90
【丸洗いできるフリースカバー付き】
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。
専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。
3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。
専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
色ブラウン
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.8
消費電力90W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30
安全装置抵抗付温度ヒューズ
発熱体コードヒーター
1台
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
太陽の日ざしを効果的にカット。
お部屋の雰囲気を明るくします。
吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。
粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。
紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面
材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル
不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
アクリサンデー板の直線曲げ専用に開発された、安全で使いやすいヒーター棒です。
有効幅(mm)400
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
窓際や屋外ちょっとした場所で日射しを遮断し、夏場の快適な環境をつくります。農園芸被覆資材として、遮光・保温・防鳥・防風にも使用できます。
用途育苗、茶園、農作物の遮光に最適です。
厚さ(mm)0.8
色黒
タイプロールタイプ
遮光率(%)65
幅(m)2
施工性・デザイン性に優れた 窓際・壁際警戒型センサー
侵入発生を警告音で知らせるプロテクトサウンド機能。[特許取得]
外部機器が連動できる2系統出力を装備。
光軸調整を容易にする光軸調整表示灯と サウンドインジケート機能。[特許取得]
仕様(タンパー)本体よりカバーを外すと開
付属品配線スポンジ×2、取付用ネジ×4
型式BX-100PLUS
電源電圧(V)DC10.5~28
消費電流(mA)待機時55/75(最大)
到達距離(m)300
使用環境温度(℃)-35~+55
出力時間プロテクトサウンド、15秒±1秒(ディレー)
検知距離(m)5、10、15、20、25、30
高さ(cm)(ズレ幅許容高さ)30、40、50、50、50、50
検知方式赤外線遮断検知方式
警報出力N.C./N.O.独立 DC28V 0.2A(最大)
警報保持時間2秒±1秒(ディレー)
光軸調整範囲水平方向±92°
遮光時間約50msec
警戒距離屋外30m
使用環境湿度(%)最大95
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP54
音量(dB)約70(最大)
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
幅(mm)690
長さ(m)1.85
エスコ品番EA911BC-20
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
こたつやホットカーペットの熱を下に逃さず、床下からの冷気を遮断。厚さ8mmで保温性はもちろん、クッション性、防音性もバツグン。省エネ効果抜群 電気代の節約に。両面スベリ止め加工。防ダニ加工。
用途足元暖房補助材、ホットカーペット補助材、電気カーペット補助材、床暖房補助材、エコマット、省エネマット、アルミ断熱材、断熱マット、防音マットとしても。クッション性があり、自由にサイズカット出来るので作業用クッションマットとしても。
材質表:防ダニ加工アルミ蒸着フィルム、中:発泡ポリエチレン、裏:EVAフィルム
耐熱温度(℃)60
貼りやすいメッシュタイプ。凸凹ガラスにも貼れる。室内窓専用。遮光・遮熱タイプ。断熱効果で冷房効果アップ。
用途冷房費の節約に日除けシート、日よけスクリーン、遮光シート、遮熱シートとして。
材質本体:ポリエステル・アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
質量(kg)0.05
寸法(縦×横)(mm)300×900
アルミ製ブラインドの規格サイズ品です。
用途窓際の光の調整や目隠しなどに。
色アイボリー
羽根幅(mm)25
羽根厚さ(mm)0.16
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(862.5MB)
非常に軽いので持ち運びも簡単です。
クッション性に優れていますので滑りにくいです。
様々な箇所に対応します。
丈夫で繰り返しご利用になれます。
用途建築・リフォーム・点検など、現場の部分養生にレジャーマットとして、非常時の床マットとして
色ブルー/グリーン(リバーシブル)
材質PVC(表面・表裏共)/発泡ポリエチレンEPE(内部)
長さ(mm)1850
幅(mm)700
厚さ(mm)5
1セット(10枚)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
「吊る・貼る・置く」の3つの使い方で簡単虫よけ。火・電池・コンセント不要だから、手軽に使える虫除けです。
虫よけ効果は約270日間。(使用環境により異なります。)メッシュの中に薬剤が練り込んであり、約270日間効果を発揮。
雨に濡れてもOK。雨に濡れても薬剤の揮散に影響せず、屋外で使える。
※風向きや風量、設置場所などにより、虫よけ効果が異なります。
※本品は蚊を対象とした商品ではありません。
用途玄関先・ベランダ・窓際など
セット内容本体1個、取り付けベルト長・短各1本、吸着シート、取扱説明書、使用開始シール1枚
シリーズバルサン
有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系)
適合害虫ユスリカ
使用場所吊る:ドアノブ・ベランダ、貼る:玄関や勝手口のドア・屋内の窓際、置く:リビング・寝室・トイレ
使用期間約270日間(使用環境により異なります)
利用場所屋内
材質カーテン/PEVA Cカン/ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH)(cm)110×225
1個
¥1,139
税込¥1,253
5日以内出荷
伝統的な和の日よけをモダンにアレンジ。すだれ調の落ち着いたデザインのシェードです。
すだれの代替品として、窓際や軒先にご利用いただけます。
用途日よけや遮熱、休憩場所、目かくしなどに
色ブラウン
遮光率(%)約80
【凍結後0.1秒ノックダウン】
冷却成分と殺虫成分で動きを止めてすばやく駆除。
ムカデをジタバタさせない
【約3ヵ月侵入させない】
壁、窓際、ドア付近にスプレーしておくと、約3ヵ月屋内へ侵入させない。※ムカデの侵入防止効果を確認しています。環境・気象条件により異なります。
【対象害虫】ムカデ、ヤスデ、ゲジ
【屋外専用】
用途【直撃駆除】50cm程の距離から害虫に向って約3秒噴射してください。
【侵入防止】壁、窓枠、ドア付近など害虫が入って来てほしくない場所の周りに10cm幅で1mあたり5秒から10秒噴射してください。
ロングノズルを使用する際は、根元をしっかり持って、止まるまで回し、噴口先端に取りつけてください。
【屋外専用】
質量(g)410
タイプエアゾール
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×82×66
適合場所壁、窓枠、ドア付近など
有効成分シフルトリン、フタルスリン(ピレスロイド系)
適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジ
散布面積(m2)【直撃駆除】50cm程の距離から害虫に向って約3秒噴射してください。【侵入防止】壁、窓枠、ドア付近など害虫が入って来てほしくない場所の周りに10cm幅で1mあたり5秒から10秒噴射してください。
有効期間約3ヶ月
1本(480mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
”ムカデの習性を徹底研究”だから→カンタン置くだけムカデ退治!大きなムカデも入る大型容器。しっとりゼリータイプで食べやすい。甘い樹液成分配合。どこでも置ける屋内外兼用。【ムカデがいなくなる効果の仕組み】ムカデが出そうなところに置いてください。(ベランダ、玄関、窓際)暗がり容器で高い侵入率。しっとりゼリーをしっかり食べさせます。大型容器で大きなムカデにも効く ムカデがいなくなる(※使用環境により効果は異なります。) 暗がり容器で高い侵入率【特長】●ムカデ目線で開発!置くだけ簡単!怖いムカデがいつのまにかいなくなる!●ムカデは狭くて暗いスキマが大好き!独自開発 暗がり容器で高い侵入率●ムカデはしっとりしたものが大好き!しっとりゼリーをしっかり食べさせます●大型容器で大きなムカデにも効く●誤食を防ぐ容器採用【有効期間】約1ヵ月(使用状況により異なります)毒餌剤。大型容器入。ゼリータイプ。2個入。生活害虫防除剤協議会登録。
用途【適用害虫】ムカデ、ヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ
適合害虫ムカデ
アズワン品番65-0423-08
利用場所屋内屋外両用
1個(2個)
¥659
税込¥725
当日出荷
窓際や屋外ちょっとした場所で日射しを遮断し、夏場の快適な環境をつくります。農園芸被覆資材として、遮光・保温・防鳥・防風にも使用できます。周囲にハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
用途部屋の遮光、果菜・花木類の遮光に最適です。
厚さ(mm)0.8
色黒
遮光率(%)65
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。
紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。
スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。
水を使って簡単施工できます。
ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして
幅(m)0.96
長さ(m)2
厚さ(mm)0.065
材質ポリエステルフィルム
色スモーク(黒)
可視光線透過率(%)13.7
粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス)
紫外線透過率(%)3.7
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
取扱説明書(1.6MB)
遮蔽係数0.74
日射透過率(%)50.1
日射反射率(%)6.6
日射吸収率(%)43.3
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
「吊る・貼る・置く」の3つの使い方で簡単虫よけ。火・電池・コンセント不要だから、手軽に使える虫除けです。メッシュの中に薬剤が練り込んであり、約1年間効果を発揮。(使用環境により異なります。)来シーズンまでつけっぱなしOK!。雨に濡れてもOK。雨に濡れても薬剤の揮散に影響せず、屋外でも使える。クマ【品番:V00246】・ネコ【品番:V00296】があります。
用途玄関先・ベランダ・軒下・窓際などに
セット内容本体1個、取り付けベルト長・短各1本、吸着シート
材質本体:PET、取り下げベルト長/短:ポリプロピレン
本体寸法(mm)110×50×150H(取り下げベルトのぞく)
有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系)
対象害虫ユスリカ
有効期間約1年
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
部屋の中のいやな虫を落とす置くだけ空間殺虫剤。火・電池・コンセントは不要!(安心・お手軽。置いておくだけでいやな虫を駆除。)効果は約1年間!(ながーく駆除効果を発揮。来シーズンまでつけっぱなしOK。)モーター・ファンレス設計の無音タイプ(寝室や静かな場所にもピッタリ。)交換時期を自動でお知らせ!(QRコードから登録すると、交換時期をメールで通知。)空気の流れのある窓や出入り口付近に設置すると効果的です。
用途玄関やリビング・窓際、寝室、トイレなど、いやな虫が潜んでいそうな場所、飛来しそうな場所に設置してください。
セット内容本体1個・カートリッジ1個
形状プランツ
本体寸法(mm)95×95×150H
使用の目安6畳までの広さの部屋に対し1個
有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系)
対象害虫ユスリカ
有効期間約1年
利用場所屋内
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
人気の「ざんねんないきもの事典」から飛び出してきたようなリアルなパンダの虫よけ。いやな虫がきそうな所に置いてもOK、吊ってもOK。(吊り下げリングつき。)独自のメッシュ構造で、少ない風でも虫よけ成分がワイド拡散。火・電池・コンセント不要の簡単虫よけ!モーター・ファンレス設計の無音タイプなので寝室や静かな場所にもピッタリ。効果は約270日間でながーく虫よけ効果を発揮。インテリアとしてもかわいい。空気の流れのある窓や出入り口付近に設置すると効果的です。
用途玄関先・ベランダ・軒下・窓際などに
セット内容本体1個、吊り下げリング1個
本体寸法(mm)80×75×105H(吊り下げリングを除く)
使用の目安【置く】6畳までの広さに対し1個【吊る】玄関先・ベランダ・窓際に1個
有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系)
対象害虫ユスリカ
使用期間約270日間
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
オリーブやシマトネリコなどのシンボルツリーを、お庭のコンクリートやタイルの上に設置する際や、隣地との境界線や窓際に目隠しとして設置する時におすすめです。また、バラや果樹の植え付け・育成や室内の観葉植物にもおすすめです。
材質ポリプロピレン
窓際の爽快感を床下にも届けます。
種類角型床下換気口
材質ポリプロピレン樹脂
色黒
有効換気面積(cm2)151.2
1枚
¥699
税込¥769
4日以内出荷
「吊る・貼る・置く」の3つの使い方で簡単虫よけ。火・電池・コンセント不要だから、手軽に使える虫除けです。メッシュの中に薬剤が練り込んであり、約1年間効果を発揮。(使用環境により異なります。)来シーズンまでつけっぱなしOK!。雨に濡れてもOK。雨に濡れても薬剤の揮散に影響せず、屋外でも使える。クマ【品番:V00246】・ネコ【品番:V00296】があります。
用途玄関先・ベランダ・軒下・窓際などに
セット内容本体1個、取り付けベルト長・短各1本、吸着シート
材質本体:PET、取り下げベルト長/短:ポリプロピレン
本体寸法(mm)90×45×155H(取り下げベルトのぞく)
有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系)
対象害虫ユスリカ
有効期間約1年
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
部屋の中のいやな虫を落とす置くだけ空間殺虫剤。火・電池・コンセントは不要!(安心・お手軽。置いておくだけでいやな虫を駆除。)効果は約1年間!(ながーく駆除効果を発揮。来シーズンまでつけっぱなしOK。)モーター・ファンレス設計の無音タイプ(寝室や静かな場所にもピッタリ。)交換時期を自動でお知らせ!(QRコードから登録すると、交換時期をメールで通知。)空気の流れのある窓や出入り口付近に設置すると効果的です。
用途玄関やリビング・窓際、寝室、トイレなど、いやな虫が潜んでいそうな場所、飛来しそうな場所に設置してください。
セット内容カートリッジ1個
形状カートリッジ
本体寸法(mm)45×45×85H
使用の目安6畳までの広さの部屋に対し1個
有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系)
対象害虫ユスリカ
有効期間約1年
利用場所屋内
1個
¥680
税込¥748
欠品中
さまざまな虫が好む独自の誘引成分を配合!とろけるエサで食いつき抜群!4方向どこからでも入れるマルチエントランス容器(容器は不透明です)
庭先、玄関、窓際などの家まわりに置くだけ!50種以上の虫を誘って食べさせて駆除します。
屋外側に置けば屋内への侵入を防ぎ、屋内側に置けば侵入してきた虫を駆除できます。
容器タイブなので、お子様やべットがいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
大容量8個入なので、たくさん置けて駆除効果アップ。
設置後、約1ヵ月効果があります。(使用環境により異なります)
適合害虫ムカデ、ダンゴムシ、ナメクジ、アリ、その他
シリーズ虫コロリ
有効期間約1ヵ月
アズワン品番65-2349-72
利用場所屋内屋外両用
1個(8個)
¥759
税込¥835
当日出荷
低重心で手に馴染むコーナーカッターです。
特殊樹脂ベース付で滑りはよく、使いやすくなっています。
用途店舗用・住居用シートの窓際施工に
付属品ベース×1
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
広幅のバースクライバーです。
継ぎ目や窓際の切込みにお使い下さい。
簡単、置くだけ、いなくなる!防除用医薬部外品の毒餌剤にも配合されているフィプロニル含有!目立たず置きやすいコンパクト形状、たくさん置ける8個入り。いろんな場所に置いていやな虫をブロック!効果は約1年。(使用環境により異なります。)玄関付近・ベランダ・窓際などに1~2個が使用目安です。
用途玄関・ベランダ・窓際・プランター付近・室外機周辺など
材質本体:塩化ビニル樹脂
本体寸法(mm)50×210×10H(4連)
有効成分フィプロニル
対象害虫ムカデ、アリ、ワラジムシ、ダンゴムシ、ゲジ、ヤスデ
有効期間約1年
入数8個
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
窓際の冷気をシャットアウト。
自立・折り畳み式なので設置も収納も簡単です。
用途窓際からの冷気を軽減し省エネ対策に。
付属品テープ、ストッパー
材質パネル:プラスチック、粘着剤:アクリル系、ストッパー:PET
長さ(mm)1900
厚さ(mm)2
色白
日よけや目かくしにぴったりな横長のシェード。バルコニーはもちろん、フェンスやカーポートでも目かくしや遮熱のためにお使いいただけます。
用途ベランダ・窓際・カーポート・フェンス・休憩所・施設などの日よけ・遮熱・目かくし
材質ポリエチレン
紫外線遮断率(%)約85
ワンが壁に干渉する場合、切断して窓際に設置できます。呼13給水管用
用途配管部材
材質PP
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ