61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

用途木下地+窯業系サイディング 材質SUS304 生地 呼び径(mm)2.3 頭径(Φmm)5 頭部布目 胴部不燃リング
1箱(200本×10巻)
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(760本)ほか
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弛みに強く、秀でる引張強度です。 下穴合せは一切不要で取付けが簡単。施工スピードがUPします。
材質ナイロン 適応下地モルタル、ブロック、窯業系サイディング、コンクリート、中空押出しセメント板、耐火野地板
1袋(75本)ほか
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイディング施工の新革命! 釘での施工に比べて作業の手間・時間を大幅に短縮!専用ビスなのでサイディングの浮きをしっかり押さえることができ、仕上がりもキレイ。フレキなしサラ頭。ペイントしやすい梨地頭。
材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)26 頭径(Φmm)6 表面処理パシペート ねじ径×長さ(mm)3.3×40 穴の形状十字穴2番
1箱(100本)
999 税込1,099
当日出荷

用途窯業系サイディング+木材 材質SUS304 長さ(mm)50 太さ(mm)2.3
1箱(580本)
2,384 税込2,622
6日以内出荷

用途木下地+窯業系サイディング、タッチアップ用 材質SUS304 呼び径(mm)2.3 頭径(Φmm)5 頭部布目 胴部不燃リング
1箱(200本×10巻)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(850本)
1,834 税込2,017
5日以内出荷

サイディング施工の新革命! 釘での施工に比べて作業の手間・時間を大幅に短縮!専用ビスなのでサイディングの浮きをしっかり押さえることができ、仕上がりもキレイ。フレキなしサラ頭。ペイントしやすい梨地頭。
材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)26 頭径(Φmm)6 表面処理パシペート ねじ径×長さ(mm)3.3×40 穴の形状十字穴2番
1箱(320本)
2,598 税込2,858
当日出荷

スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。 材質SUS304 頭部平頭 胴部スパイラルリング RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1kg)ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長さ(mm)50 頭部径(Φmm)5.3 ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.2 材質ステンレス鋼線 連結方式プラシート 胴部形状リング 適合釘打機HN-50、HN-50N、HN-65CS、HN-65M、HN-65N1、NH-65S1、HN-75N1、CN-450G<FP>、CN-550S<FP>、CN-565S<FP>、CN-650M
1箱(200本×20巻)
24,980 税込27,478
9日以内出荷

1箱(1kg)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1箱(400g)ほか
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

No.75SD サイディング用下穴錐 スターエム 動画あり
外壁サイディング取り付け時の釘打ち込み用の下穴あけに。外壁サイディングを取付ける際に、直接釘を打ち込むとサイディング隅部分が割れてしまいます。鉄工ドリルでは錐がすぐに磨耗してしまう。コンクリートドリルでは位置決めが難しい。サイディング用下穴錐はこれらの悩みをスッキリ解消!。鉄工ドリルと比べると約3倍長持ち(※メーカー比。加工材・使用方法によって異なります)。全長は短めで60mmと使いやすく、穴が深くあきすぎないので釘もしっかりと効きます。
材質ハイス鋼(HSS材) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 有効長(mm)20 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。 仕様平頭 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)55 質量(g/パック)55 頭部平頭 胴部スクリュー
1パック(10本)ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304 頭部形状丸頭 胴部形状パワースクリュー
1箱(400g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

メジのヒビに塗りこむだけでヒビをキレイにふさぐことができます。 乾燥後は耐水性に優れ、浸水を防ぎ、メジのカケ、欠落を防止します。 防カビ剤配合で、施工後は清潔に過ごせます。 メジのヒビに塗りこみやすい、タレにくい練り状タイプです。 タイルにはみ出しても拭き取ることができ、マスキングを必要としません。 仕上がりはツヤ消しの白色で硬くなり、着色することもできます。 防カビ剤配合で、カビの発生、汚れ防止に役立ちます。 耐水性に優れ、乾燥後は水に溶け出しません。 乾燥が早く、作業性に優れています。(表面乾燥:30分、完全乾燥:24時間/20℃) 施工後のヒビ割れ、はがれもありません。 においも少なく、安心して使用できます。
成分アクリル共重合樹脂、酸化チタン、増粘剤、水 セット内容メジのヒビふさぎ、スポンジヘラ、ふきとり用イレイザー 危険物の類別非危険物
1セット(80mL)
949 税込1,044
当日出荷


胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。 材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ 頭部布目 胴部スクリュー
1パック(12本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

だれにでも出来るやさしい工作用石こうです。
ホワイト 硬化時間(分)120 成分石こう 寸法(縦×横×厚さ)(mm)310×220×50 危険物の類別非危険物
1袋(2kg)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途窯業系サイディング+木材 材質SUS304 呼び径(mm)2.3 頭径(Φmm)5
1箱(200本×8巻)
6,092 税込6,701
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途窯業系サイディング+木材 材質SUS304 全長(mm)40 呼び径(mm)2.3 頭径(Φmm)5
1箱(200本×8巻)
9,286 税込10,215
5日以内出荷

3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8) 材質(刃部)超鋼チップ 適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート 適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
1本
519 税込571
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。 刃数3 適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート 適合電動機電気ドリル シャンク形状丸軸
1本
特価
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。 有効長(mm)130(カッター長160mm) 仕様穿孔可能材/塩ビ管 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
1本ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天 仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天 付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB) 適合(センタードリル)PCGWCD225 適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

窯業系・金属系サイディング、木材などの多彩な壁材に対応。独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 有効長(mm)130(カッター長160) 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。 有効長(mm)80(カッター長110mm) 仕様穿孔可能材/塩ビ管 適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比)
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。 コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8) 有効長(mm)50 全長(mm)100 刃数3 適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート 適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
1パック(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。 有効長(mm)130 全長(mm)310 セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル 使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
1セット
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル。塩ビ、FRP、木質系天井材へのダウンライト、火災警報器などの取り付け。 トラスコ品番423-4089 有効長(mm)130 刃厚(mm)3 刃径(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷

個別溶接された精密超硬研磨刃です。マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断 山数6~8 刃厚(mm)1.25
1袋
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

個別溶接された精密超硬研磨刃です。マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断 山数6~8 刃厚(mm)1.25
1袋(10本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

個別溶接された精密超硬研磨刃です。ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断 山数5~7 刃厚(mm)1.25
1袋
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

個別溶接された精密超硬研磨刃です。ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断 全長(mm)225 山数5~7 本体寸法(mm)25×225×1.25 有効長(mm)195 切断能力(mm)5~175(ボルト・ネジ・釘の入った木材・建築金物) 刃厚(mm)1.25 モデルS1169XHM
1袋(3本)
5,798 税込6,378
3日以内出荷

個別溶接された精密超硬研磨刃です。ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断 山数5~7 刃厚(mm)1.25
1袋(10本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

個別溶接された精密超硬研磨刃です。マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断 全長(mm)225 山数6~8 本体寸法(mm)25×225×1.25 有効長(mm)195 切断能力(mm)5~175(釘の入った木材・ALC・土壁)/~175(ステンレス管・塩ビパイプ) 刃厚(mm)1.25 モデルS1159XHM
1袋(3本)
5,798 税込6,378
3日以内出荷

独自のトリプルチップで切削効率向上。耐熱性超硬チップ。高強度ボディー。ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮。チャック式回転ドリルに取付。回転モードで使用。ステンレスへの穴あけは低速で使用。金属への穴あけは別途、鉄鋼センタードリルをお買い求めください。(品番:T9098169)
用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス) セット内容替刃(mm)19・22・29・38・44・57、アーバー1L・2L、専用プラスチックケース 有効長(mm)46 刃厚(mm)1.3
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷

独自のトリプルチップで切削効率向上。耐熱性超硬チップ。高強度ボディー。ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮。チャック式回転ドリルに取付。回転モードで使用。ステンレスへの穴あけは低速で使用
用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス) 有効長(mm)46 刃厚(mm)1.3
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)