ロコモ度テスト種目の立ち上がりテスト用の組立式テスト用ツールです。段ボール製ですので、軽量で持ち運びや設置が簡単です。各ボックスにはテスト時の荷重に耐えられる補強材を内蔵。
セット内容10cm箱・20cm箱・30cm箱・40cm箱
材質ベニヤ板・段ボール
耐荷重(kg)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(10cm箱)450×350×100、(20cm箱)450×350×200、(30cm箱)450×350×300、(40cm箱)450×350×400
松吉医科器械コード24-6230-00
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
プライオメトリクストレーニング(瞬発力トレーニング)を効果的に行えるボックスです。
ピラミッドゴム張り
仕様上面ピラミッドゴム張り、全段下部ゴム付
材質木製(メルクシパイン材)
質量(kg)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×40(1~4段各10)
1台
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
マット等と併用して、立ち上がり運動に使用できます。
ブロックは収納式ですので、場所を取りません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×400
材質木
質量(kg)30.5
耐荷重(kg)80
アズワン品番8-5238-11
ブロック寸法(mm)1段目/400×400×100、2段目/500×400×200、3段目/600×400×300、4段目/700×400×400
1個
¥177,500
税込¥195,250
22日以内出荷
ロコモ度テストの2ステップテスト用のテスト用ツールです。テスト時の判定がしやすいようにシート表面に目盛が印刷されています。シート状のため、持ち運びや設置が簡単です。
材質ポリ塩化ビニル
寸法(幅W×長さL)(mm)500×4000
測定範囲(m)0~3.5
最小目盛(cm)1
松吉医科器械コード24-6231-00
1個
¥50,980
税込¥56,078
6日以内出荷
耐荷重5
素材繊維板(MDF) シート貼り
プライオメトリクストレーニング(瞬発力トレーニング)を効果的に行えるボックスです。
ピラミッドゴム張り
強く跳ぶのがポイント
仕様上面:ピラミッドゴム張り、下部:ゴム付
材質木製(メルクシパイン材)
質量(kg)12.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×45
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
立ち上がりトレーニングや手の支えによって段階的に腰を移動させながらの昇降トレーニングなどに使え、収納はコンパクト。
材質木
質量(kg)約19.5
高さ(mm)100・200・300・400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)格納時/730×400×400
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
省スペースタイプの歩行訓練用階段です。
2種類の段差の階段を使用できますので、無理なく訓練ができます。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
質量(kg)15
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)560×1090×420
松吉医科器械コード23-7288-00
グッドデザイン賞受賞!木製品に替わるインテリア便利台!スベリ防止ゴム付
材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチック製万能台として。高い場所での作業に
最大使用荷重(kg)100
材質ポリプロピレン樹脂
段数1
材質(本体)ABS、スチール
ピッチ(mm)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×300
均等耐荷重(kg)10
関連部品EL739
こんなお得な商品も!

踏み台 折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付
材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として
最大使用荷重(kg)100
材質ポリプロピレン樹脂
段数1
ロコモスキャン用アシストフレームのみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×810×110
松吉医科器械コード24-4120-01
1個
¥97,980
税込¥107,778
6日以内出荷
プライオメトリクストレーニング(瞬発力トレーニング)を効果的に行えるボックスです。
ピラミッドゴム張り
強く跳ぶのがポイント
仕様上面:ピラミッドゴム張り、下部:ゴム付
材質木製(メルクシパイン材)
質量(kg)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×30
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。
梱包用途だけでは無く、ギフトや収納にも最適です。
催事コーナーなどで簡単に売場がつくれる折りたたみ式のステージです。
タートルステージ、オープンボックス、ステージボックス、スルーボックスとの組み合わせで、多彩なレイアウトが可能です。
簡単に折りたたむことができて、コンパクトに保管できます。
色黒
木製万能台から進化したカラフルデザインのプラスチック万能台!キズ防止ゴム付
用途木製と比較して屋外使用でも劣化が少ない長耐久の万能台として
材質ポリプロピレン樹脂
天面スペースが広くて安定感バツグン。
フラワースタンドとして。安定して鉢植えが置ける。
腰掛けとして。靴の脱ぎ、履き時に。
キッチンで。手の届かなかった上の戸棚も出し入れラクラク。
最大使用荷重(kg)100(踏み台使用時)
段数1
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
色ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)
材質ABS樹脂
仕様屋内・屋外兼用形
保護等級IP33
扉開閉方式片開
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード