SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
SGP管用の蝶番式立バンド(300AまでのVP管にもご使用できます。VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)。電気亜鉛めっき仕上げ
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
VP管用の提灯式立バンド
材質SUS304
種類立バンド
VP管用の提灯式立バンド
用途VP管用の立バンド
種類立バンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式立バンド
材質ステンレス(SUS304)
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
立バンド用の取付足。
幅(mm)25
タイプ板プレス加工タイプ
種類T足
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具
材質SUS304
組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具
材質ドブメッキ
寸法P(mm)20
材質ステンレス(SUS304)
適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)
SGP管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10323立バンド」より板材が厚い製品。
材質電気亜鉛めっき
寸法F(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA440CK-25
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色AWJブルー
サイズ25A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(10個)
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。
色ブルー
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法C(mm)25
寸法P(mm)20
締付ボルトM6×20
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色AWJブルー
サイズ25A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS430
材質(ボルト・ナット)ユニクロ
1セット(10個)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色ブラック
サイズ25A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SPCCドブメッキ
材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
1セット(10個)
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具
材質ユニクロメッキ
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×22
各種配管用の吊、立兼用PPバンド。ポリプロピレン製。吊用タン装着で「PP吊バンド」、PP立用足の装着で「PP立バンド」として使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 立バンド
材質ユニクロメッキ
寸法C(mm)47
寸法P(mm)20
材質(絶縁体)軟質塩ビ
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
締付BN6×20(mm)
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド
材質ユニクロメッキ
寸法P(mm)20
組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具
材質ユニクロメッキ
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド
材質SUS304
寸法P(mm)20
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色ブラック
サイズ25A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(10個)
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
SGP管用の防振補助立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。10mゴム付。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。3mゴム付。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
外面被覆鋼管用立て配管金具です。
用途VLP VD用 立バンド
材質ユニクロメッキ
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×22
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法C(mm)25
寸法P(mm)20
仕上溶融亜鉛メッキ
締付ボルトM6×20
蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具
材質SUS304
寸法P(mm)20
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
締付BN6×22
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯立バンドに軟質塩ビコーティングしています。
用途裸銅管用 立バンド
材質【バンド本体】SUS430、【ボルトナット】ユニクロメッキ
寸法P(mm)20
バンド厚さ(mm)0.6
板幅(mm)25
締付BN6×20
外面被覆鋼管用立て配管金具です。
用途VLP VD用 立バンド
材質SUS304
寸法P(mm)20
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
締付BN6×22
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法P(mm)20
適合管塩ビ管(VP)
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド
材質【ボルトナット】SUS304、【バンド本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー
幅(mm)【被覆】28
寸法C(mm)47
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×20
SGP管用の組式立バンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)
材質ステンレス(SUS304)
寸法P(mm)20
適合管塩ビ管(VP)
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド
材質ドブメッキ
寸法P(mm)20
関連キーワード
1
2
次へ