「立体 メガネ」の検索結果
赤青めがねで見ると立体的に見える立体視アナグリフ画像専用の3D赤青めがねです。
市販のセロハンに比べ遙かに鮮やかに立体的に観察できます。
材質PET 左右表記 メガネ型
寸法(mm)150×35
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
マイクロプリズムを利用した全く新しい3Dメガネです。赤いものは手前に、青いものは奥に見え、立体感を作り出す不思議なメガネです。
仕様3Dメガネ3枚観察用シ-ト1枚
1セット
¥1,500
税込¥1,650
4日以内出荷
地形画像などを立体視するための、赤と青のフィルムを使った3Dメガネを作製するキットです。
作製したメガネで観察することで、よりはっきりと高低差を感じることができます。
台紙A4版、ミシン目入りシート7枚
フィルム寸法(mm)200×240(赤・青各1枚)
1セット
¥2,500
税込¥2,750
6日以内出荷
米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク。米国食品医薬品局 (FDA) 認証サージカル(医療用)N95マスク。口元を圧迫せず呼吸がしやすいお面式立体構造。衛生的な使い捨てタイプ。アルミノーズクリップで鼻にフィットし。ノーズパッドで高いプロテクト効果を発揮し、メガネが曇りにくい。安心安全のステープラ―フリーで思わぬ怪我を防止。
用途ウイルス、感染症予防やPM2.5や新型インフルエンザ対策などに
仕様使い捨てタイプ、バルブ無し
材質PP、メルトブロー、(ひも)合成ゴム、(ノーズクリップ)アルミワイヤー
形状立体構造お面式
色ホワイト
入数(枚)20
規格N95(認証番号:NIOSH TC-84A-0160)
対象微粒子、ウイルス、PM2.5
アズワン品番65-0598-12
ひもタイプ頭掛けタイプ
1箱(20枚)
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
マイクロポラライザー(円偏光方式)3D対応液晶モニターの映像を、3Dもしくは2Dで視認できます。
フィルム1枚の構成ですので視野が広いです。
シールド状になっていますので、血液等の飛沫から目を保護します。
寸法(mm)アイシールド/235×77、フレーム/160×45
質量(g)23
レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)32
規格ANSI規格品(Z87.1)
機能防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整
材質(フレーム)ナイロン
レンズ厚さ(mm)2.25
紫外線カット99.9%
調整機能長さ・角度調整可
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)
質量(g)約120(本体のみ)
種類ヘッドルーペ
電源単4乾電池2本(別売り)
レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)
焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
取扱説明書(1.3MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
付属のヘッドストラップと取り替えるとゴーグルとしても使用できます。
機能通気孔付、フォームラバーパット付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ
レンズ色クリアー
材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ
エスコ品番EA800EA-21
寸法(mm)【めがね】A:120、B:130、C:80、D:40×85
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ヘッドルーペ
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。
上下左右に動くライトで、手元を明るく照らせます。
作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付。
用途組み立て、検査、読書などに。
種類ヘッドルーペ
超軽量フレーム+高品質3Dレンズを使用しています。軽量25gで、長時間の使用でも快適です。メガネの上からでも掛けられます。レンズの形が大きめです。SC-12よりメガネの上から掛けやすくなっています。
材質レンズ/トリアセテート偏光、フレーム/ポリカーボネート
色ブラック
質量(g)25
レンズ大きめ
アズワン品番7-6311-01
変換内容3D映像⇒3D表示
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
スマホでまるでその場にいるかのようなVR(バーチャルリアリティ)体験。
手軽にVRを楽しめるエントリーモデルで、目幅調整機能と眼鏡対応で快適に視聴できるスタンダードタイプのVRグラス。
仕様(へッドバンド)3方向ゴムバンド式
付属品レンズクリーニングクロス、ユーザーズマニュアル
材質本体:PC+ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタンフォーム
色ブラック
質量(g)約248
取付方式(スマホ)バンド固定式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約178×135×96(バンド部除く)
対応機種4.0~6.5インチスマートフォン
レンズ非球面光学レンズ
対応幅約142mmのメガネまで対応(形状により使用出来ない場合あり)
機能ヘッドホン対応、目幅調整機能あり、ピント調整機能なし
対応寸法(mm)(W×D×H)約59×6×115~85×13×165
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
キャッチコピー:夏休み工作・自由研究に最適!本キットとスマホでお手軽工作が楽しめます。商品説明:プラ板とペーパークラフトでホログラム風ゴーグルが作れる!
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き箱入り
セット内容説明書、専用台紙、プラ板、背景用イラスト(4種)
材質紙、PVC
寸法(mm)110×92×85
1セット
¥364
税込¥400
3日以内出荷
1個(7枚)
¥449
税込¥494
5日以内出荷
「JIS T9001医療用マスク クラスⅠ適合審査合格品」の3層立体構造のサージカルマスクです。適合番号M12203011(日衛連が運用するJIS適合審査です)。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。3D立体構造なためプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。また口元があたりにくいのでメイクが崩れにくいです。耳が痛くなりにくい平ゴム仕様、ズレやメガネの曇りを軽減するノーズフィルター仕様で快適です。
用途風邪・花粉の防止・食品加工・厨房機器メンテナンス・汚物処理・清掃作業などに
仕様ゴム/平ゴム
種別サージカル
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン
形状立体型
入数(枚)30
構造3層
寸法(縦×横)(mm)205×85
包装形態個包装
適合JIS規格JIS T9001医療用クラスⅠ
ひもタイプ耳かけ式
付属品ソフトケース
寸法(mm)120~150×56×86(使用時)、120×70×17(収納時)
倍率4倍
眼幅調整範囲(mm)50~75
材質(レンズ)ガラス
1個
¥7,200
税込¥7,920
欠品中
頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。
用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ
材質本体:ABS樹脂
口元に空洞ができるので、口紅が付きにくく、息らくらく。ピタッとフィットでメガネの曇りも軽減、フェイスラインがスッキリときれいに。ホワイト30枚入り。
形状立体
色ホワイト
入数(枚)30
1パック(30枚)
¥979
税込¥1,077
8日以内出荷
汗が気になる額やこめかみ部分をしっかりカバー!VRグラスへの汗の付着、皮脂汚れ、化粧汚れを防ぐVRグラスよごれ防止マスク。大容量タイプ。
寸法(mm)440×130(フリーサイズ)
色ホワイト
混率(%)ポリプロピレン100
立体感のある生地を使った手触りのよいメガネケースです。
材質メタル・ポリウレタン、内張:ポリスチレン(ベージュ)
質量(g)130
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×64×50
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×50×45
開閉バネ式
鼻あてなし
直線的なマスクとは異なり、サイドは緩やかな曲線仕上げの新形状のプリーツマスク。フェイスラインに沿うようにマスクを着用できるのでお顔周りがもたつかず、スッキリとした印象に!。高機能フィルターでしっかりガード。メガネが曇りにくい形状保持ワイヤー。お鼻のラインに合わせてピッタリフィット。
材質(本体・フィルター部)ポリプロピレン、(耳ゴム)ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン、(ノーズフィット)PE樹脂
寸法(cm)約上側16.5(下側14.4)×8.7
1箱
¥480
税込¥528
5日以内出荷
直線的なマスクとは異なり、サイドは緩やかな曲線仕上げの新形状のプリーツマスク。フェイスラインに沿うようにマスクを着用できるのでお顔周りがもたつかず、スッキリとした印象に!。高機能フィルターでしっかりガード。メガネが曇りにくい形状保持ワイヤー。お鼻のラインに合わせてピッタリフィット。
材質(本体・フィルター部)ポリプロピレン、(耳ゴム)ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン、(ノーズフィット)PE樹脂
寸法(cm)約上側18(下側16.5)×9
1箱
¥480
税込¥528
5日以内出荷
Wワイヤー設計でくちもとの空間を快適にキープできる立体空間マスク。くちもと側にはメガネ曇り抑制フィルターを採用。
仕様【ノーズピース式】有
材質本体:ポリプロピレン、メガネ曇り抑制フィルター:ポリプロピレン・ポリエチレン、ノーズフィッター・くちもとワイヤー:ポリエチレン
形状プリーツ
寸法(mm)【マスク】約175×95
色ホワイト
サイズふつう
タイプ使い捨て
入数(枚)30
構造3層
使用限度時間(h)24
対象ウイルス・風邪・花粉・PM2.5
アズワン品番65-0338-53
メーカー商品コード30812437
ひもタイプ耳かけ
1箱(30枚)
¥839
税込¥923
翌々日出荷
甲羅部分が約2.5倍拡大のルーペになっており、足と爪が付いた本体とネジ止めでつながっています。
足と爪は固定式で、8本の足で実際に立っているカニの姿をした立体的なデザインです。
レンズは固定のため、交換はできません。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
色金色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×100×25
仕上真鍮クリアー仕上げ
1個
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
甲羅部分が約2.5倍拡大のルーペになっており、足は固定式で、4本の足で実際に立っている亀の姿をした立体的なデザインです。レンズは固定のため、交換はできません。長寿を意味する亀がモチーフのため、敬老の日のプレゼントや記念品としても人気です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
色金色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×105×17
仕上真鍮クリアー仕上げ
1個
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
Wワイヤー設計の立体空間マスク。
材質本体:ポリプロピレン、メガネ曇り抑制フィルター:ポリプロピレン・ポリエチレン、ノーズフィッター・くちもとワイヤー:ポリエチレン
形状プリーツ
寸法(mm)【マスク】約175×95
色ホワイト
サイズふつう
タイプ使い捨てタイプ
入数(枚)7
構造3層
使用限度時間(h)24
対象ウイルス・風邪・花粉・PM2.5
アズワン品番65-0344-10
メーカー商品コード31703482
ひもタイプ耳かけ
1パック(7枚)
¥229
税込¥252
欠品中
マスク内のムレを素早く取り除き、気になるニオイも除去できます。マスクの湿気をとりのぞくため、メガネがくもりにくい。立体縫製で化粧崩れしにくく、呼吸も楽にできます。100回洗濯しても抗菌効果が持続します。
材質ポリエステル抗菌生地、ポリウレタン、シリカゲル
色グレー
マスク内のムレを素早く取り除き、気になるニオイも除去できます。マスクの湿気をとりのぞくため、メガネがくもりにくい。立体縫製で化粧崩れしにくく、呼吸も楽にできます。100回洗濯しても抗菌効果が持続します。
材質ポリエステル抗菌生地、ポリウレタン、シリカゲル
色ブラック
マスクをしながらストロー等使用でき、飛沫感染の予防ができます。マスク内の保護布が飛沫を大幅に防ぎます。マスクの湿気をとりのぞくため、メガネがくもりにくい。立体縫製で化粧崩れしにくく、呼吸も楽にできます。100回洗濯しても抗菌効果が持続します。
材質ポリエステル抗菌生地、ポリウレタン、シリカゲル
形状立体
キャッチコピー:オリジナルのスノードームが作れる!。商品説明:球型のボトルの中に好きな素材と水などを入れて蓋を閉めるだけで完成!土台にねんどなどで装飾してもかわいく仕上がります。
仕様(1個梱包形態)袋入り
セット内容スノードームボトル、防水シート
材質PET、PP
寸法(mm)Φ78×H100
1個
¥237
税込¥261
当日出荷
米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク。米国食品医薬品局 (FDA) 認証サージカル(医療用)N95マスク。口元を圧迫せず呼吸がしやすいお面式立体構造。衛生的な使い捨てタイプ。アルミノーズクリップで鼻にフィットし。ノーズパッドで高いプロテクト効果を発揮し、メガネが曇りにくい。安心安全のステープラーフリーで思わぬ怪我を防止
仕様材質:PP不織布 ノーズクリップ:アルミ 頭かけ紐:ゴム ※酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください ※ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください ※マスクの改造や補修などはしないでください ※本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください ※本品は使い捨て商品です洗濯して繰り返しての使用はできません
アズワン品番65-3351-22
1ケース(12箱)
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
5種類の色を取りそろえており好きな色を自由に選択できます。荷物等の行き先、内容等に応じ色分けし、ひと目で仕分け作業効率を大きく改善できます。また黒色は、紫外線防止に役立ちます。
材質ポリエチレン
Acer SpatialLabs(TM) View「ASV15-1B」は、裸眼での立体視を可能にする15.6インチ 4K(3840×2160)モニター(4Kは2D表示の場合)。アイトラッキングソリューション、立体3Dディスプレイ、リアルタイムレンダリングの組み合わせにより、立体のオブジェクトがディスプレイの前に浮かんで見えるだけではなく、そのオブジェクトをリアルタイムで360°回転させることができます。また、アプリケーションSpatialLabs(TM) TrueGameにより、3DゲームをメガネやVRゴーグルを使わずに楽しめます。映画やゲームなど、幅広い3Dコンテンツの世界へ飛び込むことができます。
対応する3Dソフトウェアを使用し、主要な3Dファイルフォーマット*1のファイルを読み込み、立体的に表示することが可能。アイトラッキング技術と専用カメラが、ユーザーの顔と目の位置情報を捉え、立体3D映像に反映。たとえば、顔を左右に少し移動すれば、あたかもユーザーが左右に一歩ずつ移動したかのように、3Dモデルの見える角度も変わり、背景も連動して動きます。静止画とアニメーションの両方に対応。各種設定項目を選択することで、オブジェクトの移動、回転、拡大・縮小、さらに照明の方向など、さまざまな視覚効果をリアルタイムで確認できます。
仕様【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】非搭載
付属品HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-C to Type-Aケーブル(1.5m)、ACケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックガイド、保証書、修理依頼書、ソフトウェアのダウンロード案内
質量(kg)スタンドあり:約1.46、スタンド取り外し不可
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)通常(※メーカー実測値):11.13、最大:19.65、スタンバイ/オフモード:0.08/0.02
表面処理光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約359.8×243.8×23.5
機能フリッカーレス、SpatialLabs(TM) Tracking Camera×2、SpatialLabs(TM) Model Viewer(3D表示アプリ)、SpatialLabs(TM) Go(3Dレンダリングアプリ)、SpatialLabs(TM) Player(3D動画再生アプリ)、SpatialLabs(TM) TrueGame(3Dゲームプレイアプリ)
入力信号デジタル
使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)
コントラスト比最大:5000:1(ACM)、通常:1200:1
画素ピッチ0.09mm
最大解像度4K(3840×2160)
表示色約1670万色
色再現性Adobe(R) RGB 100%
保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。
視野角水平170°/垂直170°
応答速度<30ms
入力端子HDMI 2.0(HDCP 1.4/HDCP 2.2対応)×1
水平周波数(kHz)30-135kHz
垂直周波数(Hz)23-75Hz
VESAマウント(mm)非対応
スピーカー非搭載
入力電源ACアダプター(45W、100-240V、50/60Hz)、内蔵バッテリー:56Whリチウムイオンバッテリー(最大5時間)、主電源スイッチ:有
対応フォーマットFBX、OBJ、3DS、IGES、GCO、DAE(COLLADA)、GCODE、STP、glb、gITF、IGS、STEP
色(本体)スティームブルー
端子ヘッドホン端子:非搭載、その他の接続端子:USB 3.2(Type-C Gen 1)×1、USB 3.2(Type-A Gen 1)×1、SDカードリーダー×1
高さ調節非対応
音声入力非搭載
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)344.22×193.62
モニターサイズ15.6型 ワイド
パネル駆動方式IPS
対応ソフトウェアAUTODESK 3DS MAX、AUTODESK INVENTOR、AUTODESK FUSION、CURA、blender、Rhinoceros、Sketchup、Zbrush
輝度(cd/m2)380(白色LED)
角度調節チルト角:最大45°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
Acer SpatialLabs(TM) View Pro「ASV15-1BP」は、アイウェアを使わずに裸眼での立体視を可能にする15.6インチ 4K(3840×2160)モニター(4Kは2D表示の場合)。アイトラッキングソリューション、立体3Dディスプレイ、リアルタイムレンダリングの組み合わせにより、立体のオブジェクトがディスプレイの前に浮かんで見えるだけではなく、そのオブジェクトをリアルタイムで360°回転させることができます。3DメガネやVRゴーグルは不要。3D制作プラットフォーム、Unreal Engineにも対応しています。3Dアニメーター、開発者、CADデザイナーなど、あらゆるクリエイターのビジョンを実現します。
対応する3Dソフトウェアを使用し、主要な3Dファイルフォーマットのファイルを読み込み、立体的に表示することが可能。アイトラッキング技術と専用カメラが、ユーザーの顔と目の位置情報を捉え、立体3D映像に反映。たとえば、顔を左右に少し移動すれば、あたかもユーザーが左右に一歩ずつ移動したかのように、3Dモデルの見える角度も変わり、背景も連動して動きます。静止画とアニメーションの両方に対応。各種設定項目を選択することで、オブジェクトの移動、回転、拡大・縮小、照明の方向など、さまざまな視覚効果をリアルタイムで確認できます。さらに、Unreal Engineの機能であるDatasmithにも対応。3Dモデル共有プラットフォームSketchfabも統合されているため、3Dアセットのオンラインライブラリへのアクセスが簡単です。
仕様【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】非搭載
付属品HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-C to Type-Aケーブル(1.5m)、ACケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックガイド、保証書、修理依頼書、ソフトウェアのダウンロード案内
質量(kg)スタンドあり:約1.46、スタンドなし:約1.3
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)通常(※メーカー実測値):11.13、最大:19.65、スタンバイ/オフモード:0.08/0.02
表面処理光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約359.8×243.8×23.5
機能フリッカーレス、SpatialLabs(TM) Tracking Camera×2、SpatialLabs(TM) Model Viewer(3D表示アプリ)、SpatialLabs(TM) Go(3Dレンダリングアプリ)、SpatialLabs(TM) Player(3D動画再生アプリ)
入力信号デジタル
使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)
コントラスト比最大:5000:1(ACM)、通常:1200:1
画素ピッチ0.09mm
最大解像度4K(3840×2160)
表示色約1670万色
色再現性Adobe(R) RGB 100%、Delta E<2
保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。
視野角水平170°/垂直170°、視野範囲:X±17cm、Y±30cm、Z35~75cm
応答速度<30ms
入力端子HDMI 2.0(HDCP 1.4/HDCP 2.2対応)×1
水平周波数(kHz)30-135kHz
垂直周波数(Hz)23-75Hz
VESAマウント(mm)100×100対応
スピーカー非搭載
入力電源ACアダプター(45W、100-240V、50/60Hz)、内蔵バッテリー:56Whリチウムイオンバッテリー(最大5時間)、主電源スイッチ:有
対応フォーマットFBX、OBJ、3DS、IGES、GCO、DAE(COLLADA)、GCODE、STP、glb、gITF、IGS、STEP
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン端子:非搭載、その他の接続端子:USB 3.2(Type-C Gen 1)×1、USB 3.2(Type-A Gen 1)×1、SDカードリーダー×1
高さ調節非対応
音声入力非搭載
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)344.22×193.62
モニターサイズ15.6型 ワイド
パネル駆動方式IPS
対応ソフトウェアAUTODESK 3DS MAX、AUTODESK INVENTOR、AUTODESK FUSION、CURA、blender、Rhinoceros、Sketchup、Zbrush
輝度(cd/m2)380(白色LED)
角度調節チルト角:最大45°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
メガネのレンズが曇る原因は外気とマスク内の温度差が発生し、その温かい空気が顔とマスクの隙間から漏れてメガネにかかることで発生します。ALL CLEAR MASKは特殊な構造により、この曇る原因を解決し、メガネをかけていてもレンズが曇りにくくクリアな視界で快適なメガネライフを提供するマスクです。また、オールシーズン使用可能な接触冷感素材を採用しており、洗濯して繰り返し使用可能です。※本商品は花粉や飛沫、ほこり、感染(侵入)などを完全に防ぐものではありません。※本商品はマスクの隙間から息が漏れることによる曇りを防ぐ商品です。室内外の温度差によるくもりや湯気などによる曇りを防ぐものではございません。※必ずしもメガネが曇らないわけではございません。(効果の感じ方には個人差がございます。)
仕様抗菌防臭コーティング、洗濯・繰り返し使用可能、耳ひも調整可能、接触冷感素材
材質ポリエステル:93%、ポリウレタン:7%
形状立体型
入数(枚)10
ひもタイプ耳かけ
メガネのようにかけるだけで、目の前に大画面が現れ、いつでもどこでも映像コンテンツを楽しめます。両眼シースルーなので、画面と同時に周りの状況も見ることができます。光学エンジンにエプソン独自のシリコンOLED(有機EL)ディスプレイを採用。Full HDの解像度、高コントラスト(500000:1)と広い色域を実現し、さまざまな環境光下で見やすい映像を投写します。視界と映像の境目がないため、視界の中に文字や映像だけを浮かび上がらせることが可能です。※本機は接続する外部機器がUSB Type-Cによる映像出力に対応している必要があります。エプソンのホームページで、動作確認済みのAndroid搭載スマホをご確認いただけます。
投影方式Si-OLED(有機EL)
解像度1920×1080ピクセル
画面サイズ仮想画面:60型相当 (仮想視聴距離2.5m時)
接続端子USB Type-C、4極ミニジャック(マイク付イヤフォンCTIA規格対応)
カメラ仕様無し
外形寸法(mm)194×164×41(シェード除く)
電源USB Type-C USB Power Delivery
消費電力(W)4.5
質量(g)約165
映像入力USB Type-C DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode)
対応OSWindows 10 以降、Android 8 以降
付属品取扱説明書1式、シェード
1台
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
不織布マスクの暑い苦しいを解決!
接触冷感、速乾性のある素材使用。
フェイスラインにフィット、口元には適度な空間ができますので、息がしやすい。
伸縮性の高い生地で耳が痛くならない優しい付け心地。
洗って繰返し使用可能。
メガネが曇りにくい3D立体構造。
用途夏用マスクで快適に・・・
作業上、空調調整がしにくい工場、肉体労働で暑い工事現場、人との接触が避けられない通勤、毎日過ごす学校や保育
材質ポリエステル95%・ポリウレタン5%
形状立体型
構造1層
従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。
用途ボルトの締め、緩め
厚さ(mm)26
色メタリックブルー
サイズ(inch)1/4
直径(mm)50
ギヤ歯数72
1個
¥4,783
税込¥5,261
5日以内出荷
従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。
用途ボルトの締め、緩め
色メタリックピンク
サイズ(inch)3/8
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。
用途ボルトの締め、緩め
色メタリックブルー
サイズ(inch)1/4
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
1
2
3
次へ