厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質天然ゴム
色黒
硬度60°±5
耐熱温度(℃)70~100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S50C
寸法B(mm)50
熱処理焼入HRC45±3
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板を垂直に取付ける立方体のスペーサーです。
ネジ強度高、電磁波反射性高、軽量化、非磁性
仕様鉛含有量300ppm以下
材質(本体)鉛レス快削アルミ(KS26)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒アルマイト(BAL)
コアサイズ = EP 20。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 24.5 x 15.3 x 21.6mm。AL評価 = 4000nH。材質 = N87。奥行き = 21.6mm。長さ = 24.5mm。幅 = 15.3mm。代表規格 = IEC 61596。EPCOS B65847 EP20フェライトコア. EPCOS B65847 EP20フェライトコアは、一般にトランス用途に使用されます。立方体なので、占有面積に対する体積の比が高いので、基板上の充填密度が高くなります。このフェライトコアはコンパクトな設計と広帯域材料を使用しているので、磁気漏洩と信号の歪みが小さく、広帯域での小信号の伝送において優れた特性を発揮します。IEC61596に適合しています。. 用途. 高インダクタンス、低全高のトランス向け 電源用途向け
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
本体形状ブロック形
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード