立水栓(呼13)を洗面器などに取り付ける時に使用するパーツのセットです。
セット内容パッキン2枚、ワッシャ、締付ナットの4点セットです。
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
1セット
¥379
税込¥417
当日出荷
立水栓や混合栓(対辺約24mm)のロックナットをまわす時に使用。六角スパナはハンドルとして使用し、多角穴ザルボの取付けにも使用可。
材質鋼
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
呼13の立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。
締付けには立カラン締め(GA-KH006、GA-KH007)のご使用が便利です。
用途呼13の立水栓用の取付部品セットです。
セット内容透明パッキン、ゴムパッキン、ワッシャー、締付ナット(各1個)
材質ニトリルゴム、塩化ビニル樹脂、鉄、黄銅
呼び径(mm)13
取付ねじサイズPJ1/2
1セット
¥489
税込¥538
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ロックナット 黄銅製
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質黄銅
形状ロックナット
材質黄銅
取付ねじPJ1/2
アズワン品番64-6493-30
ねじサイズPJ1/2
1セット
¥249
税込¥274
当日出荷
立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合対辺23・25mm用
材質鋳鉄
対辺(mm)(ハンドル部六角スパナ)12
壁を貫通したネジなどの固定用
材質亜鉛ダイカスト
高さ(mm)9
呼び径13
ねじサイズG1/2
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
全部で12種の水栓取付ナットに対応。水栓取替え時に従来下からもぐってはずさなければならないところで、よりはずしやすくできる商品です。
付属品ケース付き
セット内容23・25・24・24L・28・30・32・36・37・38・46・47のナットアダプター
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
立水栓やデッキ混合栓と、給水管を接続する固定ナットのセットです。アジャストパッキン・スリップパッキンが各1枚付き
PR351(立水栓取付ナット)等で増し締めして下さい。
止水栓を閉めてお取替えください。
用途水栓固定用のナットとして
材質黄銅
取付ねじG1/2
適合管径給水管:12.7用
ナット対辺(mm)ロックナット:24
1セット
¥569
税込¥626
翌日出荷
洗面所などの手洗い用に適した水栓。ワンタッチで水の出し止めができるタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。取付穴径:33~35mm、取付ロックナット対辺:36mm。
呼び径(mm)13
対辺(mm)取付ロックナット:36
取付穴径(Φmm)33~35
ハンドル形状レバーハンドル
取付穴径(mm)33~35
エスコ品番EA124MC-22
1セット
¥445
税込¥490
翌日出荷
立水栓や混合栓(対辺約23mmと24mm)のロックナットを回す時に使用します。
材質鋼
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワンホール(一つ穴)混合栓、立水栓取付用です。
ナットの対辺13、18、23、24、24(深)、25、28、30、32、36、37、38、46、47ミリ用。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
延長アダプター付きなので、シンクが深く狭い場所でも締付可能。
持ち運びに便利なケースつき。
用途8つのアダプターで14サイズの台付き水栓ナットに対応した便利なしめつけ工具セットです。
材質ステンレス
アズワン品番64-5156-79
1セット
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
適合立水栓、混合水栓、立形自在水栓等
タイプ締付工具
対辺(mm)24
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
呼び径(mm)13
仕様泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)
対辺(mm)(取付ロックナット)36
取付穴径(Φmm)33~35
ハンドル形状レバーハンドル
仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)
呼び径(mm)13
対辺(mm)(取付ロックナット)36
取付穴径(Φmm)33~35
ハンドル形状レバーハンドル
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
定流量機能付(約5L/min)で水ハネが少ない泡沫吐水タイプの立水栓です。水流に気泡を含ませた使用感のやさしい泡沫吐水で水ハネを抑えます。止水部には耐久性・耐熱性に優れたセラミックを使用しています。レバーを上下することでワンタッチで吐水・止水が出来ます。JIS規格商品
用途洗面の混合栓として
仕様(定流量機能付)約5L/min
材質セラミック
対辺(mm)(取付ロックナット)36
取付穴径(Φmm)33~35
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)33~35
1台
¥51,980
税込¥57,178
90日以内出荷
仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)
対辺(mm)(取付ロックナット)36
取付穴径(Φmm)33~35
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
仕様両端パッキン付き(ナット側はさしこみパッキン)、逆流防止機能が付き
材質黄銅、POM(弁体)
外径(Φmm)12.7(給水管用)
入数5/箱、100/梱
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
適合機種KM5021T、KM5031(T)等の本体取付ナット用
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
立水栓やツーホール(二つ穴)混合栓用です。
レンチ部を取替えることで4サイズの水栓ナットを締付けできます。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺13・23・24・25ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。
材質鋳鉄
対辺(mm)13・23・24・25
アズワン品番64-5156-82
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
立水栓、ツーホール(二つ穴)混合栓用です。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺23・25ミリのロックナット、フクロナットに対応したしめつけ工具です。
材質鋳鉄
対辺(mm)23・25
アズワン品番64-5156-84
1個
特価
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
トイレロータンクや立水栓と止水栓をつなぐ給水管ナット部からの水もれを補修します。
管外径約13ミリの給水管に使用できます。
用途給水管ナット部の水もれを補修するパッキンセットです。
材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
立水栓やツーホール(二つ穴)混合栓用です。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルから締付け部分までが長いので、シンクが深く狭い場所でも締付けが簡単です。
ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺23・25ミリのロックナット、フクロナットに対応した狭所向けのしめつけ工具です。
材質鋳鉄
対辺(mm)23・25
アズワン品番64-5156-85
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質黄銅
立水栓・湯水混合栓(センターセット)のロックナット及び接続用袋ナット締付工具です。
長さ(mm)192.5
幅(mm)28.5
高さ(mm)128
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
トイレロータンクへの給水管や洗面器の立水栓に接続する給水管フクロナット部からの水もれを補修します。
管外径約12.7ミリのツバなし給水管に使用できます。
用途ツバなし給水管をつなぐフクロナットからの水もれを補修するパッキンセットです。
材質ニトリルゴム、ポリプロピレン
1セット(2個)
¥209
税込¥230
当日出荷
蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓。キャップナット付き。泡沫吐水。分岐付きで食洗機などへの接続に便利。分岐側の接続器具に合わせて逆止弁(0336-13)と組合わせてご使用ください
厚さ(mm)5~30
強力ジョイントバネで、口開き8段階。
ナットの4面をガッチリグリップします。
混合栓などの水量調節に。
ドライバーとして使用できます。
用途ハンドル化粧用ビス取付け。ケレップの取出し。各種ザルボの取付け。立水栓用
サイズ(mm)250
最大口開き(mm)43
トラスコ品番750-8590
質量(g)425
呼び寸法(mm)250
締付能力(ナット)12~43mm
口幅8段階
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
ドライバー付で水まわりの多彩な作業に最適です。強力ジョイントバネで、口開き8段階になっています。ナットの4面をガッチリグリップします。混合栓などの水量調節にも使用でき、ドライバーとしても使用出来ます。
用途ハンドル化粧用ビス取付、ケレップの取出し、各種ザルボの取付、立水栓用等。
材質鋼材
全長(mm)250
締付能力(ナット)12~43mm
口幅8段階
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ドライバー付で水まわりの多彩な作業に最適です。5MM間隔で口の開きは8段階、あらゆる物を握りやすい柄幅でガッチリ掴みます。角型のくわえ部はすべらず、傷つけず、しかも4面をしっかり掴むため、トルクが十分かけられます。使用中のジョイントのスリップズレは皆無の安全機構でバネの力で柄は自動的に開き、連続作業も楽に出来ます。150MMドライバーは、止水栓のフタ開けに、また、強く締まったネジなど普通のドライバー以上にトルクが出ます。先端は溝付きのため、水道蛇口のケレップ(コマ)もスッと取出せます。
用途ハンドル化粧用ビス取付、ケレップの取出し、各種ザルボの取付、立水栓用等。
付属品バネ
材質鋼材
全長(mm)250
締付能力(ナット)12~43mm
口幅8段階
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
台付混合栓や立水栓のパイプをホース式に変換することが出来ます。
引き出しホース付きなので、普段届かないシンクの端まで届きます。泡沫吐水とシャワー吐水の切替も可能なので厨房での洗い物に適しています。
シャワー受けは角度調整できるので、使いやすい吐水位置で使用できます。
用途SANEI品番:K7100-1・K6100-1 の補修部品として
ホース長さ(m)0.5
取付ねじW26山20
取付け方法1.袋ナットを外し、古いパイプを抜き取ります。(古いパッキンも取り除いてください) 2.本製品もリング、パッキンを水栓本体に取付けます。 3.シャワー受を水栓本体にはめ込み、袋ナットを締めて取付けます。※注意 火気に近い場所で使用しないでください。 取付け後、接続部にガタツキがないか必ず確認してください。ガタツキの確認後、ハンドルを開いて接続部に水漏れがないか必ず確認してください。水漏れがある場合は、リングとパッキンの取付からやり直してください。
ホース長さ(cm)50
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。マイナスドライバーで水の出し止めをするタイプ。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。
ケース付きなので持ち運びに便利です。
明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。
セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。
材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
1セット
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
関連キーワード