1,240件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類絶縁付圧着端子 エスコ品番EA538NH-1 セット内容絶縁丸型:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁Y型:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁差込形(オス):0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁差込形(メス):0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15
1個
1,840 税込2,024
当日出荷

エスコ品番EA538NH-2 セット内容<セット内容>…絶縁丸形(1-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁丸形(1-4L):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形(1-5):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形:1.5~2.5mm2×10、絶縁丸形(5-5):4.0~6.0mm2×5、絶縁丸形(5-6):4.0~6.0mm2×5、絶縁Y形(1-4S):0.5~1.5mm2×10、絶縁Y形(2-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁Y形:1.5~2.5mm2×10、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×10
1個
2,660 税込2,926
当日出荷

エスコ品番EA538LG-6 セット内容裸丸形圧着端子:R1.25-3(150個)、裸丸形圧着端子:R1.25-3.5(100個)、裸丸形圧着端子:R1.25-4(100個)、裸丸形圧着端子:R2-4(70個)、裸丸形圧着端子:R2-5(60個)、裸丸形圧着端子:R2-6(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-4(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-5(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-6(40個)、圧着端子キャップ:1.25用・青(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・黄(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・赤(50個)、圧着端子キャップ:2用・青(30個)、圧着端子キャップ:2用・黄(30個)、圧着端子キャップ:2用・赤(30個)、圧着端子キャップ:3.5用・青(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・黄(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・赤(20個)
1個
10,500 税込11,550
当日出荷

エスコ品番EA538LG-18 セット内容〈圧着端子内容〉絶縁丸形(赤):1.25-3×90個、絶縁丸形(赤):1.25-4×70個、絶縁丸形(赤):2-4×60個、絶縁丸形(赤):2-5×60個、縁丸形(赤):3.5-4×40個、絶縁丸形(赤):3.5-5×40個、絶縁丸形(青):1.25-3×90個、絶縁丸形(青):1.25-4×70個、絶縁丸形(青):2-4×60個、絶縁丸形(青):2-5×60個、絶縁丸形(青):3.5-4×40個、絶縁丸形(青):3.5-5×40個、絶縁丸形(黄):1.25-3×90個、絶縁丸形(黄):1.25-4×70個、絶縁丸形(黄):2-4×60個、絶縁丸形(黄):2-5×60個、絶縁丸形(黄):3.5-4×40個、絶縁丸形(黄):3.5-5×40個、絶縁Y形(赤):1.25-3×90個、絶縁Y形(赤):1.25-4×80個、絶縁Y形(赤):2-4×40個、絶縁Y形(赤):2-5×40個、絶縁Y形(青):1.25-3×90個、絶縁Y形(青):1.25-4×80個、絶縁Y形(青):2-4×40個、絶縁Y形(青):2-5×40個、絶縁Y形(黄):1.25-3×90個、絶縁Y形(黄):1.25-4×80個、絶縁Y形(黄):2-4×40個、絶縁Y形(黄):2-5×40個
1個
31,100 税込34,210
翌日出荷

エスコ品番EA538ND セット内容絶縁丸端子(0.32mm2)×50個、絶縁丸端子(1.32mm2)×50個、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁差込型端子(1.32mm2)×50個、ソケット&プラグ(1.32mm2)×50個、コネクター(0.32mm2)×8個、コネクター(0.81mm2)×8個、コネクター(1.32mm2)×8個、コネクター(2.08mm2)×6個、コネクター(3.33mm2)×3個、結束バンド(178mm)×25本、圧着ペンチ(1.5・2.5・6mm2)×1本、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁Y端子(0.32mm2)×50個、絶縁Y端子(1.32mm2)×50個、絶縁Y端子(3.33mm2)×25個、差込型端子(0.32mm2)×100個、差込型端子(1.32mm2)×100個、差込型端子(3.33mm2)×50個、絶縁閉端接続子(0.32mm2)×50個、ケーブルクランプ(3.2・4.8・6.4mm)×25個、絶縁スリーブ(0.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(1.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(3.33mm2)×25個、クイックスプライス(0.81mm2)×15個、グロメット(3.2・4.8・6.4・7.9・9.5mm)×50個 種別圧着端子セット ケース寸法(mm)355×275×50
1個
17,000 税込18,700
当日出荷

エスコ品番EA538LG-11 セット内容Y型赤圧着端子:F1.25-3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-V3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-4(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-5(20個)、青リング:R1.25-3(20個)、青リング:R1.25-3.5(20個)、青リング:R1.25-4(20個)、青リング:R1.25-5(20個)、青リング:R2-3.5(20個)、青リング:R2-4(20個)、青リング:R2-5(20個)、青リング:R2-6(10個)、青リング:R2-8(10個)、黄リング:R3.5-4(15個)、黄リング:R3.5-5(15個)、黄リング:R3.5-8(15個)、黄リング:R5.5-4(15個)、黄リング:R5.5-5(15個)、黄リング:R5.5-6(10個)、黄リング:R5.5-8(10個)、黄リング:R5.5-10(10個)
1個
12,900 税込14,190
当日出荷

使用頻度の高い圧着端子とコネクターを持ち運び簡単な透明ケースにセットしています。
用途配線作業に ケース寸法(mm)86×60
1箱
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

〈圧着端子内容〉絶縁丸形(赤)1.25-4×100個、絶縁丸形(赤)1.25-5×100個、絶縁丸形(青)2-4×100個、絶縁丸形(青)2-5×100個、絶縁Y形(赤)1.25Y-3L×100個、絶縁Y形(赤)1.25Y-4S×100個、絶縁Y形(青)2Y-4S×100個、絶縁スリーブ1.25×10個、絶縁スリーブ2×5個、圧着ペンチ(絶縁端子用)244mm付、パーツケーストレー。
ケース寸法(mm)447×293×85
1セット
29,700 税込32,670
翌日出荷

協和電線工業VVF 電力ケーブル
エコ商品
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。 定格電圧(V)600 定格温度(℃)60 規格JIS C 3342 全長(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル 電線太さ(mm2)1.25 定格電圧(V)300 定格電流(A)12
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスコ品番EA538LG-12 セット内容絶縁丸形端子(赤):R1.25-3(100個)、絶縁丸形端子(赤):R1.25-3.5(80個)、絶縁丸形端子(赤):R1.25-4(80個)、絶縁丸形端子(青):R2-4(70個)、絶縁丸形端子(青):R2-5(60個)、絶縁丸形端子(青):R2-6(40個)、絶縁丸形端子(黄):R3.5-4(40個)、絶縁丸形端子(黄):R3.5-5(40個)、絶縁丸形端子(黄):R3.5-8(30個)、絶縁丸形端子(黄):R5.5-5(30個)、絶縁丸形端子(黄):R5.5-6(30個)、絶縁丸形端子(黄):R5.5-8(20個)
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)



銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。 材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
1パック(12セット)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形 種類裸圧着端子 定格電圧(V)600 寸法F(Φmm)1.9 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
1袋(20個)ほか
229 税込252
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2 先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8 全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5 ケース寸法(mm)347×167×119(H)
1個
14,700 税込16,170
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。 使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下 適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
1パック(10セット)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120 定格電圧(V)600 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリカーボネート 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ) 材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エスコ品番EA538LG-13 セット内容絶縁丸形端子(赤):R1.25-3(130個)、絶縁丸形端子(赤):R1.25-3.5(100個)、絶縁丸形端子(赤):R1.25-4(100個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-3.5(100個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-V3.5(100個)、絶縁丸形端子(青):R2-4(100個)、絶縁丸形端子(青):R2-5(80個)、絶縁丸形端子(青):R2-6(60個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-4(80個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-5(80個)
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

エスコ品番EA538LG-22 セット内容裸丸形圧着端子:R1.25-3(80個)、裸丸形圧着端子:R1.25-3.5(60個)、裸丸形圧着端子:R1.25-4(50個)、裸丸形圧着端子:R2-4(50個)、裸丸形圧着端子:R2-5(40個)、裸丸形圧着端子:R2-6(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-4(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-5(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-6(25個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3(80個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3.5(80個)、裸Y形圧着端子:R1.25-V3.5(70個)、裸Y形圧着端子:R1.25-4(50個)、裸Y形圧着端子:R2-3(50個)、裸Y形圧着端子:R2-3.5(40個)、裸Y形圧着端子:R2-4(40個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-3(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-4(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R2-4(青)(50個)、絶縁丸形圧着端子:R2-5(青)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R2-6(青)(30個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-4(黄)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-5(黄)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-8(黄)(20個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(100個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-V3.5(赤)(70個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-4(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-5(赤)(60個)
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

1セット(100個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧着端子(平型)ギボシ20個SET 個数分のスリーブも付属しております。
適合電線(mm2)0.5~2.0 適合車種汎用
1セット(20個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


CE形。JIS規格品。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0~9.0 電線抱合範囲AWG(#)8 寸法L(mm)24.5 種類絶縁被覆付圧着端子 端子形状閉端 寸法D(Φmm)12 寸法E(mm)11.9 寸法l(mm)8.2 寸法d(Φmm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
369 税込406
当日出荷

エスコ品番EA538LG-21 セット内容裸Y形圧着端子:R1.25-3(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3.5(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-V3.5(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-4(150個)、裸Y形圧着端子:R2-3(150個)、裸Y形圧着端子:R2-3.5(150個)、裸Y形圧着端子:R2-4(150個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3(赤)(70個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-V3.5(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-4(赤)(90個)、絶縁Y形圧着端子:R2-3(青)(90個)、絶縁Y形圧着端子:R2-V3.5(80個)、絶縁Y形圧着端子:R2-4(80個)
1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

パーツケーストレー付。
セット内容〈圧着端子内容〉:絶縁丸形(赤):1.25-4×100個、絶縁丸形(青):2-4×100個、絶縁Y形(赤):1.25Y-3L×100個、絶縁Y形(赤):1.25Y-4S×100個、絶縁Y形(青):2Y-4S×100個、絶縁スリーブ:1.25×10個、絶縁スリーブ:2×5個、裸丸形:1.25-4×100個、裸丸形:2-4×100個、裸Y形:1.25Y-3L×100個、裸Y形:1.25Y-4S×20個、裸Y形:2Y-4S×20個圧着ペンチ2本付:裸端子用(176mm)×1、絶縁端子用(244mm)×1 ケース寸法(mm)447×293×85(H) アズワン品番64-7866-70
1個
39,300 税込43,230
翌日出荷

1セット(50個)
209 税込230
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。
1パック(8セット)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


セット内容:180mm 圧着ペンチ、200mm ワイヤーストリッパー、フェルール端子、0.5・0.75・1.0・1.5・2.5mm2×各200、4.0・6.0mm2×各100、10.0mm2×50、ケース。カッター付。被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません。頑丈なプラスチックケース。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。ケースは積重ねが可能です。
1セット
78,400 税込86,240
翌日出荷

セット内容:200mm 圧着ペンチ、フェルール端子、0.5・0.75・1.0・1.5mm2×各200、2.5mm2×150、4.0・6.0mm2×各100、10.0mm2×50、16.0mm2×40、ケース。頑丈なプラスチックケース。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。ケースは積重ねが可能です。
1セット
65,500 税込72,050
翌日出荷

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。 セット内容端子(オス):30個/スリーブ(オス):30個 材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC 質量(g)34 タイプギボシ/オスセット 端子種別ギボシ/オスセット 使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下 適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
1パック(30個)
469 税込516
当日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:ギボシ形プラグ×100個、ギボシ形ソケット×100個、絶縁スリーブ(オス)×100個、絶縁スリーブ(メス)×100個。
材質ギボシ端子:黄銅(すずメッキ)、絶縁スリーブ:PVC、パーツケース:耐衝撃性コポリマー ケース寸法(mm)145×98×49(H) 適合電線(mm2)0.5~2.0
1セット(1セット)
4,750 税込5,225
翌日出荷

クワ型端子 6mm 20個SET 個数分のスリーブも付属しております。 アースコードの取り付けや配線コード用に、とっても便利です。
適合車種汎用 適合電線サイズ0.5~2.0sq
1セット(20個)
299 税込329
当日出荷

最初から端子とスリーブが設置されているので装着の手間が省けて便利です。またスリーブのつけ忘れも発生しません。
用途自動車用 材質ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)