97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 種類絶縁付圧着端子
1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
1セット(50個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
1袋(20個)ほか
229 税込252
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
1袋(100個)ほか
特価
109 税込120
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付丸型端子 F 形
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール JIS規格
1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ 材質E-CU 材質(スリーブ)ポリプロピレン 表面処理錫メッキ 耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形 種類裸圧着端子 定格電圧(V)600 寸法F(Φmm)1.9 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7900 グレー 寸法L(mm)19.4 寸法L1(mm)12 寸法D(mm)4.8 寸法D1(mm)2.8 寸法D2(mm)3.2 アズワン品番65-2005-76 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)4 適合電線範囲 AWG(#)12
1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7873 グレー 寸法L(mm)16.4 寸法L1(mm)9 寸法D(mm)4.8 寸法D1(mm)2.8 寸法D2(mm)3.2 アズワン品番65-2005-75 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)4 適合電線範囲 AWG(#)12
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷

裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形 種類絶縁付圧着端子 特性難燃 その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。 定格電圧(V)(UL)300(CSA)600 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体) 難燃性UL94 V-0
1パック(100個)
999 税込1,099
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (399種類の商品があります)

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7908 グレー 寸法L(mm)25.4 寸法L1(mm)18 寸法D(mm)4.8 寸法D1(mm)2.8 寸法D2(mm)3.2 アズワン品番65-2005-77 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)4 適合電線範囲 AWG(#)12
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷

端子形状先開形 種類絶縁付圧着端子 特性難燃 定格電圧(V)(UL)300(CSA)600 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体) 難燃性UL94 V-0
1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)


圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付 モノタロウ 動画あり
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として 材質塩化ビニル 透明 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 定格電圧(V)300 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1袋(20個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
端子形状棒形 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 全長(mm)25 黄透明 種類裸圧着端子 定格電圧(V)600 寸法D(Φmm)5.6 定格電流(A)20 寸法F(Φmm)1.9 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5
1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 寸法l(mm)15.0 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体) スリーブ形状突き合せ用
1パック(100個)
2,398 税込2,638
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 絶縁体形状TME形 特性難燃
1箱(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 全長(mm)20 スリーブ形状重ね合せ用 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体)
1パック(100個)
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形 種類絶縁付圧着端子 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体)
1パック(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 全長(mm)20 スリーブ形状重ね合せ用 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体)
1パック(100個)
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)ポリカーボネート 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ) 材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
1箱(50個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
特価
479 税込527
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1パック(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

端子形状板形 種類絶縁付圧着端子 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体)
1パック(100個)
2,398 税込2,638
9日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。 種類絶縁付圧着端子 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール 材質(端子)無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ タイプ単線対応タイプ 質量(g/パック)15
1セット(10個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用温度(℃)75(絶縁体) 材質(絶縁体)塩化ビニル 寸法l(mm)15 難燃性UL94V0 種類絶縁付圧着スリーブ 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用
1パック(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
1セット(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1パック(100個)
1,898 税込2,088
9日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

端子形状板形 種類絶縁付圧着端子 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体)
1パック(100個)
2,398 税込2,638
9日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

種類差込型接続端子 定格電圧(V)300 端子形状棒形 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体) 難燃性UL94 V-0 特性難燃
1パック(100個)
2,298 税込2,528
9日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線の電線の接続に。 材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール 種類絶縁被覆付圧着端子 端子形状Y形 JIS規格×
1箱(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン 仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子
1セット(50個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

接触面(舌部)が棒状のブレード端子です。 ビニールの絶縁被覆付きです。
用途電線の接続に。 材質本体:銅、被覆:ビニール 形状ブレード 定格電圧(V)600 内寸(mm)なし JIS規格なし 最高使用温度(℃)105 スタッド径(Φmm)なし
1袋(25個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 端子形状棒端子 材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン
1セット(50個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状丸形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)