カテゴリ

  • 制御機器(2,883)
  • パソコン/周辺機器(1,353)
  • 電気材料(358)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(293)
  • 家電(221)
  • 測定用品(211)
  • メカニカル部品(173)
  • 防犯用品(117)
  • FA担当者のオススメ新商品(111)
  • カー用品(101)
  • 空調・電設資材(89)
  • バッテリー・電装(67)
  • 防災用品(53)
  • 安全用品(52)
  • 作業工具(46)
  • 溶接用品(37)
  • バイク部品(34)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 学童・教育用品(25)
  • 測定関連サービス(19)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 照明(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 電動工具(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 住設機器(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 梱包用品(5)
  • 作業服(5)
  • エンジン工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 空圧工具(1)

「端子 2-5」の検索結果

6,336件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GE-CXPSプラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業GE-CXPSプラグインユニット付漏電ブレーカ日東工業
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●フレームサイズAF:50●相切替・電圧切替:相:切替不可・電圧:切替不可●過電流引外し方法:完全電磁式付属品端子カバー質量(kg)0.57規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格電流(A)50適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子定格感度電流(mA)15動作時間s以内0.1逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(V)AC100-200定格遮断容量(kA)(100VAC)5定格遮断容量(kA)(200VAC)5
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
389,800税込428,780
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付適合モータ容量(kW)3.7モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)60保護方式IP44引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
電工ペンチ トップマン[工具・金物]電工ペンチトップマン[工具・金物]
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
自動車の電装品取り付け、各種ホビー配線作業に
仕様TC-240、切断できるボルトサイズ(ISO):M2.6・3・3.5・4・5、【圧着できる端子(平方mm)】端子:1.25・2.0・5.5/オープンバレル・差込端子:1.25・2.0・5.5電線仕様-太さ(mm2)被覆を取れる:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5
定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
卓上でも壁掛けでも、固定可能な安定型定置式角度調整が可能なヒンジ構造柔軟なインターフェイス対応角度を気にせず、スキャンが可能低コントラストのバーコード対応
その他【PCS値】20%以上【耐外乱光】0 ~100,000 Lux付属品本体,簡易マニュアル,ゴムパーツ質量(g)254消費電力読取り時:280mA、スタンパイ時:210mAセンサーCMOS 640×480対応【2バイト文字】外部キーボードシミュレーターにより対応本体寸法140(L) x 78(W)×99(D)mm光源白色 LEDインターフェースRS232C D-Sub9 ピン(メス)読取[1D] Code128. GS1-128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E. Codabar, GS1 Databar, Interleaved 2 of 5[2D] QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417視野角水平50°、垂直38°ケーブル【付属】ストレートケーブル 1.5m耐衝撃性能1.5m から自然落下で正常動作分解能(m)1D : 4il / 2D : 7.5il電源供給付属ケーブルの USB 端子より供給動作温度(℃)-20~+40保管温度(℃)-30~+70許容傾斜角度(°)【Roll】360【Pitch】±60【Yaw】±60RoHS指令(10物質対応)対応許容動作速度(m/s)1.2入力電源(V)DC5±5%湿度範囲(%)5~95 (結露しないこと)対応プロファイルシリアル
AUREX ポータブルCDプレーヤー 東芝AUREX ポータブルCDプレーヤー東芝
7,698税込8,468
1台
6日以内出荷
シンプルでコンパクト。CDが入っているかが一目でわかるCD窓、操作ボタンをディスプレイ上部に配置した操作性・視認性の良い使いやすいベーシックなポータブルCDです。乾電池またはUSB電ケーブルで給電しながら使用できます。東芝単3アルカリ乾電池が付属しているので、買ってすぐに使えます。スピードコントロール、ワンタッチサーチ、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。使いやすい縦型リモコン付きで手元でさっと操作ができ不便がありません。
仕様【電池持続時間】東芝単3アルカリ乾電池×2本使用時:約7時間(使用状況により異なる)付属品USBケーブル、リモコン(クリップ付き)、ステレオイヤホン、単3アルカリ乾電池、操作ガイド(保証書付き)寸法(mm)幅142×奥行142×高さ31.5(突起部含まず)ホワイト質量(g)約250(乾電池含まず)、約300(乾電池含む)電源USB DC 5.0V/1.0A 単3乾電池×2本(付属)DC3Vチャンネル数CDプレーヤー:2チャンネルステレオ機能【語学学習】 スピードコントロール(0.5~1.5倍11段階)、ワンタッチリサーチ、A-Bリピート、+10スキップ(リモコン操作)、レジューム最大出力【実用】14nW+14nW対応メディアCD(CD-DA/MP3)出力端子Φ3.5ステレオミニジャック
AUREX ステレオスピーカー搭載ポータブルCDプレーヤー 東芝AUREX ステレオスピーカー搭載ポータブルCDプレーヤー東芝
8,798税込9,678
1台
6日以内出荷
メタルスピーカーネットを採用し、音抜けがよくクリアなサウンドのスピーカー付きポータブルCDです。CDが入っているのが一目でわかるCD窓がついて、操作性・視認性も向上しています。音の出せる家庭での学習時や音楽を楽しみたい時にそのまま手軽に音が出せる手軽さが魅力です。また、イヤホンを使用しても聴けるためシーンに合わせての利用が可能。スピードコントロール、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。すぐに使える東芝アルカリ乾電池が付属しているので、買ってすぐに聴けるのも嬉しい。USBケーブルをモバイルバッテリーやACアダプターに繋いでも使えるます。
仕様【電池持続時間】東芝単3アルカリ乾電池使用時:スピーカー使用時約4時間、イヤホン使用時約8時間(状況により異なる)付属品USBケーブル、ステレオイヤホン、単3アルカリ乾電池、操作ガイド(保証書付き)寸法(mm)幅142×奥行142×高さ32.5(突起部含まず)ホワイト質量(g)約280(乾電池含まず)、約330(乾電池含む)電源USB DC 5.0V/0.5A 単3乾電池×2本(付属)DC3V最大出力(W)【実用】 20+20チャンネル数CDプレーヤー:2チャンネルステレオ機能【語学学習】スピードコントロール(0.5~1.5倍11段階)、ワンタッチ3秒戻し、A-Bリピート、レジューム対応メディアCD(CD-DA/MP3)出力端子Φ3.5ステレオミニジャック
AUREX Bluetooth搭載充電対応多機能モデルポータブルCDプレーヤー 東芝AUREX Bluetooth搭載充電対応多機能モデルポータブルCDプレーヤー東芝
9,898税込10,888
1台
6日以内出荷
ステレオスピーカーもBluetooth送信機能も付いた多機能モデルです。Bluetooth接続によりワイヤレスイヤホンで再生が可能。本体のステレオスピーカーで聴くこともできるので、シーンや環境に合わせてより自由な聴き方ができる1台になっています。本体はメタルスピーカーネットを採用し音質がアップしたスピーカー、CDが入っているのを一目で確認できる窓、操作ボタンと液晶パネルを本体上部に配置したことで、見やすく操作しやすくなっています。スピードコントロール、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。東芝単3ニッケル水素充電池を付属。USB充電でも乾電池でも使用可能です。
仕様【電池持続時間】付属の充電式ニッケル水素充電池(東芝IMPULSE AA2400mAh×2本)使用時:スピーカー使用時 約5時間、イヤホン使用時 約5時間(電池持続時間は充電の状態、使用状態により短るなる場合があります)、東芝アルカリ乾電池 単3×2本使用時:スピーカー使用時 約5時間、イヤホン使用時 約7時間(使用状況により異なります)付属品USBケーブル、ステレオイヤホン、ニッケル水素充電池、USB A-Cアダプター、操作ガイド(保証書付き)寸法(mm)幅142×奥行142×高さ32.5(突起部含まず)ホワイト質量(g)約280(電池含まず)、約340(電池含む)電源USB DC5.0V/1.5A、ニッケル水素充電池×2(付属)DC3.0V、単3乾電池×2(別売り)最大出力(W)【実用】 20+20チャンネル数CDプレーヤー:2チャンネルステレオ機能【語学学習】スピードコントロール(0.5~1.5倍11段階)、ワンタッチ3秒戻し、A-Bリピート、レジューム対応メディアCD(CD-DA/MP3)スピーカーΦ3.6cm×2出力端子Φ3.5ステレオミニBluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP・AVRCP、見通し10m
直列ユニット 神保電器直列ユニット神保電器
7,798税込8,578
1個
翌日出荷
スーパーハイビジョン受信マーク登録品
仕様2CS付属品5CF形コネクタ×2個ピュアホワイト構造直列ユニット対応4K・8K、CS・BS、CATV、UHF、FM・VHF機能入力←→出力、電流通過形周波数帯域(MHz)10~3224端子2端子形関連資料(0.1MB)設置位置中間用
直列ユニット 神保電器直列ユニット神保電器
5,198税込5,718
1個
翌日出荷
TV端子側にハイパスフィルタ回路を内蔵しており、スイッチにより双方向/片方向伝送の切換えが可能。
ピュアホワイト構造直列ユニット対応4K・8K、CS・BS、CATV、UHF、FM・VHF周波数帯域(MHz)10~3224
シーリング(フック無) 神保電器シーリング(フック無)神保電器
699税込769
1個
翌日出荷
【引掛シーリングボディ使用上のご注意】引掛シーリングに吊り下げる照明器具は、各引掛シーリングの耐荷重を守って取付けてください。許容耐荷重を超えた照明器具を取付けますと、引掛シーリングの破損・照明器具落下の原因となる恐れがあります。引掛埋込シーリングをボックス取付けする場合は、金属製アウトレットボックスを使用してください。 樹脂製アウトレットボックス・ボックスカバーには取り付けないでください。コードペンダントとして吊り下げることのできる重量は、コードにかかる重量の総和が3kg以下であること。ただし、十分な引張り強さを有する補強入りのコードなどを使用する場合はこの限りではない。(内線規程3205-3-1より抜粋)傾斜した天井には取付けできません。照明器具の重量が5kgを超える場合は、シーリングボディの電気的接続部に荷重が加わらないよう、フック部に荷量をかけてください。又、10kgを超える器具は取り付けできません。(内線規程3205-2条)通常の使用状態において、電気的接続部に5kgを超える荷重が加わらないようにしてください。【使用可能な天井用器具の重量】照明器具のコードが、1一般のビニールコードの場合、3kg以下2補強コードの場合、5kg以下3フックにチェーン吊りの場合、10kg以下。
チョコタイプ埋込、フックなし、送り端子付定格電圧(V)125定格電流(A)6本体外径(Φmm)95埋め込み深さ(mm)10.5取付ピッチ(mm)66.7関連資料(0.04MB)突き出し長さ(mm)【表面】12.1
プラグインユニット付サーキットブレーカ NE53CXPS 日東工業プラグインユニット付サーキットブレーカ NE53CXPS日東工業
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
仕様●フレームサイズAF:50●相切替・電圧切替:相:切替不可・電圧:切替不可●過電流引外し方法:完全電磁式付属品端子カバー質量(kg)0.55規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)50適合電線(mm2)max.22保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子逆接続極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格遮断容量(kA)(200VAC)5
感震機能付漏電ブレーカ 日東工業感震機能付漏電ブレーカ日東工業
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
感震機能付・単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2定格電圧(V)AC100/200(単3)定格電流(A)(基準周囲温度40℃)50保護機能感震・漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引出方法完全電磁端子構造線押え端子M5接続可能電線(mm2)22(適合圧着端子:R2-5~CB22-5S)定格遮断容量(kA)(JIS C 82012-2 Ann2,JIS C 8222 Ann2)5逆接続不可極数・素子数3P2E外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×98×78定格動作過電圧(V)欠相保護機能:135|AC定格不動作過電圧(V)欠相保護機能:120|AC定格過電圧動作時間(秒)欠相保護機能:0.5以内
壁用端子盤プレート カナレ電気壁用端子盤プレートカナレ電気
7,898税込8,688
1個
当日出荷
各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)
壁CN盤/変換プレート カナレ電気壁CN盤/変換プレートカナレ電気
3,398税込3,738
1個
当日出荷
壁用端子盤フレーム カナレ電気壁用端子盤フレームカナレ電気
46,980税込51,678
1個
当日出荷
汎用の埋込型スイッチボックスに対応した縦開き扉付きのフレームです。プッシュ錠により、施錠に対応します。扉の取手加工により、開扉しやすくしました。
取付方式プッシュ錠付き
机上用コンソールフレーム カナレ電気机上用コンソールフレームカナレ電気
31,980税込35,178
1個
当日出荷
TP2-B/TP3-B/TP5-Bの端子盤プレートをレクチャー卓の机上に並べて設置が可能です。さまざまな端子盤プレートやMFPプレートで多種多様なシステム構築が可能です。レクチャー卓には、システムアップに必要な制御パネルや入力端子などフリーレイアウトが可能です。また部分的に取り替えが可能なので、改修時にも便利です。
壁端子盤電工BOX5連用 カナレ電気壁端子盤電工BOX5連用カナレ電気
17,980税込19,778
1個
当日出荷
汎用の2~6コ用の埋込型スイッチボックスに取り付け可能なフレームです。
適合実装:7W TP2-Wプレート×最大数7枚
壁端子盤電工BOX4連用 カナレ電気壁端子盤電工BOX4連用カナレ電気
16,980税込18,678
1個
当日出荷
汎用の2~6コ用の埋込型スイッチボックスに取り付け可能なフレームです。
適合実装:5W TP2-Wプレート×最大数5枚
MFP実装BOX置型 カナレ電気MFP実装BOX置型カナレ電気
75,980税込83,578
1個
当日出荷
MFPプレートを取り付けることにより、簡単にI/Fボックスが構築可能です。
ブラック表面処理レザーサテン穴数上面/MFPプレートハーフサイズ×5枚 2列
KPシリーズ フルカラープレート用金属枠付 カナレ電気KPシリーズ フルカラープレート用金属枠付カナレ電気
2,298税込2,528
1個
当日出荷から14日以内出荷
一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセントです。メーカー製CPシリーズに金属取付枠WN3700(パナソニック製)を取り付けました。
【取付枠】フルカラーモダンプレート用金属枠付き
EIA・側面端子盤プレート カナレ電気EIA・側面端子盤プレートカナレ電気
18,980税込20,878
1個
当日出荷
各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)
MFP実装ケース(横型) カナレ電気MFP実装ケース(横型)カナレ電気
39,980税込43,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
MFPプレートを取り付けることにより、簡単にI/Fボックスが構築可能です。
ブラック表面処理レザーサテン
EIA用フレーム 5U カナレ電気EIA用フレーム 5Uカナレ電気
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ワゴンの背面端子盤として最適。コネクタ取付位置を13.4mmピッチで6段階に可変可能。コネクタ取付5段×12列=最大数60個
仕様実装:12W TP5-Bプレート×最大数12枚付属品結束バー1本
CPシリーズ 壁用AVコンセント カナレ電気CPシリーズ 壁用AVコンセントカナレ電気
4,798税込5,278
1個
当日出荷から14日以内出荷
壁用AVコンセントとは、一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセント。一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセント。インナーコンセントにも取付可能です。
シリーズCPシリーズ
高天井器具HSH1kW中角 東芝ライテック高天井器具HSH1kW中角東芝ライテック
119,800税込131,780
1個
29日以内出荷
光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)見上げ作業が伴う工場・倉庫などに緊急避難所に求められる機能に対応/耐震クラスS2、非常時用の100V電源(自家発電機)でも点灯可能、調光可能範囲 約5~100%落下防止ワイヤー標準装備傾斜天井30°まで対応
付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)267質量(kg)4.7本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)177.4(100V)174.0(200V)174.5(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)181.5(100V) 185(200V) 184.5(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)1770(100V) 880(200V) 740(242V)光束(Lm)32200配光角度(°)65光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ中角タイプ、広角タイプ調光範囲約5%~100%
LEDダウンライト 東芝ライテックLEDダウンライト東芝ライテック
2,198税込2,418
1個
当日出荷から29日以内出荷
簡単に着脱でき、交換可能なLEDユニット薄形コンパクトな器具設計
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.0(100V)相関色温度(K)2700平均演色評価数Ra:93保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形入力電流(mA)68(100V)埋め込み寸法(mm)100光色電球色適合ランプLDF4L-HGX/C7/5/2、LDF4N-HGX/C7/5/2、LDF4W-HGX/C7/5/2、LDF4WW-HGX/C7/5/2、LDF6L-HGX/C7/7/2、LDF6L-WGX/C7/7/2、LDF6N-HGX/C7/7/2、LDF6N-WGX/C7/7/2、LDF6W-HGX/C7/7/2、LDF6W-WGX/C7/7/2、LDF6WW-HGX/C7/7/2、LDF6WW-WGX/C7/7/2、LDF7LHGX53/C7/700、LDF7L-HGX/C7/D7/2、LDF7NHGX53/C7/700、LDF7N-HGX/C7/D7/2、LDF7W-HGX/C7/D7/2、LDF7WW-HGX/C7/D7/2カテゴリーベースダウンライト
8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cm マリンテック8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cmマリンテック
999税込1,099
1式
6日以内出荷
KIVケーブル8SQ端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなので、すぐ使える!
仕様ケーブル:50cm/1m/2m/5m/10m より選択可能型式R8.0-R0.5(50cm)、R8.0-R1(1m)、R8.0-R2(2m)、R8.0-R5(5m)、R8.0-R10(10m)定格電圧(V)~600定格電流(A)~70ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット端子丸型(ボルト):R8-8(M8用)
ADS-80A・丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテックADS-80A・丸型端子付きバッテリーケーブルマリンテック
1,498税込1,648
1式
6日以内出荷
KIVケーブル8SQオスメス併用のアンダーソンコネクタ付きで電源側・負荷側関係なく使用可能丸型端子(R8-8)付きなのでバッテリー接続などに使いやすいケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
用途丸型端子付きで便利!自動車・ボート・フォークリフトのバッテリー接続などに型式ADS8.0-R1/R2/R5/R10コネクタアンダーソン:65A・~600V端子丸型:R8-8
5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cm マリンテック5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cmマリンテック
899税込989
1式
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQ端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなのですぐ使える!
仕様ケーブル:50cm/1m/2m/5m/10m より選択可能型式R5.5-R0.5(50cm)、R5.5-R1(1m)、R5.5-R2(2m)、R5.5-R5(5m)、R5.5-R10(10m)定格電圧(V)~600定格電流(A)~50ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット端子丸型(ボルト):R5.5-8(M8用)
14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cm マリンテック14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cmマリンテック
2,198税込2,418
1式
6日以内出荷
KIVケーブル14SQ端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなので、すぐ使える!ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
仕様ケーブル:50cm/1m/2m/5m/10m より選択可能型式R14-R0.5(50cm)、R14-R1.0(1m)、R14-R2.0(2m)、R14-R5.0(5m)、R14-R10(10m)定格電圧(V)~600定格電流(A)~100ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット端子丸型(ボルト):R14-8(M8用)
ADS-120A・丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテックADS-120A・丸型端子付きバッテリーケーブルマリンテック
2,698税込2,968
1式
6日以内出荷
KIV14SQケーブルアンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!丸型端子(R14-8)でバッテリー接続などに使いやすい!ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
規格アンダーソンコネクター:80A/~600VケーブルKIV14SQ端子丸型:R14-8
二股ギボシメスカバー付き(5個入) ノーブランド二股ギボシメスカバー付き(5個入)ノーブランド
559税込615
1袋
3日以内出荷
24.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT24.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
24.5インチのTNパネルを搭載し、300Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。300Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な昇降式多機能スタンドを搭載。また、水平方向のスイーベル(左右各30度)、上下の角度調整チルト(-5度~+20度)も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x2 (240Hz)とDisplayPort 1.4 x2を装備。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル,保証書,VESAマウント延長スペーサー,電源ケーブル,DP ケーブル質量(kg)4使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)24.5表面処理非光沢機能HDR400相当、イヤホン出力、ブルーライト軽減モードレンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60Hz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横397-512/縦569-634mmx幅横557/縦327mmx奥行190mm スタンド幅200mmコントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 93%解像度1920×1080視野角H:170°、V:160°応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2、DP×2スピーカー2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式TN使用湿度範囲(%RH)10~60フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
診断用モニター 21.3インチ5MP VAマンモグラフィ画像 Diagnostic Monitor LG診断用モニター 21.3インチ5MP VAマンモグラフィ画像 Diagnostic MonitorLG
999,800税込1,099,780
1台
7日以内出荷
21.3インチ 5MP(2048×2560) VAディスプレイ輝度1100cd/m2(代表値)マルチ解像度モード(5/3/2MP)フォーカスビューモード/病理モードデイジーチェーン
その他【色域】NTSC 72%付属品電源コード:○ / AC-DC アダプター:○ / DVI-Dケーブル:○ / DisplayPortケーブル:○ / USBケーブル:○ / クイックセットアップガイド:○ / 保証書:○ / ケーブルホルダー:○質量(kg)セット(スタンド付き):7.85 / セット(スタンドなし):5.45消費電力(W)(オフ時)0.3以下角度(°)【スイベル】左15 / 右15、【チルト】前 -5 / 後 20、【ピボット】左90 / 右90表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)365×473×78※セット(スタンドなし)機能【フリッカーセーフ】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○【色温度】○(6500K / 7500K / 9300K、マニュアル 5000K-10000K)【ハードウェアキャリブレーション】○(LCS Medical)【工場出荷時キャリブレーション済】○【自動輝度センサー】○【デイジーチェーン】○(5MP@48Hz)【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【人感センサー】○【マルチ解像度モード】○(5MP / 3MP / 2MP)【臨床病理学モード】○【照明】○(ダウンライト / ウォールライト)【フォーカスビュー】○【ライトボックスモード】○【Dual Controller】○最大消費電力(W)120コントラスト比1800:1画素ピッチ0.165×0.165表示色約10.7億色解像度2048×2560操作【OSD操作】電源スイッチ + OSDジョイスティック + 5ボタン保証期間購入日から一定期間、輝点(同じ色で光り続けるピクセル)が1個でもあれば保証期間内に限り無償修理の対象。視野角178° / 178°(CR≧10)応答速度14ms(GTG) / 5ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)100×100安全規格PSE:○ / VCCI:クラスB / UL(cUL):○ / FDA:510(K)(Class II) / ISO13485:○ / IEC(IEC 60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032、55024):○入力電源100-240V、50/60Hz色(本体)ブラック出入力端子DVI-D入力:1 / DisplayPort入力:2 / DisplayPort出力:1 / USBアップストリーム:2(USB 3.0) / USBダウンストリーム:2(USB 3.0)画面サイズ21.3インチ高さ調整範囲(mm)110アスペクト比4:5表示有効寸法(mm)338×422パネル駆動方式IPS(IPS Black)輝度(cd/m2)1100
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 先開形 透明 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 先開形 透明ニチフ
39税込43
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
27型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT27型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、144Hzの高速リフレッシュレートに対応した、フルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。144Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現し、FPSなどの動きの速いゲームでも快適なプレイが可能です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。インターフェイスはHDMI 1.4 x2 (144Hz)、DisplayPort 1.2 (144Hz)を装備、様々な機器との接続が可能です。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。100x100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A●HDR400相当:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、HDMI ケーブル質量(kg)5.03使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)453×615×193 スタンド418コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB5% / DCI-P3 81%解像度1920×1080応答速度Typ:14ms/OD:5ms(GtoG)/MPRT1ms視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2W×2動作湿度(%)10~51色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率YESアスペクト比16:9入出力端子DisplayPort、HDMI、イヤホンモニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
M-ATXケース DARKFLASHM-ATXケースDARKFLASH
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
F1ではPC内部の大きな熱源である電源ユニットを底部区画に分離し、マザーボード表面の区画を独立させました。 またグラフィックボードの直下よりフレッシュエアーを吸気し、上面や背面への排気構成という熱移動に沿ったエアフローデザインを構築しています。 マザーボード裏側のサイドパネルにも吸排気に好適な多孔デザインを採用しています。 高性能パーツの冷却を主眼に、新しいPCケースデザインをご提案いたします。 水冷ラジエーターは上部に最大360mmモデルを搭載可能です。 空冷CPUクーラーは高さ185mmのモデルまで搭載可能です。 ゲーミングやAI等に求められるグラフィックボードは、最大350mmのモデルを搭載できます。 PCケースは、CPUやGPUを筆頭に高性能化に伴う高発熱化により、高いエアフロー性能が求められています。 本モデルは120mmファンを前方側面2機、上面3機、底面3機、背面1機、合計9機まで搭載可能です。(※) M-ATX対応により底面とグラフィックボードの距離が近く、底面ファンからのフレッシュエアーはダイレクトにGPUを冷却します。 垂直方向に移動する熱により、効率的な冷却を実現します。 底部側面に配置された端子は、デスク上でのアクセスが容易です。 最大転送速度10Gbps(理論最大値)の高速なUSB3.2 Gen2に対応した、USB-C端子を搭載。 USB-A端子はUSB3.2 Gen1(最大5Gbps)対応端子2つを搭載。 イヤホン&マイクを1端子とした、4極3.5mmステレオイヤホン端子を搭載しています。 マザーボードの裏面側にケーブル端子を搭載したASUS社BTF規格対応マザーボードや、MSI社PROJECT ZEROシリーズなどを採用いただけます。 ケーブルの配線がより簡易になります。 左右側面パネルは工具レスで簡単に開閉可能です。 上面は手回しネジを外し、背面側に少し引くと簡単に外れます。 組み立てだけでなく、PC内部の清掃時やメンテナンスに好適です。
仕様●ファンサポート(サイド):120mm×2 or 140mm×2●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(ボトム):120mm×3●ファンサポート(リア):120mm×1 or 140mm×1●ラジエーターサポート(トップ):360/240/120 mm●ラジエーターサポート(リア):120mm●拡張スロット:5材質SPCC(鉄)、強化ガラス質量(kg)8.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×436×436※脚部含む対応マザーボードMicroATX / Mini-ITXドライブベイ3.5インチ×3、又は2.5インチ×3
HDMI端子付きDVDプレーヤー アズマHDMI端子付きDVDプレーヤーアズマ
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
HDMI端子を搭載したDVDプレーヤーです。リモコン付きで操作も楽々。DVD、CDに対応し音楽も映画もこれ1台。また、USB端子を搭載しているので、USBに保存した音楽や動画などもお楽しみいただけます。
付属品リモコン、単4乾電池×2(リモコン動作確認用)、AVケーブル、ACアダプター、取扱説明書、保証書寸法(mm)幅225×奥行192×高さ45容量USB2.0対応 USBメモリ最大16GB質量(g)770消費電力(W)10電源専用ACアダプター 入力AC100-240V50/60Hz、出力DC5V2Aコード長さ(m)【ACアダプター】1.5対応DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW使用環境温度(℃)5~35対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、MP3、WMA、JPEG、AVI(Xvid)信号方式NTSC/PAL入出力端子HDMI出力(Ver.1.3)、音声出力端子、映像出力端子、USB端子、DC入力端子
半固体モバイルバッテリー5,000mAh センチュリー半固体モバイルバッテリー5,000mAhセンチュリー
2,598税込2,858
1台
6日以内出荷
多発するモバイルバッテリーの発火事故の増加を背景に、釘を挿しても発火しづらい安全性の高い半固体電池を採用した圧倒的安全性を誇るモバイルバッテリーです。薄型でコンパクトなサイズ感で持ち運びにも便利。また2台同時充電にも対応し、あらゆるデバイスを充電可能です。
付属品本体、充電用USB-A to Type-Cケーブル(30cm)質量(g)131出力DC5V2.4A(2ポート合計)電源半固体リチウムイオン電池3.7V5000mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×160×25入力DC5V2.4A端子USB-A×1、Type-C×1
3in1ケーブルソーラーチャージャー ニード3in1ケーブルソーラーチャージャーニード
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
4台同時充電が可能なケーブル付のソーラーチャージャー!2A出力の急速充電に対応したモバイルバッテリーです。最大4台同時に充電でき、災害時やアウトドアでも電源を確保可能。出力ケーブルとして、Lightning・USB Type-C・MicroUSBが1本ずつ内蔵されており、使わないときは収納して邪魔になりません。太陽光で充電できるため、非常時の備えとしてもおすすめのモバイルバッテリーです。【商品スペック】容量:10,000mAh / 入力・出力:DC5V/2A / 対応端子:USB Type-C・Lightning・microUSB・USB Type-A / 満充電時間:ケーブル充電 約6~8時間 / ソーラー充電 約50~62時間(※天候・光の強さにより変動) / 満充電時稼働時間:約4~5時間 / 電池種類:リチウムイオンポリマー電池(Li-Po) / 認証:PSE取得
セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)68×150×22包装形態箱入り
...