4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール 結線方式ネジ
1箱(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

取付方式直付け 定格絶縁電圧(V)800 端子間ピッチ(mm)19.5 端子ねじM6×12 適合電線(mm2)22 結線方式ネジ 定格電流(JIS)(A)90 定格電流(IEC)(A)110 定格電流(UL)(A)80
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)