42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様極数 = 2定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 12 AWG素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,250 税込2,475
当日出荷

仕様極数 = 3定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 12 AWG素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,188 税込2,407
当日出荷

海外安全規格認定品(UL・CSA・IEC/EN)JIS規格 JIS C8201-7-1 銅導体用端子台準拠。 端子台本体は、UL認定樹脂(UL94-VO)を採用。優れた、難燃性、耐熱性、電気的特性を実現。
取付方式DINレール 結線方式ネジ 使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと) 準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ) 定格JIS 材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52 税込57
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様極数 = 2定格電流 = 15 → 57A端子方法 = 埋め込みネジケーブルCSA = 10mm2素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,220 税込2,442
当日出荷

一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。 またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。 特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、 PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。 AT-Gシリーズは従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
材質強化PBT(UL94V-0) タイプ耐油、耐熱、耐薬品 取付方式DINレール 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 結線方式ネジアップ
1個
65 税込72
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様極数 = 2定格電流 = 30 → 76A端子方法 = 埋め込みネジケーブルCSA = 16mm2素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,670 税込2,937
当日出荷

仕様極数 = 3定格電流 = 15 → 57A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 8 AWG素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,720 税込4,092
当日出荷

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM6×12 端子間ピッチ(mm)16 定格電圧(V)500 定格電流(A)50 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 材質(カバー)P.V.C.(UL94V-0) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質(本体)ポリプロピレン製 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき仕上 材質(ボルト・ナット)真鍮製
1個
819 税込901
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1袋(5個)ほか
1,700 税込1,870
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC/DC600 仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能 材質(本体)強化PBT 使用温度範囲(℃)-25~100 適合電線(mm2)(最大)2 保護等級IP67 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて) 相対湿度45%~85% 締付トルク(N・m)0.8~1.4(端子ネジ) 難燃性UL94V-0 材質(端子)ネジ/鉄(Znメッキ三価クロメート) 周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと) 材質(パッキン)NBR 色(マンセル値)5Y7/1 耐電圧(V/min)AC2500
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

QlightS80ALR-BZ-24 シリーズ
エコ商品
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)DC24 機能ブザー:有 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80ALR-220 シリーズ
エコ商品
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)AC220 機能ブザー:無 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式W/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80ADR-220 シリーズ
エコ商品
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)AC220 機能ブザー:無 点灯方式回転灯 配線方式W/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80ADR-BZ-12 シリーズ
エコ商品
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)DC12 機能ブザー:有 点灯方式回転灯 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80ALR-BZ-12 シリーズ
エコ商品
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)DC12 機能ブザー:有 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80ALR-110 シリーズ
エコ商品
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)AC110 機能ブザー:無 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式W/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80ALR-BZ-110 シリーズ
エコ商品
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)AC110 機能ブザー:有 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式W/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80ALR-12 シリーズ
エコ商品
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)DC12 機能ブザー:無 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80ALR-24 シリーズ
エコ商品
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80ADR-BZ-220 シリーズ
エコ商品
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)AC220 機能ブザー:有 点灯方式回転灯 配線方式W/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80ALR-BZ-220 シリーズ
エコ商品
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)AC220 機能ブザー:有 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式W/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80ADR-24 シリーズ
エコ商品
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式回転灯 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80ADR-BZ-110 シリーズ
エコ商品
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)AC110 機能ブザー:有 点灯方式回転灯 配線方式W/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80ADR-110 シリーズ
エコ商品
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)AC110 機能ブザー:無 点灯方式回転灯 配線方式W/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80ADR-BZ-24 シリーズ
エコ商品
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)DC24 機能ブザー:有 点灯方式回転灯 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80ADR-12 シリーズ
エコ商品
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)DC12 機能ブザー:無 点灯方式回転灯 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80AL-BZ-220 シリーズ
エコ商品
別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)AC220 機能ブザー:有 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G 配線方式W/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80AL-220 シリーズ
エコ商品
別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)AC220 機能ブザー:無 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G 配線方式W/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80AL-BZ-24 シリーズ
エコ商品
別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)DC24 機能ブザー:有 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80AL-BZ-12 シリーズ
エコ商品
別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)DC12 機能ブザー:有 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80AL-12 シリーズ
エコ商品
別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)DC12 機能ブザー:無 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80AL-110 シリーズ
エコ商品
別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)AC110 機能ブザー:無 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G 配線方式W/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80AL-24 シリーズ
エコ商品
別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS80AL-BZ-110 シリーズ
エコ商品
別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)80 電圧(V)AC110 機能ブザー:有 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G 配線方式W/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
1個ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (589種類の商品があります)