入力 4μsec/ch, 8ch、16bit分解能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能。FIFOまたはRING形式で使用できるバッファメモリを搭載。Windowsに対応したドライバライブラリを提供。ソフトウェアによる校正機能を搭載
仕様●サンプリングレート:4μsec/ch (Max.)●入力回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理); 非絶縁LVTTLレベル入力 (正論理)●出力回路:非絶縁LVTTLレベル出力 (正論理)
サイズYタイプ
シリーズUSB Yシリーズ (モバイル)
対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux
出力点数4点
入力点数4点
分解能ADC:16-bit
バッファメモリ入力:8k Word
応答速度入力:200nsec (max.)、出力:200nsec (max.)
動作電圧入力:3.3VDC-LVTTL; 5VDC-TTL、出力:3.3VDC-LVTTL
使用コネクタ2x スクリュー端子台 14-pin
RoHS指令(10物質対応)対応
入力レンジ±10V
グリーン購入法適合
バス仕様USB
入力チャネル数シングルエンド 8-ch
グリーンマーク認定
1枚
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。
吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
23.8インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。USB-C、HDMI、DPの3系統接続端子。USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号音声出力が可能。デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能。ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし、騒がしい環境でも会議に最適に使用可能。※内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須です。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた12種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:。 ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、。 集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)
ピッチ(mm)画像:0.275
ケーブル長(m)【付属】電源ケーブル:約1.5、HDMI 1.4ケーブル:約1.5、USB Type-Cケーブル:約1
表面処理ノングレア
コントラスト比1300:1(DCR20000000:1)
表示色約1677万色
解像度Full HD(1920×1080)
保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)
応答速度GtG 5ms
入力端子HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USBType-C(65W給電)×1
密度画素:93ppi
視野角(左右:上下)178°/178°
プラグ、プレイ規格DDC2B・DDC/CI
色(本体)ブラック
出力端子DP out(MST)×1
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8型ワイド
パネル駆動方式IPS
反射防止ノングレア
輝度(cd/m2)250(orANSI)
USBUSB3.2Gen1(Downstream)×2
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
27インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。USB-C、HDMI、DPの3系統接続端子。USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号音声出力が可能。デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能。ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし、騒がしい環境でも会議に最適に使用可能。※内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須です。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた12種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:。 ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、。 集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)
ピッチ(mm)画像:0.311
ケーブル長(m)【付属】電源ケーブル:約1.5、HDMI 1.4ケーブル:約1.5、USB Type-Cケーブル:約1
コントラスト比1300:1(DCR20000000:1)
最大解像度英略称/ピクセル数:Full HD(1920×1080)
表示色約1677万色
保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)
応答速度GtG 5ms
入力端子HDMI 1.4 x 1DisplayPort 1.2 x 1USB Type-C (65W給電) x 1
密度画素:82 ppi
視野角(左右:上下)178°/178°
プラグ、プレイ規格DDC2B・DDC/CI
画面サイズ27インチワイド
出力端子DP out(MST) x 1
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
反射防止ノングレア
輝度(cd/m2)250 ( or ANSI)
USBUSB 3.2 Gen1(Downstream) x 2
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
31.5インチ 4K UHD解像度の IPSパネルを採用、光の反射を最小限に抑えるナノマットコート。Display P3/DCI-P3 98%カバー、VESA DisplayHDR 400認証でコントラストの高い描写が可能。USB Type-Cケーブル1本で対応のノートパソコンや電子機器に90W給電、信号・音声出力に対応。USB-C、HDMIx2、DPの4系統接続端子、デイジーチェーン接続で最大4台のモニターまで出力。2種の(ライト・ダーク)コーディングモード - コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供。ファンクションバーで3つのコーディングモードをワンタッチ切替。PIP/PBP機能を搭載し、画面を2分割表示可能。2種類のモードを同時に表示ができるDualView Plusモード。スピーカー搭載。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。高さ・上下・左右・ピボット調整に対応、ワークスペースに合わせて柔軟な変更が可能。KVMスイッチ内蔵で、2つのデバイスを1セットのマウス・キーボードで使用可能。モニター背面にバイアス照明 MoonHaloを搭載。暗い環境下でモニター背面の照明を点灯することで、スクリーンの光が目に与える負担を和らげる効果があります。
仕様●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●本体重量(kg):約11.0●本体(色):メタリックグレー●標準消費電力:30W●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 30度●本体サイズ(H×W×D):471.0~601.0×714.6×477.6●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:60Hz●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:あり:275度/ 275度●高さ調整:あり:130mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●J-Moss:対応●応答速度(G to G):5ms●Display HDR:DisplayHDR 400●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●TCO:対応●モニタ形状:平面
サイズ31.5型
ピッチ0.182
電源内蔵
表面処理ノングレア
最大消費電力(W)220
コントラスト比2000:1
輝度400cd/m2
表示色約10億7000万色
解像度3840×2560ドット
視野角水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)27-160KHz
走査周波数(垂直)24-76Hz
ケーブル電源ケーブル(約1.8m),HDMIケーブル(約1.8m),USB Type-Cケーブル(約1.5m),USB3.2 Gen1ケーブル(約1.8m)
入力端子HDMI2.0x2、DP1.4x1、USB Type-C(90W給電)x1
スピーカーあり:3Wx2
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
USBUSB3.2 Gen2 Type-C (Downstream) x1、USB3.2 Gen2 (Downstream) x2、USB3.1 Gen1 (Upstream) x1
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
31.5インチ 4K UHD解像度の IPSパネルを採用、光の反射を最小限に抑えるナノマットコート。Display P3/DCI-P3 98%カバー、VESA DisplayHDR 400認証でコントラストの高い描写が可能。USB Type-Cケーブル1本で対応のノートパソコンや電子機器に90W給電、信号・音声出力に対応。USB-C、HDMIx2、DPの4系統接続端子、デイジーチェーン接続で最大4台のモニターまで出力。2種の(ライト・ダーク)コーディングモード - コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供。ファンクションバーで3つのコーディングモードをワンタッチ切替。PIP/PBP機能を搭載し、画面を2分割表示可能。2種類のモードを同時に表示ができるDualView Plusモード。スピーカー搭載。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。高さ・上下・左右・ピボット調整に対応、ワークスペースに合わせて柔軟な変更が可能。KVMスイッチ内蔵で、2つのデバイスを1セットのマウス・キーボードで使用可能。モニター背面にバイアス照明 MoonHaloを搭載。暗い環境下でモニター背面の照明を点灯することで、スクリーンの光が目に与える負担を和らげる効果があります。
仕様●本体(色):メタリックグレー●標準消費電力:30W●本体サイズ(H×W×D):468.6~581.6×714.6×263.1●パネル方式:IPS●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●VCCI:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●Display HDR:DisplayHDR 400●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:110mm●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):5ms●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●モニタ形状:平面●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●TCO:対応●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(本体):適合
サイズ31.5型
ピッチ0.182
電源内蔵
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約10.8
最大消費電力(W)220
コントラスト比2000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2560ドット
視野角水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)27-160KHz
走査周波数(垂直)24-76Hz
ケーブル電源ケーブル(約1.8m),HDMIケーブル(約1.8m),USB Type-Cケーブル(約1.5m),USB3.2 Gen1ケーブル(約1.8m)
入力端子HDMI2.0x2、DP1.4x1、USB Type-C(90W給電)x1
スピーカーあり:3Wx2
色(本体)メタリックグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400
USBUSB3.2 Gen2 Type-C (Downstream) x1、USB3.2 Gen2 (Downstream) x2、USB3.1 Gen1 (Upstream) x1
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
従来機種FlexScan EV2781の基本性能を踏襲しながら、標準消費電力をEV2781と比べて22%削減するなど、環境に配慮した製品開発への取組みを強化し、国内外の最新の環境規格に適合。USB Type-Cの入力端子を搭載しており、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示、音声再生、PCへの給電、USB機器接続を実現。さらに、2台のPC画面を同時に表示する「Picture by Picture(PbyP)」機能を搭載。
仕様●応答速度(G to G):5ms●高さ調整:あり 169mm●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):376.3~545.3×611.6×230●VCCI:対応●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●リフレッシュレート:60Hz●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.3 W●標準消費電力:14W●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●TCO:対応●スリープ時消費電力:0.4 W●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●応答速度(黒→白→黒):5ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°
サイズ27型
ピッチ0.233 x 0.233 mm
電源AC100~240 V(50/60Hz)
表面処理ノングレア
本体質量(kg)8.5
最大消費電力(W)149
コントラスト比1500:1
表示色約1677万色:8-bit対応
解像度2560×1440
視野角178°/178°
走査周波数(水平)USB Type-C: 31 - 89 kHz、DisplayPort: 31 - 89 kHz、HDMI: 31 - 89 kHz
走査周波数(垂直)USB Type-C: 59 - 61 Hz、DisplayPort: 59 - 61 Hz、HDMI: 49 - 61 Hz
ケーブルUSB Type-C (2 m)、HDMI (2 m)
入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4)
スピーカーあり 1.0 W + 1.0 W
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)350
USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-C(DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大70 W給電)ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×4
1台
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯)
幅(mm)1420
取付天井直付・壁直付型
形40形
高さ(mm)202
材質(本体)鋼板(白色塗装)
種類一体型階段灯 ワイドタイプ
電圧(V)100~242
レンズガラス
色温度(K)5000
ランプの種類LED内蔵
光源色昼白色
安定器ひと(電波)センサ付
光源寿命40000時間
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコン(別売)FSK90910K
入数1台
出しろ(mm)78
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70
LED交換不可
電源ユニット内蔵
意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。天井直付にも壁直付にも適したデザイン。対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品信号装置連動端子台付
カバー常用光ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
取付壁直付型(天井直付兼用)
タイプ長時間定格型(60分間タイプ)
電圧(V)100~242
本体鋼板(白色塗装)
レンズガラス
センサーひと(電波)センサ付
機能点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付
色温度(K)5000
使用電池FK850
電池内蔵型
点灯方式(非常時/常時)本体組込LED/常用光ユニット
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
光色昼白色
出しろ(mm)78
演色指数(Ra)(常用光源/非常用光源)83/70
非常灯評定番号LALE-016
意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。天井直付にも壁直付にも適したデザイン。対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品信号装置連動端子台付
カバー常用光ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
取付壁直付型(天井直付兼用)
電圧(V)100~242
本体鋼板(白色塗装)
レンズガラス
センサーひと(電波)センサ付
機能点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付
色温度(K)5000
電池内蔵型
点灯方式(非常時/常時)本体組込LED/常用光ユニット
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
光色昼白色
出しろ(mm)78
演色指数(Ra)(常用光源/非常用光源)83/70
防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯)
幅(mm)1420
取付天井直付・壁直付型
形40形
高さ(mm)160
材質(本体)鋼板(白色塗装)
種類一体型階段灯 ミドルタイプ
電圧(V)100~242
レンズガラス
色温度(K)5000
ランプの種類LED内蔵
光源色昼白色
安定器ひと(電波)センサ付
光源寿命40000時間
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコン(別売)FSK90910K
入数1台
出しろ(mm)78
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70
LED交換不可
電源ユニット内蔵
防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯)
幅(mm)1420
取付天井直付・壁直付型
形40形
高さ(mm)83
材質(本体)鋼板(白色塗装)
種類一体型階段灯 スリムタイプ
電圧(V)100~242
レンズガラス
色温度(K)5000
ランプの種類LED内蔵
光源色昼白色
安定器ひと(電波)センサ付
光源寿命40000時間
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコン(別売)FSK90910K
入数1台
出しろ(mm)78
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70
LED交換不可
電源ユニット内蔵
関連キーワード