4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東洋技研組端子台
2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状2段 取付方式DIN35mm 締付トルク(N・m)1.2~1.8 結線方式ネジアップ ねじサイズM4
1個
719 税込791
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

東洋技研組端子台
RTシリーズは、スタンダードなフリー端子ネジ仕様の1段・2段、端子台内部でコモン接続済みのCOMMON仕様、さらには2段の上段をコモン用にしたHEAD COMMON仕様と、豊富なバリエーションを揃えた超小型端子台シリーズです。全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。2段タイプを使用すれば、小型でさらに省スペースな多極結線ができます。2段のHEAD COMMON仕様を使えば、3線式センサーの電源(+-)を1極跳びに結線でき、シンプルな配線施工が行えます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。
形状1段 取付方式C型16mmレール 結線方式セルフアップ
1個
399 税込439
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

東洋技研組端子台
一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
形状2段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)AC・DC 600、AC・DC 600 結線方式ネジアップ 特性耐油 、 耐薬品
1個
769 税込846
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)固定端子台
ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂 保護構造IP20 定格電圧(V)800 材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ) 関連資料(2.19MB) 材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)