仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
適合連結金具:C-153N
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:214
質量(kg)1.7
区分埋込
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
色温度(K)6500
光源色昼光色
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
埋め込み寸法(mm)W:190
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約5%~100%
適合連結金具:C-153N
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:244
質量(kg)1.7
区分埋込
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
色温度(K)6500
光源色昼光色
埋め込み寸法(mm)W:220
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
適合連結金具:C-153N
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:174
質量(kg)1.5
区分埋込
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
色温度(K)6500
光源色昼光色
埋め込み寸法(mm)W:150
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:174
埋め込み寸法(mm)W:150
質量(kg)1.8
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分埋込
遮光度30°
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
適合連結金具:C-153N
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)6500
光源色昼光色
演色指数(Ra)83
調光の可否可
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)70
質量(kg)0.9
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
色温度(K)6500
光源色昼光色
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約5%~100%
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:230
質量(kg)1.3
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
色温度(K)6500
光源色昼光色
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約5%~100%
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:120
質量(kg)1.1
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)6500
光源色昼光色
演色指数(Ra)83
調光の可否可
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:150
質量(kg)1.2
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
色温度(K)6500
光源色昼光色
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約5%~100%
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:324
埋め込み寸法(mm)W:300
質量(kg)1.9
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
区分埋込
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
適合連結金具:C-153N
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:150
質量(kg)1.2
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:120
質量(kg)1.1
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:150
質量(kg)1.2
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:244
埋め込み寸法(mm)W:220
質量(kg)1.7
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
区分埋込
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
適合連結金具:C-153N
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)70
質量(kg)0.9
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
適合連結金具:C-153N
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:324
質量(kg)1.9
区分埋込
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
色温度(K)6500
光源色昼光色
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
埋め込み寸法(mm)W:300
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約5%~100%
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
適合連結金具:C-153N
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:244
質量(kg)1.5
区分埋込
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
色温度(K)6500
光源色昼光色
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
埋め込み寸法(mm)W:220
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約5%~100%
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:230
質量(kg)1.3
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:120
質量(kg)1.1
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)250
質量(kg)1.6
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
色温度(K)6500
光源色昼光色
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約5%~100%
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:230
質量(kg)1.3
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)70
質量(kg)0.9
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
調光信号用端子台付、調光方式:PWM
照射面距離:0.1
仕様配光角タイプ:広角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
幅(mm)169
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V)
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
仕上ピュアホワイト
保護等級IP20
材質(枠)プラスチック
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V)
埋め込み寸法(mm)Φ150
光色電球色
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
調光範囲約1%~100%
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光束維持時間40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98534J。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)、【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、【レンズ】ガラス
幅(mm)1420
質量(kg)5.8
高さ(mm)120
電圧(V)100~242
消費電力(W)28
光源非常時:本体組込LED点灯、常時:常用光ユニット点灯
ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵
色温度(K)5000
安定器ひと(電波)センサ付
エネルギー消費効率(Lm/W)135.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
光束(Lm)3800
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)120
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-015
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
GTシリーズ。高機能レンズによる配光制御でまぶしさ低減と高効率を両立。独自設計の高機能レンズ付カバー。LEDパッケージ個々にレンズをかぶせることで、きめ細かに配光を制御。LEDからの光をできる限り多く取り込み、効率よく光を集めます。従来のまぶしさ低減はそのままに、レンズと下面カバーを一体化することにより薄型・軽量化を実現。学校や体育館などの公共施設へ同等の明るさでもコストを抑えた提案が可能。高機能レンズにより十分な明るさを確保できるため、水銀ランプと同等の照度でも台数を減らすことが可能。さらにガード付拡散カバーを装着しなくても、見上げた時のまぶしさを軽減しており、従来品よりイニシャルコストを抑えられます。リニューアルに配慮した安全性と施工性。上面取付部に中央穴を追加。直付で中央穴からの電源配線や一転直付取付が可能。長穴形状の取付穴で、微調整も可能。電源端子台を保護する端子台カバーを標準装備。端子台カバーを完全に取外さなくても、コネクタの接続が可能。割れにくいポリカーボネート樹脂の下面カバー。傾斜天井への取付時に30°までの角度調整が可能。施工性がさらに向上し、高所での施工時間の短縮が可能。H形鋼取付の施工性にも配慮。200~250mmのH形鋼へワンアクションで取付可能。指定寸法200~250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合わせて施工が可能。ダクターチャンネルと取付ボルトが不要で、施工時間も大幅短縮に。H形鋼にダクターチャンネル施工時。アームに刻印された取付ガイドにより、角形状で起きる施工後の微調整も容易。さらなるコンパクト化と軽量化を実現。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能搭載。光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的な聡明保全が可能に。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。リニューアル時の過剰な明るさを軽減。学校体育館などの公共施設にも対応。非常用電源100Vにも対応。避難場所(学校体育館など)では、非常時用の100V電源(自家発電機)にも対応可能。耐震クラスS2に適合。デジタルインターフェース機能付電源を標準搭載。後付オプションで調光システムの導入または人感センサ機能の追加が可能。
用途体育館・アリーナ・新設の工場・倉庫など
仕様デジタルインターフェース搭載電源、「ハイブリットナノコーティング」カバー、光源寿命お知らせ機能
取付直付専用
種類一般形/電源一体型/SGモデル
使用温度範囲(℃)-10~40
定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形)
定格電圧(V)100~242
本体アルミニウム
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
配光角度(°)中角配光(63)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)73
耐震性S2
傾斜天井取付角度(°)30
下面カバーポリカーボネート透明(レンズ付)
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。
吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) ベースライト(非常用)・階段通路誘導灯・一体型階段灯 30分間タイプ 階段通路誘導灯ひとセンサ段調光 NTタイプ・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付。【蓄電池】ニッケル水素蓄電池。点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98534。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【レンズ】ガラス
幅(mm)1420
質量(kg)5.5
高さ(mm)120
電圧(V)100~242
消費電力(W)29.6
全光束(Lm)3800
光源非常時:本体組込LED点灯/常時:常用光ユニット点灯
色温度5000K
安定器<ひと(電波)センサ付>
エネルギー消費効率(Lm/W)128.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)120
グリーン購入法適合
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
幅広いバリエーション。FW-Sシリーズの5.0kVAのUPS本体と組み合わせることが可能です。耐環境仕様のUPSとも組み合わせることができ、お客様のご要望に応じた組み合わせを可能にします。設置の自由度。トランスユニットは、UPS本体と別置きになります。盤の小型化にも貢献します。(UPS本体とトランスユニットの2台構成となります。横に並べて設置する場合、幅はFW-V20の約2倍のスペースが必要です。)。出力電圧を選択可能。出力電圧は200Vと100Vを併用可能です。200Vを動力用、100Vを制御電源用など、お客様の使用用途に応じて柔軟に使い分けていただくことが可能です。
質量(kg)約55
タイプ(製品)端子台・コンセント仕様
電圧(V)(交流入力)AC185~260、(交流出力)UPS動作時:200-240 ±5%(接続するUPSの出力設定に依存)、UPSバイパス時:200-240 (入力電圧の±10%以内)
入力容量5.0kVA
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×484×507
周波数(交流入力)50/60Hz ±5%、(交流出力)UPS動作時:50/60Hz (接続するUPSの出力周波数に同期)、UPSバイパス時:入力周波数 (入力の周波数に依存)
出力容量5.0kVA/4.0kW
相数(交流入力・交流出力)単相2線式
相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと)
塗装色グレー
端子台(交流入力・交流出力)M4端子台
周囲温度(℃)0~40(推奨20~30
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
据付方式タワータイプ
1台
¥529,800
税込¥582,780
5日以内出荷
幅広いバリエーション。FW-Sシリーズの3.0kVAのUPS本体と組み合わせることが可能です。耐環境仕様のUPSや停電補償時間5分/10分品と組み合わせることができ、お客様のご要望に応じた組み合わせを可能にします。設置の自由度。トランスユニットは、UPS本体と別置きになります。盤の小型化にも貢献します。(UPS本体とトランスユニットの2台構成となります。横に並べて設置する場合、幅はFW-V20の約2倍のスペースが必要です。)。出力電圧を選択可能。出力電圧は200Vと100Vを併用可能です。200Vを動力用、100Vを制御電源用など、お客様の使用用途に応じて柔軟に使い分けていただくことが可能です。
質量(kg)約40
タイプ(製品)端子台・コンセント仕様
電圧(V)(交流入力)AC185~260、(交流出力)UPS動作時:200-240 ±5% (接続するUPSの出力設定に依存)、UPSバイパス時:200-240 (入力電圧の±10%以内)
入力容量3.0kVA
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×484×507
周波数(交流入力)47.5Hz~63Hz、(交流出力)UPS動作時:50/60Hz(接続するUPSの出力周波数に同期)、UPSバイパス時:入力周波数 (入力の周波数に依存)
出力容量3.0kVA/2.4kW
相数(交流入力・交流出力)単相2線式
相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと)
塗装色グレー
端子台(交流入力・交流出力)M4端子台
周囲温度(℃)0~40(推奨20~30
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
据付方式タワー/ラック兼用
1台
¥419,800
税込¥461,780
5日以内出荷
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
色温度(K)6500
光源色昼光色
付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー
モード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。
用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
31.5インチ 4K UHD解像度の IPSパネルを採用、光の反射を最小限に抑えるナノマットコート。Display P3/DCI-P3 98%カバー、VESA DisplayHDR 400認証でコントラストの高い描写が可能。USB Type-Cケーブル1本で対応のノートパソコンや電子機器に90W給電、信号・音声出力に対応。USB-C、HDMIx2、DPの4系統接続端子、デイジーチェーン接続で最大4台のモニターまで出力。2種の(ライト・ダーク)コーディングモード - コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供。ファンクションバーで3つのコーディングモードをワンタッチ切替。PIP/PBP機能を搭載し、画面を2分割表示可能。2種類のモードを同時に表示ができるDualView Plusモード。スピーカー搭載。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。高さ・上下・左右・ピボット調整に対応、ワークスペースに合わせて柔軟な変更が可能。KVMスイッチ内蔵で、2つのデバイスを1セットのマウス・キーボードで使用可能。モニター背面にバイアス照明 MoonHaloを搭載。暗い環境下でモニター背面の照明を点灯することで、スクリーンの光が目に与える負担を和らげる効果があります。
仕様●本体(色):メタリックグレー●標準消費電力:30W●本体サイズ(H×W×D):468.6~581.6×714.6×263.1●パネル方式:IPS●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●VCCI:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●Display HDR:DisplayHDR 400●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:110mm●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):5ms●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●モニタ形状:平面●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●TCO:対応●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(本体):適合
サイズ31.5型
ピッチ0.182
電源内蔵
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約10.8
最大消費電力(W)220
コントラスト比2000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2560ドット
視野角水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)27-160KHz
走査周波数(垂直)24-76Hz
ケーブル電源ケーブル(約1.8m),HDMIケーブル(約1.8m),USB Type-Cケーブル(約1.5m),USB3.2 Gen1ケーブル(約1.8m)
入力端子HDMI2.0x2、DP1.4x1、USB Type-C(90W給電)x1
スピーカーあり:3Wx2
色(本体)メタリックグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400
USBUSB3.2 Gen2 Type-C (Downstream) x1、USB3.2 Gen2 (Downstream) x2、USB3.1 Gen1 (Upstream) x1
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
照射面距離:0.1
仕様配光角タイプ:広角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
幅(mm)169
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V)
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
仕上ピュアホワイト
保護等級IP20
エネルギー消費効率(Lm/W)136.7(100V)、136.7(200V)、133.3(242V)
材質(枠)プラスチック
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V)
光束(Lm)1080
埋め込み寸法(mm)Φ150
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
1個
¥9,098
税込¥10,008
6日以内出荷
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:244
区分埋込
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
埋め込み寸法(mm)W:220
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:230
質量(kg)2.2
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分直付
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
建築ラインを引き立てるシャープなデザイン。
シームレスランプのように器具の端まで発光。明るさを絞っても、LEDの粒感を抑えた美しい光を放います。
間接照明にも、ベースライトにも使える直付のあかり。
建築化照明での設置はもちろん、キッチンやダイニングのベースライトとして設置すると空間の方向性が強調され、建築ラインがより際立ちます。
用途建築家照明用
幅(mm)30
色ホワイト
高さ(mm)57
電圧(V)100
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)高演色93
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用
配光タイプ全般拡散タイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:150
質量(kg)1.7
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
幅(mm)70
質量(kg)1.5
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
質量(kg)3
保護等級IP20
高度(m)2000まで
動作環境屋内使用、過電圧カテゴリⅡ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ