8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワゴジャパンDINレール端子台
エコ商品
端子間ピッチ(mm)5.2 仕様2線用 グリーンイエロー 取付方式DINレール 定格電圧(V)800 適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 入出力数1対1 定格電流(UL)(A)20
1袋(10個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.2 定格電流(UL)(A)20 グレー 仕様1線/1ピンキャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP 質量(g)5.038 定格電圧(V)690 定格電流(A)24 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)6
1パック(100個)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.2 定格電流(UL)(A)20 定格電圧(V)800 定格電流(A)24(32) 適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1個ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.2 定格電流(UL)(A)20 グレー 定格電圧(V)500 定格電流(A)24(28) 適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1個ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.2 定格電流(UL)(A)20 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)
1パック(50個)ほか
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.2 定格電流(UL)(A)20 グリーンイエロー 定格電圧(V)500 適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1パック(50個)ほか
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.2 定格電流(UL)(A)20 定格電圧(V)800 定格電流(A)24(32) 適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1パック(100個)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.2 入出力数2対2 定格電流(UL)(A)20 グリーンイエロー 仕様4線用 定格電圧(V)800 適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1パック(100個)ほか
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)