取付方式DINレール
結線方式ネジ
絶縁抵抗(MΩ)100以上
材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)
端子形状タッチダウン形
相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)
耐電圧(V/min)AC2500
端子間ピッチ(mm)12
仕様3線用
色グレー
取付方式DINレール
定格電圧(V)800
定格電流(A)76(90)
適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力数1対2
定格電流(UL)(A)85
1袋(10個)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)20
色グレー
定格電圧(V)630
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
インパルス電圧(V)8
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)12
定格電流(UL)(A)65
仕様2線中継端子台;16(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
定格電圧(V)800
定格電流(A)76
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)12
定格電流(UL)(A)65
色グレー
仕様3線中継端子台;16(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
質量(g)45.331
定格電圧(V)800
定格電流(A)76
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)12
定格電流(UL)(A)85
定格電圧(V)800
定格電流(A)76(90)
適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
定格電圧(V)800
定格電流(A)76
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)12
定格電流(UL)(A)65
色グリーンイエロー
仕様3線アース線端子台;16(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
質量(g)57.3
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
色グリーンイエロー
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)12
定格電流(UL)(A)85
色グリーンイエロー
定格電圧(V)800
適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)20
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
取付方式DINレール
結線方式ネジ
端子形状タッチダウン形
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)AC2500
関連キーワード