セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。
UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール
結線方式ネジ
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3
端子間ピッチ(mm)8.45
定格電圧(V)380
定格電流(A)35
材質(絶縁体)P.P.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)600以上(DC500V)
色(本体)GY(グレー)
適合電線範囲 単線(mm)Φ1.0~2.6
適合電線範囲 撚線(mm2)0.75~3.5
耐電圧(V/min)AC2500
関連キーワード