材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
コモン配線に便利な渡り金具です。
端子間ピッチ(mm)8.5
定格電流(JIS)(A)15
適合機種CNT15-10
色黒
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8
定格電流(JIS)(A)15
適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
定格電流(JIS)(A)15
材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ
定格電圧(V)300
耐電圧(V/min)AC1500
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8(1極跳び)
定格電流(JIS)(A)15
適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8
定格電流(JIS)(A)15
適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
端子形状フォーク形
色黒
適合本体CTT-30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
10日以内出荷
1個
¥125
税込¥138
翌日出荷
仕様アクセサリタイプ:2極ショートジャンパバー●シリーズ:BB●併用可能製品:端子台●BB7.62シリーズブリッジバー. PCNシリーズショートバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
欠品中
仕様ショートバー
エスコ品番EA940MS-52
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
使用周囲温度(℃)-40~+70(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、氷結および結露しないこと)
材質(導電部)黄銅/ニッケルメッキ
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
ピッチ(mm)7.62
定格通電電流(A)15
被覆黒
RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台。ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
形状1段
取付方式DIN35mm
結線方式ネジアップ
電源側(丸端子)
用途リモコンリレー用
端子間ピッチ(mm)25
極数14P
端子間ピッチ(mm)7
定格電流(JIS)(A)15
厚さ(mm)0.8
適合ねじM3.5
適合端子台型式F-10
端子間ピッチ(mm)8
定格電流(JIS)(A)15
適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、FP-20、FPW-20、PUW-20
材質(端子)C2680R/Niメッキ
結線方法丸型圧着端子用
定格電流(JIS)(A)15
材質(本体)黄銅ニッケルメッキ
定格電圧(V)300
耐電圧(V/min)AC1500
端子間ピッチ(mm)7
定格電流(JIS)(A)15
適合機種PTU-10、PT-SS10、PUW-10、FP-10
材質(端子)C2680R/Niメッキ
結線方法丸型圧着端子用
適合機種VTC-501
材質絶縁材/PVC
材質(導電板)C2680R(Niメッキ)
耐電圧(V/min)AC1500
適合機種VTC-535
材質絶縁材/PVC
材質(導電板)C2680R(Niメッキ)
耐電圧(V/min)AC1500
適合機種VTC-635
材質絶縁材/PVC
色黒
材質(導電板)C2680R(Niメッキ)
耐電圧(V/min)AC1500
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(JIS)(A)15
適合機種PTU-30,PT-30、AT-15L、ATJ-20、RT-30S、PUW-30、FP-30
材質(端子)C2680R/Niメッキ
結線方法丸型圧着端子用
コーム型ジャンパバー、3ウェイ、絶縁
仕様●併用可能製品:レール / シャーシ端子台●コード番号:180-3067
幅(mm)34.2
色ライトグレー
高さ(mm)21.5
質量(g)2.2
定格電流(A)18
深さ(mm)3.1
コード180-3067
アズワン品番65-8070-86
絶縁性能絶縁
併用可能製品レール/シャーシ端子台
1袋(5個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
コーム型ジャンパバー、4ウェイ、絶縁
仕様●併用可能製品:レール / シャーシ端子台●コード番号:180-3068
アズワン品番65-8070-88
1袋(5個)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ