商品豆知識
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)5
定格電流(UL)(A)5
仕様出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-AJが同数バラで出荷されます。
材質主絶縁材(本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)
高さ(mm)13.9
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
操作部色W(白)
色(本体)GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)5
定格電流(UL)(A)5
仕様出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-ASJVが同数バラで出荷されます。
材質主絶縁材(本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)9
推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
操作部色W(白)
色(本体)GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)5
定格電流(UL)(A)5
材質本体:ナイロン66、ボタン:変性ポリフェニレンエーテル
長さ(mm)47.5
高さ(mm)13.9
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)DC300
寸法A(mm)22.81
定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)9
推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
色(本体)GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)5
定格電流(UL)(A)5
仕様出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-ASJHが同数バラで出荷されます。
材質主絶縁材(本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)9
推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
操作部色W(白)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)5
定格電流(UL)(A)5
仕様SL-4000-ASHのレセプタクル側のみの商品です。
材質主絶縁材(レセプタクル本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)9
推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
操作部色W(白)
色(本体)GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)5
定格電流(UL)(A)5
仕様出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-AWJHが同数バラで出荷されます。
材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)9
推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
端子金具PC端子
操作部色W(白)
色(本体)GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)5
定格電流(UL)(A)5
仕様SL-4000-ASVのレセプタクル側のみの商品です。
材質主絶縁材(レセプタクル本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)9
推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
操作部色W(白)
色(本体)GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)5
定格電流(UL)(A)5
仕様SL-4000-CWSH、SL-4000-CWSV共用のプラグ側のみの商品です。
材質主絶縁材(プラグ本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)
適合規格UL規格、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)9
推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
操作部色W(白)
色(本体)GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)5
定格電流(UL)(A)5
仕様出荷時にはSL-4000-CPとSL-4000-CWJVが同数バラで出荷されます。
材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)9
推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
端子金具PC端子
操作部色W(白)
色(本体)GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)5
定格電流(UL)(A)5
仕様SL-4000-AWSVのレセプタクル側のみの商品です。プラグとセット使用時、C-UL品として認められています。
材質主絶縁材 (レセプタクル本体)/ナイロン66 (UL94V-0)
適合規格UL規格、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)300
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
端子金具PC端子
色(本体)GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)5
定格電流(UL)(A)5
仕様SL-4000-AWSHのレセプタクル側のみの商品です。プラグとセット使用時、C-UL品として認められています。
材質主絶縁材 (レセプタクル本体)/ナイロン66 (UL94V-0)
適合規格UL規格、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)300
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
端子金具PC端子
色(本体)GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)5
定格電流(UL)(A)5
仕様SL-4000-CWSHのレセプタクル側のみの商品です。プラグとセット使用時、C-UL品として認められています。
材質主絶縁材 (レセプタクル本体)/ナイロン66 (UL94V-0)
適合規格UL規格、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)300
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
端子金具PC端子
色(本体)GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)5
定格電流(UL)(A)5
仕様出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-AWJVが同数バラで出荷されます。
材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)9
推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
端子金具PC端子
操作部色W(白)
色(本体)GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)5
定格電流(UL)(A)5
仕様SL-4000-CWSVのレセプタクル側のみの商品です。プラグとセット使用時、C-UL品として認められています。
材質主絶縁材 (レセプタクル本体)/ナイロン66 (UL94V-0)
適合規格UL規格、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)300
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
端子金具PC端子
色(本体)GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)5
定格電流(UL)(A)5
仕様出荷時にはSL-4000-CPとSL-4000-CWJHが同数バラで出荷されます。
材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)9
推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
端子金具PC端子
操作部色W(白)
色(本体)GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)5
定格電流(UL)(A)5
仕様SL-4000-AS、SL-4000-ASH、SL-4000-ASV、SL-4000-AWSH、SL-4000-AWSV共用のプラグ側のみの商品です。
材質主絶縁材(プラグ本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)9
推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
操作部色W(白)
色(本体)GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)5
定格電流(UL)(A)5
仕様SL-4000-ASのレセプタクル側のみの商品です。
材質主絶縁材(レセプタクル本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)9
推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
操作部色W(白)
色(本体)GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
極数3P
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(UL)(A)5
エスコ品番EA940DM-73A
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
極数2P
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(UL)(A)5
エスコ品番EA940DM-72A
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
極数4P
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(UL)(A)5
エスコ品番EA940DM-74A
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)B:10/D:10
定格電圧(V)160
適合電線径0.08-1.5sq
AWG28-14
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)B:10/D:10
色オレンジ
定格電圧(V)160
適合電線径0.08-1.5sq
AWG28-14
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)B:10/D:10
定格電圧(V)160
適合電線径0.08-1.5sq
AWG28-14
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)B:10/D:10
定格電圧(V)160
適合電線径0.08-1.5sq
AWG28-14
関連キーワード