商品豆知識
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
用途配線端子として。
種類裸圧着端子
端子形状先開形
材質(端子)銅
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
端子形状先開形
種類裸圧着端子
材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
用途配線端子として。
端子形状先開形
寸法L(mm)22
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)塩化ビニル
材質(端子)銅
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
種類裸圧着端子
端子形状先開形
種類裸圧着端子
端子形状Y形
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
使用頻度の高い圧着端子を各6種類、15個入りのセットにしました。
ケースは単独でフタが開くので端子が混ざることがありません。
種類裸圧着端子
ケースFB-6
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類裸圧着端子
端子形状先開形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
端子形状先開形
種類裸圧着端子
適合ミニ125N18AC-5ND(1号ヘッド)
Y形。先開形。
用途銅線用。
種類裸圧着端子
寸法L(mm)15.8
端子形状Y形
寸法F(mm)6.6
寸法D(Φmm)4.2
寸法E(mm)4.5
電線抱合範囲AWG(#)16-14
寸法B(mm)6.4
電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82
寸法d(Φmm)2.3
寸法d2(Φmm)3.7
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥829
税込¥912
欠品中
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
色シルバー
タイプ単線対応タイプ
種類裸圧着端子
端子形状先開形
JIS規格無し
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
V1.25-YS3A
種類絶縁付圧着端子
全長(mm)19.6
端子形状先開形
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
材質(絶縁体)塩ビ
材質(端子)無酸素銅
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
V1.25-YS4A
種類絶縁付圧着端子
全長(mm)19.6
端子形状先開形
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
5.5-6A
種類裸圧着端子
全長(mm)25.5
端子形状先開形
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
V1.25-5A
種類絶縁付圧着端子
全長(mm)20
端子形状先開形
1個
¥218
税込¥240
当日出荷
1.25-5A
種類裸圧着端子
全長(mm)15.8
端子形状先開形
1個
¥122
税込¥134
当日出荷
V2-YS4A
種類絶縁付圧着端子
全長(mm)19.6
端子形状先開形
1個
¥218
税込¥240
当日出荷
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状Y形
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に
仕様単線非対応
全長(mm)19.5
種類裸圧着端子
端子形状先開形
電線抱合範囲AWG(#)12~10
材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64
2-YS4
全長(mm)15.4
種類裸圧着端子
端子形状先開形
1個
¥171
税込¥188
翌々日出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子
端子形状Y型
寸法T(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料Y型裸圧着端子カタログ.pdf(1.44MB) RoHS2証明書(Y型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
5.5-4A
種類裸圧着端子
全長(mm)19.5
端子形状先開形
1個
¥189
税込¥208
翌々日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線の電線の接続に。
材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状Y形
JIS規格×
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
端子形状先開形
種類裸圧着端子
色シルバー
材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)
定格電圧(V)600
端子形状Y型
電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.89
公称断面積(mm2)5.5
使用電流(A)電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64
使用温度電線の定格温度に基づく
スタッド径(Φmm)5(5.3mm)
1袋(15個)
¥268
税込¥295
3日以内出荷
V1.25-B3A
種類絶縁付圧着端子
全長(mm)20
端子形状先開形
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
適合電線範囲 AWG(#)22-16
色シルバー
全長(mm)16.4
仕様先開形・単線対応タイプ
トラスコ品番856-3591
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
質量(g)40
種類裸圧着端子
端子形状Y形
外寸(mm)7
電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44
内寸(mm)1.7
JIS規格×
適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具
スタッド径(Φmm)4.3
2018年トラスコ掲載ページ3 0782
1セット(50個)
¥879
税込¥967
翌日出荷
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)
定格電圧(V)600
端子形状Y型
電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82
公称断面積(mm2)2
使用電流(A)電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
使用温度電線の定格温度に基づく
スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
1袋(15個)
¥168
税込¥185
3日以内出荷
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)
定格電圧(V)600
端子形状Y型
電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82
公称断面積(mm2)2
使用電流(A)電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
使用温度電線の定格温度に基づく
スタッド径(Φmm)3(3.7mm)
1袋(15個)
¥168
税込¥185
3日以内出荷
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)
定格電圧(V)600
端子形状Y型
電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44
公称断面積(mm2)1.25
使用電流(A)電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
使用温度電線の定格温度に基づく
スタッド径(Φmm)3(3.7mm)
1袋(15個)
¥158
税込¥174
当日出荷
材質無酸素銅
色シルバー
規格UL、CSA
端子形状先開形
アズワン品番64-9330-93
適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44
適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65
適合電線範囲 AWG(#)#22~#16
1箱(100個)
¥569
税込¥626
翌日出荷
種類裸圧着端子
端子形状Y形
電線抱合範囲AWG(#)22-16
電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
1箱(100個)
¥999
税込¥1,099
71日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ