21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
竹製なので、手になじみやすいです。
用途長さの測定・溝引などに使用する物差し かね尺:建築に(東北の一部では和裁にも使用)。 くじら尺:和裁に 材質本体:竹
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
629 税込692
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

読み間違いしにくい階段状目盛です。 反りの少ない国産竹を使用です。 精度の高いレーザー印字目盛です。
用途寸法測定に 材質 ピッチ(mm)目盛:両端100まで1、他2 目盛上下段cm目 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使い込むほど手に馴染む天然素材の竹ものさし。厳選した国産の竹材を使用し、長年培われたこだわりの技法で職人が一本一本丹精込めて作り上げました。軽くて生地に優しく、アイロンに強い竹尺です。
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途和裁の印付けに 全長(mm)758 全幅(mm)22 厚さ(mm)4 材質 質量(g)45
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1本
499 税込549
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1mmピッチの上下段目盛です。
測定範囲(cm)30 材質 質量(g)22 本体寸法(mm)300×23×4 長さ許容差(mm)±0.5
1本
599 税込659
当日出荷

銀鳥産業竹尺・MBS
材質 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×4×300
1箱(20本)
6,398 税込7,038
6日以内出荷


両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。 表面処理シルバー仕上げ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。 目盛仕様メートル目盛 材質アルミ
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

3倍尺 のび助 一方向式 Ⅱ シンワ測定 動画あり
内測、外測これ1本。のび助がさらに進化。 強いレバー。折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
材質突き当て部:ABS樹脂、竿:アルミ、ストッパーレバー:ポリカーボネート樹脂、ジョイント:ポリアセタール樹脂、外測用フック:ステンレス 長さ許容差(mm)2mまで±1.0mm 2m以上±0.5mm/m
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚物や重ね切りに適した直径60ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。
刃径(Φmm)60 仕様替刃式、左右両用 トラスコ品番294-2593 質量(g)97 刃厚(mm)0.35 材質(刃)タングステン鋼 適合替刃円形刃60ミリ替刃(RB60) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 材質ステンレス JIS規格取得取得済
1本ほか
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RIDEZ TWO-WHEELED CAP 。RIDEZ キャップシリーズに新作が登場しました。刺繍がレトロで可愛いデザイン、ショートバイザーのRIDEZキャップ。コーデの差し色としてもお使い頂けます。 。実はヘルメットの中に、かぶれる特別な帽子。基本キャップには、帽子の頭頂部に天ボタンがありますが、あえてそれを無くし、ヘルメットと干渉する部分を極限まで減らしました。それにより、快適に運転する事ができます。また、帽子のツバをショートに設定した事で、風の影響をうけにくく、日ざしもカット、視界をクリアにする優れものです。「竹繊維」で消臭効果◎。新しく帽子を作成する際に素材選びからこだわりました。通常のコットン生地ではなく、汗ばむ季節でもさらに快適に気にせず、長くお使い頂きたいと考え、たどり着いたのが「竹繊維」でした。竹は消臭効果が優れており、帽子には最適な素材です。 。Size:FREE。STYLE: UNISEX メンズ・レディース。COLOR:IVORY , BLACK。MODEL NO:RC11
サイズFREE 商品タイプUNISEX メンズ・レディース
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)