2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。強化プラスティックの使用により、軽量でコンパクトです。
表示液晶4桁 0.5kg単位
電源単4乾電池2本
連続使用時間(時間)約100
寸法(mm)約315×315×328
フラッシュが点灯してから被験者が跳びあがり両足がマットから離れるまでの時間を測定し、デジタル表示します。
表示LED4桁(回数はLED1桁)
表示内容全測定データの平均または、全測定データの最高、最低値除く平均(設定可能)
最小単位0.001秒
スタート方式自動または手動(設定可能)
測定回数5回(3~6回まで設定可能)、練習:なし/2回(設定可能)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約7
足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。
被験者が足指かけを牽引すると、ケース部内のひずみゲージ式ロードセルがその力を検出し、表示部にてkg単位で表示します。
表示はピークホールドされ、足指牽引力の最大値を簡単に読み取ることが出来ます。
トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。
材質(足指かけ棒表面材)シリコンチューブ
質量(kg)約4
電源単三形乾電池×2、ACアダプタ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約480×200×110
長さ(cm)(足底)約32
検出方式(力)ひずみゲージ式ロードセル
表示分解能3桁(ゾロサブレス)/0.1kg
測定方法アイソメトリック測定
測定回数1回
棒径(Φmm)(足指かけ棒)8
測定範囲(kg)0.5~80
適合サイズ(cm)(足)21.5~32
1台
¥289,800
税込¥318,780
10日以内出荷
床面との摩擦抵抗が少なく、スムーズな測定を実現しました。大きく見やすいデジタル表示で、分解・組立も容易です。
質量(kg)約1.5
測定範囲(cm)0.0~99.5
最小表示単位0.5cm
電源単4型マンガン乾電池
高さ(cm)25・30(測定台/2段階切替)
A/Dコンバーター1ch(ソフトウェア付き)。
対応OSWindows(R)7/8/10
アズワン品番7-4877-03
1個
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
口腔機能の目安となる反復唾液嚥下テスト(RSST)と、オーラルディアドコキネシスの容易な測定を可能にした測定器です。
付属品マイク、外部嚥下ラップボタン、収納ポーチ
質量(g)500
電源ACアダプタ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×130×50
松吉医科器械コード23-2650-00
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
長年の実績を誇る、性格特性を測定する検査です。
ルールや秩序を遵守するか、情緒は安定しているか、客観性や協調性があり、チームで力を発揮できる人材であるか等を判定できます。
仕様小学用手引
アズワン品番7-3957-06
1冊
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
片足用筋力測定台(別売)にテンションメーターDを取り付けて脚伸展力の測定が行えます。
質量(kg)0.68
電源単4乾電池×2個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×230×62
測定範囲(kg)5.0~100.0(0.1kg単位)
松吉医科器械コード23-6897-01
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
2回の測定終了後、最高値を点滅表示します。
質量(kg)約0.7
電源リチウム電池(内蔵)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×172×817
測定範囲(cm)10.0~80.0(0.1単位)
松吉医科器械コード02-3820-00
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
約1.5kgと軽量で、検者がいなくても利用者1人で測定できます。
質量(kg)1.5
電源単4乾電池×2個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×230×365
測定範囲(cm)0.0~99.5(0.5cm単位)
松吉医科器械コード24-2345-00
1個
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
棒の落下を利用して敏捷性を測定します。
材質木
寸法(mm)Φ20×550
測定範囲(mm)0~500(10mm単位)
松吉医科器械コード19-2415-00
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。
付属品足指筋力固定ベルト
質量(kg)約4
電源単3乾電池×2コ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×480×110
測定範囲(kg)0.5~80.0
からだのリズムに大きな影響を与える疲労の程度を知ることによって、どのような生活のリズムであったらよいのかなどを考える教材として役立ちます。
仕様(フリッカー変化方法)自動型
質量(g)800
電源ACアダプタ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×355×135
照度(Lx)チラツキ視野/500(±10%)、周辺視野/100(±40%)
可変範囲20~60Hz(±10%)
松吉医科器械コード19-2420-00
1個
¥144,880
税込¥159,368
7日以内出荷
測定値を液晶パネルにデジタル表示します。
児童から高齢者まで幅広く計測できる長座位前屈計として、またボックスを起こして立位体前屈計として利用することができます。
1台
¥109,800
税込¥120,780
15日以内出荷
2回の測定終了後、最高値を点滅表示します。
質量(kg)1.3
電源リチウム電池(内蔵)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×397×605
測定範囲(cm)-20.0~+35.0(0.1cm単位)
松吉医科器械コード02-3815-00
1個
¥41,980
税込¥46,178
9日以内出荷
2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。強化プラスティックの使用により、軽量でコンパクトです。
アズワン品番62-1611-71
足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。A/Dコンバータ1chを使用することで測定値をパソコンに保存できます。
測定範囲(kg)0.5~80
電源単3電池×2本またはACアダプター
寸法(mm)約200×480×110
付属品固定ベルト・アナログ出力コード
口腔機能の目安となる、オーラルディアドコキネシスと反復唾液嚥下テスト(RSST)の測定を可能にした測定器です。
表示グラフィックLCD 122×32ドット(バックライト内蔵)
分解能(m/s)100
電源(V)AC100(50/60Hz)、本体DC5(ACアダプタ使用)
寸法(mm)約190×130×50
付属品マイク、外部嚥下ラップボタン、ACアダプタ、収納ポーチ
1箇所のボタンで全てが操作できるシンプル構造。従来機種より左右幅と厚みを短くし、手のひらにジャストフィットする設計
その他カウントモニタ有り
付属品収納袋
質量(g)125(電池含む)
電源単4乾電池×2本
表示液晶表示2桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×164×26
測定時間5秒
連続使用時間100時間(アルカリ乾電池使用の場合)
測定内容オーラルディアドコキネシス(発音回数の自動カウント)(1秒あたりの回数)
オートパワーオフ測定終了後、3分
アズワン品番68-5211-99
1個
¥48,998
税込¥53,898
当日出荷
関連キーワード