鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
メーカー独自の精密研磨で竹・雑木が楽に切れます。硬い物を切るのに最適。
穴径(Φmm)25.4
繁茂する太い竹の伐採、茶園、生垣の整備等広範囲な用途に適しています。
材質SKS-5
穴径(Φmm)25.4
基板厚(mm)1.25
竹・笹に最適な刃数設計、サビにくいフッ素コーティング加工、木工刃に近い刃型設計で切れ味抜群です。
用途竹、笹、熊笹、篠、一般の草刈りに。
刃厚(mm)2.2
穴径(Φmm)25.4
材質刃部:超硬チップ
切れ味・徹底追求!チドリ面研磨。
チップ3面研磨で切れ味NO1!チップが飛びにくい、V型埋め込。
世界規格のISO(ISO9002の認証)
用途竹・笹刈 / 雑草刈 / 雑木刈
穴径(Φmm)25.4
刃数(p)36
刃厚(mm)1.9
3面チドリ研磨アサリ付。
食いつき・切り屑のハケが良いので笹・竹・雑木刈りに。
用途雑草/牧草、藪
穴径(Φmm)25.4
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。
用途草刈り作業。
材質本体:刃物鋼
厚さ(mm)1.4
刃数(p)3
刃型草刈刃
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
プロ仕様[山林下刈専用]キックバックの少ない極めてスムーズな切れ味!
100枚刃採用で、竹・笹・木・つる草・カズラ・ススキ等、硬質の草木の刈払い作業ができます。
基盤は、草木が入り込まないメッシュ窓を採用!安全性を損なうことなく、軽量化!
このチップソーは、日農工規格/JFMMA0003-1997/JFMMA0004-1997に適合しています。
用途刈払作業用
刃数(p)100
穴径(Φmm)25.4
エンジン式刈払機での使用をオススメします。
小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。
鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。
安心・安全なJIS規格適合商品。
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、縦埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
草刈機用チップソー。草はもちろん竹や木や笹も斬れる、オールラウンドチップソー。
刃数(p)52
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。チドリ刃で鋸の目立てをチップに応用しています。切りクズの排出がよく、摩擦の少ない切断を実現しました。交互左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。
用途草刈り
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.65
厚さ(mm)1.25(台金)
仕様左右埋め込み
山林の下刈り・竹・笹に適したチドリ研磨チップソー。
用途山の下刈り・竹・笹・雑木に。
取付穴径(mm)25.4
オリジナル軽量窓を採用。チップ横すくい研磨で切れ味が大幅アップ。刈払機の回転数を低くして楽に刈払いができる。チップはV40材質を採用し耐衝撃性に優れ安全性を重視し耐摩耗性も優れている。本体は日本規格材質を採用により安全性を重視。竹・笹・雑木用で刃形は交互刃を採用。埋込型でチップの脱落が少ない。
材質スチール
質量(g)430
外径(Φmm)230
穴径(mm)25.4
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
業界初、驚異の万能型64枚刃。
用途山林下刈・竹刈・笹刈・一般草刈。
刃数(p)64
穴径(Φmm)25.4
基板厚(mm)1.25
チドリ刃だからスムーズな切れ味。ノコギリ並にアサリが大きく切クズハケ抜群。
用途山林・竹・笹
穴径(Φmm)25.4
チップオール研磨の切れ味と耐久性を兼ね備えたチップソー。
土手、路側、路肩などに最適。
日本製・JIS規格品。
用途下刈・草刈用
厚さ(mm)(台金)1.25
材質(台金)炭素鋼
タイプU型埋込
穴径(Φmm)25.4
適合材竹・笹、雑木、雑草
刃型中心刃
研磨面両側面・先端・スクイ
草刈から山林用までこなす!
T型チップでチップがはずれにくい!
3面研磨なので切れ味が良く、長く切れる。
柔らかい草から、山林の小径の枝木まで軽快に切ることができます。
プロの山師に人気です。
仕様軽量メッシュ
材質SKS5
色シルバー
刃の種別チドリ刃(あさり出し)
JIS規格B9212(JQ509015)
RoHS指令(10物質対応)対応
3面千鳥研磨・鋸の目立てを採用。竹・笹・雑木が良く切れる。作業性を追求した軽量メッシュ型。黒塗装仕上げ
用途竹・笹・雑木、一般草刈・下刈用
仕様チップの埋め込み方:タテ埋込
穴径(Φmm)25.4
刃形千鳥刃
刃数(p)60
RoHS指令(10物質対応)対応
直径50mmまでの竹・枝の切断が可能です。
チップは鋸の目立てを応用し、摩擦が少なく切りクズの排出が良いです。
夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。
軽量穴あきタイプです。
用途草刈チップソー
刃厚(mm)1.8
穴径(Φmm)25.4
60枚刃で切れ味・耐久性を追求。
用途山林下刈・笹刈・一般草刈。
刃数(p)60
穴径(Φmm)25.4
基板厚(mm)1.25
関連キーワード