一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
用途床板
一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
用途フォークリフト等による荷物の積み下ろしの台木として使用
豊富なデザインヴァリエーション。
全厚3.0mm表面クリア層0.4mmで強く長持ち。
特殊UV樹脂コーティング仕上げによるイージーメンテナンス性。
寸法(mm)457.2×457.2
材質塩ビ
厚さ(mm)3.0
接着剤(一般工法)セメントAK/セメントHM、(耐水工法)セメントU10/セメントEP20
工法一般、耐水
適応下地(一般工法)セメント系、モルタル、コンクリート、(耐水工法)セメント系、モルタル、コンクリート
カスリ調の糸を使う事で、竹や麻を思わせるナチュラルな雰囲気が特長。
シリーズスマイフィール スクエア
寸法(mm)500×500
材質(パイル)BCFナイロン100%
加工フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)ポリエステル不織布
パイル長(mm)3(ループパイル)
材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)
工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)
防炎性能試験番号E2110095
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ステッチ12.5
全厚(mm)7.5
人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。
厚さ(mm)12
シリーズフォレスティア
長さ(mm)1818
幅(mm)303
基材2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用)
加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
植物の支柱に。天然の素材なので植物にやさしい。
材質天然竹
幅(mm)30
質量(kg)約0.4
色さらし竹色
質量(g)0.42
長さ(m)2
寸法(cm)約直径3×長さ200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約直径3cm×長さ200cm
1本
¥799
税込¥879
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
プラスチック製敷板 リブ付き
モノタロウ
¥15,980~
税込¥17,578~
長さ(mm)1820
幅(mm)910
材質再生ポリエチレン(複合樹脂)
厚さ(mm)15(基材12+シボ3)
質量(kg)18
1枚
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
アルミレール トラックフック用
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたジュラルミン製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウイング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。
材質ジュラルミン
適合金具SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
木材同様の無垢材のため、フェンスなどの使用に最適な加工が可能
用途フェンス部材など
寸法(mm)95×40
長さ(m)2
質量(kg/本)12.03
1セット(2本)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
天井下地の吊りボルトなど、中間部への器材の取付けが容易にできる!
ボルトの先からナットを通す手間がいらない!
追加工事、ハンガー工事に最適!
材質亜鉛ダイカスト
サイズW3、8
締め付け強度(N・m)12122
破断荷重(kN[kgf])13.7、1400
1袋(8本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
台座付の歯止めブラケットとなっております。
材質カチオン、鉄
表面処理カチオン
適合品番7888100・788810Y
適合品番7888100・788810Y
耐久性のあるアピトン材を使用した、鉄シュー・ローラー専用タイプのアルミブリッジです。
フック、のりこみもあらゆる機種に合うようにラインナップしています。
用途重機・農業機械などのトラック積載に。
桧の間伐材を台形加工法によって高度に加工し有効利用された環境に優しい材料です。
仕様表フィンガージョイント
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
タイルカーペット
モノタロウ
¥3,298
税込¥3,628
耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。
すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。
応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。
シリーズNT350
サイズ(cm)50×50
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
その他ケース売りもあります
タイプベーシック
材質(パッキング)PVCガラス不織布
機能防炎、制電
パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2)
防炎性能試験番号EO 060039
制電性(KV)1以下
パイル密度1/10G×10.5ST
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
「水の激落ちくん」との共同開発! 独自の方法で水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用したフローリング用ウェットシート。
水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします。
洗剤不使用なので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
竹由来の天然除菌消臭剤配合で衛生的。髪の毛、ホコリからパンくずなどの粒ゴミまで、厚みのあるエンボスシートが絡めとります。
洗剤を使用していないので、床以外のインテリアにもダスターとして使えます。
しっかり拭けてたっぷり使える超厚手のエンボスシートです。シート両面使えます。
各社のフローリングワイパーに取り付けられます。
用途フローリング床、ビニール床、テーブル等の家具のお掃除に。
商品タイプ本体
タイプウェットシート
シリーズ水の激落ちくん
シートサイズ(mm)300×200
液性弱アルカリ性
材質レーヨン・ポリエステル
成分水、エタノール、アルカリ電解水、pH安定剤、除菌剤、モウソウチク抽出物
仕様超厚シート
「水の激落ちくん」との共同開発! 独自の方法で水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用したフローリング用ウェットシート。水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします。洗剤不使用なので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。竹由来の天然除菌消臭剤配合で衛生的。髪の毛、ホコリからパンくずなどの粒ゴミまで、厚みのあるエンボスシートが絡めとります。洗剤を使用していないので、床以外のインテリアにもダスターとして使えます。しっかり拭けてたっぷり使える超厚手のエンボスシートです。シート両面使えます。各社のフローリングワイパーに取り付けられます。
用途フローリング用
仕様ウェットシート
成分水・エタノール・アルカリ電解水・pH安定剤・除菌剤・モウソウチク抽出物
材質レーヨン・ポリエステル
厚さ超厚
シートサイズ(mm)300×200
1パック(20枚)
¥209
税込¥230
当日出荷
環境にやさしくサステナブルな竹材を使用、お洒落な風合いが魅力です。お部屋のデッドスペースを有効活用できるコーナータイプです。コレクションや植物など、お気に入りの小物をディスプレイ。脚裏は床へのキズ防止の樹脂が付いています。軽いので女性の方でも簡単に持ち運び可能です。お部屋に馴染むナチュラル色で、既存のインテリアの邪魔をしないシンプルなデザインです。玄関、リビング、寝室など、置く場所を選ばずお使いいただけます。
仕様組立式
材質竹(棚板:UV塗装・フレーム:PU塗装)
弱アルカリ性。水性(樹脂系)。温水や汚れに強く、美しいツヤを長期間保ち、床材を保護します。天然抗菌剤(竹エキス)と除菌剤(グリシン系消毒薬品)を配合していますので、床を清潔にします。摩擦キズに強く、すべりにくくなります。人の健康や生態系に影響を与えるおそれのある化学物質(トルエン、キシレン、スチレン、亜鉛、有機リン系可塑剤、ノニルフェノール系界面活性剤)を含みません。
仕様●内容量:4L●標準使用量:10ml/m2●用途:一般的なフローリング、化学タイル、クッションフロア●乾燥時間:夏期:30分~1時間冬期:1~2時間
アズワン品番65-3896-31
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥5,490
税込¥6,039
8日以内出荷
関連キーワード