ハンドタイプの竹箒
寸法(mm)H450×W70×D70
全長(mm)450
質量(g)145
種類竹ホウキ
1個
¥659
税込¥725
欠品中
穂先をカットし腰を出しています。
穂の縛りを4つに分け平らになるようにまとめてあります。
穂の部分は特殊加工により葉を落し、艶を出し、折れにくくしてあります。
穂が抜けないように番線を2度締めしてあります。
長さ(mm)1400
トラスコ品番819-5463
材質竹
幅(mm)300
質量(g)970
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
寸法(幅W×長さL)(cm)約35×57
質量(kg)約0.3
幅(cm)35
軽くて片手で使えます。
持ち運びに便利です。
長さ(mm)1100
トラスコ品番819-5464
材質竹
幅(mm)250
質量(g)320
1本
¥639
税込¥703
当日出荷
厳選した材料を使用し、職人が一つ一つ丁寧に作り上げた最高級の竹箒です。
穂の部分はしなやかで折れにくい竹穂を使用し、穂が抜けないように、番線を2度締めしています。
柄は太めの白竹を使用して、使い勝手の良さを追求しています。
今までの竹箒とは一味も二味も違う掃き心地です。
用途現場や工場の掃き掃除にに
長さ(cm)165、【毛】90
トラスコ品番111-0235
材質竹
質量(kg)1.3
幅(cm)25
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
下地のごみ取りなどに最適です。
左官作業の清掃のほか、特に下地のゴミ取りに最適なホーキです。
用途左官作業の清掃作業
全長(mm)約280
材質(本体)竹
質量(g)60
本体寸法(mm)60×280×43
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
5段締めのしなりに優れた竹素材を使用しているのでコンクリートやアスファルトにもお使い頂けます。小さなゴミから鉄クズまで幅広く対応します。庭先や屋外清掃に最適な竹ほうきです。
種類竹ホウキ
全長(mm)約1700
材質天然竹
1セット(6本)
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
落ち葉や小石だけ掃けるヤシの葉脈から作った、太くて弾力のある穂先です。落ち葉や小石など、大きなゴミをしっかり掃きだします。穂は、中が空洞になるように円柱状に取り付けられています。掃く時の抵抗をうまく分散することができます。また、芝生などをキズつけることもありません。
幅W×全長(mm)230×1260
トラスコ品番828-3651
材質(柄部)天然木
材質(ホーキ穂)ヤシの葉脈
幅W(mm)230
TKG品番9-1343-1301
TKG品番(2017)6-1201-1401
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
自然にやさしい天然素材100%。
上等品
トラスコ品番176-9715
全長(mm)1400
材質/仕上竹製
通常の竹ホーキと比べて、掃きとりにくい細かい目地やアスファルト目地にも使いやすいホーキです。
材質天然竹
幅(cm)約37
長さ(cm)約140
じょいんとシリーズの竹箒、熊手を取り付けて使用する伸縮柄です。
柄の長さが770mm~1000mmの間で伸縮可能で、その間好きな位置で固定することができます。
トラスコ品番206-7953
材質スチール
長さ(mm)680~1170
幅(mm)28
質量(g)300
タイプ伸縮タイプ
奥行(mm)28
アズワン品番64-8397-17
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
狭い場所の落ち葉やゴミの除去作業、剪定作業の後の仕上げに便利
用途ゴミの除去作業、剪定作業の後の仕上げに
全長(mm)520
質量(g)175
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
大量のゴミや砂利などを掃く時に使用する、一回り大きい竹ぼうきです。
太めの柄と硬めの竹穂を多めに使用し、抜けないように麻紐と番線でしっかり縛ってあります。
用途現場や工場、酪農などでの掃き掃除に
柄長さ(mm)約770
全長(mm)約1770
トラスコ品番149-2637
材質竹
質量(kg)1.5
穂丈(mm)約1000
1セット(20本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
仕様熊手・竹ほうき用伸縮柄
材質スチール、PP
全長(mm)680~1100
質量(g)300
アズワン品番65-2165-98
1本
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業
全長(mm)1650
先幅(mm)210~460
トラスコ品番382-0220
質量(g)800
材質(柄部)アルミパイプ
材質(頭)スチール
爪長さ(mm)390
爪数18本
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
コシが強く落葉などの掃除に最適です。
材質柄:天然木、毛:ヤシの葉脈
じょいんと竹箒とじょいんと伸縮柄のセット商品です。
伸縮する柄と、箒の部分が取り付け取り外しの可能な竹箒になります。
伸縮柄は長さ680mm~1170mmの間で伸縮が可能です。
伸縮柄を外してコンパクトに収納や、持ち運びも楽に出来る竹箒です。
用途主に屋外での落ち葉やゴミを掃くのに便利な竹箒です。
トラスコ品番206-7951
セット内容じょいんと竹箒、じょいんと伸縮柄
材質じょいんと竹箒 竹、伸縮柄:スチール
長さ(mm)1340
幅(mm)130
質量(g)700
タイプ伸縮タイプ
奥行(mm)130
アズワン品番64-8397-16
毛足(cm)66
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
厳選された竹穂を使用!丈夫で長持ち!柄が太く楽にお掃除!
材質本体:天然竹、吊り:天然棕櫚
幅(cm)約30
高さ(cm)約155
柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。
両端に角度がついているため、水を逃さずに作業が出来ます。
用途水切り作業に
幅(mm)900
全長(mm)1450
材質柄:スチール、ワイパー:EVA
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
爪の両サイドが太目になっており、耐久性が高いです。ゴミや落ち葉をかき集めるのに使用する一般的な熊手です。
用途芝やゴミ、落ち葉などの収集に。
トラスコ品番111-0236
材質竹
長さ(mm)1400
幅(mm)430
幅(cm)43
長さ(cm)140
寸法(cm)毛長:95
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
ほうき、モップ、竹製ほうき、ちりとり、袋など清掃用品の整理整頓に。柄をキャッチ部に押し込んで使います。ほうきブラシを下向きに置けるので手も汚れません。チリトリや袋もつけられるので見栄えもスッキリ綺麗に整理できます。メーカー従来品と比べキャッチ部がシリコンゴム製になり、風にも強く、取り外しも心地よくなりました。また傘を付けたりも出来るくらい便利です。
用途各種工場・オフィス
付属品マグネット2個付き
材質(キャッチ部)PP+シリコンゴム
色シルバー+青
材質(本体)アルミ
寸法(横×縦)(mm)510×52
材質(フック)PP
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード