81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空計を使用したpFメーター。 pF値を参考に作物に適した潅水時期がわかります。 DM-8、DM-8Mはメーター部の脱着が可能。
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。 接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
用途凍結対策の水抜きに 材質保温材:発泡ウレタン、給水管:PE紛体ライニング鋼管、外筒:みかげ調レジンコンクリート、弁構造:板パッキン、接続部:ねじ込み 幅(mm)87 奥行(mm)89 配管接続方向下出し
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アパート・マンション等の直結給水にも対応できる低損失水頭型。耐久性に優れた板弁式。作動中の中間排水はありません。(水抜きハンドルは全開または全閉で使用してください)。内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。また、MT-Ⅱシリーズ 13~30mm(MT-Ⅱ、MT-Ⅱ-PP、MT-Ⅱ-H、MT-Ⅱ-D)の内筒管はすべて共通です。電動式水抜栓開閉装置の取り付けが可能です。遠隔開閉器、床用開閉器の取り付けが可能です。
材質本体:CAC406、外筒:PVC 使用流体水道水(35℃以下) 水圧(使用)1.0MPa以下
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

竹村製作所不凍水栓柱 D-X3W
蛇口接続口が2カ所あるので、用途が広がります。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。
材質本体:CAC406、立上り管:SUS304 ベージュメタル 使用流体水道水(60℃以下) 接続口径(Φmm)20 水圧(使用)0.75MPa以下 吐水口径(Φmm)13
1本
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キューブ型水抜きハンドルは、外筒と一体型形状です。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。
材質本体:CAC406立上り管:SUS304 使用流体水道水(60℃以下) 接続口径(Φmm)20 水圧(使用)0.75MPa以下
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
799 税込879
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

竹村製作所不凍水栓柱 D-A
4色のカラーバリエーション。建物の雰囲気や周りの景観に合わせてお好みの色が選べます。内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。
材質本体:CAC406、立上り管:SUS304 使用流体水道水(30℃以下) 接続口径(Φmm)20 水圧(使用)1.0MPa以下
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。 頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質レジンコンクリート みかげ タイプ下出しタイプ 口径(Φmm)(取出)R3/4 各種認証JWWA 認証登録番号 給水器具C-310
1本
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。固定コマ仕様
適合JIS規格水栓呼13用 材質黄銅 呼び径(mm)13 本体形状三角 色(キャップ)黄色
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。子機が便利な「親子タイプ」。駆動部1台を操作盤(親機)と子機の両方から操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部1台を操作できます。操作盤NRZ-C1と駆動部NRZ-D1-MTのセット品です。非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部を取り外し、付属の△ハンドルを使って操作することができます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくセット品
1セット
44,980 税込49,478
6日以内出荷

電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

UNISON(ユニソン)水抜栓
冬場の凍結を防止するアイテム。 冬の寒い日には水道管内にたまった水が凍結する恐れがあります。 ウォータースタンドとあわせて利用することで配管内の水を排出し、凍結を防止します。 ユニソン製の立水栓(混合栓、不凍栓を除く)は、水抜き栓と併用することで凍害の恐れのある地域でも使用が可能となります。 お湯を使用する立水栓と併用できません。
材質[本体]塩化ビニル樹脂、[接水部]青銅
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ナットなし タイプハンドル式(ナットなし)固定こま 寸法b(mm)447 管長(mm)給水/420 JIS規格日本工業規格品 寸法c(mm)30
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

水栓柱 モノタロウ 動画あり
PVC製で一般的な水栓柱です。アイボリー色なのであらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備 材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン アイボリー サイズ70角 接続ねじRp1/2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土砂の混入を防ぎ、長期間の排水効果が保てます。1つのカバーでメーカーの各種製品(不凍水抜栓、不凍水栓柱〈角柱型・円柱型〉、不凍給水栓)に適応しています。※特大口径など、一部の製品は使用できません。VU・VP管に合わせたパイプガイド付です。
セット内容浸透マス、カバー、シート 材質再生PP
1セット
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースアダプター付。カプラー付きのホースリールがワンタッチで接続できるカプラー対応タイプ。
仕様ノータッチコマ入 質量(kg)0.36 主要材質CAC406 使用流体水道水(60℃以下) 口径(mm)13 水圧(使用)0.75MPa以下
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部1台を操作できます。水温センサ付「自動水抜きタイプ」。水温が+1℃以下になると水温センサが感知して自動的に水を抜きます。通水の際には、スイッチを押してください。
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途不凍水栓柱や水栓柱を外壁などに固定したり、ぐらつき防止にご利用ください。 材質SUS304 質量(kg)0.2 サイズ□60
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部のハンドルを回して操作することが可能です。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの駆動部
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

宅内に配線する際に使用します。
用途電動式水抜栓開閉装置オプション 質量(kg)0.17 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大120×74×34 施工内容露出(1個用スイッチボックスに適合)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部1台を操作できます。操作盤NRZ-C1と駆動部NRZ-D1-MTのセット品です。非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部のハンドルを回して操作することが可能です。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくセット品
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷

電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。水抜栓を2本または3本まとめて操作できる「一括操作タイプ」。水抜栓・ドレンバルブを連動操作できる「給湯対応タイプ」。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部3台を3つのスイッチでそれぞれ操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

操作盤の交換修理をする際、現行製品と旧製品の操作盤の大きさが合わない場合にご利用ください。
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの補修プレート 材質SUS304 寸法(高さH×幅W)(mm)120.6×162
1枚
4,698 税込5,168
4日以内出荷

操作盤の交換修理をする際、現行製品と旧製品の操作盤の大きさが合わない場合にご利用ください。
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの補修プレート 材質SUS304 寸法(高さH×幅W)(mm)120.6×254
1枚
7,798 税込8,578
4日以内出荷

操作盤の交換修理をする際、現行製品と旧製品の操作盤の大きさが合わない場合にご利用ください。
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの補修プレート 材質SUS304 寸法(高さH×幅W)(mm)120.6×254
1枚
7,798 税込8,578
4日以内出荷

非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部を取り外し、付属の三角ハンドルを使って操作することができます。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの駆動部
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部最大6台までを6つのスイッチでそれぞれ操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

壁に埋め込まず、露出させて設置する際に使用します。
用途電動式水抜栓開閉装置オプション 質量(kg)0.09 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大120.6×116×50 施工内容露出
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

壁埋込用のスイッチボックスです。
用途電動式水抜栓開閉装置オプション 材質PVC 質量(kg)0.12 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大102×109×45
1個
839 税込923
4日以内出荷

1個
359 税込395
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンプル&シック。景観の美しさと調和する不凍水栓柱。シンプルさを追求し、わずか34mmに蛇口を一体化させたデザイン不凍水栓柱です。使い勝手が良い360度回転式の吐水口です。立上り管にステンレス鋼管を使用していますので、耐久性・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。ホースの接続がワンタッチでできるホースアダプターをセットしました。水抜きのためのハンドルと蛇口が一体化しているので、水抜き操作のし忘れがありません。
用途蛇口の開閉だけで水道の凍結を防ぐ、蛇口一体型の不凍水栓柱です。 材質本体:CAC902、立上り管:SUS304 口径(Φmm)(接続)20×(吐水)30 使用流体水道水(60℃以下) 水圧(使用)0.75MPa以下
1本
43,980 税込48,378
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部2台を1つのスイッチで連動操作できます。さらに駆動部1台を1つのスイッチで操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

操作盤の交換修理をする際、現行製品と旧製品の操作盤の大きさが合わない場合にご利用ください。
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの補修プレート 材質ABS 寸法(高さH×幅W)(mm)120.6×162
1枚
4,698 税込5,168
5日以内出荷

スタンダードタイプ。シンプルな耐寒万能ホーム水栓です。
仕様固定コマ 質量(kg)0.34 主要材質CAC406 使用流体水道水(60℃以下) 口径(mm)13 水圧(使用)0.75MPa以下
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竹村製作所ポリ給水エルボ
台座付きで施工がしやすい給水エルボです。
用途不凍水栓柱、水栓柱と配管を接続する際にご利用ください。 材質CAC406
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竹村製作所下部給水エルボ
台座付きで施工がしやすい給水エルボです。
用途不凍水栓柱、水栓柱と配管を接続する際にご利用ください。 材質CAC406
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)