22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
竹用ドリル スターエム 動画あり
竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。
用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用 材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤 適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

刃カケに強くバリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化を実現しました。釘にあたっても刃がかけにくく、作業中の手間を省きます。
用途木材・竹の穴あけ、リフォーム・工作用ドリル。 材質軸:普通鋼、刃:普通鋼 タイプ6.35mm六角軸 対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
1個(3本)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショートサイズでブレにくく、正確な穴あけができます。 考案された鋭利な刃先で、木材などの穴あけがスピーディに美しく、正確に仕上がります。
用途被削材:木材・合板・乾燥竹・樹脂 材質合金鋼(SUJ2) シャンク径(mm)6.35 全長(mm)65 溝長(mm)28 トラスコ品番798-2330 適合機種ボール盤、電動 ドリル、充電式ドリルドライバー、インパクトドライバー セット内容2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm
1組
2,998 税込3,298
当日出荷

シンニング加工(3.0mm以上)によりガッチリくい込み切れ味抜群!
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂用 材質HSS鋼 全長(mm)1.5=40、2.0=50、2.5=55、3.0=60、3.2=65、3.5=70、4.0=75、4.5=80、4.8=87、5.0=88、5.5=95、6.0=95、6.5=100 適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤 セット内容Φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5mm 軸の形状丸軸 仕上ポリッシング仕上
1セット(13本)
729 税込802
当日出荷

ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群!
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード 種別電動ドリル用 材質(ドリル刃)HSS鋼、(六角軸)S45C 軸径(Φmm)6.35
1セット(3本)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端が丸穴の中心をとり、正確に加工します。 ボール盤、電動ドリルでも使用できます。
用途木材・樹脂の穴あけに。 セット内容Φ2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm 各1本 軸径(Φmm)6.35 シャンク六角軸6.35mm 材質(刃)コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 適合工具電動ドリル、ボール盤
1セット(10本)
1,198 税込1,318
当日出荷

刃先はブラッドポイントにより穴あけ時の位置決めが容易。 軸は6.35mm六角軸採用により、インパクトドライバーへワンタッチ脱着。
用途木材・プラスチックの穴あけに。 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー セット内容Φ3、4、5、6、7、8、9、10mm 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 シャンク六角軸6.35mm 六角軸対辺(mm)6.35
1セット(8本)
1,998 税込2,198
当日出荷

No.600 ウェーブカッター スターエム 動画あり
木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
用途木材・竹への穴あけ作業に 材質普通鋼 適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで) 適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ケース付ドリル4本セット下穴錐(ETK-2.0/3.0/4.0/5.0)。
用途各種穴あけに セット内容ETK-2.0/3.0/4.0/5.0 質量(g)114 適合被削材種木材・竹・アルミサッシ
1セット(4本)
6,498 税込7,148
翌々日出荷

止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。 軸径(Φmm)6.35 寸法(mm)15・20・25・30・35 対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー 適正回転数(min-1以下)2000~1500
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
適合機種電気ドリル 材質高速度鋼(HSS) 被削材木材、竹、アルミサッシ シャンク径(Φmm)6.35 シャンク六角軸6.35mm
1パック(3本)
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。 カラーでサイズがわかります。 硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード 材質刃部:高速度鋼(HSS)、軸部:快削鋼 シャンク径(mm)6.35 適合機種電気ドリル タイプ六角軸6.35mm
1セット(3本)
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!
用途木工の穴あけ作業。 全長(mm)165 刃数4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

木材・竹やプラスチック全般の下穴あけに最適です。ドリル材質はハイス製で耐久性抜群です。アルミなどの素材、集成材などの硬質材への下穴あけも可能です。 刃先はテーパー形状で穴あけサイズを調整可能です。6.35mm六角軸でインパクトへワンタッチで着脱できます。
用途木材の下穴あけ作業。 軸径(Φmm)6.35(六角) 材質(ドリル)ハイス鋼
1セット(3本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先三角タイプで、押さえた分だけ穴あけできる安全設計です。先端が三角錐のため、位置決めが簡単です。 誘導ネジがないため、押さえた分だけ切り込みますので、安全に作業できます。
用途一般木材・普通合板用ダボ穴あけ、竹などの穴あけ作業。 軸径(Φmm)6.35(六角) 対応機種電気ドリル・充電インパクト・ボール盤
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

模型・基盤などへの穴あけ作業に最適です。木材や竹、プラスチックなどの穴あけに適したミニサイズのドリルセットです。
用途木工・プラスチックへの穴あけ、模型・基盤などへの穴あけ。 材質ハイス鋼 対応機種電気ドリル・ボール盤
1セット(10本)ほか
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル板専用のドリルビットです。特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し、美しい仕上がりを実現しました。
長さ(mm)90 材質普通鋼 表面処理無電解ニッケルメッキ(高寿命、防錆効果)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
材質高速度鋼(HSS)
1パック(1個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用 適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤 適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
1本
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

【Drill Roll Bag-mini くるくる丸めて持ち運べる収納かばんミニタイプ!】。鑿巻きの特長を活かした、ロール式のコンパクトな道具収納かばんです。15ポケットあり、1本ずつ収納できるので、もらいサビをしにくくなります。内径10mmのハトメがついているので、壁にかけてご使用頂けます。刃先保護カバー付です。道具をポケットに収納したあとに、上からカバーを被せることで刃先の保護になります。内側がメッシュになったポケットが付いています。コインやメモ帳など、ちょっとした小物を入れるのに便利です。開閉はファスナー式です。中に入れるものによって長さが調節できるバックル付。ちょっとかさばるものでもくるくる丸めてカチッと止められます。丸めたまま引っ掛けられるDフック付です。
用途ドリルなどの道具の収納に。 全長(mm)436 質量(g)119 ポケット数15 寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)63×160×60
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。 木材、竹、アルミサッシの下穴あけ作業に適しています。 独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込みが素晴らしい切れ味を実現しました。 ハイス鋼をテーパー形状に加工し、広範囲の穴あけが可能可能な上、折れに強く耐久性抜群です 豊富な品揃え(2.0~6.0)8サイズ。 六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付できます。 メーカービットジョイント(EBJ)を取り付ける事により、作業性が抜群に向上します
用途被削材:木材、竹、アルミサッシ シャンク径(Φmm)6.35 トラスコ品番722-6799 セット内容ETK-2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、6.0 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)280
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)25 シャンク径(Φmm)6.35
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)