1箱(10個)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
最高級ブナ材仕様。鉄釘と違い錆の発生が無く、木材と一緒に伸縮するので木と木がしっかり固定され経年による歪みが少なくなります。打ち込んでからも鉋がけが可能で、滑らか且、上品な仕上がりになります。
用途木釘として
材質竹
容量(kg)1
外径(Φmm)2.5
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
内容素材
科目図工
1丁で2通りの使い方ができます。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。釘〆作業にも使えます。
材質機械構造用炭素鋼
寸法(mm)160
質量(g)140
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
ダボ穴に挿入し木材を連結させる商品です。
材質木材
らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
材質木
アメリカンドッグ・フランクフルトにお使いいただけます。
材質白樺
直径(Φmm)5.5
タカショー竹垣専用ドリルネジはSUS304.305系を使用しています。
現場の施工後のサビやサビのシミのクレーム等の防止のため、メーカーでは錆びやすいステンレスは一切使っておりません。
材質ステンレス
色イエロー
こんなお得な商品も!
六角軸テーパー下穴錐
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。
材質高速度鋼(HSS)
質量(g)25
シャンク径(Φmm)6.35
全長(mm)90
材質竹
質量(g)118
入数100本
TKG品番9-0779-1701
TKG品番(2017)6-0691-1801
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
金釘・竹釘・木釘等の釘道を付けるのに適しています。テーパー状の穴あけに最適。 穴あけ作業に。
用途金釘・竹釘・木釘等の釘道を付けるのに適しています。テーパー状の穴あけに最適。 穴あけ作業に。
タイプ四角刃
金釘・竹釘・木釘等の釘道を付けるのに適しています。テーパー状の穴あけに最適。 穴あけ作業に。
用途金釘・竹釘・木釘等の釘道を付けるのに適しています。テーパー状の穴あけに最適。 穴あけ作業に。
サイズ中
タイプ三角刃
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。
より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。
様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。
貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
スピードスロット軸付バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等
有効長(mm)44
シャンク径(mm)10
釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。
用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。
材質ハイス(HSS4341)
軸径(Φmm)6.35
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。
より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。
様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。
貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等
シャンク径(Φmm)6.35
有効長(mm)44
全長(mm)136
適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。
より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。
様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。
貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
スピードスロット分離式バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等
有効長(mm)44
高級で装重な幣束がワンタッチで出来上がるように工夫されたセットです。裏面に施主様名、着工年月、施工者名が記入できます。[セット内容] 幣芯 1本 、小物 1式。(建築守護御礼 、上棟式祝詞 、寿の祝紙 、紅白水引、注連紅白1対 、注連白大1対 、竹製扇釘付 、半紙 、麻紐 、注連用肩骨 、専用固定シール 、雨天収納用ビニールカバー )
用途地鎮祭、上棟品等慶祝用品です
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約400×1400×50
細く長い穴をあけることができます。角コミを使用していますので柄の空回りがありません。柄の元部分を四角に加工してあるため、転がりにくくなっています。
用途小さな釘、竹クギの下穴あけ。
用途木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質系サイディング、金属系サイディング等。
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
適合機種電気ドリル
材質高速度鋼(HSS)
被削材木材、竹、アルミサッシ
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク六角軸6.35mm
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
材質高速度鋼(HSS)
設備工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く)
仕様アーバー:2本(EA823L-4A、EA823L-5C)
サイズ(mm)ホールソー:22・25・32・35・38・44・54
1セット
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
センタードリル3本。配管工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く)
仕様アーバー:2本(EA823L-5C、アーバー)
サイズ(mm)ホールソー:19・22・29・38・44・57・65・76・89・102・108・114
1セット
¥36,700
税込¥40,370
翌日出荷
アーバーアダプター。センタードリル1本。配管工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く)
仕様アーバー:2本(EA823L-5C、アーバー)
サイズ(mm)ホールソー:19・22・29・38・44・57
1セット
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
独自のトリプルチップで切削効率向上。耐熱性超硬チップ。高強度ボディー。ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮。チャック式回転ドリルに取付。回転モードで使用。ステンレスへの穴あけは低速で使用
用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス)
有効長(mm)46
刃厚(mm)1.3
独自のトリプルチップで切削効率向上。耐熱性超硬チップ。高強度ボディー。ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮。チャック式回転ドリルに取付。回転モードで使用。ステンレスへの穴あけは低速で使用。金属への穴あけは別途、鉄鋼センタードリルをお買い求めください。(品番:T9098169)
用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス)
セット内容替刃(mm)19・22・29・38・44・57、アーバー1L・2L、専用プラスチックケース
有効長(mm)46
刃厚(mm)1.3
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
適度なしなりがある竹柄両口ハンマーです。鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)竹
焼入硬度44度~55度
主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業
バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能です。インパクト軸には対応していません。部品提供はパイロットドリルのみとなります。耐久性があり切削が早く万能。高速度鋼歯が破損を防ぎ寿命を延ばします。高トルクによるダメージを抑えます。
用途鉄(~5mm)・ステンレス(~2mm)・木材(釘・ビス入り)・竹・非鉄金属、軽天・複合材・化粧ボード・塩ビ管(排水マス)・木質/金属系サイディング(窯業系サイディングは除く)
仕様【交換用パイロットドリル】EA823LX-1
材質【刃先】M42コバルトハイス【胴部】特殊スプリング鋼
寸法(mm)35
全長(mm)125
刃長(mm)52
有効長(mm)44
六角シャンク径(Φmm)9.5
1本(1本)
¥3,150
税込¥3,465
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ