14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。 下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸など セット内容本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4 材質本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー) 種類室内壁付型 安全荷重(kg)10(ペア時) 適合径(Φmm)可能物干し竿:30まで 再生紙使用マーク適合
1セット(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーターの型くずれ防止!衣類を平干しできる2段ドライネット洗ったセーターの乾燥や、枕やぬいぐるみの天日干しにも最適な干しネット。セーター・カーディガン・ニット・帽子等の型くずれが心配な衣類を平らに干せます。直径約69cmと大きい干し部で、男性用のセーター干しや、枕・クッション・ぬいぐるみなどの天日干しにも便利。屋外・室内両方で使用できます。多少の傾きでも洗濯物が落ちないラウンドガード(縁)付き。
材質本体/ポリエステル・鉄、留め具・フック/ポリアセタール ブルー(縁取りテープ) 質量(g)480 寸法(直径Φ×高さH)(mm)690×715 耐荷重(kg)5(1段につき2.5) 収納時寸法(mm)直径260 再生紙使用マーク適合
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)竿縁天井アダプター
RoHS
対応器具のみ使用可能。
調光の可否 仕様竿縁天井取付専用、角型引掛シーリングボディ専用、傾斜天井取付不可 質量(kg)0.5 高さ(mm)47 仕上ホワイト塗装 幅(Φmm)265 取付可能寸法(mm)(竿縁)高さ24~34、幅24~34 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ODELIC(オーデリック)竿縁天井対応アダプター
竿縁天井の和室に、シーリングライトの取り付けができるようにするためのアダプターです
材質(本体) 幅(mm)Φ262 高さ(mm)64 質量(kg)0.6 適合種別取付寸法がΦ212、Φ265、Φ446、Φ450~Φ550、□450、□500 かつクイックAまたは簡易取付A取付のシーリングライト 再生紙使用マーク適合
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

ダイヤコーポレーションシューズハンガー
シューズを干す専用ハンガー。 洗ったシューズを干す際に使用します。 各種シューズが1足ごと簡単に干せます。 物干し竿にパチッと固定でき、風によるハンガーの移動を防ぎます。
材質ポリプロピレン ブルー 質量(g)約30 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約208×100×10
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)40形用 チェーン吊具
40形反射竿付タイプに適合
材質(本体) オフホワイト色 幅(mm)110 長さ(mm)500 質量(kg)0.8 再生紙使用マーク適合
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

~12畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)40.7 適用畳数~12畳用 付属品リモコン付 色温度(K)昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)122.8 高さ(mm)130 質量(kg)1.5 直径(Φmm)510 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色/電球色 光束(Lm)5000 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷

~8畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)33.5 適用畳数~8畳用 付属品リモコン付 色温度(K)昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)119.4 高さ(mm)130 質量(kg)1.5 直径(Φmm)510 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色/電球色 光束(Lm)4000 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,598 税込10,558
翌々日出荷

~6畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)27.8 適用畳数~6畳用 付属品リモコン付 色温度(K)昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)115.1 高さ(mm)130 質量(kg)1.5 直径(Φmm)510 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色/電球色 光束(Lm)3200 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

~8畳用。アクリルカバー。木製枠。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)32.9 適用畳数~8畳用 付属品リモコン付 色温度(K)昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)130.6 幅(mm)560 高さ(mm)146 質量(kg)2.4 長さ(mm)560 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色/電球色 光束(Lm)4299 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

~12畳用。アクリルカバー。木製枠。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)40.9 適用畳数~12畳用 付属品リモコン付 色温度(K)昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)134.4 幅(mm)560 高さ(mm)146 質量(kg)2.4 長さ(mm)560 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色/電球色 光束(Lm)5499 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

~6畳用。アクリルカバー。樹脂枠(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)27.8 適用畳数~6畳用 付属品リモコン付 色温度(K)昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)115.1 高さ(mm)130 質量(kg)1.8 直径(Φmm)594 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色/電球色 光束(Lm)3200 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷

~12畳用。アクリルカバー。樹脂枠(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)40.7 適用畳数~12畳用 付属品リモコン付 色温度(K)昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)122.8 高さ(mm)130 質量(kg)1.8 直径(Φmm)594 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色/電球色 光束(Lm)5000 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

~8畳用。アクリルカバー。樹脂枠(クリア)明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)33.5 適用畳数~8畳用 付属品リモコン付 色温度(K)昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)119.4 高さ(mm)130 質量(kg)1.8 直径(Φmm)594 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色/電球色 光束(Lm)4000 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷

関連キーワード